絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
全長(mm)
- 46(1)
- 52(1)
- 60(1)
- 62(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 82(1)
材質
- 粉末ハイス(1)
食付
- 1
- 1.5(7)
- 2~3(2)
- 2.5(39)
- 3(2)
- 5(2)
シャンク径(mm)
- 4(1)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 6.2(1)
- 7(1)
- 8.5(1)
表面処理
- 多層コーティング(1)
多層コーティング
ねじ長さ(mm)
- 4(1)
- 5.6(1)
- 6.4(1)
- 8(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 21(1)
4・5.6・6.4・8・15・18・21
ブランド
- OSG(オーエスジー)(1)
OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(1)
M5(1)
M6(1)
M8(1)
M10(1)
M12(1)

スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M