絞り込み
ねじの呼び
- 1/8(2)
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
- 3/4(2)
- 1"(2)
- M2(2)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
- Rc(PT) 1/8(2)
- Rc(PT) 1/4(2)
- Rc(PT) 3/8(2)
- Rc(PT) 1/2(2)
- Rc(PT) 3/4(2)
- Rc(PT) 1(2)
- Rc(PT) 1-1/4(2)
- Rc(PT) 1-1/2(2)
- Rc(PT) 2(2)
全長(mm)
- 55(2)
- 62(3)
- 65(2)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(2)
- 82(1)
- 85(2)
- 95(2)
- 105(2)
- 110(2)
- 120(2)
材質
- ハイス(2)
- 粉末ハイス(1)
食付
- 2
- 1(1)
- 1.5(12)
- 2~3(7)
- 2.5(151)
- 2.75(2)
- 3(20)
- 5(12)
- 5.5(3)
- 7(4)
- 22(2)
- 22.5(2)
- 23(2)
- 24(2)
- 24.5(2)
- 25(2)
- 26(2)
- 27(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 食付をもっと見る
シャンク径(mm)
- 6(1)
- 8(3)
- 10(1)
- 11(2)
- 14(2)
- 18(2)
- 23(2)
- 26(2)
- 32(2)
- 38(2)
- 46(2)
表面処理
- 多層コーティング(1)
- 酸化処理(OX)(2)
多層コーティング・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 16.5(1)
- 19(1)
- 19.5(1)
- 21(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 29(1)
- 35(2)
- 37.5(1)
- 38.5(1)
- 42.5(1)
- 45(1)
- 50(1)
8・10・12・14・16.5・19・19.5・21・27・28・29・35・37.5・38.5・42.5・45・50
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(2)
Rc(PT) 1/8(2)
Rc(PT) 1/4(2)
Rc(PT) 3/8(2)
Rc(PT) 1/2(2)
Rc(PT) 3/4(2)
Rc(PT) 1(2)
Rc(PT) 1-1/4(2)
Rc(PT) 1-1/2(2)
Rc(PT) 2(2)

管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
スパイラルタップ スチール用 油穴付き 高速シンクロタップ VPO-US-SFT
OSG(オーエスジー)¥4,798~税込¥5,278~1本翌日出荷から4日以内出荷完全リード送り機構付機械専用で炭素鋼を50m/min以上の高速めねじ加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD