絞り込み
ねじの呼び
- 1"
- M2(58)
- M2.5(54)
- M2.6(40)
- M3(190)
- M3.5(32)
- M4(201)
- M5(202)
- M6(233)
- M8(235)
- M10(235)
- M12(222)
- M14(151)
- M16(175)
- M18(121)
- M20(133)
- M22(79)
- M24(93)
- M27(43)
- M30(48)
- UNC 1/4(28)
- ねじの呼びをもっと見る
全長(mm)
- 95(4)
- 109(1)
- 125(8)
- 150(1)
- 160(6)
- 200(2)
- その他(1)
材質
- ハイス(21)
食付
- 2(2)
- 2.5(15)
- 2.75(1)
シャンク径(mm)
- 19(9)
- 20(2)
- 26(9)
- その他(1)
表面処理
- その他コーティング(3)
- 酸化処理(OX)(8)
その他コーティング・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 33(5)
- 35(1)
- 37(2)
- 39(7)
- 45(5)
33・35・37・39・45
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
- エスコ(2)
- SKC(1)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・エスコ・SKC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(190)
M4(201)
M5(202)
M6(233)
M8(235)
M10(235)
M12(222)
M14(151)
M16(175)
M20(133)
ねじの呼びをもっと見る

ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
難削材用スパイラルタップ PM-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥46,980~税込¥51,678~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工![[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295227-251027-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップ[UNC]
エスコ¥23,400税込¥25,7401本翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rp
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥34,980~税込¥38,478~1本4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付C(2.5P)
Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP G
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付C(2.5P)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ウイットねじ) HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥28,980税込¥31,8781本4日以内出荷材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類W:ウイットねじ食付C(2.5P)
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ PMSP OX RC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥58,980税込¥64,8781本4日以内出荷材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)![スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70449069-251027-02.jpg)
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]
エスコ¥23,400税込¥25,7401本翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
















![[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295227-251027-02.jpg)





![スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70449069-251027-02.jpg)