絞り込み
ねじの呼び
- 7/16
- 1/4(29)
- M2(60)
- M2.5(54)
- M2.6(42)
- M3(195)
- M3.5(33)
- M4(211)
- M5(211)
- M6(245)
- M8(241)
- M10(239)
- M12(224)
- M14(155)
- M16(179)
- M18(122)
- M20(134)
- M22(79)
- M24(94)
- M27(43)
- M30(48)
- ねじの呼びをもっと見る
全長(mm)
- 80(2)
- 82(7)
- 110(2)
- 150(1)
- その他(2)
材質
- ハイス(12)
食付
- 2.5(6)
- 2.75(1)
- 3(2)
- 5(1)
シャンク径(mm)
- 8(2)
- 8.5(10)
- その他(2)
表面処理
- 窒化処理(NI)(2)
- 酸化処理(OX)(4)
窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 13(2)
- 22(2)
- 26(8)
13・22・26
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- エスコ(2)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(195)
M4(211)
M5(211)
M6(245)
M8(241)
M10(239)
M12(224)
M14(155)
M16(179)
M20(134)
ねじの呼びをもっと見る

難削材用スパイラルタップ PM-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から5日以内出荷用途チタン合金の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)![[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295227-251027-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップ[UNC]
エスコ¥3,760税込¥4,1361本翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ウイットねじ) HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298税込¥4,7281本4日以内出荷材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類W:ウイットねじ食付C(2.5P)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298税込¥4,7281本4日以内出荷から5日以内出荷材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付C(2.5P)![スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70449069-251027-02.jpg)
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]
エスコ¥3,760税込¥4,1361本翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック












![[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295227-251027-02.jpg)

![スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70449069-251027-02.jpg)