絞り込み
ねじの呼び
  • 9/16
  • 1/4(29)
  • M2(60)
  • M2.5(54)
  • M2.6(42)
  • M3(197)
  • M3.5(33)
  • M4(211)
  • M5(211)
  • M6(245)
  • M8(241)
  • M10(239)
  • M12(224)
  • M14(155)
  • M16(179)
  • M18(122)
  • M20(134)
  • M22(79)
  • M24(94)
  • M27(43)
  • M30(48)
全長(mm)
  • 90(2)
  • 95(4)
  • 110(1)
材質
  • ハイス(7)
食付
  • 2.5(3)
  • 7(2)
シャンク径(mm)
  • 10.5(2)
  • 12.5(5)
表面処理
  • その他コーティング(2)
  • 酸化処理(OX)(2)
その他コーティング・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
  • 26(5)
  • 30(2)
26・30
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
  • エスコ(2)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(197)
M4(211)
M5(211)
M6(245)
M8(241)
M10(239)
M12(224)
M14(155)
M16(179)
M20(134)
ねじの呼びをもっと見る
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    酸化処理スパイラルタップ SP OX

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    7,198税込7,918
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付C(2.5P)
  • 自転車ねじ用通り穴スパイラルタップ SL BC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    自転車ねじ用通り穴スパイラルタップ SL BC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    8,798税込9,678
    1本
    5日以内出荷
    自転車ねじ用
    仕様●ひっかかり率:94材質HSS形状下穴:通り規格JIS呼び寸法BC 9/16-20溝数4下穴径(Φmm)13.22山数20ねじ長さ(mm)26呼び9/16全長L(mm)95タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理コーティングめねじの種類BC:自転車ねじシャンク径d(Φmm)12.5食付7Pシャンク長ls(mm)48内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.144442、MAX:13.254442寸法lk(mm)四角部:13シャンク四角部幅(mm)10
  • 自転車ねじ用通り穴スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH BC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    自転車ねじ用通り穴スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH BC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    自転車ねじ 左ねじ用
    仕様●ひっかかり率:94材質HSS形状下穴:通り規格JIS呼び寸法BC 9/16-20溝数4下穴径(Φmm)13.22山数20ねじ長さ(mm)26呼び9/16全長L(mm)95タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理コーティングめねじの種類BC LH:自転車ねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)12.5食付7Pシャンク長ls(mm)48内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.144442、MAX:13.254442寸法lk(mm)四角部:13シャンク四角部幅(mm)10
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]

    エスコ
    6,560税込7,216
    1本
    翌日出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)11幅(mm)8全長(mm)90質量(g)70ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)30呼び9/16”×18首下長(mm)48シャンク径(mm)10.5
  • [HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ

    [HSSE]スパイラルタップ[UNC]

    エスコ
    6,560税込7,216
    1本
    翌日出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
スパイラルタップ