絞り込み
ねじの呼び
- M1
- M2(58)
- M2.5(54)
- M2.6(39)
- M3(190)
- M3.5(32)
- M4(201)
- M5(202)
- M6(235)
- M8(236)
- M10(236)
- M12(221)
- M14(151)
- M16(176)
- M18(121)
- M20(133)
- M22(79)
- M24(93)
- M27(43)
- M30(47)
- UNC 1/4(29)
- ねじの呼びをもっと見る
全長(mm)
- 30(2)
- 36(1)
材質
- ハイス(2)
- バナジウムハイス(1)
食付
- 2.5(2)
シャンク径(mm)
- 3(3)
表面処理
- ノンコーティング(1)
ノンコーティング
ねじ長さ(mm)
- 3(1)
- 4(1)
- 7(1)
3・4・7
ブランド
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- グーリング(1)
エスコ・OSG(オーエスジー)・グーリング
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(190)
M4(201)
M5(202)
M6(235)
M8(236)
M10(236)
M12(221)
M14(151)
M16(176)
M20(133)
ねじの呼びをもっと見る

スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から9日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥3,900税込¥4,2901本翌日出荷ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコート
グーリング¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などに。仕様突き出しセンタ:有材質HSS-E全長(mm)36シャンク径(mm)3シャンク四角部(mm)2.5精度表記RH4