絞り込み
ねじの呼び
- M7
- M2(58)
- M2.5(54)
- M2.6(40)
- M3(191)
- M3.5(32)
- M4(202)
- M5(202)
- M6(235)
- M8(236)
- M10(236)
- M12(221)
- M14(151)
- M16(176)
- M18(121)
- M20(133)
- M22(79)
- M24(93)
- M27(43)
- M30(48)
- UNC 1/4(29)
- ねじの呼びをもっと見る
全長(mm)
- 65(15)
- 70(4)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 150(1)
- その他(2)
材質
- ハイス(13)
- バナジウムハイス(8)
- 粉末ハイス(2)
食付
- 1.5(1)
- 2.5(16)
シャンク径(mm)
- 6.2(17)
- 7(1)
- その他(3)
表面処理
- TiN系コーティング(1)
- その他コーティング(4)
- ノンコーティング(7)
- ホモ処理(2)
- 多層コーティング(2)
- 酸化処理(OX)(3)
TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 7(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(6)
- 15(2)
- 16(1)
- 19(6)
- その他(2)
7・9・10・11・12・15・16・19・その他
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- エスコ(3)
- TDT(田野井)(3)
- NACHI(不二越)(3)
- イシハシ精工(2)
- グーリング(1)
- SKC(1)
- プロトティップ(1)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・エスコ・TDT(田野井)・NACHI(不二越)・イシハシ精工・グーリング・SKC・プロトティップ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(191)
M4(202)
M5(202)
M6(235)
M8(236)
M10(236)
M12(221)
M14(151)
M16(176)
M20(133)
ねじの呼びをもっと見る

スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から8日以内出荷ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)
イシハシ精工(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から5日以内出荷スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。用途タッピングマシン向き
Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
スパイラルタップ(メートルねじ用)
イシハシ精工(10件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から5日以内出荷スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。用途タッピングマシン向きねじの種類M
スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
HyperZスパイラルタップ ZSP
NACHI(不二越)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無無
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥3,000税込¥3,3001本翌日出荷ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
Vスパイラルタップ VSP
TDT(田野井)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。材質HSSVねじの種類VSP
メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコート
グーリング¥3,798~税込¥4,178~1本7日以内出荷高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などに。材質HSS-E精度表記OH2
HSS-E-PMマシンタップTICNコート(メートルねじ)
プロトティップ¥4,398~税込¥4,838~1個9日以内出荷鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)
エスコ¥3,810税込¥4,1911本翌日出荷TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など精度STD食付2.5P