絞り込み
ねじの呼び
- M2(4)
- M2.5(6)
- M3(12)
- M4(15)
- M5(16)
- M6(17)
- M8(18)
- M10(15)
- M12(9)
- M14(10)
- M16(10)
- M18(5)
- M20(7)
- M24(5)
- UNC 1/4(5)
- UNC No.10(5)
- UNF 5/16(5)
- UNF 3/8(5)
- UNF 7/16(5)
- UNF No.10(5)
- ねじの呼びをもっと見る
全長(mm)
- 56(7)
- 63(8)
- 70(17)
- 70.0024(2)
- 80(19)
- 80.01(3)
- 89.9922(3)
- 90(22)
- 99.9998(3)
- 100(18)
- 110(9)
- 110.0074(3)
- 112(1)
- 120(1)
- 124.9934(1)
- 125(9)
- 140(8)
- 160(3)
- 180(3)
- 200(3)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(31)
シャンク径(mm)
- 3.5(8)
- 4.5(12)
- 6(23)
- 6.477(3)
- 7(13)
- 8(18)
- 8.0772(3)
- 9(9)
- 9.3218(3)
- 9.6774(3)
- 10(11)
- 11(8)
- 12(9)
- 12.192(3)
- 14(8)
- 14.986(3)
- 16(5)
- 18(5)
- 22(4)
- 28(3)
- シャンク径(mm)をもっと見る
表面処理
- TiAlN系コーティング(1)
- TiCN系コーティング(1)
- TiN系コーティング(2)
- その他コーティング(2)
- ノンコーティング(2)
ねじ長さ(mm)
- 6(5)
- 7(8)
- 8(12)
- 9(3)
- 10(14)
- 10.0076(3)
- 11.9888(3)
- 12(17)
- 13(11)
- 13.0048(2)
- 15(17)
- 15.0114(3)
- 16(2)
- 17(4)
- 18(7)
- 20(8)
- 21(2)
- 23(2)
- 25(3)
- 30(5)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
6・7・8・9・10・10.0076・11.9888・12・13・13.0048・15・15.0114・16・17・18・20・21・23・25・30・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- プロトティップ
- モノタロウ(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(195)
- サンドビック(75)
- OSG(オーエスジー)(72)
- エスコ(60)
- イシハシ精工(53)
- グーリング(40)
- TDT(田野井)(16)
- イスカル(10)
- NACHI(不二越)(10)
- ワルター(9)
- カーメックス(8)
- タンガロイ(8)
- TRUSCO(8)
- SKC(7)
- ライト精機(5)
- 大西工業(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- PROCHI(プロチ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(12)
M4(15)
M5(16)
M6(17)
M8(18)
M10(15)
M12(9)
M14(10)
M16(10)
M20(7)
ねじの呼びをもっと見る

HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
プロトティップ¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷ANSI規格タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。)
プロトティップ¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷ANSI規格タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
プロトティップ¥7,598~税込¥8,358~1個9日以内出荷ANSI規格タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ)
プロトティップ¥4,898~税込¥5,388~1個9日以内出荷鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様nid材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップTICNコート(メートルねじ)
プロトティップ¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(非鉄金属材加工用タップ)
プロトティップ¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷非鉄金属材加工用タップです。用途非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。材質HSS-E表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-非鉄金属、難削材などに対応)
プロトティップ¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。材質HSS-E精度2B表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
TiNコーティングスパイラルタップ”パラデュア WSH”(メートルねじ用・細目タイプ)
プロトティップ¥17,980税込¥19,7781本9日以内出荷ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適しています。用途止まり穴加工用。深ねじ用。被削材:軟質材料。トラスコ品番802-1454材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)95ピッチ(mm)1.5呼び寸法M16下穴径(Φmm)14.5ねじ長さ(mm)15精度6H食付き部の山数2~3山表面処理TiNコーティングシャンク径(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)10加工ねじメートル細目ねじ
HSS-E (-PM) マシンタップ(食いつき部のネガランドにより切りくず絡みがない)
プロトティップ¥9,298~税込¥10,228~1本9日以内出荷食いつき部のネガランドにより切りくず絡みがありません。切りくずの詰まりによる工具破損の防止します。用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用.RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(非鉄金属材加工用タップ)
プロトティップ¥4,198~税込¥4,618~1個9日以内出荷非鉄金属材加工用タップです。用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:非鉄金属、難削材、その他。)
プロトティップ¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷非鉄金属材加工用タップです。用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(非鉄金属材加工用タップ)
プロトティップ¥4,198~税込¥4,618~1個9日以内出荷非鉄金属材加工用タップです。用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(非鉄金属材加工用タップ)
プロトティップ¥4,198~税込¥4,618~1個9日以内出荷非鉄金属材加工用タップです。用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度6H modRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TAFTコート(メートルねじ)
プロトティップ¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷鋳鉄材加工用タップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TAFT材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材、その他。)
プロトティップ¥4,498~税込¥4,948~1個9日以内出荷同期送り加工専用マシンタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TIN/VAPコート(メートルねじ)
プロトティップ¥5,698~税込¥6,268~1個9日以内出荷同期送り加工専用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TIN/vap材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ CRNコート(メートルねじ)
プロトティップ¥5,898~税込¥6,488~1個9日以内出荷同期送り加工専用マシンタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様CRN材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくずの巻きがきついので高いプロセス信頼性)
プロトティップ¥7,498~税込¥8,248~1本9日以内出荷切りくずの巻きがきついので高いプロセス信頼性です。用途止まり穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UN-8ねじ)
プロトティップ¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E山数8精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNEFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。)
プロトティップ¥6,298~税込¥6,928~1個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(BSWねじ)
プロトティップ¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度mcRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ)
プロトティップ¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(一般鋼材加工用タップ)
プロトティップ¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度6H modRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(UNFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。)
プロトティップ¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)
プロトティップ¥4,898~税込¥5,388~1個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)
プロトティップ¥4,398~税込¥4,838~1個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgMねじ)
プロトティップ¥4,398~税込¥4,838~1個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度6H modRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E (-PM) マシンタップ(耐摩耗性に優れている。)
プロトティップ¥8,498~税込¥9,348~1本9日以内出荷ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。耐摩耗性に優れています。用途止まり穴加工用。表面処理TiAlNRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくず処理に優れている。)
プロトティップ¥5,898~税込¥6,488~1本9日以内出荷ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。切りくず処理に優れています。用途止まり穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)
プロトティップ¥5,598~税込¥6,158~1個9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)
プロトティップ¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(メートル細目ねじ)
プロトティップ¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(ヘリサートねじ)
プロトティップ¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-E精度6H modRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(UN-8ねじ)
プロトティップ¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-E山数8RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E マシンタップ(止まり穴加工用。)
プロトティップ¥2,298~税込¥2,528~1本9日以内出荷さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくずの伸びる被削材用)
プロトティップ¥7,198~税込¥7,918~1本9日以内出荷用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用.RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E マシンタップ(止まり穴加工用。●切りくずの伸びる被削材用。)
プロトティップ¥1,898~税込¥2,088~1本9日以内出荷用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応