絞り込み
ねじの呼び
- M1(1)
- M1.2(1)
- M1.4(1)
- M1.6(1)
- M1.7(1)
- M2(7)
- M2.5(7)
- M3(11)
- M4(12)
- M5(12)
- M6(18)
- M8(21)
- M10(21)
- M12(22)
- M14(22)
- M16(22)
- M18(13)
- M20(16)
- M22(3)
- M24(4)
- ねじの呼びをもっと見る
全長(mm)
- 40(5)
- 44(5)
- 46(6)
- 52(6)
- 56(4)
- 60(6)
- 62(11)
- 63(5)
- 70(16)
- 75(11)
- 80(8)
- 82(11)
- 88(11)
- 90(9)
- 95(11)
- 100(17)
- 105(9)
- 110(6)
- 125(3)
- 140(3)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(20)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(5)
シャンク径(mm)
- 2.8(3)
- 3(3)
- 3.5(6)
- 4(3)
- 4.5(7)
- 5(3)
- 6(12)
- 6.2(5)
- 7(8)
- 8(7)
- 8.5(4)
- 9(10)
- 10(7)
- 10.5(4)
- 11(10)
- 12(10)
- 12.5(4)
- 14(5)
- 15(4)
- 16(4)
- シャンク径(mm)をもっと見る
表面処理
- TiAlN系コーティング(3)
- TiCN系コーティング(1)
- TiN系コーティング(1)
- その他コーティング(10)
ねじ長さ(mm)
- 4(2)
- 4.5(7)
- 5(8)
- 6(8)
- 7.5(8)
- 8(10)
- 8.5(8)
- 10(3)
- 11(16)
- 12(3)
- 12.5(1)
- 14(18)
- 15(10)
- 16(21)
- 17(1)
- 17.5(1)
- 18(5)
- 18.5(9)
- 20(12)
- 25(8)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
4・4.5・5・6・7.5・8・8.5・10・11・12・12.5・14・15・16・17・17.5・18・18.5・20・25・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- グーリング
- モノタロウ(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(195)
- サンドビック(75)
- OSG(オーエスジー)(66)
- イシハシ精工(53)
- プロトティップ(42)
- エスコ(38)
- TDT(田野井)(16)
- イスカル(10)
- ワルター(9)
- カーメックス(8)
- TRUSCO(8)
- NACHI(不二越)(8)
- SKC(7)
- 大西工業(4)
- ライト精機(4)
- SK(新潟精機)(2)
- 早坂精密工業(2)
- Pro-Auto(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(12)
M5(12)
M6(18)
M8(21)
M10(21)
M12(22)
M14(22)
M16(22)
M18(13)
M20(16)
ねじの呼びをもっと見る

スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF TiNコート
グーリング¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M ノンコート
グーリング¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷から4日以内出荷コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ メートル細目ねじ MF ショートチャンファー
グーリング¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷食い付き部の短い、ショートチャンファータイプです。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などその他止まり穴用 NR40材質ハイス
スパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用
グーリング(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷食付き部の山数2~3山加工ねじメートルねじ精度表記標準
7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ
グーリング¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷止まり穴加工用のTiCNコーティング付き汎用スパイラルタップです。用途一般鋼、ステンレス鋼用。材質HSS-E表面処理TiCNコーティング
8084_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8083_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8081_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ショートチャンファー
グーリング¥4,198~税込¥4,618~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8080_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ
グーリング¥3,798~税込¥4,178~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6578_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥37,980~税込¥41,778~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6577 アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き
グーリング¥37,980~税込¥41,778~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6568_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ショートチャンファー
グーリング¥6,198~税込¥6,818~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6566_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ロングシャンク
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6565_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ロングシャンク
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6560_アルミ用スパイラルタップ メ-トルねじ
グーリング¥5,398~税込¥5,938~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6120_切削タップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド止まり穴用
グーリング¥39,980~税込¥43,978~1個23日以内出荷止まり穴用のヘッド交換式切削タップです。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理FIREコート精度表記6HX
メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコート
グーリング¥2,598~税込¥2,858~1本7日以内出荷塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などに。仕様突き出しセンタ:有材質HSS-E全長(mm)36シャンク径(mm)3シャンク四角部(mm)2.5精度表記RH4
メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコート
グーリング¥3,798~税込¥4,178~1本7日以内出荷高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などに。材質HSS-E精度表記OH2
スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF
グーリング¥4,398~税込¥4,838~1本4日以内出荷被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M
グーリング¥3,298~税込¥3,628~1本4日以内出荷被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF ノンコート
グーリング¥2,598~税込¥2,858~1本4日以内出荷コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート
グーリング¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用)
グーリング¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ