絞り込み
ねじの呼び
- M3(2)
- M4(3)
- M5(2)
- M6(4)
- M8(3)
- M10(4)
- M12(3)
- M14(1)
- M16(3)
- M18(1)
- M20(2)
- M22(1)
- M24(2)
- UNC 1/4(2)
- UNC 5/16(2)
- UNC 3/8(2)
- UNC 1/2(2)
- UNC 5/8(2)
- UNC 3/4(2)
- その他(5)
- ねじの呼びをもっと見る
全長(mm)
- 46(2)
- 52(3)
- 60(2)
- 62(3)
- 70(3)
- 75(3)
- 80(2)
- 82(2)
- 90(2)
- 95(2)
- 99.9998(2)
- 100(2)
- 105(1)
- 110(2)
- 110.0074(1)
- 120(1)
- 124.9934(1)
- 125(2)
- 140(2)
- 150(1)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(4)
- バナジウムハイス(4)
- 粉末ハイス(1)
食付
- 2~3(5)
シャンク径(mm)
- 4(3)
- 5(2)
- 5.5(3)
- 6(5)
- 6.2(2)
- 7(4)
- 8(2)
- 8.5(2)
- 9.6774(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(2)
- 12.192(1)
- 12.5(2)
- 14(2)
- 14.986(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(2)
- 19(1)
- シャンク径(mm)をもっと見る
表面処理
- TiCN系コーティング(1)
- TiN系コーティング(2)
- ノンコーティング(1)
- ホモ処理(1)
TiCN系コーティング・TiN系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ねじ長さ(mm)
- 7(2)
- 8(3)
- 10(4)
- 11(1)
- 12(3)
- 13(1)
- 15(5)
- 15.0114(1)
- 16(2)
- 18(2)
- 18.0086(1)
- 19.9898(2)
- 20(4)
- 21(1)
- 23(1)
- 23.0124(1)
- 24(1)
- 24.9936(1)
- 25(2)
- 30(2)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
7・8・10・11・12・13・15・15.0114・16・18・18.0086・19.9898・20・21・23・23.0124・24・24.9936・25・30・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- ワルター
- モノタロウ(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(195)
- サンドビック(75)
- OSG(オーエスジー)(66)
- イシハシ精工(53)
- プロトティップ(42)
- グーリング(40)
- エスコ(38)
- TDT(田野井)(16)
- イスカル(10)
- カーメックス(8)
- TRUSCO(8)
- NACHI(不二越)(8)
- SKC(7)
- 大西工業(4)
- ライト精機(4)
- SK(新潟精機)(2)
- 早坂精密工業(2)
- Pro-Auto(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(3)
M6(4)
M8(3)
M10(4)
M12(3)
M16(3)
UNC 1/2(2)
UNC 5/8(2)
UNC 3/4(2)
その他(5)
ねじの呼びをもっと見る

HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)
ワルター¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷ANSI規格タップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ)
ワルター¥4,398~税込¥4,838~1個9日以内出荷鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様nid材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)
ワルター¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ANSI規格タップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様TICNトラスコ品番802-7530材質HSS-E-PM全長(mm)99.9998呼び寸法UNF3/8下穴径(Φmm)8.5山数24ねじ長さ(mm)19.9898精度2Bシャンク径(mm)9.6774RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)7.2644
HSS-E-PMマシンタップ(メートル細目ねじ)
ワルター¥5,798~税込¥6,378~1個9日以内出荷鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
プロトティップ WSH 細目スパイラルタップ(TINコート)
ワルター¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCにまで適しています。深ねじ用です。用途止まり穴加工用。被削材:軟質材料および低・中合金鋼。ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度6H食付き部の山数2~3
プロトティップ WSH スパイラルタップ(TINコート)
ワルター¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。用途止まり穴加工用。被削材:軟質材料および低・中合金鋼。ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度6H食付き部の山数2~3
プロトティップ TI スパイラルタップ
ワルター¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ねじ深さ2×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材700~1400N/mm2および44HRCまでに適しています。用途止まり穴加工用。被削材:チタン合金および類似の被削材。ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度6H食付き部の山数2~3
プロトティップ INOX スパイラルタップ(TICNコート)
ワルター¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から翌々日出荷ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度6H食付き部の山数2~3
プロトティップ INOX スパイラルタップ
ワルター¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度6H食付き部の山数2~3