絞り込み
ねじの呼び
- M3(4)
- M4(4)
- M5(4)
- M6(5)
- M8(5)
- M10(5)
- M12(4)
- M14(3)
- M16(4)
- M18(2)
- M20(2)
- W3/16(1)
- W1/4(1)
- W5/16(1)
- W3/8(1)
- W1/2(1)
- その他(1)
全長(mm)
- 46(3)
- 50(1)
- 52(3)
- 55(1)
- 60(5)
- 61(1)
- 62(4)
- 65(1)
- 70(5)
- 75(6)
- 80(1)
- 82(5)
- 88(4)
- 95(3)
- 100(2)
- 105(3)
材質
- ハイス(7)
- バナジウムハイス(1)
食付
- 2.5(2)
シャンク径(mm)
- 4(3)
- 5(4)
- 5.5(5)
- 6(6)
- 6.2(6)
- 7(6)
- 8.5(5)
- 10.5(4)
- 12.5(3)
- 14(3)
- 15(2)
表面処理
- ノンコーティング(1)
- ホモ処理(3)
ノンコーティング・ホモ処理
ねじ長さ(mm)
- 13(4)
- 15(1)
- 16(3)
- 18(3)
- 19(5)
- 20(1)
- 22(5)
- 23(1)
- 24(5)
- 26(2)
- 29(4)
- 30(3)
- 32(4)
- 37(2)
- 38(1)
- 50(1)
13・15・16・18・19・20・22・23・24・26・29・30・32・37・38・50
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(195)
- サンドビック(75)
- OSG(オーエスジー)(66)
- イシハシ精工(53)
- プロトティップ(42)
- グーリング(40)
- エスコ(38)
- TDT(田野井)(16)
- イスカル(10)
- ワルター(9)
- カーメックス(8)
- NACHI(不二越)(8)
- SKC(7)
- 大西工業(4)
- ライト精機(4)
- SK(新潟精機)(2)
- 早坂精密工業(2)
- Pro-Auto(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M3(4)
M4(4)
M5(4)
M6(5)
M8(5)
M10(5)
M12(4)
M14(3)
M16(4)
M20(2)

スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
スパイラルタップ(メートルねじ用)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。表面処理はホモ処理をしていますので、切削油の浸透が良く、切削時の溶着防止効果があります。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ステンレス鋼用スパイラルタップ
TRUSCO¥908~税込¥999~1本当日出荷ステンレス鋼を含む難削材に抜群の切れ味を発揮します。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。ホモ処理により耐食性、耐摩耗性が向上しています。通り穴・止まり穴に使用できます。用途被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。止り穴加工用。材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
TINコーティング スパイラルタップ
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷高速加工が可能です。硬膜で摩擦抵抗が小さいです。耐溶着性が大きいです。用途止り穴加工用。被削材:低・中・高炭素鋼。合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山加工ねじメートルねじ
ステンレス鋼用スパイラルタップセット
TRUSCO¥25,553税込¥28,1081セット(14本)当日出荷ステンレス鋼向けのスチールケース付スパイラルタップセットです。用途被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。トラスコ品番699-5251セット内容ステンレス鋼用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12の並目ピッチ各2本)材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
スパイラルタップセット
TRUSCO¥23,483税込¥25,8311セット(14本)当日出荷一般鋼向けのスチールケース付スパイラルタップセットです。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番699-5253セット内容一般鋼用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12の並目ピッチ各2本)材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
スパイラルタップ(ウィットねじ用)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷切り屑がカール状に巻きあがります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。用途止まり穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理加工ねじウィットねじ
Eーサート専用スパイラルタップ(SKH)
TRUSCO¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷切粉が上に向いて出てくる、切粉がつまりにくく止まり穴の加工に適したタップです。 Eーサート専用のスパイラルタップです。用途被削材:アルミなど軟質材。ねじの種類M精度1b級突き出しセンタ有無-