絞り込み
ねじの呼び
- M12
- M1(25)
- M1.2(27)
- M1.4(34)
- M1.6(27)
- M1.7(30)
- M2(48)
- M2.3(25)
- M2.5(42)
- M2.6(37)
- M3(86)
- M3.5(27)
- M4(83)
- M5(86)
- M6(93)
- M8(91)
- M10(88)
- M14(37)
- M16(44)
- M20(23)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1(4)
- 1.5(4)
- 2(22)
- 2~3(1)
- 2.5(2)
- 4(15)
- その他(14)
全長(mm)
- 40(1)
- 80(1)
- 82(33)
- 85(1)
- 88(1)
- 95(1)
- 100(13)
- 110(12)
- 120(1)
- 150(7)
- 200(1)
材質
- ハイス(49)
- バナジウムハイス(8)
- 粉末ハイス(10)
- 超硬合金(10)
シャンク径(mm)
- 3(1)
- 8.5(31)
- 9(18)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
表面処理
- CrN系コーティング(1)
- TiAlN系コーティング(1)
- TiCN系コーティング(8)
- TiN系コーティング(5)
- その他コーティング(30)
- ホモ処理(1)
- 多層コーティング(7)
- 窒化処理(NI)(3)
- 酸化処理(OX)(1)
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 10(1)
- 10.125(1)
- 10.5(1)
- 11(2)
- 12(1)
- 12.9(1)
- 14(2)
- 15(8)
- 15.675(1)
- 16.8(1)
- 17(6)
- 17.5(1)
- 18(2)
- 18.5(5)
- 20(2)
- 21(1)
- 23(13)
- 24(3)
- 26(4)
- 29(2)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
10・10.125・10.5・11・12・12.9・14・15・15.675・16.8・17・17.5・18・18.5・20・21・23・24・26・29・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- OSG(オーエスジー)(18)
- グーリング(17)
- TDT(田野井)(16)
- プロトティップ(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- エスコ(3)
- カーメックス(2)
- NACHI(不二越)(1)
- ワルター(1)
OSG(オーエスジー)・グーリング・TDT(田野井)・プロトティップ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・エスコ・カーメックス・NACHI(不二越)・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(48)
M2.5(42)
M3(86)
M4(83)
M5(86)
M6(93)
M8(91)
M10(88)
M12
M16(44)
ねじの呼びをもっと見る

溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から9日以内出荷アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理窒化処理
溝なしタップ スチール用 NRT
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から9日以内出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理ホモ処理
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から9日以内出荷スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
溝なしタップ VPニューロール VP-NRT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から9日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
粉末ハイスタフレット TP-TFR
TDT(田野井)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から3日以内出荷緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。材質HSSP表面処理TiCN
高能率・多機能転造タップ A-XPF
OSG(オーエスジー)¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から4日以内出荷炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
タフレット・サライ用 SR-TF
TDT(田野井)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷めねじ内部の溶着スパッタ・塗料残りの除去に最適なタップとなります材質HSSVねじの種類SR-TF精度1表面処理HOMO食付P
タフレット-L TFL
TDT(田野井)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF
OSG(オーエスジー)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から9日以内出荷炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
TiNコートタフレット TiN-TF
TDT(田野井)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から翌々日出荷TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。材質HSSVねじの種類TIN-TF
タフレット・スチール用 TFS-ST
TDT(田野井)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
ダブルタフレット W-TF1
TDT(田野井)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT
OSG(オーエスジー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から8日以内出荷スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング精度表記STD
溝なしタップ 鋼用 CU-NRT
OSG(オーエスジー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理クロムナイトライドコーティング食付2P精度表記STD
ロングタフレット・サライ用 LT-SR-TF
TDT(田野井)¥9,898税込¥10,8881本翌々日出荷めねじ内部の溶接スパッタ、塗料残りの除去に最適なタップです。材質HSSVねじの種類LT-SR-TF精度1表面処理HOMO食付P
ロングWタフレット LT-W-TF
TDT(田野井)¥8,498~税込¥9,348~1本翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります材質HSSEねじの種類LT-W-TF表面処理TiCN
ゼロチップタフレット ZC-TF
TDT(田野井)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。材質HSSE全長L(mm)100ねじの種類ZC-TF表面処理TiCN
溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本翌日出荷から8日以内出荷炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)精度表記STD
Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)
グーリング¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から翌々日出荷塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数2~3山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
溝なしタップ Vコーティング 内径仕上げ刃付き V-EG-NRT
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から9日以内出荷正転時に内径をさらうため下穴径がばらついても過転造にならず、下穴径の管理が容易です。下穴径の選択により、めねじ山頂の割れ込みの除去が可能です。用途アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)精度表記STD
溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT
OSG(オーエスジー)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から4日以内出荷アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、超高速で、高精度のめねじ加工を行います。用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2Pシャンク精度h7精度表記STD
8101_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1本23日以内出荷ステンレス鋼に特化したフォーミングタップです。最適化された形状と、平滑で耐熱性の高いAlCrNコーティングで優れた寸法精度と工具寿命を実現します。用途ステンレス鋼用。材質HSS-E表面処理AlCrNコーティング精度表記6HX
8100_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ
グーリング¥17,980税込¥19,7781本23日以内出荷ステンレス鋼に特化したフォーミングタップです。最適化された形状と、平滑で耐熱性の高いAlCrNコーティングで優れた寸法精度と工具寿命を実現します。用途ステンレス鋼用。材質HSS-E表面処理AlCrNコーティング精度表記6HX
8094_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ
グーリング¥68,980税込¥75,8781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8092_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き
グーリング¥18,980税込¥20,8781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8091_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き オーバーサイズ
グーリング¥19,980税込¥21,9781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6GX
8090_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き
グーリング¥13,980税込¥15,3781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8089_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥13,980税込¥15,3781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8088_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ
グーリング¥8,998税込¥9,8981本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6581_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ ラジアルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥75,980税込¥83,5781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6580_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ ラジアルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥68,980税込¥75,8781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6579_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ ラジアルクーラント穴付き
グーリング¥75,980税込¥83,5781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6572_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥18,980税込¥20,8781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6570_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ
グーリング¥13,980税込¥15,3781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル細目ねじ M
グーリング¥9,698税込¥10,6681本4日以内出荷被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなどその他転造加工用 N材質粉末ハイス