絞り込み
ねじの呼び
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
材質
コバルトハイス・ハイス・バナジウムハイス・合金工具鋼・粉末ハイス・超硬合金・鋼
シャンク径(mm)
7・8・11・12・14・16・18・19・20・23・24・25・26・28・32・38・46・55・65・70・シャンク径(mm)をもっと見る
ブランド
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・エスコ・イシハシ精工・TDT(田野井)・プロトティップ・ワルター・ライト精機・NACHI(不二越)・SKC・TRUSCO・RS PRO・SK(新潟精機)・ライト・TONEX
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 管用タップ

294件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • 管用テーパタップ P PT(Rc) TDT(田野井)

    管用テーパタップ P PT(Rc)

    TDT(田野井)
    2,098税込2,308
    1本
    翌々日出荷
    食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です
    材質HSSV溝数4ねじの種類PT表面処理TiCN食付P 2.5P
  • 管用平行タップ P PS(Rq) TDT(田野井)

    管用平行タップ P PS(Rq)

    TDT(田野井)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    食付き部長さ1.5Pは止り穴用の管用タップとなります。食付き部長さ3.5Pの場合は通り穴用の管用タップとなります。
    材質HSSV溝数4ねじの種類PS
  • 管用平行ネジ用タップ P PF(G) TDT(田野井)

    管用平行ネジ用タップ P PF(G)

    TDT(田野井)
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    止り穴用管用タップとなります。
    材質HSSV溝数4ねじの種類PF
  • 管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
  • X シリーズ 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 PT-X YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    X シリーズ 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 PT-X

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付2.5P
  • 管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 短ねじ形 FC-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 短ねじ形 FC-S-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
  • 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
  • アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:Rp OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:Rp

    OSG(オーエスジー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類Rp表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS

    OSG(オーエスジー)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。 NPS:対密用(NPSC・NPSM)
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPS精度ANSI G食付4P
  • 管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 STL-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 STL-TPT

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5P
  • パイプタップ[Rp(PS)] エスコ

    パイプタップ[Rp(PS)]

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    管用ストレートねじ。JISⅢ級。喰付3.5P。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
    材質SKS2角度(°)55適合被削材種構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
  • ロングガスタップ (PT) イシハシ精工

    ロングガスタップ (PT)

    イシハシ精工
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類PT
  • 管用タップ SK(新潟精機)

    管用タップ

    SK(新潟精機)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    管材の内側にめねじを立てられます。
    用途水道管、ガス管、エア配管等のめねじ立てや潰れたねじ山の修正に。 一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類PT
  • アメリカドライシール管用平行ねじ用ハンドタップ NPSF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アメリカドライシール管用平行ねじ用ハンドタップ NPSF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ガスタップ(PF) イシハシ精工

    ガスタップ(PF)

    イシハシ精工
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格品のタングステン管用タップです。
    用途被削材:鉄・軽金属。仕様ノンコーティング材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PF)精度JIS3級食付き部の山数3食付3
  • 管用テーパタップ(英式) Vコーティング 超硬(高硬度鋼用) VX-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) Vコーティング 超硬(高硬度鋼用) VX-TPT

    OSG(オーエスジー)
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    50HRC~60HRC以上の焼入鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)に優れた威力を発揮します。
    用途調質鋼(50~60HRC):◎仕様-材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付3P
  • 管用テーパタップ(英式) アルミニウム用 V-AL-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) アルミニウム用 V-AL-TPT

    OSG(オーエスジー)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    めねじのむしれが発生しやすいアルミニウム合金の管用テーパめねじの加工に最適です。
    用途銅(Cu):○、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)15
  • 管用テーパタップ(英式) TiNコーティング TIN-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) TiNコーティング TIN-TPT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。
    用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理TiNコーティング食付2.5P
  • 管用平行タップ(英式) TiNコーティング TIN-SPT OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) TiNコーティング TIN-SPT

    OSG(オーエスジー)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PF(G)精度JIS2表面処理TiNコーティング食付4P
  • 管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ SUS-SFT-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ SUS-SFT-TPT

    OSG(オーエスジー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレス鋼などの難削材で止り穴に適しています。
    用途ステンレス鋼(SUS):◎仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)30
  • 超硬管用テーパタップ OT-TPT OSG(オーエスジー)

    超硬管用テーパタップ OT-TPT

    OSG(オーエスジー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳鉄・アルミニウム合金鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。
    用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎材質超硬合金(CARBIDE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
  • 管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPT

    OSG(オーエスジー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
  • 管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT

    OSG(オーエスジー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PF(G)

    OSG(オーエスジー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P
  • 管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-TPT

    OSG(オーエスジー)
    6,498税込7,148
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2ねじれ角(°)30
  • 管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク 短ねじ LT-SFT-S-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク 短ねじ LT-SFT-S-TPT

    OSG(オーエスジー)
    8,498税込9,348
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5Pねじれ角(°)30
  • 管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPT OSG(オーエスジー)

    管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPT

    OSG(オーエスジー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PF(G)食付4P
  • 管用テーパタップ(英式) 鋳鉄用 EX-FC-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 鋳鉄用 EX-FC-TPT

    OSG(オーエスジー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。
    用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、黄銅(Bs):◎、黄銅鋳物(BsC):◎、青銅(PB):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱硬化性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理窒化処理食付2.5P
  • 管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ CPM-S-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ CPM-S-TPT

    OSG(オーエスジー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
  • 管用テーパねじ用難削材用ハンドタップ 短ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用難削材用ハンドタップ 短ねじ形

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS-200-1-1/2-11 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS-200-1-1/2-11

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    93,980税込103,378
    1本
    9日以内出荷
    管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番217-2405
  • 管用平行ねじ用ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ハンドタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ハンドタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
  • ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF-200-2-11 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF-200-2-11

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    159,800税込175,780
    1本
    9日以内出荷
    管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクハンドタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番215-9801
  • 管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ハンドタップ PS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ハンドタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番215-8448溝数5溝
  • アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ短ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ短ねじ形

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    94,980税込104,478
    1本
    翌々日出荷
    管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップです。
    用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
  • ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ短ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ短ねじ形

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するロングシャンクタップです。
    用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
管用タップ