絞り込み
ねじの呼び
- 1/16(33)
- 1/8(66)
- 1/4(56)
- 3/8(65)
- 1/2(65)
- 3/4(61)
- 1"(60)
- G(PF) 1/8(54)
- G(PF) 1/4(54)
- G(PF) 3/8(52)
- G(PF) 1/2(52)
- G(PF) 3/4(40)
- G(PF) 1(40)
- Rc(PT) 1/8(98)
- Rc(PT) 1/4(97)
- Rc(PT) 3/8(98)
- Rc(PT) 1/2(97)
- Rc(PT) 3/4(71)
- Rc(PT) 1(73)
- Rp(PS) 1/4(31)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
材質
コバルトハイス・ハイス・バナジウムハイス・合金工具鋼・粉末ハイス・超硬合金・鋼
シャンク径(mm)
7・8・11・12・14・16・18・19・20・23・24・25・26・28・32・38・46・55・65・70・シャンク径(mm)をもっと見る
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(87)
- OSG(オーエスジー)(80)
- エスコ(38)
- イシハシ精工(24)
- TDT(田野井)(13)
- プロトティップ(11)
- ワルター(10)
- ライト精機(8)
- NACHI(不二越)(6)
- SKC(6)
- TRUSCO(5)
- RS PRO(2)
- SK(新潟精機)(1)
- ライト(1)
- TONEX(1)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・エスコ・イシハシ精工・TDT(田野井)・プロトティップ・ワルター・ライト精機・NACHI(不二越)・SKC・TRUSCO・RS PRO・SK(新潟精機)・ライト・TONEX
「ねじの呼び」から絞り込む
1/8(66)
3/8(65)
1/2(65)
3/4(61)
Rc(PT) 1/8(98)
Rc(PT) 1/4(97)
Rc(PT) 3/8(98)
Rc(PT) 1/2(97)
Rc(PT) 3/4(71)
Rc(PT) 1(73)
ねじの呼びをもっと見る

HSS米式管用テーパータップ NPT
イシハシ精工¥4,598~税込¥5,058~1本6日以内出荷材質がHSSのアメリカ管用テーパーねじのタップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
スパイラル管用テーパータップ短ねじ PT
イシハシ精工¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷管用テーパーねじのタップです。スパイラル形状のため切削トルクが小さく耐久性が上がります。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
HSS米式管用平行タップ NPS
イシハシ精工¥3,798~税込¥4,178~1本6日以内出荷材質がHSSのアメリカ管用平行ねじのタップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数3.5加工ねじアメリカ管用平行ねじ
短ねじ形管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。トラスコ品番350-1303材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)55呼び寸法1/8山数28ねじ長さ(mm)16.5精度JIS 3級食付き部の山数2.5シャンク径(mm)8シャンク四角部(mm)6加工ねじ短ねじ管用テーパー
HSS短ねじ形管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥3,198~税込¥3,518~1本6日以内出荷材質がHSSの短ねじ形管用テーパータップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
米式管用テーパータップ NPT
イシハシ精工¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷から6日以内出荷材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
タップ継手 RS PRO Adapt-A-Tapレバー交換キット(クロム)
RS PRO¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷アクセサリタイプ = Adapt-A-Tapレバー交換キット(クロム)。併用可能製品 = 1/2インチタップ。。Oracstar Adapt-A-Tap. タップ上部交換キット 交換、改装、様式変更 ほとんどのシンク、浴室、及び洗面台に適合
タップ継手 RS PRO 35 mmセラミックカートリッジ
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷アクセサリタイプ = 35 mmセラミックカートリッジ。併用可能製品 = モノブロック
六角軸パイプタップ
ライト精機¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(1分)です。用途主に水道管等。仕様6A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)24タイプ修正用呼び寸法1/8PS(ストレート)山数28山
六角軸パイプタップ
ライト精機¥4,898税込¥5,3881本4日以内出荷一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(3分)です。用途主に水道管等。仕様10A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)55タイプ修正用呼び寸法3/8PS(ストレート)山数19山
六角軸パイプタップ
ライト精機¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(2分)です。用途主に水道管等。仕様8A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)38タイプ修正用呼び寸法1/4PS(ストレート)山数19山
六角軸パイプタップ
ライト精機¥5,398税込¥5,9381本4日以内出荷一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(6分)です。用途主に水道管等。仕様15A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)92タイプ修正用呼び寸法1/2PS(ストレート)山数14山
HyperZ管用テーパタップ鋳物用
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。用途鋳物用/長ねじ形等級Ⅱ溝数4食付き(P)2.5
HyperZ管用テーパタップ鋳物用
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。用途鋳物用/短ねじ形等級Ⅱ溝数4食付き(P)2.5
HyperZ管用テーパタップ鋼用
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。用途鋼用/長ねじ形等級Ⅱ溝数3食付き(P)2.5
HyperZ管用テーパタップ鋼用
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。用途鋼用/短ねじ形等級Ⅱ溝数3食付き(P)2.5
HyperZ管用テーパタップ鋳物用
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。用途鋳物用/Rc形溝数4食付き(P)2.5
HyperZ管用テーパタップ鋼用
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。用途鋼用/Rc形溝数3食付き(P)2.5
パイプタップ(ISO)
エスコ¥33,700税込¥37,0701本翌日出荷材質HSS(ハイス)幅(mm)21全長(mm)109質量(g)412ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)33呼びRp1”×11シャンク径(mm)26
パイプタップ
エスコ¥30,300税込¥33,3301本翌日出荷JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。材質HSS(ハイス)幅(mm)21全長(mm)95質量(g)357ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)45呼びRp1”×11シャンク径(mm)26
パイプタップ(TPTシリーズ)
エスコ¥7,890~税込¥8,679~1本翌日出荷ISO形状。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数4
パイプタップ
エスコ¥15,100税込¥16,6101本翌日出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。材質HSS長さ(mm)18幅(mm)15全長(mm)82質量(g)164ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)35呼びG5/8”×14精度JIS2シャンク径(mm)19
パイプタップ
エスコ¥6,040税込¥6,6441本翌日出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。材質HSS長さ(mm)14幅(mm)11全長(mm)65質量(g)69ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)28呼びG3/8”×19精度JIS2シャンク径(mm)14
パイプタップ
エスコ¥2,480~税込¥2,728~1本翌日出荷JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など
パイプタップ
エスコ¥2,480税込¥2,7281本翌日出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。材質HSS長さ(mm)9幅(mm)6全長(mm)55質量(g)23ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)19呼びG1/8”×28精度JIS2シャンク径(mm)8
パイプタップ
エスコ¥30,300税込¥33,3301本翌日出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。材質HSS長さ(mm)24幅(mm)21全長(mm)95質量(g)352ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)45呼びG1”×11精度JIS2シャンク径(mm)26
パイプタップ
エスコ¥3,610税込¥3,9711本翌日出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。材質HSS長さ(mm)12幅(mm)9全長(mm)62質量(g)49ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)28呼びG1/4”×19精度JIS2シャンク径(mm)11
パイプタップ(TPTシリーズ)
エスコ¥58,400~税込¥64,240~1本翌日出荷JIS2級。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数6被削材対応:中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物などねじ長さ(mm)45基準径(mm)位置:32
パイプタップ
エスコ¥26,600税込¥29,2601本翌日出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。材質HSS長さ(mm)22幅(mm)19全長(mm)90質量(g)290ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)40呼びG7/8”×14精度JIS2シャンク径(mm)24
パイプタップ
エスコ¥16,200税込¥17,8201本翌日出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。材質HSS長さ(mm)20幅(mm)17全長(mm)85質量(g)233ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)35呼びG3/4”×14精度JIS2シャンク径(mm)23
パイプタップ
エスコ¥9,540税込¥10,4941本翌日出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。材質HSS長さ(mm)17幅(mm)14全長(mm)80質量(g)136ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)35呼びG1/2”×14精度JIS2シャンク径(mm)18![[難削材用]パイプタップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277045-251027-02.jpg)
[難削材用]パイプタップ
エスコ¥31,500税込¥34,6501本翌日出荷JIS2級。材質CPM(粉末ハイス)幅(mm)17全長(mm)85質量(g)237ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼などねじ長さ(mm)35呼びRc3/4”×14シャンク径(mm)23
超硬管用タップ TC-P
TDT(田野井)¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷管・管用部品・流体機器など平行ねじ及びテーパねじに用いるタップで、各管用ネジ用タップ規格に対応しています。用途鋳鉄、アルミニウム、黄銅材質超硬合金溝数4精度JIS2表面処理ノンコート再生材使用使用
(HSS)パイプタップ(PF)
エスコ¥7,190税込¥7,9091本翌日出荷HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。管用平行ねじ(G)用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック幅(mm)20全長(mm)100呼びG1"×11
(HSS)パイプタップ(PF)
エスコ¥7,190税込¥7,9091本翌日出荷HSS(ハイス)製。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック幅(mm)20全長(mm)100呼びG1"×11
(HSS)パイプタップ(PF)
エスコ¥1,280税込¥1,4081本翌日出荷HSS(ハイス)製。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。幅(mm)5.5全長(mm)63呼びG1/8"×28
ゼロチップ管タップ短ネジ ZC-P
TDT(田野井)¥9,198~税込¥10,118~1本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!材質HSSV溝数4全長L(mm)100ねじの種類ZC-P-S表面処理TiCN食付2.5P





































![[難削材用]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277009-251027-02.jpg)
![[難削材用]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277045-251027-02.jpg)








![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)