絞り込み
ねじの呼び
- 1/16(33)
- 1/8(66)
- 1/4(56)
- 3/8(65)
- 1/2(65)
- 3/4(61)
- 1"(60)
- G(PF) 1/8(54)
- G(PF) 1/4(54)
- G(PF) 3/8(52)
- G(PF) 1/2(52)
- G(PF) 3/4(40)
- G(PF) 1(40)
- Rc(PT) 1/8(98)
- Rc(PT) 1/4(97)
- Rc(PT) 3/8(98)
- Rc(PT) 1/2(97)
- Rc(PT) 3/4(71)
- Rc(PT) 1(73)
- Rp(PS) 1/4(31)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
材質
コバルトハイス・ハイス・バナジウムハイス・合金工具鋼・粉末ハイス・超硬合金・鋼
シャンク径(mm)
7・8・11・12・14・16・18・19・20・23・24・25・26・28・32・38・46・55・65・70・シャンク径(mm)をもっと見る
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(87)
- OSG(オーエスジー)(80)
- エスコ(38)
- イシハシ精工(24)
- TDT(田野井)(13)
- プロトティップ(11)
- ワルター(10)
- ライト精機(8)
- NACHI(不二越)(6)
- SKC(6)
- TRUSCO(5)
- RS PRO(2)
- SK(新潟精機)(1)
- ライト(1)
- TONEX(1)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・エスコ・イシハシ精工・TDT(田野井)・プロトティップ・ワルター・ライト精機・NACHI(不二越)・SKC・TRUSCO・RS PRO・SK(新潟精機)・ライト・TONEX
「ねじの呼び」から絞り込む
1/8(66)
3/8(65)
1/2(65)
3/4(61)
Rc(PT) 1/8(98)
Rc(PT) 1/4(97)
Rc(PT) 3/8(98)
Rc(PT) 1/2(97)
Rc(PT) 3/4(71)
Rc(PT) 1(73)
ねじの呼びをもっと見る

ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS-200-1-1/2-11
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥93,980税込¥103,3781本9日以内出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番217-2405
管用平行ねじ用ハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥49,980~税込¥54,978~1本翌々日出荷管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ハンドタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF-200-2-11
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥159,800税込¥175,7801本9日以内出荷管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクハンドタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番215-9801
管用平行ねじ用ハンドタップ PS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ハンドタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番215-8448溝数5溝
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ短ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥94,980~税込¥104,478~1本翌々日出荷管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップです。用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ短ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するロングシャンクタップです。用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
HSS管用タップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷新型ブランク形状により、適正な工具突出し長さを確保できます。さらに短ねじ形を採用しているため、厚みが制約される機械部品の加工に最適なハンドタップです。用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。トラスコ品番816-8675溝数4シャンク長(mm)47シャンク四角部長さ(mm)9
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ長ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥89,980税込¥98,9781本9日以内出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。トラスコ品番153-1767
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ長ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。溝数4溝
スパイラル管用タップ テーパー(PTねじ)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷管用テーパーねじ用タップは管、管用部品などの接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPTめねじはPTおねじとはめあい使用されます。用途被削材:低・中・高炭素鋼。トラスコ品番121-4233
短ねじ管用タップ テーパー(PTねじ)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥85,980税込¥94,5781本翌々日出荷短ねじ形の管用テーパーねじ用タップです。用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。トラスコ品番121-3377
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ長ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から翌々日出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
管用スパイラルタップPT型
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷新型ブランク形状により、適正な工具突出し長さを確保できます。さらに短ねじ形を採用しているため、厚みが制約される機械部品の加工に最適なスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8804溝数3シャンク長(mm)47シャンク四角部長さ(mm)9
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
Z-PRO 高硬度材加工
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から翌々日出荷管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
Z-PRO 止り穴加工用。
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から翌々日出荷管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。用途止り穴加工用。
管用テーパねじ用山払いハンドタップ長ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷”基準径の位置が”一目でわかります。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。トラスコ品番608-6251溝数4溝
管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ短ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用します。鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適している管用テーパねじ用ハンドタップです。用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物、黄銅、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。トラスコ品番608-6226
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ショートマシンタップ)
ワルター¥5,698~税込¥6,268~1個9日以内出荷ショートマシンタップです。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(止まり穴用スパイラルタップ)
ワルター¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。仕様TINRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Gねじ)(被削材:非鉄金属、その他。)
ワルター¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ショートマシンタップです。用途被削材:非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコートトラスコ品番825-9378材質HSS-E全長(mm)100呼び寸法G1下穴径(Φmm)30.75山数11ねじ長さ(mm)25シャンク径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)20
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ストレートフルートタップ)
ワルター¥4,798~税込¥5,278~1個9日以内出荷ストレートフルートタップです。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(非鉄金属材加工用タップ)
プロトティップ¥7,598税込¥8,3581個9日以内出荷非鉄金属材加工用タップです。仕様ノンコートトラスコ品番802-6436全長(mm)90呼び寸法G1/8下穴径(Φmm)8.8山数28ねじ長さ(mm)12シャンク径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)55
HSS-Eマシンタップ THLコート(Gねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)
プロトティップ¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷同期送り加工専用マシンタップです。仕様THLRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ)
プロトティップ¥8,298~税込¥9,128~1個翌々日出荷から9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。仕様TINRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ)
プロトティップ¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)
プロトティップ¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。仕様TINRoHS指令(10物質対応)対応
TiNコーティング 管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷から6日以内出荷管用テーパーねじのタップです。TiNコーティングが施されていますので表面が硬く長寿命です。用途被削材:構造用鋼、炭素鋼、ステンレス鋼。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ管用テーパーねじ












































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)