絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
基材
OPP・その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・グラスファイバー・ゴム系・ナイロン・プラスチック・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・本体テープ・スポンジ:ポリウレタン、止めテープ:EVA樹脂・紙系・金属
テープ長さ(m)
0.04・0.14・0.15・0.6・0.61・1・2・3・4.5・5・10・18・18.3・20・25・30・32.9・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄
ブランド
モノタロウ・エスコ・日本緑十字社・TRUSCO・ユニット・3M(スリーエム)・日東エルマテリアル・ニトムズ・tesa(テサ/テサテープ)・MYST・RS PRO・カーボーイ・つくし工房・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)・エルティーアイ・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・光・まつうら工業・molten・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 安全保護テープ

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
623件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超高輝度蓄光テープ JDクラス 日東エルマテリアル

    超高輝度蓄光テープ JDクラス

    日東エルマテリアル(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます)光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • 再帰反射テープその他カラー TRUSCO

    再帰反射テープその他カラー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    紙管サイズ(Φ)76.5mm最大テープ外径(Φmm)110
  • 耐久フロアサインズ ニトムズ

    耐久フロアサインズ

    ニトムズ
    45税込50
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    床面用コーナー表示・サイン表示の高耐久性新シリーズです。フォークリフトやパレットの擦れや破れに強く、剥がしやすいテープです。
    用途パレット、マテリアル、機器の保管場所を定めるために
  • 中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル

    中輝度蓄光テープ JBクラス

    日東エルマテリアル
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • 吸着すべり止め ぴたパッド ワタナベ工業

    吸着すべり止め ぴたパッド

    ワタナベ工業(1件のレビュー)
    539税込593
    1セット(8枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 蓄光誘導テープ ユニット

    蓄光誘導テープ

    ユニット(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    停電時方向がわかる!
    トラスコ品番744-5792
  • 滑り止めテープ 角型打ち抜き ラクテム

    滑り止めテープ 角型打ち抜き

    ラクテム
    189税込208
    1枚ほか
    当日出荷
    CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け幅10mm、長さ500mmに打ち抜いた滑り止めシートです。ご希望の長さにカットしてご使用下さい。
    材質滑り止めゴム:C4305/CRゴム、両面テープ:日東5000NS長さ(mm)500幅(mm)10粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止めテープ(平面用・蛍光) 日本緑十字社

    滑り止めテープ(平面用・蛍光)

    日本緑十字社
    2,598税込2,858
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
    用途屋内・屋外兼用(素足での歩行が想定される場所を除く)、階段やスロープなどの滑りやすい箇所に仕様平面用、はく離紙付きタイプ厚さ(mm)0.6長さ(m)5主な用途滑り止め用取付け方法貼付タイプ
  • NEW すべり止めテープ SF エスファクトリー

    NEW すべり止めテープ SF

    エスファクトリー(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    肌に優しいソフトエンボス加工 従来の紙やすりのような表面ではなく、ソフトな質感になっておりますので、肌や靴下にダメージを与える事なく、また磨耗時に粉が拡散する事はありません。 カットして使うので長さは自由自在! 軟質ビニールを使用しているので用途に合った長さで切って使用する事ができます。 住まいの安全対策用にフロアー・階段のすべり止めテープとしてご利用いただけます。 工場・倉庫などで使われる台車や脚立のすべり止めや足場の悪い作業場の転倒防止に効果を発揮します。
    用途家庭のフロアー・階段の転倒事故防止 工場内の台車・脚立のすべり止め
  • 梱包用クッションテープ ニトムズ

    梱包用クッションテープ

    ニトムズ
    619税込681
    1巻
    当日出荷
    大切な荷物をキズから守る!! 梱包もらくらく!大切なものや割れ物も貼るだけ安心! 引越もらくらく!貼るだけで「ぶつかりキズ」から守る! 作業もらくらく!貼るだけ、カンタン作業! カッターを使わずに手でカンタンに切れるから作業性に優れます。
    用途割れ物の保護に! 貴重品の保護に! 家具の保護・養生に! 内装の保護・養生に!
  • ゴム製すべり止めシートシートタイプ TRUSCO

    ゴム製すべり止めシートシートタイプ

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
    用途屋内用。棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。主な用途滑り止め用
  • ラインテープディスペンサー エスコ

    ラインテープディスペンサー

    エスコ
    24,000税込26,400
    1個
    当日出荷
    ハンドル部:角度は可変。予備テープのホルダーがついています。 テープでキレイにラインが引けます。 EA944SG-53、-54でお使い下さい。
    適合幅:100mmまで、外径:300mmまで、芯内径:直径76mm(3インチ)エスコ品番EA944SG-10寸法(mm)380(W)×180(D)×1000(H)主な用途表示・安全用
  • ラインテープ E-P ニトムズ

    ラインテープ E-P

    ニトムズ(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1ケース(18巻)
    当日出荷
    はく離紙付きで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
  • 耐久ラインテープDLT-801 ニトムズ

    耐久ラインテープDLT-801

    ニトムズ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻ほか
    当日出荷
    高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。 テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。 紙を使用していないので無発塵です。 従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。 さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
    用途工場や倉庫での区分ライン表示に伸び(%)134主な用途表示・安全用粘着力(N/20mm)13引張強度(N/20mm)180(横方向)粘着タイプ強粘着
  • ケアフォローテープ 巾40ミリ×5m巻 透明 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ケアフォローテープ 巾40ミリ×5m巻 透明

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自然になじんで目立たない、水に強く、素足にやさしい、耐水性・透明タイプの滑り止めテープです。
    用途室内・浴槽・浴室・手摺等の透明滑り止めテープ幅(mm)40長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~70主な用途滑り止め用特性耐水性
  • ガードテープ(再はく離タイプ) 日本緑十字社

    ガードテープ(再はく離タイプ)

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。 これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。
    用途屋内用。 室内の区域表示。 案内路表示、危険表示。厚さ(mm)0.2主な用途表示・安全用再剥離
  • アンチスリップテープ tesa(テサ/テサテープ)

    アンチスリップテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
    用途屋内・屋外兼用。仕様切断にはカッターが必要主な用途滑り止め用引張強度(N/10mm)38.4特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可粘着タイプ強粘着力
  • 透明ノンスリップテープ 日東エルマテリアル

    透明ノンスリップテープ

    日東エルマテリアル
    2,598税込2,858
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
    用途ビル・工場屋内外の階段など。 意匠性を損ないたくない箇所。 ラインテープなどの保護用途。 その他、水や油ですべりやすい所など。
  • Φ20mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ

    Φ20mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,280税込2,508
    1個
    当日出荷
    110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
    材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)20収縮後内径(Φmm)10
  • ガードテープ 日本緑十字社

    ガードテープ

    日本緑十字社
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    主な用途表示・安全用
  • 階段すべり止めテープ MYST

    階段すべり止めテープ

    MYST(6件のレビュー)
    459税込505
    1パック(3枚)ほか
    当日出荷
    強力すべり止め加工
    用途階段のすべり止めに主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)550
  • ノンスリップテープ(屋外用・カットタイプ) TRUSCO

    ノンスリップテープ(屋外用・カットタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。40mm角のカットタイプで色の組み合わせなど、様々な使い方ができます。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。質量(g)200主な用途滑り止め用質量(1箱あたり)(g)200引張強度(N/25mm)147テープ長さ(mm)40特性耐水、耐油
  • 粗面高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    粗面高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。厚さ(mm)0.46イエロー×ブラック長さ(m)3基材アルミホイル粘着剤アクリル系粘着力20N/25mmRoHS指令(10物質対応)対応特性反射
  • アンチスリップテープ tesa(テサ/テサテープ)

    アンチスリップテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。トラタイプなので危険表示に役立ちます。
    用途屋内・屋外兼用。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要トラスコ品番418-4823材質基材:塩化ビニール(鉛不使用)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)0.7イエロー/ブラック長さ(m)6主な用途滑り止め粘着力(N/10mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 再帰性反射テープ オラフォル(ORAFOL)

    再帰性反射テープ

    オラフォル(ORAFOL)
    15,980税込17,578
    1巻
    3日以内出荷
    テープ幅(mm)50主な用途トラック・トレーラー等のマーキングにRoHS指令(10物質対応)対応特性反帰性反射、耐水、耐候
  • 19mmx18.2m 滑り止めグリップテープ[DUCK] エスコ

    19mmx18.2m 滑り止めグリップテープ[DUCK]

    エスコ
    2,080税込2,288
    1巻
    欠品中
    テープ表面にも若干の粘着性があり、重ね合わせることでよりグリップ力が向上します
    芯径(mm)30(1.1”)耐熱温度(℃)5~80
  • 100mmx18m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ) エスコ

    100mmx18m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ)

    エスコ
    9,200税込10,120
    1個
    当日出荷
    はしごやステップの滑り止めに最適です
    粒度#60質量(g)1780
  • ノンスリップテープ 50mm幅 TRUSCO

    ノンスリップテープ 50mm幅

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。引張強度(N/mm)147/25主な用途滑り止め用
  • PVC簡易ラインテープ キラックス

    PVC簡易ラインテープ

    キラックス
    859税込945
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    PVC(塩ビ)基材の簡易ラインテープです。
    用途短期の通路表示や区画標示に。屋内の平滑な床面の標示テープとして。
  • ラインテープ アズワン

    ラインテープ

    アズワン
    5,851税込6,436
    1巻
    当日出荷
    PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。作業エリアの区域分け等に
  • ラインテープ ゴミゼロタイプ TRUSCO

    ラインテープ ゴミゼロタイプ

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    剥離紙がなくゴミが少ないエコロジー商品です。粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。質量(g)400主な用途表示・安全用剥離紙なし特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
  • スポンジソフトテープ WAKI(和気産業)

    スポンジソフトテープ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    テープ状のスポンジソフトテープ、太さや曲面を選ばずいろんな所に取付けできます。ソフトな手触りですべりにくい。
    テープ長さ(mm)1850
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻ほか
    当日出荷から37日以内出荷
    転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
    用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
  • 透けるノンスリップテープ(平面用) TRUSCO

    透けるノンスリップテープ(平面用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)。水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。厚さ(mm)0.8引張強度(N/25mm)383
  • 耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ

    耐久ラインテープDLTーNEO

    ニトムズ
    4,898税込5,388
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    耐久性、耐油性に優れたラインテープです。はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります。クリーンルーム適用
    用途倉庫や工場の区分けや表示に(屋内用)主な用途区分け・表示粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)90特性耐久
  • 耐久ラインテープ アズワン

    耐久ラインテープ

    アズワン
    7,940税込8,734
    1個
    当日出荷
    耐薬性のある丈夫なラインテープ。 耐薬品性・耐久性・耐紫外線性に優れ、変色・変形しにくく光沢を長時間維持します。 油性マジック等の頑固な汚れも拭き取るだけで容易に落ちます。 はがした後は焼却処理ができますので、環境にやさしいです 不燃性 抗菌・防カビ加工済
    材質芯/プラスチック取付方式テープ特性耐久
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプF(平面用) 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプF(平面用)

    3M(スリーエム)
    6,198税込6,818
    1巻ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    床のイメージを損なわないクリアタイプの滑り止めテープです。建物の意匠性を重視されるお客様に特におすすめです。耐水性に優れた粘着剤なので、浴室の床(タイル)にも最適です。
    用途屋内・屋外兼用。
  • 伸縮カラーテープ TMC

    伸縮カラーテープ

    TMC
    349税込384
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    接着剤不要で簡単装着、引っ張りながら巻き付けるだけ
    用途巻き付けて工具等のグリップ力UP、木柄のトゲやササクレ防止に。個性が出せるオリジナルグリップにカスタマイズで推し活にも材質不織布(PP)、ラテックス長さ(m)4.5テープ幅(mm)50
  • COBRAノンスリップテープ アサヒペン

    COBRAノンスリップテープ

    アサヒペン
    459税込505
    1個
    当日出荷
    スリップによる転倒事故の抑制に! 離型紙を剥がして貼るだけで施工可能。
    用途鋼板やコンクリート製の床や階段に。材質鉱物粒子、PVC、アクリル系粘着剤長さ(m)3主な用途滑り止め用RoHS指令(10物質対応)対応
  • すべり止めシート丸型25Φ TRUSCO

    すべり止めシート丸型25Φ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    239税込263
    1枚ほか
    当日出荷
    熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。薄型のため自然な使用感が保てます。
    用途屋内用。マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。積み荷のズレ防止として。仮固定用のマットとして。道工具の滑落防止として。幅(mm)25サイズ丸型25Φ長さ(m)0.025主な用途滑り止め用
安全保護テープ