絞り込み
材質
- アルミ(200)
- ガラス繊維(2)
- ガラス繊維強化ナイロン(1)
- ゴム(3)
- スチール(54)
- ステンレス(422)
- ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨(1)
- チタン(2)
- ポリアミド (PA6 GF30)(1)
- 亜鉛合金(219)
- 塩化ビニール(PVC)(8)
- 木(13)
- 樹脂(196)
- 皮革(10)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(55)
ブランド
- モノタロウ(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(260)
- LAMP(スガツネ工業)(216)
- ハーフェレ(193)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(182)
- エスコ(137)
- 栃木屋(81)
- イマオコーポレーション(73)
- ジョー・プリンス竹下(66)
- SUGICO(スギコ)(56)
- RS PRO(47)
- ホシモト(30)
- シブタニ(20)
- MK(丸喜金属本社)(17)
- TRUSCO(16)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- 水本機械製作所(8)
- フジテック・ジャパン(6)
- 末広金具(SUEHIRO)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

マシナリーハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。材質アルミニウム合金色マットシルバー高さ(mm)80質量(g)1256種類裏止めハンドル長さL(mm)600グリップ径(Φmm)30仕上アルマイト処理取付け方法めねじピッチP(mm)550耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
マシナリーハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。材質アルミニウム合金色マットブラック高さ(mm)80質量(g)1663種類裏止めハンドル長さL(mm)800グリップ径(Φmm)30仕上アルマイト処理取付け方法めねじピッチP(mm)750耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
マシナリーハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。材質アルミニウム合金色マットシルバー高さ(mm)80質量(g)1663種類裏止めハンドル長さL(mm)800グリップ径(Φmm)30仕上アルマイト処理取付け方法めねじピッチP(mm)750耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷本品とトータルコーディネートできる製品があります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質黄銅質量(g)91高さT(mm)27
ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷本品とトータルコーディネートできる製品があります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質黄銅高さ(mm)39.5質量(g)350種類ハンドル長さL(mm)143ピッチP(mm)128耐荷重(N)500
つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うつまみです。本品とトータルコーディネートできる製品があります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質黄銅質量(g)106高さT(mm)26
ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うハンドルです。。本品とトータルコーディネートできる製品があります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質黄銅高さ(mm)26質量(g)319種類ハンドル長さL(mm)150グリップ径(Φmm)16ピッチP(mm)128耐荷重(N)500
マシナリーハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷無垢独特の重厚感があります。手に馴染みやすい四角柱のハンドルです。正面から見ると握り部が宙に浮いたように見えるデザインです。材質アルミニウム合金高さ(mm)80種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)32.3仕上アルマイト処理取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ弓形ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から4日以内出荷デザイン性に優れた流線型のハンドルです。長さ違いなど別注対応可能です。用途鉄道車両など材質アルミニウム合金種類裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)490RoHS指令(10物質対応)対応面付形種類アーチ形
マシナリーハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷型にはまらない意匠と無垢独特の重厚感があります。三角柱のバーと、中央に配されたブラケットが組み合わさったハンドルです。材質アルミニウム合金高さ(mm)103.5種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)40仕上アルマイト処理取付け方法めねじピッチP(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 掘込引手
LAMP(スガツネ工業)¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)仕様埋込・掘込取手材質ステンレス鋼(SUS316)仕上Zwei L仕上取付穴深さ(mm)14
スライドドア用デザインラッチハンドル(ブラケット)
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷ハンドルを引くと同時にラッチが解除される、ワンアクションタイプです。ブラケットとパイプを自由に組み合わせできます。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインでラッチのない、デザインハンドル MDH型もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用ノブ
LAMP(スガツネ工業)¥4,898税込¥5,3881セット3日以内出荷シャワーブースなどのガラス扉用ノブです。付属品PVCワッシャー(2ヶ)長ねじM5材質黄銅質量(g)215仕上クロムめっき高さT(mm)16
ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。材質亜鉛合金高さ(mm)39.5種類面付ハンドル長さL(mm)164.5グリップ径(Φmm)8.5仕上マットクロムめっき取付け方法ワンタッチ取付ピッチP(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応面付形種類アーチ形
ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)33種類裏止めハンドル長さL(mm)198グリップ径(Φmm)8ピッチP(mm)128取付穴深さ(mm)14.5
ハンドル MN846Z160型
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)13.8種類裏止めハンドル長さL(mm)170仕上ピュアホワイトピッチP(mm)160
ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質アルミニウム合金(ADC)色シャンパンシルバー高さ(mm)25種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)17
ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。材質亜鉛合金高さ(mm)26種類面付ハンドル長さL(mm)105グリップ径(Φmm)6仕上マットクロムめっき取付け方法ワンタッチ取付ピッチP(mm)89.3RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9U字形種類ストレート面付形種類U字形
ハンドル MN846Z160型
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)13.8種類裏止めハンドル長さL(mm)170仕上マットブロンズピッチP(mm)160
角型取手
栃木屋¥619税込¥6811個4日以内出荷サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げ・黒色塗装仕上げの3種類を取り揃えております。用途計測機器・通信機器・工作機械等材質ZDC表面処理Cr(梨地)垂直許容荷重(N[kgf])196.2(20)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)51
ケーシング取手
栃木屋¥679~税込¥747~1個4日以内出荷サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げ・黒色塗装仕上げの3種類を取り揃えております。用途計測機器・通信機器・工作機械等材質ZDC表面処理Cr(梨地)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 引き取手(めねじ)
水本機械製作所¥579~税込¥637~1個5日以内出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス 引き取手(おねじ)
水本機械製作所¥619~税込¥681~1個5日以内出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス 溝付角型取手(P=238)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)365寸法H(mm)50寸法L1(mm)245寸法L2(mm)8寸法P(mm)238表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード696
キャップ付き取手
シブタニ¥499税込¥5491個6日以内出荷取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。用途車両、機械など材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂タイプBタイプ仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(ブラック)製品質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)450(46kgf)
アルミグリップ(アルマイトシルバー/サテンブラック塗装)
シブタニ¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷アルミ製のため、軽量です。豊富なサイズバリエーションを取り揃えております。素材感を活かしたアルマイトシルバーと、手触りの良いサテンブラック塗装をお選びいただけます。用途車両、機械など材質グリップ:アルミ押出材(A6063S-T5),ブラケット:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)1000(102kgf)
アルミグリップ(アーチ型)
シブタニ¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷アルミ製のため、軽量です。アーチ型で握りやすい形状です。光沢をおさえた落ち着きのある表面仕上げです。用途厨房機器、ショーケース、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上アルミダイキャスト(ADC)/焼付塗装(シルバー)製品質量(g)330RoHS指令(10物質対応)対応
アルミグリップ(丸型)
シブタニ¥3,698~税込¥4,068~1本4日以内出荷余裕のあるサイズ感に加え、アルミ製で軽量です。グリップに押出材を採用し、豊富な長さ違いに対応しています。手触りの良いエッチング+アルマイト仕上げです。ブラケットのやわらかい曲面が、手に良く馴染みます。左右兼用型です。用途車両、機械など材質グリップ:アルミ押出材(A6061S-T6),ブラケット:アルミダイキャスト(ADC)仕上グリップ:エッチング+アルマイト,ブラケット:焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)560(57kgf)
キャップ付き取手
シブタニ¥569~税込¥626~1本4日以内出荷パネルの表側かた取り付けが可能です。用途機械など材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ASA樹脂仕上取手:焼付塗装(シルバー),キャップ:生地(ホワイト)RoHS指令(10物質対応)対応
取手
シブタニ¥849~税込¥934~1本4日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。用途機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)370(38kgf)
ステンレス 引き取手用化粧座金
水本機械製作所¥279~税込¥307~1袋(2個)4日以内出荷引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。用途引き取手の化粧座金としてご使用ください材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 引き取手(めねじ)
水本機械製作所¥529~税込¥582~1袋翌々日出荷から4日以内出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 引き取手(おねじ)
水本機械製作所¥639~税込¥703~1袋4日以内出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用しますセット内容スプリングワッシャー・六角ナット各2個付材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)30ねじ径(mm)M5寸法B(mm)11参考使用荷重(kN)0.44
ステンレス セーフティーバー(カバー付) ヘアーライン仕上げ
水本機械製作所¥3,598~税込¥3,958~1袋4日以内出荷カバー付なので、すっきりとした外観となります。用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)5
アルミニギリバー(面付型)
MK(丸喜金属本社)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷アルミ製の為、耐蝕性に優れています。用途車輌や機械設備等のハンドル、取手として仕様アルミニギリバー(面付型)トラスコ品番118-9340材質アルミ全長(mm)367質量(g)200穴径(Φmm)7取付ピッチ(mm)308345
アーチ形グリップ、前面から固定するタイプ/ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,798税込¥9,6781個21日以内出荷材質グリップ:ステンレス鋼ねじ【キャップねじ】M5寸法d(mm)5.4寸法a(mm)13寸法b(mm)20寸法h2(mm)19寸法R(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形グリップ、前面から固定するタイプ/アルミニウム、黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998~税込¥3,298~1個21日以内出荷から33日以内出荷材質グリップ:アルミニウム/樹脂塗装(黒RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応