絞り込み
材質
- アルミ(200)
- ガラス繊維(2)
- ガラス繊維強化ナイロン(1)
- ゴム(3)
- スチール(54)
- ステンレス(422)
- ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨(1)
- チタン(2)
- ポリアミド (PA6 GF30)(1)
- 亜鉛合金(219)
- 塩化ビニール(PVC)(8)
- 木(13)
- 樹脂(196)
- 皮革(10)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(55)
ブランド
- モノタロウ(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(260)
- LAMP(スガツネ工業)(216)
- ハーフェレ(193)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(182)
- エスコ(137)
- 栃木屋(81)
- イマオコーポレーション(73)
- ジョー・プリンス竹下(66)
- SUGICO(スギコ)(56)
- RS PRO(47)
- ホシモト(30)
- シブタニ(20)
- MK(丸喜金属本社)(17)
- TRUSCO(16)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- 水本機械製作所(8)
- フジテック・ジャパン(6)
- 末広金具(SUEHIRO)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

密閉用連動ハンドル用パイプ(全長1188)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,593税込¥3,9521個4日以内出荷2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用付属品キー2本・受座材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)質量(g)3225パイプ長(mm)1188表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨鍵0350タキゲンコード60684
密閉用連動ハンドル用パイプ(全長888)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,470税込¥2,7171個4日以内出荷2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)質量(g)3065パイプ長(mm)888表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨鍵0350タキゲンコード60682
ステンレス取手 (取付けピッチ 150)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,370税込¥8,1071個4日以内出荷デザイン性を重視した取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ電解研磨(TMP)タキゲンコード04636
ステンレス取手(電解研磨)
TAKIGEN(タキゲン)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)460寸法D1(Φmm)25寸法P(mm)300寸法H1(mm)68寸法H2(mm)74ねじ径M1M6表面仕上げ電解研磨(TMP)タキゲンコード04607
ステンレス プルアップハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥24,367税込¥26,8041個4日以内出荷ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備 ハンドルレバーを引き上げることでロッドストローク18mmを得ることができます。 ハンドルの取付け位置によりアウトサイド、インサイドに設定できます。 ヒンジはB-1071-3D(B-71-3D)をご使用ください。 ストライカーは推奨ヒンジB-1071-3Dと取付け互換性があり、扉の開き勝手を組替えられます。 多点締めが可能です。 左右兼用型(ストライカーを反転させることで左右の入替えができます)用途情報盤・通信用ラック付属品キー2本・取付け用ねじ・ストライカー・ロックプレート材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)750(ハンドル部)表面仕上げビーズショット処理鍵TAK80タキゲンコード03364
ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 120)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,200税込¥1,3201個5日以内出荷取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)70寸法H(mm)40寸法L1(mm)128寸法D(Φmm)8寸法L2(mm)10寸法P(mm)120寸法L3(mm)18表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)490寸法MM5タキゲンコード04624
ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 100)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,220税込¥2,4421個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法L2(mm)6寸法P(mm)110表面仕上げ電解研磨(TMP)寸法MM5タキゲンコード04628
ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 110)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,388税込¥2,6271個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)180寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ電解研磨(TMP)寸法MM5タキゲンコード04627
ステンレス 溝付角型取手(P=68)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)135寸法H(mm)35寸法L1(mm)75寸法L2(mm)6寸法P(mm)68表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00702
ステンレス 溝付角型取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)195寸法H(mm)40寸法L1(mm)117寸法L2(mm)6寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00700
ステンレス 溝付角型取手(P=288)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)425寸法H(mm)50寸法L1(mm)295寸法L2(mm)8寸法P(mm)288表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00695
ステンレス 角型取手(P=238)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,574税込¥1,7311個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)215寸法L(mm)268寸法P(mm)238表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00688
ステンレス 取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥829税込¥9121個当日出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04385
ステンレス 取手(P=238)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,418税込¥1,5601個4日以内出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)265寸法H(mm)50寸法L1(mm)250寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)238表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード04381
ステンレス 取手(P=288)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)310寸法H(mm)50寸法L1(mm)300寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)288表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード04380
ステンレス 取手 (取付けピッチ 100)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,140税込¥1,2541個5日以内出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)65寸法H(mm)30寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード04622
ステンレス 取手 (取付けピッチ 110)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,360税込¥1,4961個5日以内出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04621
ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 110)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,360~税込¥1,496~1個当日出荷から5日以内出荷半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。寸法P(mm)110表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6
スプリング付フロア取手
TAKIGEN(タキゲン)¥2,267税込¥2,4941個当日出荷取手部は閉じる方向に常にテンションがかかります。 振動による干渉音を小さくするため、当たりゴムが取付けられています。用途床下収納庫・点検扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード04596
取手(P=269)
TAKIGEN(タキゲン)¥16,865税込¥18,5521個4日以内出荷耐塩・耐絶縁性に優れています。用途各種キャビネット・計測機器・通信機器材質ポリアミド(PA)色イエロー質量(g)343寸法MM12タキゲンコード02682
取手(P=32)
TAKIGEN(タキゲン)¥947税込¥1,0421個4日以内出荷耐塩・耐絶縁性に優れています。用途各種キャビネット・計測機器・通信機器材質ポリアミド(PA)色イエロータキゲンコード900337
耐熱樹脂取手
TAKIGEN(タキゲン)¥2,193税込¥2,4121個6日以内出荷オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が必要な 機器に最適な取手です。 AP-183-4と取付けに互換性があります。 耐熱性・耐薬品性に優れています。 ねじ部は黄銅性インサート金具を使用用途医療機器・測定器・計測機器材質取手・おわんワッシャー/、ポリフェニルサルホン(PPSU)、インサートナット/快削黄銅(C3604BD)、ねじ/ステンレス耐熱温度(℃)180荷重たわみ温度(℃)204タキゲンコード04584
抗菌取手
TAKIGEN(タキゲン)¥969~税込¥1,066~1個4日以内出荷抗菌剤配合により細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。 樹脂製で手にやさしいソフトなデザイン。用途医療機器材質ポリカーボネート(PC)
取手
TAKIGEN(タキゲン)¥339税込¥3731個4日以内出荷ソフトなタッチ感が有り耐候性・絶縁性に優れ軽量です。用途通信機器・測定機器・食品機器等材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)質量(g)25標準色グレー推奨ねじなべねじ・M4使用荷重(N)147タキゲンコード03001
スプリングダンパー付き取手
TAKIGEN(タキゲン)¥2,586税込¥2,8451個4日以内出荷スプリングの作動により、取手は閉じて突出しません。 ダンパーにより取手はゆっくりと閉じます。 面付けタイプで簡単に取付けができます。 取付ねじを隠すキャップ付きです。用途医療機器・半導体製造装置材質ポリアミド(PA-GF50)質量(g)175標準色クリームタキゲンコード04558
ワンタッチ取手(P=102)
TAKIGEN(タキゲン)¥226税込¥2491個4日以内出荷パネルに差込んでプランジャーを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。用途小型機器・小型扉材質本体/PC・ABSアロイ、プランジャー/ポリアセタール(POM)標準色黒最大適合板厚(mm)2.3使用荷重(N)147タキゲンコード04287
軽量型取手(取手部Φ25×L450)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,488税込¥4,9371個4日以内出荷アルミニウム製で軽量です。 シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。用途厨房機器・車両材質ブラケット/アルミニウム(5052P)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、キャップ/ABS樹脂寸法L(mm)450寸法P1(mm)418寸法P2(mm)368表面仕上げブラケット/バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ/梨地アルマイト処理、キャップ/クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01769
ソフト抗菌取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,023~税込¥1,125~1個4日以内出荷から6日以内出荷アルミ芯材に塩化ビニルを巻き付けたソフトな取手です。 抗菌材配合により細菌類、カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 止め金具・通し金具を用意しています。用途バス内装取手・鉄道車両材質丸棒/アルミニウム押出し材・塩化ビニル押出し材、金具/アルミニウム合金(ADC)標準色グレー(パイプ)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
アルミ棒(R棒)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,242税込¥3,5661個4日以内出荷組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。用途出入口材質(ブラケット)エンド:アルミニウム合金(ADC)、中間:アルミニウム合金(AC7A)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ:梨地アルマイト処理タキゲンコード03343
保護棒(L1000)
TAKIGEN(タキゲン)¥6,731税込¥7,4041個4日以内出荷アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン用途バス・鉄道車両・特装車材質ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)825寸法L(mm)1000寸法P(mm)940表面仕上げブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理タキゲンコード01520
保護棒(L900)
TAKIGEN(タキゲン)¥6,603税込¥7,2631個4日以内出荷アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン用途バス・鉄道車両・特装車材質ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)770寸法L(mm)900寸法P(mm)840表面仕上げブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理タキゲンコード01519
保護棒(L800)
TAKIGEN(タキゲン)¥6,476税込¥7,1241個4日以内出荷アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン用途バス・鉄道車両・特装車材質ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)705寸法L(mm)800寸法P(mm)740表面仕上げブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理タキゲンコード01518
アーチ取手(P=220)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷取付けは表からねじ止めできます。 ウレタン焼付け塗装で柔らかな感触が得られます。用途各種ショーケース・通信機器・制御盤・計測機器材質ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ABS樹脂質量(g)330寸法L(mm)270寸法P(mm)220寸法H1(mm)53.4寸法H2(mm)33.4標準色ハンドル/ブラック、カバー/ブラウン表面仕上げウレタン樹脂焼付塗装タキゲンコード01233
マルチ取手(P=240×20)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,125税込¥1,2381個4日以内出荷から5日以内出荷ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。用途各種キャビネット・通信機器材質パイプ/硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、ブラケット/ポリアミドMXD6質量(g)190適合板厚(mm)5~20
プラスチック埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥732~税込¥805~1個4日以内出荷から7日以内出荷AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。 ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。 ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ) 指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。用途検査機器・小型機器付属品ビスセット材質PC/ABS表面仕上げシボ仕上(ブラック)
角型4号取手(P=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥572税込¥6291個4日以内出荷握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。用途計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)140寸法L(mm)95寸法P(mm)65表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00276
ワンタッチ平面取手
TAKIGEN(タキゲン)¥2,700税込¥2,9701個4日以内出荷本体のマーク部を押すと、取手がポップアップします。 板ばねが実装されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。用途制御機器・計測機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、化粧カバー/ABS樹脂表面仕上げ本体/特殊ウレタン樹脂塗装、化粧カバー/クロムめっきタキゲンコード00974
ストッパー付取手
TAKIGEN(タキゲン)¥3,458~税込¥3,804~1個4日以内出荷取手は倒れた状態から約90°でストップします。用途コンテナ(中型)材質鍛造用黄銅(C3771)表面仕上げクロムめっき(MBCr)使用荷重(N)441
スプリング付取手(P=76)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,494税込¥2,7431個4日以内出荷スプリングにより取手は筐体面よりわずか5~~6mmしか突出しておりません。用途計測機器・通信機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)140表面仕上げクロムめっき(MBCr)使用荷重(N)392タキゲンコード00202
角型取手(P=238)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,969税込¥2,1661個4日以内出荷材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)370寸法L1(mm)250寸法L2(mm)10寸法W(mm)18寸法P(mm)238寸法H1(mm)50寸法H2(mm)12表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)490寸法MM8タキゲンコード00142