絞り込み
材質
- アルミ(200)
- ガラス繊維(2)
- ガラス繊維強化ナイロン(1)
- ゴム(3)
- スチール(54)
- ステンレス(422)
- ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨(1)
- チタン(2)
- ポリアミド (PA6 GF30)(1)
- 亜鉛合金(219)
- 塩化ビニール(PVC)(8)
- 木(13)
- 樹脂(196)
- 皮革(10)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(55)
ブランド
- モノタロウ(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(260)
- LAMP(スガツネ工業)(216)
- ハーフェレ(193)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(182)
- エスコ(137)
- 栃木屋(81)
- イマオコーポレーション(73)
- ジョー・プリンス竹下(66)
- SUGICO(スギコ)(56)
- RS PRO(47)
- ホシモト(30)
- シブタニ(20)
- MK(丸喜金属本社)(17)
- TRUSCO(16)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- 水本機械製作所(8)
- フジテック・ジャパン(6)
- 末広金具(SUEHIRO)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

アーチ グリップ AGRF・AGRR形
イマオコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷取付方向が選べます。使用温度範囲(℃)-30~130色(キャップ)つや消しブラック色(グリップ)ブラック表面処理(グリップ)光沢仕上げ
UZAFS ステンレスチューブラ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥23,980~税込¥26,378~1個18日以内出荷寸法H(mm)66寸法d(mm)28寸法A(mm)32寸法D(mm)25寸法M(mm)M8寸法h(mm)36寸法Lf(mm)15許容荷重(N)1000材質(パイプ)ステンレス製
UXAF チューブラ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から5日以内出荷寸法H(mm)66寸法d(mm)28寸法A(mm)32寸法D(mm)25寸法B(mm)14寸法M(mm)M8寸法h(mm)36寸法Lf(mm)15許容荷重(N)1000
UEFS チューブラ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,698~税込¥8,468~1個5日以内出荷から18日以内出荷ブラケットつや消し黒キャップ色つや消し黒許容荷重(N)500材質(パイプ)ステンレス製
UAH アーチ取手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷から18日以内出荷材質スティール製寸法H(mm)35寸法A(mm)10寸法M(mm)M4寸法h(mm)25寸法Lf(mm)5許容荷重(N)1000
取手 SAZ-121CR
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)28質量(g)63種類ハンドルグリップ径(Φmm)11仕上クロムめっき取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製ドアハンドル ZL-1506型
LAMP(スガツネ工業)¥739,800~税込¥813,780~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ZL-1506は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。両面取付仕様のZL-1506-WRは、ZL-1506-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1506-IS(室内側ドアハンドル)で構成されています。付属品六角棒スパナ呼び5材質ステンレス鋼(SUS316)色シルバー系高さ(mm)118仕上Zwei L仕上
スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型 ポリアミド製プラグ
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。仕様閉時キャッチ付材質ポリアミド(PA)色ブラック
丸棒取手
ジョー・プリンス竹下¥769税込¥8461個6日以内出荷普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。用途医療機器、厨房機器、制御盤扉、紙加工機器材質黄銅(Bs)質量(g)78仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
スクウェアハンドル SHPF
MIYOSHI(小西製作所)¥899~税込¥989~1個3日以内出荷付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付材質亜鉛ダイキャスト表面処理クロムメッキ寸法H36寸法d112寸法MM5×P0.8
ラウンドハンドル RHPF
MIYOSHI(小西製作所)¥779~税込¥857~1個3日以内出荷付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付材質ステンレス鋼SUS303表面処理バフ研磨
アーチグリップ AGR-N
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から5日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP材質(ねじ部)亜鉛ダイキャストZDC1
ステンレスパネル取手(抗菌仕様)
栃木屋¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から14日以内出荷抗菌めっき(ケニファイン)仕様の取手です。防カビ・藻・ウィルスにも効果があり、光の届かない場所でも有効に働きます。 抗菌性は、従来の抗菌材料の10倍以上のスピードで発揮します。 防カビ性は、従来の抗菌材料の50倍以上で、藻・ウィルスにも効果があります。 市販の抗菌塗装、抗菌ステンレスなどに比較して、高硬度で耐キズ付き性に優れています。 パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野でご使用いただけます。用途医療機器・厨房食品関係・公共施設材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
パイプハンドル(抗菌仕様)
栃木屋¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷から14日以内出荷抗菌めっき(ケニファイン)仕様の取手です。防カビ・藻・ウィルスにも効果があり、光の届かない場所でも有効に働きます。 抗菌性は、従来の抗菌材料の10倍以上のスピードで発揮します。 防カビ性は、従来の抗菌材料の50倍以上で、藻・ウィルスにも効果があります。 市販の抗菌塗装、抗菌ステンレスなどに比較して、高硬度で耐キズ付き性に優れています。 パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野でご使用いただけます。用途医療機器・厨房食品関係・一般産業機械・公共施設材質SUS304垂直許容荷重(N[kgf])981[100]RoHS指令(10物質対応)対応
OKAPI URハンドル
ニッサチェイン¥499~税込¥549~1個当日出荷材質亜鉛ダイカスト幅(mm)12全高(mm)25深さ(mm)(ねじ)8表面処理クロームメッキ仕上げねじ寸法M4×0.7寸法B1(mm)12
ハンドル KMH型本体
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。材質亜鉛合金種類ハンドル全高(mm)40グリップ径(Φmm)16ねじ寸法M5仕上サチライトクロムめっき取付け方法丸穴耐荷重(N)500U字形種類ストレート面付形種類U字形