絞り込み
材質
- アルミ(200)
- ガラス繊維(2)
- ガラス繊維強化ナイロン(1)
- ゴム(3)
- スチール(54)
- ステンレス(422)
- ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨(1)
- チタン(2)
- ポリアミド (PA6 GF30)(1)
- 亜鉛合金(219)
- 塩化ビニール(PVC)(8)
- 木(13)
- 樹脂(196)
- 皮革(10)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(55)
ブランド
- モノタロウ(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(260)
- LAMP(スガツネ工業)(216)
- ハーフェレ(193)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(182)
- エスコ(137)
- 栃木屋(81)
- イマオコーポレーション(73)
- ジョー・プリンス竹下(66)
- SUGICO(スギコ)(56)
- RS PRO(47)
- ホシモト(30)
- シブタニ(20)
- MK(丸喜金属本社)(17)
- TRUSCO(16)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- 水本機械製作所(8)
- フジテック・ジャパン(6)
- 末広金具(SUEHIRO)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ライン取手(P=68)
TAKIGEN(タキゲン)¥394税込¥4331個4日以内出荷シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂(ブラック)質量(g)20寸法L1(mm)84寸法L2(mm)15寸法W(mm)17寸法P(mm)68寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11.5タキゲンコード01035
ステンレス デザイン取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,327税込¥5,8601個4日以内出荷デザイン性を重視した取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード03606
パイプ取手用フランジ(ヘアーライン)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,081~税込¥2,289~1個4日以内出荷表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
パイプ取手用フランジ(鏡面)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,840~税込¥2,024~1個4日以内出荷表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 折りたたみ取手(P=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,161税込¥4,5771個当日出荷折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。 開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。 ステンレス製で耐食性に優れています。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)139寸法L(mm)138寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01567
ステンレス 楕円取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法L2(mm)6寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00708
ステンレス 楕円取手(P=188)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,154税込¥2,3691個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)270寸法H(mm)50寸法L1(mm)198寸法L2(mm)8寸法P(mm)188表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM8タキゲンコード00705
ステンレス 楕円取手(P=238)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,250税込¥2,4751個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)325寸法H(mm)50寸法L1(mm)248寸法L2(mm)10寸法P(mm)238表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM8タキゲンコード00704
ステンレス 楕円取手(P=288)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,530税込¥2,7831個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)375寸法H(mm)50寸法L1(mm)298寸法L2(mm)10寸法P(mm)288表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM8タキゲンコード00703
ステンレス 溝付角型取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法H(mm)35寸法L1(mm)107寸法L2(mm)6寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00701
ステンレス 溝付角型取手(P=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,774税込¥1,9511個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)205寸法H(mm)40寸法L1(mm)127寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00699
ステンレス 溝付角型取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)245寸法H(mm)50寸法L1(mm)157寸法L2(mm)8寸法P(mm)150表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00698
ステンレス 溝付角型取手(P=188)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)305寸法H(mm)50寸法L1(mm)195寸法L2(mm)8寸法P(mm)188表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00697
ステンレス 角型取手(P=68)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,029税込¥1,1321個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)105寸法L(mm)98寸法P(mm)68表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00694
ステンレス 角型取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,115税込¥1,2271個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)130寸法L(mm)140寸法P(mm)110表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00692
ステンレス 角型取手(P=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,124税込¥1,2361個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)135寸法L(mm)150寸法P(mm)120表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00691
ステンレス 角型取手(P=288)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,799税込¥1,9791個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235寸法L(mm)318寸法P(mm)288表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00687
ステンレス 取手(P=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥829税込¥9121個4日以内出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04384
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=238)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)320寸法L(mm)250寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)238寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00672
取手(P=96)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,587税込¥1,7461個4日以内出荷耐塩・耐絶縁性に優れています。用途各種キャビネット・計測機器・通信機器材質ポリアミド(PA)標準色イエロータキゲンコード02680
三角取手(P=60)
TAKIGEN(タキゲン)¥199~税込¥219~1個4日以内出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 耐塩・絶縁性が優れています。用途計測機器・通信機器材質ABS樹脂質量(g)21
軽量型取手(取手部Φ25×L700)
TAKIGEN(タキゲン)¥6,119税込¥6,7311個5日以内出荷アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。用途厨房機器・車両質量(g)500寸法L(mm)700材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)668寸法P2(mm)618材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01772
軽量型取手(取手部Φ25×L500)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,836税込¥5,3201個5日以内出荷アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。用途厨房機器・車両質量(g)375寸法L(mm)500材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)468寸法P2(mm)418材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01770
軽量型取手(取手部Φ25×L400)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,239税込¥4,6631個4日以内出荷アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。用途厨房機器・車両質量(g)310寸法L(mm)400材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)368寸法P2(mm)318材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01768
軽量型取手(取手部Φ25×L200)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥3,606税込¥3,9671個当日出荷アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。用途厨房機器・車両質量(g)190寸法L(mm)200材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)168寸法P2(mm)118材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01766
保護棒ジョイント金具(中間ブラケット)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,542税込¥3,8961個4日以内出荷から5日以内出荷組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。用途出入口材質(ブラケット)アルミニウム合金(AC7A)表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)
保護棒(L700)
TAKIGEN(タキゲン)¥6,286税込¥6,9151個4日以内出荷アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン用途バス・鉄道車両・特装車質量(g)630寸法L(mm)700寸法P(mm)640材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理タキゲンコード01517
保護棒(L600)
TAKIGEN(タキゲン)¥6,095税込¥6,7051個4日以内出荷アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン用途バス・鉄道車両・特装車質量(g)570寸法L(mm)600寸法P(mm)540材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理タキゲンコード01516
保護棒(L500)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,228税込¥5,7511個4日以内出荷アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン用途バス・鉄道車両・特装車質量(g)505寸法L(mm)500寸法P(mm)440材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理タキゲンコード01515
保護棒(L400)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,172税込¥5,6891個4日以内出荷アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン用途バス・鉄道車両・特装車質量(g)440寸法L(mm)400寸法P(mm)340材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理タキゲンコード01514
保護棒(L300)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,060税込¥5,5661個4日以内出荷アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン用途バス・鉄道車両・特装車質量(g)375寸法L(mm)300寸法P(mm)240材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理タキゲンコード01513
アーチ取手(P=170)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷取付けは表からねじ止めできます。 ウレタン焼付け塗装で柔らかな感触が得られます。用途各種ショーケース・通信機器・制御盤・計測機器質量(g)260寸法L(mm)220寸法P(mm)170寸法H1(mm)41.4寸法H2(mm)23.4材質(カバー)ABS樹脂ハンドル色ブラック材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)カバー色ブラウン表面仕上げウレタン樹脂焼付塗装タキゲンコード01234
アーチ取手(P=270)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷取付けは表からねじ止めできます。 ウレタン焼付け塗装で柔らかな感触が得られます。用途各種ショーケース・通信機器・制御盤・計測機器質量(g)400寸法L(mm)320寸法P(mm)270寸法H1(mm)53.5寸法H2(mm)29.5材質(カバー)ABS樹脂ハンドル色ブラック材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)カバー色ブラウン表面仕上げウレタン樹脂焼付塗装タキゲンコード01232
パイプ取手ホルダー
TAKIGEN(タキゲン)¥315~税込¥347~1個4日以内出荷止めと通しと兼用なので自由に取付けが可能です。 高強度なエンプラを使用 パイプはΦ19とΦ25の2種が選べます。用途特装車・バス内装・サービスボックス材質ポリアミドMXD6(レニー)標準色ブラック
マルチ取手ジョイントブラケット
TAKIGEN(タキゲン)¥333~税込¥366~1個4日以内出荷ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。用途各種キャビネット・通信機器材質(ブラケット)ポリアミドMXD6材質(パイプ)硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
マルチ取手(P=140×20)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,011税込¥1,1121個4日以内出荷ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。用途各種キャビネット・通信機器質量(g)115適合板厚(mm)20
プラスチックカバー取手
TAKIGEN(タキゲン)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 カバーは取付け後にセットしてください。 鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」適合品 カバーはツメ2箇所と外周で挟み込む構造により、しっかり固定される為に車両等の振動機器の使用に最適です。用途船舶・車両・振動機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(カバー)ABS樹脂カバー色グレー表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード04256