絞り込み

36ページ目: 取手・引手

FA現場のお役立ち情報
1,480件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • MH1 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH1 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000色(本体)ナチュラル
  • SRH2 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーション

    SRH2 ステンレスラウンドハンドル

    イマオコーポレーション
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • SRH1 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーション

    SRH1 ステンレスラウンドハンドル

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • RD6 ラウンドスチールハンドル イマオコーポレーション

    RD6 ラウンドスチールハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    材質(本体)SUM22L許容荷重(N)1000
  • RD5 ラウンドスチールハンドル イマオコーポレーション

    RD5 ラウンドスチールハンドル

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    材質(本体)SUM22L許容荷重(N)1000
  • RD3 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション

    RD3 ラウンドアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別アーチ型材質(本体)アルミニウム径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
  • RD1 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション

    RD1 ラウンドアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)41ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500
  • EAG-CF エルゴアーチグリップ(フレキシブルタイプ) イマオコーポレーション

    EAG-CF エルゴアーチグリップ(フレキシブルタイプ)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    直径300~600mmの側面に取付けが可能です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 キャップの色が指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    寸法H(Φmm)13.5寸法F(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • AG3 アーチグリップ イマオコーポレーション

    AG3 アーチグリップ

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • 鉄芯入りプラスチックハンドル WB-900405 LAMP(スガツネ工業)

    鉄芯入りプラスチックハンドル WB-900405

    LAMP(スガツネ工業)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    鋼製の芯材が入っているため、強靱で耐久性抜群です。ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
    材質強化ポリウレタン(鋼製芯材入)ブラック質量(g)266種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • 鉄芯入りプラスチックハンドル WB-900404 LAMP(スガツネ工業)

    鉄芯入りプラスチックハンドル WB-900404

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    鋼製の芯材が入っているため、強靱で耐久性抜群です。ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
    材質強化ポリウレタン(鋼製芯材入)ブラック高さ(mm)50質量(g)152種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • 鉄芯入りプラスチッククラブハンドル WB-901225 LAMP(スガツネ工業)

    鉄芯入りプラスチッククラブハンドル WB-901225

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    鋼製の芯材が入っているため、強靱で耐久性抜群です。ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
    材質強化ポリウレタン(鋼製芯材入)ブラック高さ(mm)74質量(g)400種類ハンドル長さL(mm)296グリップ径(Φmm)27取付け方法丸穴ピッチP(mm)189U字形種類変形面付形種類U字形
  • 樹脂コーティングハンドル SGH-200 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂コーティングハンドル SGH-200

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    除電・抗菌効果のある特殊エラストマーでコーティングしたハンドルです。JIS Z 2801に準じた抗菌材料を含有させています。金属ハンドルに触ったときの放電現象で生じる「バチッ!」という静電気の不快感をやわらげます。ハンドルの握り部分は滑りにくいシボ加工を施し、ハンドルの表面はやわらかく、握りやすさと安全性に配慮しています。
    用途ワゴン、医療機器、医薬品製造機器、半導体製造・計測機器、学校施設、その他除電・抗菌の必要な施設など付属品十字穴付なべ小ねじばね座金+みがき丸座金組込みM6×20(ステンレス鋼)仕様使用温度:-30 ℃~80 ℃材質(芯材)ポリアミドブルー高さ(mm)80質量(g)250種類ハンドル使用温度範囲(℃)-30~80長さL(mm)200グリップ径(Φmm)25コーティング特殊エラストマ取付け方法めねじ付加機能除電|抗菌ピッチP(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ハンドル MN680Z型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル MN680Z型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    マット仕上のシンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
  • ハンドル MN674Z型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル MN674Z型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
    付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金仕上マットシルバー
  • ハンドル MN641Z型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル MN641Z型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
    付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金仕上マットシルバー
  • ハンドル 413-9017型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル 413-9017型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    材質(ハンドル)亜鉛合金/マットクロームめっき材質(フック)焼結鋼
  • ハンドル 413-9013型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル 413-9013型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    寸法L(mm)55寸法L1(mm)43寸法P(mm)39.6材質(ハンドル)亜鉛合金/マットクロームめっき材質(フック)焼結鋼
  • ハンドル 413-9004型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル 413-9004型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
    ブラック寸法L(mm)172寸法H(mm)50寸法L1(mm)128寸法B(mm)28寸法P(mm)150寸法h1(mm)39材質(ハンドル)ポリアミド材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル 413-9003型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル 413-9003型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
    ブラック寸法L(mm)144寸法H(mm)40寸法L1(mm)100寸法B(mm)26寸法P(mm)122寸法h1(mm)29材質(ハンドル)ポリアミド材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル 2LC型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル 2LC型

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
    付属品ステンレス鋼製ハンドルのみ付属:十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)材質チタン合金種類ハンドル仕上ショットブラスト取付け方法丸穴推奨ねじM4(小ねじ)U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ハンドル 213-0513型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル 213-0513型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金製のデザインハンドルです。
    用途工作機械、医療機器、食品関連機器材質アルミ合金仕上アルマイト仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドル SSH型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル SSH型

    LAMP(スガツネ工業)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルなデザインで光沢を抑えたヘアライン仕上のハンドルです。長さ1150 mmが新しく加わりました。長さ違いも製作可能です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドル寸法H(mm)75仕上ヘアーライン取付け方法めねじ推奨ねじM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス鋼製ハンドル LF-12型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル LF-12型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    4,698税込5,168
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
    用途アルミフレーム取付用付属品十字穴付トラス小ねじM5×30
  • ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
    用途アルミフレーム取付用
  • アルミ弓形ハンドル SOR型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ弓形ハンドル SOR型

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    デザイン性に優れた流線型のハンドルです。長さ違いなど別注対応可能です。
    用途鉄道車両など材質アルミ合金ねじ径MM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーティング取手 栃木屋

    コーティング取手

    栃木屋
    459税込505
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    エラストマーをコーティングしたパネル取手です。識別しやすい色調のグリーンが加わりました。
    用途計測機器・通信機器等材質/処理(取っ手)SS4400/Zn(コーティング)エラストマー
  • 両面取付取手 栃木屋

    両面取付取手

    栃木屋
    3,398税込3,738
    1個
    14日以内出荷
    THA-432のピッチ及び高さ変更品です。表・裏面、2方向からの取付が可能です。カバーはワンタッチにて取付可能です。カバーの装着により、取付ネジの見えないスッキリとしたデザインです。
    用途業務用冷凍・冷蔵庫 厨房機器 各種ショーケース等材質/処理(取手)ZDC/Cr(サチライト)(カバー)ABS/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316)製取手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製取手

    LAMP(スガツネ工業)
    5,098税込5,608
    1個
    3日以内出荷
    手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨種類取手・引手仕上鏡面研磨取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    チタン製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    非磁性体のチタンを使用しています。
    材質チタン合金材質/仕上チタン合金/鏡面研磨種類ハンドル仕上鏡面研磨U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)製フィニッシュハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)製フィニッシュハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    大型のステンレス鋼製面付ハンドルです。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS316相当品)/鏡面研磨
  • ステラアップハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステラアップハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    内側にエラストマーを使用し、握った感触がソフトなハンドルです。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドル取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ガードグリップ 栃木屋

    ガードグリップ

    栃木屋
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    軽量なアルミニウム製の取手です。
    用途医療機器・食器機器・車輌等ねじ径M6材質/処理ALS/アルマイト(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • XD型取手(黒色塗装) 栃木屋

    XD型取手(黒色塗装)

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途計測機器・通信機器・工作機械等ねじ径M5材質/処理BSBM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジンク取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジンク取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質/仕上亜鉛ダイカスト、クロムメッキ
  • 128mm M6ねじ[アルミ]アルミ取手 エスコ

    128mm M6ねじ[アルミ]アルミ取手

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BH-3材質アルミニウム合金寸法L(mm)141寸法H(mm)51寸法A(mm)20寸法M(mm)128ねじサイズM6
  • 112mm M6ねじ[アルミ]アルミ取手 エスコ

    112mm M6ねじ[アルミ]アルミ取手

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BH-2材質アルミニウム合金寸法L(mm)125寸法H(mm)49寸法A(mm)20寸法M(mm)112ねじサイズM6
  • 32x600mm [ステンレス製] セーフティーバー エスコ

    32x600mm [ステンレス製] セーフティーバー

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EL-32材質SUS304寸法(mm)600穴径(Φmm)4仕上鏡面研磨仕上パイプ径(Φmm)32取付ベース寸法(Φmm)60
  • 32x450mm [ステンレス製] セーフティーバー エスコ

    32x450mm [ステンレス製] セーフティーバー

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EL-31材質SUS304寸法(mm)450穴径(Φmm)4仕上鏡面研磨仕上パイプ径(Φmm)32取付ベース寸法(Φmm)60
  • 811 デルハンドル BEST(ベスト)[金物]

    811 デルハンドル

    BEST(ベスト)[金物]
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷
    材質:亜鉛。付属ネジ:トラス小ネジM4×35mm、有効ネジ深さ11mm
    用途家具用長さ(mm)8高さ(mm)30
取手・引手