2ページ目: フルートノブ

FA現場のお役立ち情報
69件中 4169
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM32N イマオコーポレーション

    ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM32N

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    A21.5B19.5H26.5タイプフェノール樹脂製F5.5D32C6.5寸法H(mm)フランジ付き:32.5フランジフランジ付きE9D115寸法d(mm)(H7)6寸法Lf(mm)16寸法D3(mm)フランジ付き:38MM4×0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP52N イマオコーポレーション

    ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP52N

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    ・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    R15.5A38.5B37.5H38.5タイプフェノール樹脂製F9D52C12寸法H(mm)フランジ付き:46.5フランジフランジ付きE14D122寸法d(mm)(H7)10d14寸法Lf(mm)22.5寸法D3(mm)フランジ付き:62.5MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF48N イマオコーポレーション

    ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF48N

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    ・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    R14A34.5B33H35.5タイプフェノール樹脂製F8D48C8.5寸法H(mm)フランジ付き:42.5フランジフランジ付きE14D122寸法d(mm)(H7)8寸法Lf(mm)22.5寸法D3(mm)フランジ付き:55MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP32N イマオコーポレーション

    ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP32N

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    A21.5B19.5H26.5タイプフェノール樹脂製F5.5D32C6.5寸法H(mm)フランジ付き:32.5フランジフランジ付きE9D115寸法d(mm)(H7)6寸法Lf(mm)16寸法D3(mm)フランジ付き:38MM4×0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF42N イマオコーポレーション

    ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF42N

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    A31B29.5H32.5タイプフェノール樹脂製F7D42C11.5寸法H(mm)フランジ付き:39フランジフランジ付きE10D118寸法d(mm)(H7)8寸法Lf(mm)17.5寸法D3(mm)フランジ付き:50MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP48N イマオコーポレーション

    ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP48N

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    ・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    R14A34.5B33H35.5タイプフェノール樹脂製F8D48C8.5寸法H(mm)フランジ付き:42.5フランジフランジ付きE14D122寸法d(mm)(H7)8d13寸法Lf(mm)22.5寸法D3(mm)フランジ付き:55MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM42N イマオコーポレーション

    ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM42N

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    A31B29.5H32.5タイプフェノール樹脂製F7D42C11.5寸法H(mm)フランジ付き:39フランジフランジ付きE10D118寸法d(mm)(H7)8寸法Lf(mm)17.5寸法D3(mm)フランジ付き:50MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK32N イマオコーポレーション

    ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK32N

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    A21.5B19.5H26.5タイプフェノール樹脂製F5.5D32C6.5フランジフランジなしE9D115寸法d(mm)(H7)6寸法Lf(mm)16MM4×0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP63N イマオコーポレーション

    ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP63N

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    ・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    R19A50.5B48H45タイプフェノール樹脂製F11D63.5C10.5寸法H(mm)フランジ付き:57.5フランジフランジ付きE16D126寸法d(mm)(H7)12d16寸法Lf(mm)30寸法D3(mm)フランジ付き:77.5MM6×1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK63N イマオコーポレーション

    ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK63N

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    R19A50.5B48H45タイプフェノール樹脂製F11D63.5C10.5フランジフランジなしE16D126寸法d(mm)(H7)12寸法Lf(mm)30MM6×1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルートノブ(オネジ) FTK FTK20-25 イマオコーポレーション

    フルートノブ(オネジ) FTK FTK20-25

    イマオコーポレーション
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    ・SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
    L25H16質量(g)13タイプフェノール樹脂製D20S6D111.5d111材質(ねじ部)スチールMM6×1ねじの呼びM6
  • フルートノブ(オネジ) FTK FTK32-40 イマオコーポレーション

    フルートノブ(オネジ) FTK FTK32-40

    イマオコーポレーション
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    ・SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
    L40H22質量(g)34タイプフェノール樹脂製D32S9D117d121材質(ねじ部)スチールMM10×1.5ねじの呼びM10
  • スラストパッド(Tバーノブ用) kipp

    スラストパッド(Tバーノブ用)

    kipp
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番213-7873
  • スパイラルラッチノブ(左開き型) Elesa

    スパイラルラッチノブ(左開き型)

    Elesa
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ラッチには下穴が加工してあります。
    トラスコ品番805-9055材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、シャンク:SUS303、ラッチ:ステンレススチール(P3504)
  • Tバーノブ kipp

    Tバーノブ

    kipp
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-6286
  • ナールドノブ おねじタイプ Elesa

    ナールドノブ おねじタイプ

    Elesa
    299税込329
    1個
    当日出荷
    外周ローレットが操作性を向上させます。
    トラスコ品番805-7489材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキねじ径M5×0.8ねじ長さ(mm)10外径(mm)18ノブ高さ(mm)12
  • フルートノブ(メネジ) FTK イマオコーポレーション

    フルートノブ(メネジ) FTK

    イマオコーポレーション
    319税込351
    1個
    当日出荷
    SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
    質量(g)9使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド、つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L、亜鉛メッキ
  • ダイアルインジケーターノブ D38 イマオコーポレーション

    ダイアルインジケーターノブ D38

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ノブ一体型 ダイアルインジケーター 2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります)
    長針:赤色(透明アクリル板に印字、短針:赤色材質(本体)アルミニウム質量(g)100目盛9回転方向反時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)脂 アルミニウム(A1050P)
  • フルート ノブ イマオコーポレーション

    フルート ノブ

    イマオコーポレーション
    259税込285
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
  • ダイアルラウンドノブ MDRK MIYOSHI(小西製作所)

    ダイアルラウンドノブ MDRK

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    材質(インサートボス)鋼材SUM22材質(本体)アルミニウムAC2B種類丸形取付部センター穴ねじの呼びM5表面処理(本体)シルバーハンマートン塗装寸法MM5×P0.8
  • フルートノブ FTK-B-sus MIYOSHI(小西製作所)

    フルートノブ FTK-B-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
  • フルートノブ FTK-B MIYOSHI(小西製作所)

    フルートノブ FTK-B

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷から52日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • フルートノブ FTK-A-sus MIYOSHI(小西製作所)

    フルートノブ FTK-A-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
  • フィックスクランプノブ FCK MIYOSHI(小西製作所)

    フィックスクランプノブ FCK

    MIYOSHI(小西製作所)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)材質(ピン)鋼材S45C色(本体)黒色材質(バネ)バネ鋼SWPB材質(取付部)鋼材SUM22L
  • KXMS クランプノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KXMS クランプノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • KXFS クランプノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KXFS クランプノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部めねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • KXF クランプノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KXF クランプノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部めねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
  • FTK フルートノブ イマオコーポレーション

    FTK フルートノブ

    イマオコーポレーション
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
    材質(本体)ポリアミド種類丸形
  • FTK フルートノブ(メネジ) イマオコーポレーション

    FTK フルートノブ(メネジ)

    イマオコーポレーション
    229税込252
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド種類丸形
フルートノブ