絞り込み
取付長(mm)
ブランド
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・エスコ
「ねじの呼び」から絞り込む

M10x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷エスコ品番EA948AY-4材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)22寸法D(Φmm)45表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)22取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SS400
パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥239~税込¥263~1個18日以内出荷形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
パーム・グリップ、スラスト・ベアリング付/オネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,498~税込¥4,948~1個18日以内出荷材質(内部部品)スチール材質(本体)PA種類多角形最高温度(℃)80仕上(内部部品)窒化処理/黒染取付部おねじ強度8.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
パーム・グリップ、スラスト・ベアリング付/メネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,998~税込¥4,398~1個18日以内出荷材質(内部部品)スチール材質(本体)PA種類多角形最高温度(℃)80仕上(内部部品)窒化処理/黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥219~税込¥241~1個18日以内出荷形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(グリップ)亜鉛メッキ取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/黄銅
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥239税込¥2631個18日以内出荷形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31質量(g)3.3種類多角形最高温度(℃)110寸法h3(mm)6寸法d1(mm)20取付部めねじ寸法h4(mm)13寸法t3(mm)6.5ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)6.5色(グリップ)黒(RAL9005相当)寸法d5M4材質(取付部)黄銅寸法d7(Φmm)10
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨仕上
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,198~税込¥3,518~1個18日以内出荷形状E材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨仕上取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨仕上
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998~税込¥3,298~1個18日以内出荷形状C材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨仕上取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄樹脂塗装/メネジ付(止り穴)形状E/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,798~税込¥1,978~1個18日以内出荷形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形仕上樹脂塗装取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒艶消し(RAL9005相当)材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄樹脂塗装/メネジ付(止り穴)形状E/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,798~税込¥1,978~1個18日以内出荷形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形仕上樹脂塗装取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)オレンジ(RAL2004相当)材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄樹脂塗装/止り穴付(メネジなし)形状C/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,798~税込¥1,978~1個18日以内出荷形状C材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形仕上樹脂塗装取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒艶消し(RAL9005相当)材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄樹脂塗装/止り穴付(メネジなし)形状C/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,798~税込¥1,978~1個18日以内出荷形状C材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形仕上樹脂塗装取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)オレンジ(RAL2004相当)材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200