15ページ目: 平面ハンドル

FA現場のお役立ち情報
571件中 561~571件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • ステンレス鋼製ハンドル 980640 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル 980640

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
    付属品タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)1質量(g)23種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
  • ステンレス鋼(SUS316Ti)製 平面ハンドル 208-9638 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316Ti)製 平面ハンドル 208-9638

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    4日以内出荷
    チタンを添加したステンレス鋼(SUS316Ti)製で、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。Oリング付で、IP65に適応しています。別売のシールとブラケットを使用することで、埋込取付仕様になります。同じ材料の蝶番もあります。
    材質ステンレス鋼(SUS316Ti)仕上サテンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックハンドル 栃木屋

    ロックハンドル

    栃木屋
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    14日以内出荷
    キーハンドルは、A点・B点・D点の何れにおいても押回しが必要なため、自重・振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。キーハンドルは、A・B間90°回転です。(回転規制カムの組替えにより、A・D間90°回転も可能です)。THA-446-1のキーハンドルの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)。THA-446-2のキーハンドルの抜差しは、A点・B点(D点)の何れにおいても可能です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)94適合板厚(mm)0.5~3.2材質/処理(ケース・シャッター・シャフト)ZDC/Cr(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WPB(パッキン)エラストマー/黒色(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム・角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn(丸R形止め輪)鉄系ねじ/四三酸化鉄皮膜(Oリング)NBR/黒色(座金組込十字穴付六角ボルト)亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面インジケーターハンドル 栃木屋

    平面インジケーターハンドル

    栃木屋
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できます。指先でハンドルを引き上げるタイプのフラッシュレバーハンドルです。THA-506-2と取り付けの互換性があります。回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの抜き差しは、施錠時、解錠時ともに可能です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等質量(g)423最大回転角度(°)(キー)180材質/処理(ケース・ハンドル)亜鉛合金ダイカスト/Cr(サチライト)(シャフト・インジケーターフック)亜鉛合金ダイカスト/Cr(Oリング)NBR/黒色(クリアカバー)ポリカーボネート/透明(ロック)SUS、亜鉛合金ダイカスト/Zn(回転規制カム)冷間圧延鋼板/Zn(取付金具)亜鉛合金ダイカスト/Zn(座金組込なべ小ねじ(A)(B))鉄系ねじ/Zn(パッキン)エラストマー/灰色(キー)C3713/Ni・PP/黒色キー番号M345RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転ハンドル 栃木屋

    回転ハンドル

    栃木屋
    ¥669~税込¥736~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    取付工数の削減をコンセプトに開発された回転ハンドルです。ハンドル部のデザインも一新、各種筐体にマッチする短形型です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュレバーハンドル(防水型) 栃木屋

    フラッシュレバーハンドル(防水型)

    栃木屋
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    14日以内出荷
    指先でハンドルを引き上げるタイプのフラッシュレバーハンドルです。THA-408AN・THA-505シリーズ等との取付穴の互換性があります。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。 キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等仕様回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は180度です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です。(2点抜き)適合板厚(mm)t0.8~t2.3材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(シャフト・取付金具)ZDC/Zn(ピン)SUS304/-(ロック)SUS、ZDC/-、Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/灰色(座金組込十字穴付なべ小ねじ)S/Zn(キー)BSP/Niキー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ハンドル 栃木屋

    平面ハンドル

    栃木屋
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    解除ボタン(プッシュボタン)が製品上部にあることにより、。止め金具を解除する際のハンドル跳ね上がりによる手への接触を軽減し、操作性を高めました。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機・ OA機器・ダストボックス、その他ボックス用扉等RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚t0.6~t2.3グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • セーフティフロントマウイントハンドル SFMH イマオコーポレーション

    セーフティフロントマウイントハンドル SFMH

    イマオコーポレーション
    ¥939税込¥1,033
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック質量(g)31使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
  • 防水カラーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水カラーロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/アクリル系樹脂焼付塗装
  • 密閉用小型連動ハンドル用パイプ TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用小型連動ハンドル用パイプ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,617税込¥2,879
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)790材質(パイプ)ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60696
  • ローラー締りユニット 左仕様 TAKIGEN(タキゲン)

    ローラー締りユニット 左仕様

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥33,434税込¥36,777
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード60798
平面ハンドル