13ページ目: 平面ハンドル

FA現場のお役立ち情報
571件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • プッシュボタンハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    プッシュボタンハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,981税込¥3,279
    1個
    4日以内出荷
    ワンプッシュでハンドルが飛出す平面タイプ 平面状態の時、止め金は回りません。
    用途キャビネット・ダストボックス材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)3.2~6(3.2以下の時はワッシャーが必要です)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード21495
  • ステンレス スナッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スナッチ式平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 オールステンレス製で耐食性に優れています。
    用途保冷車・食品機械付属品取付け板(受座は付属していません。)材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(レバー部)ステンレス鋼鋳物(SUS304)最大適合板厚(mm)3表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード04300
  • ステンレス 南京錠用平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 南京錠用平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥15,867税込¥17,454
    1個
    4日以内出荷
    南京錠(弦径Φ6)で施錠できます。 南京錠を掛ける部分がハンドルレバー側なので、操作の邪魔になりません。 A-1461-1と同じパネルカットで取付けられます。 止め金までの奥行きが12.5mmで筐体内部のスペースが有効に利用できます。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます)
    用途シェルター・キュービクル・屋外盤付属品止め金・取付け板・ビスセット適合弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80)材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード04221
  • ステンレス 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥13,034~税込¥14,337~
    1個
    4日以内出荷
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • ステンレス 防水カラーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水カラーロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥9,974~税込¥10,971~
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット
  • ステンレス ハッチロック(密閉タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ハッチロック(密閉タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥19,834~税込¥21,817~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。 防水型の密閉タイプです。
    用途船舶・振動機器・環境機器付属品専用止め金材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 引戸用樹脂ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    引戸用樹脂ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    ソフトなタッチ 閉扉用の指掛けがあり、操作がスムーズです。 小型引戸に最適です。 左右兼用型
    用途小型バン引戸付属品キー2本・Φ4ロッド用クイックブッシュ材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)標準色ブラックタキゲンコード03097
  • キャビン用アウターハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    キャビン用アウターハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途特装車・バス・建設機械付属品キー2本・取付け板材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ハットラックハンドル用ブラケット TAKIGEN(タキゲン)

    ハットラックハンドル用ブラケット

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥216~税込¥238~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    旅客機等の室内荷物入れなどの曲面に合せてR40、R100の2種類を用意しました。
    用途飛行機、バス、列車の荷物棚材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(グレー)
  • 押ボタン式シングルハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    押ボタン式シングルハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥3,823税込¥4,205
    1個
    4日以内出荷
    錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 A-871(大型扉用)と合せてデザインの統一化が図れます。
    用途特装車・バス・振動機器・リフトドア付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 密閉式カバーロック TAKIGEN(タキゲン)

    密閉式カバーロック

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,551~税込¥2,806~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フック部のシールド性を高め、音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 連動ユニットと組合せて三点締めができます。 防塵シャッター付錠前を標準装備 カタログ廃止品建機用カバーロックA-858の代替品としてご使用いただけます。
    用途可搬型発電機・特装車・建機付属品キー2本材質冷間圧延鋼板(SPCC)適合板厚(mm)3.2表面仕上げ電着塗装
  • 強制押出し機能付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    強制押出し機能付防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,296税込¥6,926
    1個
    4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 鍵を回すとハンドルを6mm強制的に押上げ確実にハンドルをポップさせます。 A-494-2とパネル穴明けに互換性があります。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵TAK60タキゲンコード04117
  • プラスチック防塵キャップ付スイングハンド TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチック防塵キャップ付スイングハンド

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,137~税込¥2,351~
    1個
    4日以内出荷
    雨水や粉塵から錠前部を保護するため防塵キャップを標準装備。 軟質性ゴム成形の凸型パッキンを採用。密着性が向上しました。 取付け板に仮止めボスを設け、作業性が向上しました。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤・情報盤・通信機器用ラック付属品取付け板・止め金(AC-25-E-4)・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA6-GF30)標準色ブラック表面仕上げシボ仕上
  • 小型面付けハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    小型面付けハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,799~税込¥1,979~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    丸みを帯びたデザインで埃等が簡単に拭きとれる形状です。 ロッド棒による上下2点締め スプリングの作用により、ハンドルは元の位置に復帰します。 左右兼用型
    用途殺菌庫・軽重扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付け塗装
  • 耐塩害対策防水平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    耐塩害対策防水平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,485税込¥3,834
    1個
    5日以内出荷
    防水規格IPX6対応 重塩害向けに開発されたため耐塩性を必要とする扉に最適です。 錠前部を雨水や粉塵から守るゴムキャップを標準装備 従来のシートパッキンから、軟質性ゴム成形の凸型パッキンに変更。密着性がアップしました。 ハンドル軸部はダブルOリング仕様になっており、防水性・操作性がアップ。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 アルミ製で軽量です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途屋外情報盤・屋外通信機器用ラック・立体駐車場操作盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)179適合板厚(mm)1~2.5表面仕上げシルバーメタリック塗装鍵TAK60タキゲンコード04078
  • 簡易取付け機能付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    簡易取付け機能付平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,624~税込¥1,786~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 仮止め用パーツにより、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型
    用途キュービクル・配電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本(鍵付きのみ)材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2.5表面仕上げシルバー塗装
  • ブラインドキー ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ブラインドキー ポップハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥9,902税込¥10,892
    1個
    4日以内出荷
    錠前が下向きに組込まれている為、錠前に対するあらゆる不正行為が困難です。 スペースボックスは分離できる為、ポップハンドル部のみ販売も可能です。お客様オリジナルのスペースボックスに合わせ使用頂けます。 ガードプレート組込みにより、ハンドル正面からのドリル破壊による盗難を防止します。 ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。 錠前は操作性の高い専用錠前組込みです。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能。但しキープレート形状によっては使用できない場合があります。 ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)1200鍵違い数(最大)17万7000通り表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵(組込み錠前)専用錠前タキゲンコード04214
  • ガードリング付ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ガードリング付ポップハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。 焼入れガードリング装着により、シリンダー周辺部を強化。ドリル等の破壊から守ります。 ハンドル内部の重要部品をガードすることが可能。錠前強制回転による破壊・解錠を防止 錠前強制抜取り防止機構 ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。 錠前はプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
    用途自動販売機・制御盤付属品キー2本・取付け板・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)770鍵違い数(最大)17万7000通り表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵Z00288タキゲンコード03984
  • ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ポップハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,893~税込¥5,382~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)
  • 防水セパレートハンドル用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    防水セパレートハンドル用ゴムキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥676税込¥744
    1個
    4日以内出荷
    鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード04556
  • A-372用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    A-372用ゴムキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥597~税込¥657~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
  • 防水セパレートハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水セパレートハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,530税込¥2,783
    1個
    4日以内出荷
    ダブルロックユニットAC-372-FS-3と組合せることにより、鍵と抜差ハンドル両方で施解錠する安全機構。 錠前部がユニット化してあるため、鍵の紛失時に簡単に交換する事ができます。 鍵管理に優れています。 ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備。様々なキープランに対応できます。 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。左開き用に組替えて出荷する事もできます。ご相談ください。)
    用途キュービクル・配電盤・分電盤材質アルミニウム合金(ADC)最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げシルバーメタリック塗装タキゲンコード04555
  • ロータリーロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーロックハンドル(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途大型屋外キュービクル・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キャップ:クロムめっき寸法MM30
  • 丸型ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    丸型ポップハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-303-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) ワンタッチロック方式ですので施錠忘れがありません。(鍵付き) 左右兼用型
    用途小型制御盤・計測機器材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
  • 摺動式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    摺動式平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,024~税込¥2,226~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)
  • 締付ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    締付ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,810~税込¥3,091~
    1個
    4日以内出荷
  • ワンタッチラッチハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチラッチハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,607税込¥2,868
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)・ポリアミド(PA66)適合板厚(mm)0.8~2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ロックハンドル用キャップ TAKIGEN(タキゲン)

    ロックハンドル用キャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,518~税込¥1,670~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    左右兼用型
    用途小型配分電盤・制御盤
  • カトル式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    カトル式平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,485~税込¥3,834~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器・エンジン発電機材質アルミニウム合金(ADC)
  • 丸型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    丸型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途計測機器・小型機器の扉付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)60最大適合板厚(mm)2表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00136
  • 冷蔵庫用ハンドル 栃木屋

    冷蔵庫用ハンドル

    栃木屋
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルは冷蔵庫内から開けられる安全装置(セット品THA-KA-100S)が適用出来ます。
    用途中、大型冷蔵庫・冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC質量(g)2540表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面扉用止め金具(ツマミハンドル) 栃木屋

    平面扉用止め金具(ツマミハンドル)

    栃木屋
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
    用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603質量(g)10.2部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面扉用止め金具(スペーサー) 栃木屋

    平面扉用止め金具(スペーサー)

    栃木屋
    ¥58税込¥64
    1個
    4日以内出荷
    ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
    用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603質量(g)19部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面インジケーターハンドル 栃木屋

    平面インジケーターハンドル

    栃木屋
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
    施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できる平面ハンドルです。指先でハンドルを引き上げられます。マルチタムキーの採用により、豊富な鍵違いが製作可能です(受注生産)。THA-506-2と取り付けの互換性があります。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。インジケーター色:解錠時=赤色、施錠時=緑色
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等材質ZDC、NBR、PC、SUS/ZDC、SPCC、エラストマー、SUS304、C3713/PP質量(g)423部品名称ケース、ハンドル、シャフト、Oリング、インジケーターフック、クリアカバー、ロック、回転規制カム、取付金具、座金組込なべ小ねじ(A)、座金組込なべ小ねじ(B)、パッキン、リテーナ、キー表面処理Cr(サチライト)、Cr、黒色、透明、3価クロメート、灰色、Ni/黒色キー番号No.M345RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型冷蔵庫用ハンドル 栃木屋

    大型冷蔵庫用ハンドル

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC表面処理Cr
  • 小型冷蔵庫用ハンドル用ストライク 栃木屋

    小型冷蔵庫用ハンドル用ストライク

    栃木屋
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    小型ドアに強力に密着できます。 キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
    用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等材質ZDC質量(g)112表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型冷蔵庫用ハンドル 栃木屋

    小型冷蔵庫用ハンドル

    栃木屋
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    小型ドアに強力に密着できます。 キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
    用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等材質ZDC質量(g)343表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ハンドル用止め金具 栃木屋

    樹脂ハンドル用止め金具

    栃木屋
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
    用途厨房機器・各種筐体等材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13質量(g)72.5部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー表面処理黒色、塗装(黒色)構成止め金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ハンドル用キーパー 栃木屋

    樹脂ハンドル用キーパー

    栃木屋
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
    用途厨房機器・各種筐体等材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13質量(g)211.9部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー表面処理黒色、塗装(黒色)構成キーパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ハンドル(セット品) 栃木屋

    樹脂ハンドル(セット品)

    栃木屋
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
    用途厨房機器・各種筐体等材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13質量(g)596.5部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー表面処理黒色、塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル