6ページ目: 平面ハンドル

FA現場のお役立ち情報
571件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • ステンレススイングハンドル ワンアクションロックタイプ 大 ジョー・プリンス竹下

    ステンレススイングハンドル ワンアクションロックタイプ 大

    ジョー・プリンス竹下
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    ・ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当
    用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉付属品専用止金1個材質ステンレス鋼(SUS-316)勝手左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。仕上ブラストホーニングRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。(解錠方法)マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。
  • ローラー締りハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    ローラー締りハンドル用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
  • 防水平面スイングハンドル サチライトクロムめっき AB-15シリーズ ホシモト

    防水平面スイングハンドル サチライトクロムめっき AB-15シリーズ

    ホシモト
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計です。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金タイプ鍵付表面処理サチライトクロムめっきキー番号H200
  • 防水薄型平面スイングハンドル(黒塗装) ホシモト

    防水薄型平面スイングハンドル(黒塗装)

    ホシモト
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取り付け面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理黒塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス防水平面スイングハンドル ホシモト

    ステンレス防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス製で耐蝕性に優れています。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質ステンレス表面処理ヘアーラインバフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型取り外しハンドル ジョー・プリンス竹下

    丸型取り外しハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。 左右兼用型です。 止金を付けたまま、パネルカットにはめ込み取り付けができます。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等付属品専用止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍵付ラッチハンドル LAMP(スガツネ工業)

    鍵付ラッチハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    押込具が扉を押し込み、取付面に垂直方向の締め込みができます。 防水用パッキン付のラッチハンドルです(IP65 適合)。 ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。
    材質ポリアミド(PA)色ブラック質量(g)370防水保護等級IP65
  • エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手 ジョー・プリンス竹下

    エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    12日以内出荷
    ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 右勝手です。 ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 トリガ―ロック機構付きです。 防音扉用に設計された製品です。
    用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手右仕上サテンクロームメッキ
  • 4型5型ハンドル ジョー・プリンス竹下

    4型5型ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    12日以内出荷
    上下2点締め込み式の普及型コンテナハンドルです。
    用途特装車、コンテナボックス材質可鍛鋳鉄(FCM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 平面ハンドル(インジケーター付) TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル(インジケーター付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,894税込¥2,083
    1個
    4日以内出荷
    視認性の高いインジケーターで施解錠状態が一目で分かります。 パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。 アルミ製で軽量です。 防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用) 左右兼用型
    用途キュービクル・配電盤・分電盤付属品キー2本(A-456-1-1)、止め金:AC-25-E-1仕様インジケーター材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)290適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート)鍵番号:0200タキゲンコード4695
  • 南京錠用平面ハンドル   (鍵付き) TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠用平面ハンドル (鍵付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,614税込¥5,075
    1個
    5日以内出荷
    南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。 A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途配分電盤・制御盤付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)514表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵番号:0200タキゲンコード4714
  • ラッチ式平面ハンドル用インナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル用インナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,419~税込¥2,661~
    1個
    4日以内出荷
    扉の内外よりハンドル操作ができます。 1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め、及びアウターハンドル、 インナーハンドルが選べます。
    用途特装車・キャンピングカー・バス材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装:本体/シルバーメタリック、ハンドル/ブラック
  • 密閉アジャスタハンドル シブタニ

    密閉アジャスタハンドル

    シブタニ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    4日以内出荷
    ボルトの締込量により、密閉力を調整できます。パッキンにより、高い防水性能(IPX5)を実現しました。砂噛み防止のため、ボタン周りにC面を施しました。取付ビスは、スパナも使用できるアプセットねじを採用。左右兼用型です。性能 ハンドル引張強度試験規定値150N合格。アーム引張り強度試験規定値300N合格。耐久試験3万回合格。
    用途車両、工作機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5
  • 密閉用ハンドル(ステンレスタイプ・受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ

    密閉用ハンドル(ステンレスタイプ・受け:樹脂スラセタイプ)

    シブタニ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
    用途空調冷熱、クリーンルーム、車両、機械など材質ステンレス(SUS304)、[樹脂スラセ・樹脂ワッシャ]:ポリアセタール(POM)仕上本体:バフ研磨、樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉用ハンドル シブタニ

    密閉用ハンドル

    シブタニ(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    強力密閉が可能です。左右勝手があります。
    用途空調冷熱、クリーンルームなど付属品受け材質/仕上黄銅(C3604)/クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ハンドル 黒色塗装 鍵ナシ 小 ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル 黒色塗装 鍵ナシ 小

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,289税込¥1,418
    1個
    7日以内出荷
    左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。 専用止金が付属しています。左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)179仕上黒色塗装仕上コード(ナンバー)1020743803取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • 丸型平面ハンドル用連動装置(ブラケット付) ジョー・プリンス竹下

    丸型平面ハンドル用連動装置(ブラケット付)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ・PH-71、PH-271と併せてご使用下さい。・取り付けが簡単なブラケット方式です。・ロット棒はぶれの無い垂直移動をします。・大型扉、振動機器などに最適です。
    用途・配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)240仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)(最大)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥17,427~税込¥19,170~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザインです。 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。 左右兼用型。 受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザイン 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
    用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用 FA-1753専用受座付属品キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げサンドブラスト処理(センター部は鏡面バフ研磨)鍵0200
  • 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    左右兼用型です。 取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。 専用止金が付属しています。
    用途・点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平面リフトハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス平面リフトハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    6日以内出荷
    約3mmの締め込みが可能な小型リフトハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 専用止金が付属しています。
    用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)148仕上ヘアーライン仕上取付板厚(mm)最大5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水平面スイングハンドル 鍵無し ホシモト

    防水平面スイングハンドル 鍵無し

    ホシモト(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    7日以内出荷
    本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応鍵無し
  • セフティコーナーハンドル(脱出装置付) TAKIGEN(タキゲン)

    セフティコーナーハンドル(脱出装置付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥8,047税込¥8,852
    1個
    4日以内出荷
    南京錠による施錠の場合でも庫内側より安全押棒(FC-605)の作動により開扉できる安全機構です。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    用途暖房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用付属品受座材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード60215
  • ワンタッチハンドルキャッチ(非常解除付) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチハンドルキャッチ(非常解除付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥9,313~税込¥10,244~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    施錠時でも庫内から非常脱出が可能です。非常解除用ワイヤ付き。 ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。
    用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 大型用ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    大型用ワンタッチハンドルキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥3,319~税込¥3,651~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    大型パイプハンドル用に開発されたワンタッチハンドルキャッチです。厚さ15mmの大型ハンドルまで適用できます。 ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチでキャッチします。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存の大型ハンドルに簡単に取付けられます。 封印リング(オプション)を取付けることができます。
    用途大型のコンテナー、バン車のパイプハンドル用付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 密閉ハンドル高受 TAKIGEN(タキゲン)

    密閉ハンドル高受

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,576税込¥1,734
    1個
    当日出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉付属品キー2本材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)鍵0350タキゲンコード60925
  • 密閉ハンドル内開扉用スペーサ TAKIGEN(タキゲン)

    密閉ハンドル内開扉用スペーサ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。 内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
    用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉付属品受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60854
  • 非常脱出用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    非常脱出用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構
    用途ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫材質台座/亜鉛合金(ZDC)、ノブ/ポリアミド66(PA66)、一般構造用圧延鋼材(SS)表面仕上げ台座/クロムめっき(MZCr)
  • マンホールロック用操作ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    マンホールロック用操作ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,324税込¥2,556
    1個
    当日出荷
    既存のマンホール蓋に取付けるだけでセキュリティをアップします。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途マンホール・CABの蓋材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)本体/84、ハンドル/48表面仕上げビーズショットタキゲンコード22959
  • ステンレス ボルトキャップ用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ボルトキャップ用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥338税込¥372
    1個
    4日以内出荷
    鍛造品・低価格のステンレスボルトキャップ ステンレス製で耐食性に優れています。 防水タイプ(シートパッキン) 専用ハンドル(B-1129-H)で締込むため、イタズラを防止します。
    用途屋外キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12758
  • ステンレス 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥17,100~税込¥18,810~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)適合板厚(mm)0.6~3.2表面仕上げヘアライン仕上
  • 引戸用平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    引戸用平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    小型引戸扉用の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉します。 錠前はリバーシブルキーを採用 カマは取付け位置、締め代微調整可能 防犯対策用の角根ボルトを付属しています。 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
    用途車両用の扉・各種引戸扉
  • ステンレス 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 押ボタン付平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥14,167~税込¥15,584~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製品で耐食性に優れています。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途高速道路制御盤・船舶用機器付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • キャップ付ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付ロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    防水タイプ(パッキン使用) 防水規格IPX5相当
    用途屋外用配分電盤・制御盤タキゲンコード00332
  • 封印ビス付ロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン)

    封印ビス付ロックハンドル (本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,788税込¥6,367
    1個
    4日以内出荷
    封印することができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセットタキゲンコード00928
  • ステンレス ロッドコントローラー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロッドコントローラー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,214~税込¥5,735~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル回転角度60°でロッドストロークは30mm ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。 特殊機構でロッド棒の自重落下を防止 左右兼用型
    用途キュービクル・シェルター材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)寸法t(mm)1.5表面仕上げヘアライン仕上
  • ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,770~税込¥7,447~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    扉の内外よりハンドル操作ができます。
    用途特装車・キャンピングカー・バス材質アルミニウム合金(ADC)
  • 小型面付クレモン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    小型面付クレモン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥14,616税込¥16,078
    1個
    4日以内出荷
    面付けタイプで簡単に取付けができます。 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。 大型のデットボルトで強力密閉 防雨・防塵タイプ
    用途キャビネット・シェルター・電磁波防護扉・防音扉材質本体・ハンドル/アルミニウム合金(ADC)、デッドボルト/亜鉛合金(ZDC)質量(g)1872標準色シルバーメタリック表面仕上げ本体・ハンドル/焼付塗装クリアー仕上、デッドボルト/クロムめっき(MZCr)
  • 防水大型ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水大型ロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    防水タイプ(パッキン・Oリング使用) 頑強な作りのロックハンドル クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型
    用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)271寸法L(mm)125寸法H(mm)60寸法D(mm)18寸法W(mm)18最大適合板厚(mm)10表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード02813
  • 防水大型ロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    防水大型ロックハンドル(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷
    防水タイプ(パッキン・Oリング使用) 頑強な作りのロックハンドル クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型
    用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)10表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
平面ハンドル