2ページ目: 平面ハンドル

FA現場のお役立ち情報
572件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    620税込682
    1個
    当日出荷
    付属品受座
  • 薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,341税込2,575
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
  • ハンドルキー 栃木屋

    ハンドルキー

    栃木屋
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ZDC表面処理塗装(黒色)
  • 防水平面スイングハンドル ホシモト

    防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)
    用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉式アジャストハンドル  (鍵なし) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉式アジャストハンドル (鍵なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,931税込3,224
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
    用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1~4表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵なし
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤付属品ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
  • ステンレス丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸型平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・プッシュボタンを押しながら解錠するため、誤操作を防止できます。 ・ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 ・ブラケット方式のため、取り付けが簡単です。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。取付板厚(mm)1~1.6使用例点検口扉 , ガスチャンバー , トランクルームRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングハンドル ジョー・プリンス竹下

    スイングハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング付きです。 ・防水パッキンを備えると防水タイプとして使用できます。(※防水パッキンは別売りです) ・防水性能:IPX5相当(※防水パッキンは別売りです) ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。
    用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水カラーロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    防水カラーロックハンドル(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,181税込1,299
    1個
    当日出荷
    ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質本体/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装
  • ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    3,740税込4,114
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 密閉セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉セフティハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,386税込4,825
    1個
    当日出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉付属品キー2本材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)0350タキゲンコード60924
  • FA-602用受座(安全脱出機構) TAKIGEN(タキゲン)

    FA-602用受座(安全脱出機構)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,699税込2,969
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 中折平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    中折平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,644税込1,808
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
  • 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強力密閉ができます。
    用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質鍛造用黄銅(C3771相当)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
  • 密閉用小型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用小型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応します。 スムーズな操作性です。 左右兼用型
    用途冷凍冷蔵庫・小型ボックスの扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ハンドル 栃木屋

    ハンドル

    栃木屋(8件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    取付けを省力化するプッシュイン方式を採用。VEに徹した3点パーツ構成。社名やマークを入れられるスペースを用意。(入れ子面)
    用途小型の計測器や電源・各種キャリングケース質量(g)23.2材質/処理(グリップ)TPE<ポリウレタン系熱可塑性エラストマー>、(ホルダー)POM/-垂直許容荷重(N[kgf])78.5(8)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉用ハンドル(ローラータイプ) シブタニ

    密閉用ハンドル(ローラータイプ)

    シブタニ(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ローラーにより、軽い力で操作できます。納まりによって、ローラーの向きをお選びいただけます。EL-115G-BTは、簡易ロックボタン付きです。EL-115H-SPのスペーサーにて、内開きにも対応できます。左右勝手があります(インナーハンドル/受け/スペーサーは左右兼用型です)。性能 捩り強度試験規定値200N・cm合格。押引強度試験規定値300N合格。
    用途空調冷熱、クリーンルームなど材質本体・受け:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂寸法(mm)図面通り仕上本体:焼付塗装,受け:パールクロームメッキ,キャップ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉用小型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用小型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    3,710税込4,081
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも対応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
    用途小型冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の小型扉用
  • 庫内安全脱出ノブ TAKIGEN(タキゲン)

    庫内安全脱出ノブ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,012税込1,113
    1個
    当日出荷
    閉込め事故防止用脱出ノブです。 ノブを左に4~~5回廻すと受座が外れ脱出する事ができます。
    材質(ボルト)ステンレス(SUS304)材質(ノブ)ポリアミド(PA66)材質(座金)ステンレス(SUS304)
  • 非常脱出装置付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    非常脱出装置付平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    非常脱出装置付で表側より施錠された時でも内側より開きます。 鍵なしタイプはコインで簡易施錠できます。 従来品のハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
    用途配分電盤・制御盤・点検口付属品キー2本・ビスセット・止め金材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)0.6~2.5表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)555
  • マグネットホルダー(ハンドル付) 下西製作所

    マグネットホルダー(ハンドル付)

    下西製作所(5件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。
    用途図面、定規、治具の抑えやケーブル掛け等に。仕様ハンドル付材質ナイロン(PA)、SPCC、フェライト磁石
  • キーハンドル ホシモト

    キーハンドル

    ホシモト
    639税込703
    1個
    当日出荷
    用途AB-81-L/R,AB-83専用開閉ハンドル材質本体:亜鉛合金(ZDC)、持ち手:ABS樹脂質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手 ジョー・プリンス竹下

    エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手

    ジョー・プリンス竹下
    12,590税込13,849
    1個
    当日出荷
    ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 左勝手です。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
    用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
  • ステンレス パドルハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パドルハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付です。(A-1880N-1-1、A-1880N-1W、A-1880N-2-1のみ)
    用途特装車・振動機器材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げバフ研磨
  • 折りたたみハンドル シブタニ

    折りたたみハンドル

    シブタニ(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルを収納することで、回転がロックされます。用途に応じて、シリンダーの有無や種類を選択できます。左右兼用型です。性能 耐久試験3万回合格。
    用途建築設備など材質亜鉛ダイキャスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,386税込4,825
    1個
    当日出荷
    強力密閉ができます。 左右兼用型
    用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉付属品受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ラッチ式 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式 平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,361税込2,597
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)
  • ボタン付丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ボタン付丸型平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 PH-71Mとセットで使用できます。
    用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉用ハンドル(SUS304/バフ研磨) ノーブランド

    密閉用ハンドル(SUS304/バフ研磨)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    強力密閉が出来ます。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。 右開き、左開き用。
    材質SUS304
  • 防水平面スイングハンドル(ボタンプッシュ式) ホシモト

    防水平面スイングハンドル(ボタンプッシュ式)

    ホシモト
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プッシュアップ方式のボタン組込みハンドルは、ポップアップ角度が大きく、長くて持ち易く操作性が良い。本体ツバ裏面の全周リブが抜群の防水性能を発揮する。厚いメッキ層により、飛躍的に高められた防錆性能と高級感。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。ボタン一体式で、スマートなベーシックデザイン。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ

    密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ)

    シブタニ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
    用途建築設備、クリーンルーム、機械など材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)仕上本体:サーチライトニッケルクロム,樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,347税込6,982
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
    用途コンテナ・密閉用の筐体付属品受座材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    用途特装車・冷凍冷蔵車などの小型扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ロータリーロック TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーロック

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    耐振動タイプ(レバーを倒すことにより施錠を保持) あらゆる筐体にジャストフィットするソフトデザイン 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
    用途各種筺体の扉や蓋材質(本体)ポリアミド66(PA66)材質(レバー部)アルミニウム合金(ADC)表面仕上げレバー:クロムめっき
  • スリム平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    スリム平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,349税込1,484
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途キュービクル・配電盤・制御盤付属品専用止め金・取付け板・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
  • スプリング付ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付ロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    900税込990
    1個
    当日出荷
    施錠時・解錠時共に抜差しが可能です。 左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)80最大適合板厚(mm)6表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00181
  • ローラー締りハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ローラー締りハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    大型扉も確実に密閉します。 受座(FA-840S-1)が取り付け可能 ハンドルにスプリングを内蔵し、開操作がスムーズです。
    用途防音扉などの大型密閉用扉付属品ポリアミド製パッキンシート種別ローラー締りハンドル材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(ローラー部)ステンレス鋼(SUS304)材質(グリップ)AAS樹脂表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ローラー受 堀込型 ジョー・プリンス竹下

    ローラー受 堀込型

    ジョー・プリンス竹下
    2,239税込2,463
    1個
    当日出荷
    グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。 左右に各3mm調整できます。 防音扉用に設計された製品です。
    用途防音扉、大型密閉扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,842税込2,026
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備。パネル穴明け寸法はA-240と同じです。左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • コンテナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    コンテナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    5,847税込6,432
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
平面ハンドル