4ページ目: 平面ハンドル

FA現場のお役立ち情報
572件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ケースハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ケースハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ガスチャンバードア付属品専用止め金・取付けビス材質ベース/冷間圧延鋼板(SPCC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げベース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr)、ケース/バレル研磨
  • ステンレス ロック付密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロック付密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,786税込7,465
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)
  • ステンレス 密閉用両面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用両面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    14,167税込15,584
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ 調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
    用途コンテナ・密閉用の扉付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • FA-603用受座(ローラータイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    FA-603用受座(ローラータイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
    用途FA-603用受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ラッチ式平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,500税込9,350
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 引戸用フラッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    引戸用フラッシュハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,643税込2,907
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • キャップ付ロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付ロックハンドル(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,182税込1,300
    1個
    当日出荷
    止め金押えスプリング付 左右兼用型
    用途屋外配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)61
  • リングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    リングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途計測機器・小型機器の扉材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • Ⅰ型ハンドル 栃木屋

    Ⅰ型ハンドル

    栃木屋
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    左右兼用型のL型ハンドルです。
    用途配電盤・分電盤等材質ZDC、SW、SPCC、S部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト表面処理Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュレバーハンドル(防水型) 栃木屋

    フラッシュレバーハンドル(防水型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ハンドルを2段階引き上げるメカニズムの採用により、急激な飛出しで指を痛めることがなく、安全性が向上しました。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。 キーの回転は、180°です。 キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等仕様左右兼用型で簡単に組換えできます。キーはすべて同一番号です。シリンダーは右180度回転させることにより施錠できます。キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。Oリング使用の防水型です。
  • 丸型平面ハンドル シリンダー ジョー・プリンス竹下

    丸型平面ハンドル シリンダー

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,459税込1,605
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・ハンドル部分に段がついているため、摘みやすいハンドル形状です。 ・施錠・解錠位置が分かりやすいクリック感があります。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~7使用例点検口扉 , スチールドア , 医療機器 , ガスチャンバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ハンドル MS720型 LAMP(スガツネ工業)

    平面ハンドル MS720型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
    材質(本体、ボタン)亜鉛合金(ZDC)、(取付金具、ねじ、カム)鋼、(キー)黄銅適合板厚(mm)1~2
  • ステンレスブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレスブラカンハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分建築仕上ブラストホーニング仕上操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシ ジョー・プリンス竹下

    ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシ

    ジョー・プリンス竹下
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品二股キー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手パネルカットの向きを変更して下さい。仕上シルバー色塗装取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
  • 平面ハンドル ホシモト

    平面ハンドル

    ホシモト
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返します)。丸みをつけてスマートなデザイン。本体裏面は一体物となっており安全性を高めました。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手 ジョー・プリンス竹下

    エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    12,590税込13,849
    1個
    当日出荷
    ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 右勝手です。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
    用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
  • 2,3用長止金 ジョー・プリンス竹下

    2,3用長止金

    ジョー・プリンス竹下
    579税込637
    1個
    当日出荷
    自由に折り曲げ加工が可能です。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)(t=2.3)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 (Ep-Fe/Zn CM2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)No.030
  • ステンレス縦型密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス縦型密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,847税込6,432
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで開閉できます。 ラッチ先端はなめらかに回転するローラ付きです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途冷温蔵庫・密閉用扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)290表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60911
  • 密閉連動ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉連動ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用付属品キー2本材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨0350タキゲンコード60927
  • FA-662用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    FA-662用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,551税込2,806
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けはFA-602用受座FA-602Sと互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 取付けねじが隠れるため、防犯性が向上しています。 長穴により噛合位置を前後3mm調整できます。 受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。 閉込め事故防止のため非常脱出装置が付けられます。 非常脱出装置をご使用になる場合は取付け部品Aを、表付けの場合は取付け部品Bを使用し、2通りの取付けができます。
    用途FA-662・FA-602用受座材質本体/亜鉛合金(ZDC)、化粧カバー/抗菌剤練込みAAS樹脂表面仕上げストライカー/サチライトクロムめっき(MZCr)
  • 防水カラーロックハンドル用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水カラーロックハンドル用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,518税込1,670
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ本体/切削加工タキゲンコード01672
  • アジャスタブルロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスタブルロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,360税込1,496
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
    用途船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器付属品専用止め金材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01305
  • 大型トリガーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    大型トリガーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,373税込3,710
    1個
    4日以内出荷
    扉のロック等を解除するトリガー付ハンドルです。 大型ハンドルのため楽に操作できます。 洗練されたデザインで、車両がイメージアップ。 左右兼用型
    用途塵芥車・特装車材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 防水ロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン)

    防水ロックハンドル (本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,181税込1,299
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤
  • ステンレス 密閉用ローラーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用ローラーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,840税込9,724
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 密閉用小型ハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用小型ハンドル用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 受座のねじを緩めローラー付フックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
    付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)360120表面仕上げクロムめっき(MZCr)400タキゲンコード60021
  • フリーザーハンドル用非常脱出装置付受座 TAKIGEN(タキゲン)

    フリーザーハンドル用非常脱出装置付受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    閉込め事故防止のためハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構 非常時には庫内安全押棒を強く押すと受座はラッチから外れ、扉を押すと開きます。
    用途ウォークインの冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)650表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60014
  • プラスチックカバーラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチックカバーラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    226税込249
    1個
    5日以内出荷
    差込むだけのワンタッチで取付けられます。 樹脂製のため軽量です。 ワンタッチで開閉できます。
    適合板厚(mm)1.2~2.3表面仕上げシボ仕上(意匠面)
  • ラッチ式大型平面ハンドル(2点締) TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式大型平面ハンドル(2点締)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,373税込3,710
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途大型配分電盤・筺体のワンタッチ開閉に最適材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装
  • 防水フラットハンドル(TAK60仕様) TAKIGEN(タキゲン)

    防水フラットハンドル(TAK60仕様)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 平面リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面リフトハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,984税込2,182
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 丸型平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    丸型平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)150表面仕上げハンドル:クロムめっき(MZCr)、本体:梨地クロムめっき(MZCr)
  • 平面ハンドル 栃木屋

    平面ハンドル

    栃木屋
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    部品名称本体、ハンドル、プッシュボタン、止め金具、カバー、止めねじ、ワン形ワッシャー、取付ねじ、ロック、キー表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型冷蔵庫用ハンドル用ストライク 栃木屋

    大型冷蔵庫用ハンドル用ストライク

    栃木屋(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルロック用キー 栃木屋

    ハンドルロック用キー

    栃木屋
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトサイドハンドル 栃木屋

    アウトサイドハンドル

    栃木屋
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    本品は、インナーロック(THA-295)とカム等で連動させてご使用ください。 フラットタイプのため安全性の高いハンドルです。 自動車・建設機械等のドアーに幅広く使用されています。
    用途建設機械(オペレーターキャブ)・バス等のドアー及び収納ドアー等材質ZDC、P.P、SWRM、SW、SAPH45質量(g)280部品名称本体、カバー・エスカッション、ハンドル、ピン(A)、ピン(B)、スプリング(A)、スプリング(B)、止め金具表面処理Cr/黒色、黒色、Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチハンドル 栃木屋

    ラッチハンドル

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ラッチ式の平面型ハンドルです。扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
    用途住宅設備・事務機・通信機等材質(ケース、ハンドル)PBT、(ラッチ)POM、(ピン)C2700、(スプリング)SUS304-WPB、(ブラケット)SPCC、(取付ねじ)S質量(g)128推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.75[7.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドル 980642 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル 980642

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
    付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)1質量(g)52.5種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)8.5
  • フラッシュレバーハンドル 栃木屋

    フラッシュレバーハンドル

    栃木屋(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器・OA機器等
平面ハンドル