3ページ目: 平面ハンドル

FA現場のお役立ち情報
572件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,842税込2,026
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備。パネル穴明け寸法はA-240と同じです。左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • コンテナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    コンテナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    5,847税込6,432
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    用途特装車・冷凍冷蔵車などの小型扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ワンタッチコーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチコーナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,847税込6,432
    1個
    当日出荷
    ボタンを引くと、ロックがワンタッチで解除され、開扉できます。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。
    付属品樹脂キャップ・キー2本・受座材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(レバー部)ABSアロイ材質(カバー)ABS樹脂表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:シルバーメタリック塗装200タキゲンコード60333
  • 密閉用連動ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用連動ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,494税込7,143
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用付属品キー2本材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)350
  • FA-601用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    FA-601用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
    用途FA-601用受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 小型防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    小型防水ロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途小型制御盤・各種小型キャビネット付属品大ナット・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)(本体)30、(ハンドル)13最大適合板厚(mm)3表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード01960
  • 防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    539税込593
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品大ナット・ビスセット
  • 平面スイングハンドル シブタニ

    平面スイングハンドル

    シブタニ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX4)止め金の回転はワッシャーと止め金を裏返すことにより、右回転・左回転の変更が可能です。施錠時はハンドルがフラットに納まります。止め金に装着し、塗装部の保護とガタつきを防止する樹脂キャップEBC-165もございます。左右兼用型です。性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
    用途分電盤・配電盤、制御盤など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロムRoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4
  • 防水平面スイングハンドル 鍵付 ホシモト

    防水平面スイングハンドル 鍵付

    ホシモト(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応付き
  • 密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用セフティハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,746税込7,421
    1個
    当日出荷
    錠前による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの小型扉用付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)900表面仕上げクロムめっき(MZCr)350タキゲンコード60015
  • 薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,767税込4,144
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ れる機構が採用されています。 パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ケースハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ケースハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ガスチャンバードア付属品専用止め金・取付けビス材質ベース/冷間圧延鋼板(SPCC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げベース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr)、ケース/バレル研磨
  • FA-772用受座(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    FA-772用受座(抗菌タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,642税込1,806
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-772S-1はFA-602S-5と取付け互換性があります。
    用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー)
  • ラッチ式フリーザーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式フリーザーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,275税込3,603
    1個
    当日出荷
    FA-163-Aの面付けタイプです。 扉はワンタッチで開閉できます。
    用途エアシューター・密閉用扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60322
  • 埋込みハンドル(ゲートロック) TAKIGEN(タキゲン)

    埋込みハンドル(ゲートロック)

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,522税込7,174
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプは扉内部に埋込まれるため、扉の外観を損ないません。 ハンドルは大きく握りやすく、操作性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
    表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,927税込2,120
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
  • 防水平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)
  • ローラー受 面付型 ジョー・プリンス竹下

    ローラー受 面付型

    ジョー・プリンス竹下
    1,248税込1,373
    1個
    当日出荷
    グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。
    用途防音扉、大型密閉扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.3用Z曲げ止金 ジョー・プリンス竹下

    2.3用Z曲げ止金

    ジョー・プリンス竹下
    199税込219
    1個
    12日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)(t=2.3)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 (Ep-Fe/Zn CM2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,038税込2,242
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備 パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤付属品ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)なし
  • ステンレス 密閉用両面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用両面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    14,167税込15,584
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ 調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
    用途コンテナ・密閉用の扉付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 密閉用小型連動ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用小型連動ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,835税込5,319
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729) 小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
    用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ付属品なし材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき
  • 密閉用マグネットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用マグネットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ラッチ式平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,500税込9,350
    1個
    4日以内出荷
  • 防水フラットハンドル(TAK60仕様) TAKIGEN(タキゲン)

    防水フラットハンドル(TAK60仕様)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 平面リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面リフトハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,984税込2,182
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ラッチ式平面ハンドル(三方締) TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル(三方締)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,643税込2,907
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • リングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    リングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途計測機器・小型機器の扉材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • フラッシュレバーハンドル 栃木屋

    フラッシュレバーハンドル

    栃木屋
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル 栃木屋

    ハンドル

    栃木屋
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フラッシュレバーハンドル 栃木屋

    フラッシュレバーハンドル

    栃木屋(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器・OA機器等
  • ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシ ジョー・プリンス竹下

    ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシ

    ジョー・プリンス竹下
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品二股キー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手パネルカットの向きを変更して下さい。仕上シルバー色塗装取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
  • 平面ハンドル ホシモト

    平面ハンドル

    ホシモト
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返します)。丸みをつけてスマートなデザイン。本体裏面は一体物となっており安全性を高めました。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉式アジャストハンドル  (鍵付き) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉式アジャストハンドル (鍵付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
    用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1~4表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装番号:T0230
  • ステンレスケースハンドル(角型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスケースハンドル(角型)

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 黒色プラスチック枠付きです。 7角芯は鉄製です。
    用途サッシ、点検口扉付属品M4皿小ネジ×4本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • 密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用コーナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,520税込10,472
    1個
    当日出荷
    握手にビニールコーティングを施した耐熱タイプ(100℃まで) オーブンなど高温にも使用できます。
    用途厨房用機器・医療用機器・試験機付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)0200
  • 密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用コーナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    最も一般的な経済タイプです。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 オーブンなど高温にも使用できます。 左右兼用型
    用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)755表面仕上げクロムめっき(MZCr)350タキゲンコード60024
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)No.030
  • 防水カラーロックハンドル用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水カラーロックハンドル用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,518税込1,670
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ本体/切削加工タキゲンコード01672
平面ハンドル