絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度・番手
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(72)
- イチグチ(12)
- 3M(スリーエム)(10)
- CAPTAIN STAG(10)
- RS PRO(10)
- TRUSCO(7)
- マイト工業株式会社(7)
- PRESI(7)
- ウシオ(UHT)(3)
- ミユキ産業(3)
- 永興電機工業(3)
- NCA(3)
- ニューレジストン(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- ツボ万(2)
- 光陽社(1)
- 3M(1)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
- マキタ(1)
- ブランドをもっと見る
ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・3M(スリーエム)・CAPTAIN STAG・RS PRO・TRUSCO・マイト工業株式会社・PRESI・ウシオ(UHT)・ミユキ産業・永興電機工業・NCA・ニューレジストン・PROXXON(プロクソン)・ツボ万・光陽社・3M・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)・マキタ・ブランドをもっと見る
ホイールタイプや研磨輪とは、サンダー・グラインダー用研磨製品の一種で、金属の研磨加工やバリ取りなどに使用するものです。円盤状になっており、砥石でできたものや、紙・スポンジの表面にダイヤモンドなどの砥粒をまぶしたものなどがあります。製品の仕上げや表面の清掃、加工過程でできたバリを除くバリ取りなど、金属加工の現場で活躍する製品。用途によって素材や硬度などを選ぶことができます。ホイールタイプの他に、ベルトタイプやシートタイプ、ロールタイプなど種類は豊富です。
「外径(Φmm)」から絞り込む

スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) アルミナ
イチグチ(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。種別スコーライト砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツール両頭グラインダー対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バリ取りホイール
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1枚当日出荷二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。 「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。 現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。 ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。 専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ (硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。 (軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。 (中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
MHG-075/MHG-130/MHG-001用ファイバーホイール
RELIEF(11件のレビュー)¥889税込¥9781枚当日出荷用途プラスチックなどの樹脂系の研磨向け適合MHG-075種別ファイバーホイール寸法(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)
スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) シリコンカーバイド
イチグチ(12件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。種別スコーライト砥材シリコンカーバイド研磨材の構造不織布適合ツール両頭グラインダー
スコーライトフラップ S
イチグチ(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から3日以内出荷クリーニング用フラップ。不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング・バリ取り。アルミ製品のスリ傷のぼかし。塗装コートやラミネート前の粗面化。ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。ヘアーライン入れ。ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバ取り直径(Φmm)100内径(Φmm)12.7幅(mm)25砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000適合材ステンレス、アルミ、木材など外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アトマホイールΦ100 軸なし
ツボ万(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷パターン分散式ダイヤモンド電着技術(ツボ万オリジナル)により、ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状の分散式で電着しています。このため切れ味よく、しかも目詰まりなく研ぐことができます。 中目のみ両面使えます。用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど外径(Φmm)100穴径(Φmm)20適合材超硬、タイルなど
研磨輪
イチグチ(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ直径(Φmm)100内径(Φmm)12.7幅(mm)25種別研磨輪砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])7000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
研磨輪
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1セット(2枚)当日出荷加工物の形状になじみやすいです。 回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨材質アランダム幅(mm)25厚さ(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]外径(Φmm)100
直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381箱(5個)当日出荷から翌々日出荷ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)羽根幅(mm)25仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
フェルトホイール
ヤナセ(柳瀬)¥389~税込¥428~1個29日以内出荷そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
ユニロンフラップホイール
ヤナセ(柳瀬)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷から7日以内出荷ディスクタイプよりもソフトで加工物に馴染みやすいです。一般仕上げ用として、クリーニング、カエリ取り、表面仕上げに最適です。木工にも適しています。用途サテン仕上げネジ製品の溝の汚れ落とし。砥材ナイロン穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)150適合材木工
バリ取りホイール
ミユキ産業¥8,798~税込¥9,678~1枚当日出荷から翌々日出荷不織布をコア中心から巻き固めた弾力のある砥石です。 研磨性が良く、なめらかな仕上がり面が得られます。用途バリ・ケバ落としに、素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工、サテン加工に、金属製品表面のつや消しに、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機、切断、せん断加工で生じた大きなバリの除去に粒度#180仕上がり相当番手中目(#180)→#320材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト色黒砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600最高使用周速度(m/s)40
ペーパーフラップ(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(5個)5日以内出荷目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。 弾性があり、馴染みやすいです。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 グラインダーに簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアル・ブリッスルブラシ
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。外径(Φmm)152.4付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500
SiC耐水研磨紙 REFLEX専用
PRESI¥16,980~税込¥18,678~1箱(25枚)ほか48日以内出荷SiC(炭化ケイ素)砥粒を塗布した耐水研磨紙です。 アルミ、チタン、ニッケル等の非鉄金属材料や、やわらかい樹脂・鉱物などの非金属材料にの研磨に適しています。
ロールペーパー
PROXXON(プロクソン)¥1,298~税込¥1,428~1セット(6個)当日出荷金工・木工の研磨用ペーパーです。シャフト径3.0mmのロールペーパーです。用途金工、木工用研磨ペーパー。
フランジ #350B ホイール内径76.2mm用
3M(スリーエム)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷3M(TM)製ホイール製品(LDホイール、CPホイール、EXLホイールなど)をグラインダーやバフレース・専用機に取り付けて使用の際にご使用ください。仕様15.9mmシャフト用ブッシュ1組付きトラスコ品番485-9049質量(g)100穴径(Φmm)25.4フランジ内径(Φmm)25.4適合ホイール(内径)76.2mm
ミニクイックエフシー
ニューレジストン¥1,698~税込¥1,868~1箱(5枚)当日出荷ネジ込み式タイプなので手早く脱着できます。 クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず綺麗に仕上げができます。 通気性があるので目づまりせず、研磨焼けが生じません。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業、皮膜剥離、サビ取り作業適合本体GR-M58(75)KS・GR-M58(75)KL砥材A使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチック
スコーライトフラップ M
イチグチ(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷から3日以内出荷クリーニング用フラップ。不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。Mタイプは、一方方向直線作業することによって得られるヘアーラインには高い評価があります。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング・バリ取り。アルミ製品のスリ傷のぼかし。塗装コートやラミネート前の粗面化。ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。ヘアーライン入れ。ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバ取り直径(Φmm)100内径(Φmm)12.7幅(mm)25砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000適合材ステンレス、アルミ、木材など外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
両頭グラインダー砥石
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚4日以内出荷卓上グラインダー用研削砥石。用途一般刃物。工具の研削・研磨。焼入鋼、ステンレス、合金鋼、特殊鋼など。穴径(Φmm)12.7適合工具卓上グラインダー形状1型
リムーバルディスク
3M(スリーエム)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷ボディーストライプや両面テープを除去するディスクです。塗装を傷つけず、また塗面を汚しません。素材が柔軟なのでなじみが良く、作業箇所を選びません。ネジ式なので脱着が簡単です。3Mハンドグラインダー5309に3Mロロックホルダー9884を装着して使用します。適正使用回転数は3,500~4,000rpm、最高使用回転数は4,000rpmです。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×10(8枚積層)
軸付スリットクラゲ
ヤナセ(柳瀬)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から34日以内出荷木材、金属の凹凸面研磨やバリ取り、ケバ取りに大変便利です。 何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ、成型加工後の3Dワークバリを除去でき、2次バリを発生させることもありません。サイズ・粒度の特注加工が可能です。ご相談ください。粒度#180適合材木材、金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
ハードホイール
ミユキ産業¥5,998~税込¥6,598~1箱(4個)ほか5日以内出荷から34日以内出荷研磨布がフラップホイールより高密度なので強力な研削が可能。目づまりが少なく、同じ研磨目が持続します。用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。砥材アルミナ適合材各種金属
ファブリックホイール(万能タイプ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷研磨力が強く、耐久性があります。 バリ取りからサビ取りまで、幅広く使用できます。用途アルミ製品の傷取り、ヘアライン加工に最適。 鉄製品のさび落とし。 使用工具:両頭グラインダー、フレキシブルサンダー。外径(mm)200内径(Φmm)25.4厚さ(mm)25仕様15.9mmブッシュ付色茶最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径×厚さ×穴径(mm)200×25×25.4最高使用周速度(m/s[m/min])30[1850]適合材アルミ、鉄など
GPディスクホイール(垂直植えタイプ)
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1箱(5枚)ほか当日出荷から翌々日出荷一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基盤が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。 熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工プラスチックの研磨に。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15仕様垂直植えタイプ付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー
ミニクイックペーパー
ニューレジストン¥1,198~税込¥1,318~1箱(5枚)当日出荷ネジ込み式タイプなので工具いらずで手早く脱着できます。 平面だけでなく、曲面・R面に最適です。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業砥材A使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]適合材一般鋼、ステンレス鋼
GPクリーニングホイール
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1パック(10個)ほか当日出荷柔軟性があるので凹凸によく馴染みます。下地を削らずに表面をクリーニングします。用途サビ取り、塗装はがし、溶接作業前のクリーニングなど。穴径(Φmm)10厚さ(mm)15粒度120相当
直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981箱(5個)ほか当日出荷ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。 一般金属用。 弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。 研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。 曲面にピッタリフィット。 ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)80穴径(Φmm)M10(P1.5)羽根幅(mm)25仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー