絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(6)
- アルミ(186)
- ガラス(166)
- コンクリート(2)
- ステンレス(415)
- セラミックス(235)
- タイル(5)
- 木工(11)
- 樹脂(50)
- 石材(15)
- 貴金属(4)
- 超硬合金(220)
- 鉄(442)
- 銅・真鍮(167)
ブランド
- モノタロウ(5)
- ミニター(314)
- エスコ(123)
- アルゴファイルジャパン(103)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(99)
- 大和製砥所(64)
- 永興電機工業(35)
- ジーベックテクノロジー(27)
- SK11(23)
- キング砥石(22)
- サンタイガー(19)
- NSK(ナカニシ)(14)
- リューター(日本精密機械工作)(11)
- ツボ万(11)
- ノートン(サンゴバン)(10)
- TKG(10)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- サンフレックス(8)
- 双和化成(SOWA)(8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マジカル万能スポンジα
H&H(11件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷コンパウンド用研磨スポンジ。 曲面にも使いやすい万能タイプ。 特殊スポンジ採用の2層構造。 高性能で納得の仕上がり。 ポリエチレン/発泡ウレタンの2重構造により使用する液剤は最小限で済みます。 高密度のスポンジを使用しており滑らかに研磨できます。 柔軟性のある素材を使用しており曲面にもよくなじみ手が疲れません。用途スポンジ側の面に溶剤をつけてご使用ください。寸法(mm)H160×W100×(本体部分)15×(スポンジ部分)5
一般刃物用砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途荒研ぎ用:両面使える便利な砥石粒度#120/#220砥材炭化ケイ素質質量(g)480砥石サイズ(mm)205×50×25
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)
ジーベックテクノロジー¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から7日以内出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
キングデラックス
キング砥石¥5,698税込¥6,2681本当日出荷刃物最終超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。付属品簡易ラバー製トイシ台(黒色)材質特殊砥材粒度#8000寸法(mm)207×66×20
アルカンサス 角
ABC¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
油砥石 角 Aコンビ
大和製砥所¥1,998税込¥2,1981本当日出荷細目(#320相当)と中目(#180相当)のコンビネーションタイプです。用途鉄や鋼など拡張力の高いもののバリ取りや取りシロの多い粗仕上げに。トラスコ品番256-5641材質アルミナ系ビトリファイド長さ(mm)115形状角幅(mm)38厚さ(mm)16タイプAコンビRoHS指令(10物質対応)対応
一般刃物用砥石 中研ぎ用
SK11¥1,398税込¥1,5381個欠品中家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。切れ味が落ちたと感じたときに使用する中研ぎ用の砥石です。荒研ぎを終えたあとに使用することで、切れ味を高めることが出来ます。用途包丁や刃物の刃研ぎ。粒度1000砥材溶融アルミナ質砥石サイズ(mm)約175×55×15
油砥石コンビ
中京研磨¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷両面タイプです用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。粒度#180/#500タイプ荒目/細目(#180/#500)砥粒A(褐色アルミナ質)適合材金属、ガラス、宝石など
セラポスティックブロック(替刃)
TACT(タクト)¥5,498~税込¥6,048~1セット(10個)当日出荷から6日以内出荷マジックテープ付きで着脱簡単! スティック(柄)に取り付けて狭い部分や パイプ内径等の磨き、バリ取りに最適!用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。寸法(mm)52×12×5
強力汚れ落しブロック
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷業務用としても使われているダイヤモンド砥粒を使用しているので、水をかけてこするだけです。浴室の鏡・透明ガラスの水垢やウロコ落としに最適です。裏面には吸着シートを取り付けていますので、平面部分に付着させることが可能です。吸着力が落ちてきたら、シート表面を水洗いし、汚れを落とすことで、吸着力が戻ります。用途鏡・ガラス用の汚れ落とし。材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×50材質(スポンジ)ポリエチレン対象鏡・ガラス用
上手に研げるよ クリップ
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷包丁研ぎ用角度アシストクリップ用途包丁の研ぎに材質ABS樹脂/アルミ系セラミック寸法(mm)58×19×16質量(g)20
朝日虎印 GC角No220
サンタイガー(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から5日以内出荷品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。用途荒研ぎ用。打刃物・ステンレス刃物両用・大工道具用・園芸用・農業用刃物・台所用(菜切り包丁・出刃包丁)材質GC長さ(mm)205幅(mm)50粒度240
ジーベックセラミック砥石 白 #1000 100x10x1
大和製砥所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1823材質アルミナ繊維粒度#1000質量(g)3.3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×10×1
キングデラックス #400L型
キング砥石(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。用途ステンレス刃物・打刃物用・本職包丁用粒度#400(荒研ぎ用)寸法(mm)220×80×70研磨対象ステンレス刃物・打刃物用・本職包丁
キングゴールド仕上砥
キング砥石(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。用途かんな、のみ、包丁、ハサミその他精密刃物用、最終超仕上用トラスコ品番818-3854材質特殊砥材粒度8000寸法(mm)210×73×22
荒砥石(#400)
貝印¥1,598税込¥1,7581個当日出荷研削力に優れ、目詰まりしにくい砥石。ステンレス・ハガネ兼用です。切削能力が高いので刃線の変形やこぼれを直すのに適しています。直した後は中砥石~仕上砥石をご希望に応じてご使用ください。材質緑色炭化ケイ素(#400)寸法(mm)180×60×16色ブルー
ラバースティック
TACT(タクト)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌日出荷ラバースティックは、消しゴム感覚で使えます。ゴム基盤の為、アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など材質を選ばず、深い傷が入りにくく非常に滑らかな仕上げ面が得られます。用途キズ・サビ・バリ取り、酸化被膜・汚れ・表面仕上げ等適合材アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など
両面鎌砥石 GCコンビ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷両面使える2役砥石です。粒度150の面は、刃こぼれのひどい場合に使用します。粒度800の面は仕上げ用に使用します。携帯に便利なひも付きです。用途草刈鎌等の研ぎ直し。粒度150・800サイズ(mm)133×40×28
研ぎ一番 3000
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ご家庭の包丁をより優れた切れ味にします。家庭用の仕上砥石です。用途家庭用仕上げ砥石。仕様台付材質砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS粒度3000砥石サイズ(mm)185×65×15
ダイヤケアー
道刃物工業(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷彫刻刀の荒研ぎ・中研ぎはこの1台! 【水は不要】人工ダイヤモンド板なので水ではなく、椿油を使用します。使用後は布きれで軽く拭き取ってください。●【安全で確実】ガイドバーを使用して簡単かつ安全に刃先が研ぎ下ろせます。●【研ぎ味は抜群】従来の砥石よりもスピーディに研ぎ下ろせます。●【刃先角度は自由自在】中央のガイドバーを使えば初心者の方でも自分の好みにあった研ぎ角度が得られます。●【裏研ぎが出来る】 従来の砥石に比べ摩耗に強く溝が出来ないので、平刀や印刀の刃裏がきれいに研げます。 ●[消耗品]ダイヤモンド板 (荒#300) 刃先が欠けた時、大きく研ぎおろしたいときに使用します。ダイヤモンド板 (細#600)刃先が丸っ刃になった時、鋭く鋭角に研ぐときに使用します。用途木彫全般材質台:合板、ダイヤ板:荒目(#300)、細目(#600)、レール:プラスチック寸法(mm)本体:200×270、ダイヤサイズ:50×150質量(kg)1適合材木
ダイヤモンドポリッシュパッド替刃
(2件のレビュー)¥679税込¥7471枚当日出荷パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。 ダイヤモンドポリッシュパッド替刃となります。 別売のダイヤモンドポリッシュパッドに付属している専用スポンジ台にセットして使用します。※単品では使用できません。用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等材質砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒質量(g)4.5ダイヤ寸法(mm)100×25
超仕上砥石 焼結 手持ちダイヤ
アイウッド(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷ダイヤモンド超仕上げ砥石。職人の仕上がりと実現。究極の仕上げ研ぎが可能です。寸法(mm)20×70×10
ステラブロック セット
オカスギ¥3,898~税込¥4,288~1組(3個)当日出荷母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。寸法(mm)50×25×10研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
マリーの砥石台(低床型)
3技研(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷から5日以内出荷特殊製法による幅広で重量感のある砥石の保持具です。 いろいろな砥石やダイヤモンド砥石に合うように長さは「175mm~225mm」まで調整でき、幅はワイドな「80mm幅」、ツバの高さも低くしました。 また、砥石が割れにくいように2点支持付きワンタッチバネ固定式。 スライド部は18・8ステンレスを使用しているので錆びにくく、台座は耐油性のあるPVC特殊樹脂を使用している為、水・油の使用を可能にした安定感抜群の砥石台です。用途大工道具、農作業などの刃物、調理に関する刃物等の砥石保持具としてご利用ください。砥石に応じて簡単取り付け、取り外しが可能です。材質台座:PVC特殊樹脂、スライド保持部:18・8ステンレス長さ(mm)205~255幅(mm)80高さ(mm)31、(ツバ部)5質量(g)570
エビ印 ダイヤモンド角砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から4日以内出荷ダイヤモンド砥粒を使用し高い平面精度、素早い仕上がりです。用途各種刃物の研ぎに材質ダイヤモンド砥粒寸法(mm)210×75×16研磨対象各種刃物
キングデラックス K-55
キング砥石¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。用途大工刃物、その他あらゆる刃物用粒度#1000(中仕上用)寸法(mm)185×62×15
ベルラバー ミックス
ベルスター研磨材工業¥5,998税込¥6,5981箱(3個)当日出荷消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。カッターナイフなどで切り取ることが可能です。荒い粒度であれば物差しなどを当てて真っすぐなヘアラインを入れることも可能です。手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥がしにトラスコ品番352-9355粒度80・120・220色青・紫・緑質量(g)122.9長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10質量(g/個)41.0
アルカンサス砥石
ファーステック¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷アルカンサス砥石とは、一部ではアルカン、アルカンサスストーン等の名称で呼ばれていますが、アメリカ、アーカンソー州で産出する天然のオイルストーンのことです。産地の地名からアルカンサスまたは、アーカンソー砥石と呼ばれています。 アルカンサス砥石は主として微昌質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石(ノバキュライト)からできている天然砥石です。油の浸透に理想的な微孔のある組織の為油砥石として使われています