絞り込み
出力(kW)
吐出圧力(MPa)
0.5・0.50~0.70・0.6・0.60~0.80・0.70・0.78・0.7845・0.79・0.80・0.8・0.80~1.00・0.83・0.85・0.93・0.95・0.98・1.00・1.40・2.5・4.4・吐出圧力(MPa)をもっと見る
騒音値(dB)
40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満
種類
低振動・小型・軽量・静音
質量(kg)
0.7・13・14・15.8・16・21・22・24・26・27・30・60・62・65・68・117・188・230・245・288・質量(kg)をもっと見る
幅(mm)
500未満・500~1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2000~2500未満
奥行(mm)
500未満・500~1000未満・1000~1500未満
高さ(mm)
500未満・500~1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満
ブランド
アネスト岩田・日立産機システム・富士コンプレッサー・明治機械製作所・SK11・マキタ・アイ・エイ・シー・精和産業・MAX(マックス)[事務用品・工具]・AIR WAVE(和コーポレーション)・パオック・MTO・AIRREX(アネスト岩田)・ナカトミ・和コーポレーション・WAKO(和光商事)・日東工器・HiKOKI(ハイコーキ)・JUN-AIR・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

228件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
  • 静音オイルレスコンプレッサー 30L MTO

    静音オイルレスコンプレッサー 30L

    MTO
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    タンク容量30L 静音設計。スタンダードタイプ。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスの簡単なオイルレス仕様。作業環境に配慮した静音設計。空気の充填が早いツインシリンダーを採用。水抜きレギュレーター付き
    電流(A)8/9.5消費電力(W)780/940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×330×570最高圧到達時間165~185秒(50Hz)、140~160秒(60Hz)
  • オイルレスエアーコンプレッサー PROSTYLE

    オイルレスエアーコンプレッサー

    PROSTYLE
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。タンク内面エポキシ樹脂コーティングだからサビにくい
    用途エアーツール種類静音電源コード(m)2安全弁設定圧力(MPa)0.93
  • 45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    ワンタッチでフィルタ清掃ができる「プッシュDメンテ機構」搭載です。ムダの無い運転で必要な分だけエアを溜めるAIモードを搭載してます。別売の脱着式の3連タンクを購入すれば大量のエアが必要な時にだけ5連タンク仕様にバージョンアップしました。スマートフォンで遠隔操作できます。操作にはアプリのダウンロードが必要です。新横向きレイアウトで使いやすさ向上しました。新モーター搭載でハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。高圧の釘打機、エアネイラが使用できます。ハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。
    トラスコ品番710-3067幅(mm)351質量(kg)16高さ(mm)336種類静音、軽量奥行(mm)573電源(V)AC100モーター出力(kW)1.3空気取出口高圧4口騒音値(dB)ハイパワーモード62吐出圧力(MPa)4.4空気タンク容量(L)11吐出空気量(L/min)AD吐出量194ハイパワーモード
  • ZAIRAS静音オイルレスコンプレッサー ZSWシリーズ コンヨ

    ZAIRAS静音オイルレスコンプレッサー ZSWシリーズ

    コンヨ
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷から24日以内出荷
    オイルレス式:給油が不要なのでメンテナンスが簡単です。、オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。、レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)、ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行えます。
    種類静音最高使用圧力(MPa)0.8電源電圧(V)100(50/60Hz)潤滑方式オイルレス式
  • 24V・DCエアーコンプレッサー ナカトミ

    24V・DCエアーコンプレッサー

    ナカトミ
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    家庭用電源不要!バッテリーから直接電源が取れます。出張整備の必需品!小型・軽量で使いやすく持ち運びも容易です。
    用途充填用・農機具・車の保守用付属品消音器×1・1/4ソケット×1・コンプレッサーオイル×1仕様PL保険加入幅(mm)480質量(kg)約14高さ(mm)420奥行(mm)190電源24V/24Aタンク容量(L)8使用圧力(MPa)0.78騒音値(dB)約74吐出量(L/min)116電線長さ(m)約1.8定格時間(分)15保証期間1年
  • エアコンプレッサ 16L マキタ

    エアコンプレッサ 16L

    マキタ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    種類低騒音定格出力(kW)1.2運転方式圧力センサー式最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])4.5(タンク内)電源(単相/V)100
  • 釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(ハイコーキ)

    釘打機用エアコンプレッサ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    振動を約80%低減!。業界トップクラスの低騒音(59db)。ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換。低振動構造で現場環境の改善に。耐久性が大幅アップ。フィルタを簡単にメンテナンス可能。トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
    種類静音、小型、軽量消費電力(W)1500最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9]モーター直流ブラシレスモーター運転方式圧力センサー式コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150保証期間2年(ユーザー登録時)
  • 給油式レシプロコンプレッサ AIRREX(アネスト岩田)

    給油式レシプロコンプレッサ

    AIRREX(アネスト岩田)
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単。 全閉外扇モータを搭載。ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などのトラブルを未然に防ぎます。 2ウェイ冷却方式の採用で、圧縮熱を効果的に逃します。 回転部分に全覆いベルトガードを装備。 制御は圧力開閉器式でシンプルで経済的。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他空気取出口1/4・3/8(ボールバルブ)各1コ
  • エアーコンプレッサ26L AIRREX(アネスト岩田)

    エアーコンプレッサ26L

    AIRREX(アネスト岩田)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。オイルフリーのため、メンテナンスが容易です。静音タイプです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    幅(mm)790質量(kg)23高さ(mm)540出力(kW)1.1種類静音奥行(mm)320電圧(V)単相100タンク容量(L)26騒音値(dB)62潤滑方式オイルレス吐出空気量(L/min)(50/60Hz)30/36制御圧力(MPa)0.6~0.8アズワン品番3-6109-01
  • 3馬力オイルレスエアコンプレッサ アグリカルチャー

    3馬力オイルレスエアコンプレッサ

    アグリカルチャー
    210,000税込231,000
    1台
    翌日出荷
    39L大容量タンク!清掃作業・空気入れ・インパクトレンチ作業などのメンテナンス作業におすすめ。 エアドライヤとの組み合わせで、色彩選別気へのエア供給に最適です。
    用途エアツールへのエア供給に付属品ワンタッチカプラソケットRc1/4・カプラソケット1/2・エアフィルタ(吸気口用)×4個・エアフィルタ用静音チューブ×4本・パイプシール(シールテープ)回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1450/1750吐出口径R1/4再起動圧力(MPa)0.6
  • 静音オイルレスエアコンプレッサ アグリカルチャー

    静音オイルレスエアコンプレッサ

    アグリカルチャー
    52,000税込57,200
    1台
    翌日出荷
    作動音約60dB! メンテナンス不要!オイルレスタイプの静音コンプレッサ
    回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700再起動圧力(MPa)約0.5
  • エアーコンプレッサー60L AIR WAVE(和コーポレーション)

    エアーコンプレッサー60L

    AIR WAVE(和コーポレーション)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    3相200V仕様のセミプロ仕様。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった3相200Vタイプ・セミプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 搭載モーター3相200V,1/2HP,0.37KW 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
    用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。本体寸法(mm)930×520×610使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1455/1750電流(A)(50/60Hz)3.5平均消費電力(W)850馬力(HP)1/2吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧リニアコンプレッサ 日東工器

    低圧リニアコンプレッサ

    日東工器
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    用途液体の撹拌・バンドソーの目づまり防止定格時間連続絶縁階級コイル/E種相当
  • 静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー24Lタンク 和コーポレーション

    静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー24Lタンク

    和コーポレーション
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    「静かに使える、24L静音エアーコンプレッサー」・・・騒音値わずか67dBの静音設計で住宅地や室内でも安心。24Lタンクを0.78MPaまで約5分(50Hz)/約3分50秒(60Hz)で充填可能。DIY、エアブラシ、自動車整備など、音を気にせず作業できる静音エアーコンプレッサー。
    用途騒音値わずか67dBの静音設計で、図書館や学校、福祉施設など騒音に配慮が必要な公共施設に最適。マンションや集合住宅でも使いやすく、室内DIYやエアブラシ作業に便利。夏場の海の家では、調理場や休憩スペースでのエアブロー清掃や備品メンテナンスに活躍。静かに使えるため、住宅地や人が集まる場所でも安心して採用されやすいモデル。電源(V)単相100タンク容量(L)24本体質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)600/670連続使用時間30分速度エアー目安充填:約5分(50Hz)約3分50秒(60Hz)吐出口Rc1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×32×52騒音レベル(dB(A))67安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)6.2/6.9空気吐出量(L/min)82/99(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類静音オイルレスモーター
  • 低騒音コンプレッサー 静風-連続運転仕様 協電社

    低騒音コンプレッサー 静風-連続運転仕様

    協電社
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷
    簡単立ち上げ(3Step)。 1配管配線をつなぐ。 2電源スイッチを入れる。3レギュレータを調整する。静音・オイルフリー エアコン程度の静音性 オイルフリーの為メンテレス。ファン付なので連続運転可能。キャスター付き キャスター付きなので移動が簡単
    幅(mm)460質量(kg)32高さ(mm)680種類静音、小型奥行(mm)300タンク容量(L)25定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8吐出口径(Φmm)8(ワンタッチ)騒音値(dB)46電源電圧(V)AC100潤滑方式オイルフリー材質(タンク)アルミモーター出力(W)400吐出空気量(L/min)62/75アズワン品番65-6909-19
  • 高圧エアコンプレッサ HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧エアコンプレッサ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    「エア待ちは、もういらない。」。業界初!ハイコーキ独自のAC+DCのハイブリッドテクノロジーで。大容量クラスと同等のパフォーマンスを実現。別売マルチボルトバッテリーによるブースト機能搭載(最大2個搭載可能)。業界最大の吐出能力115L/min(ブーストモード、2.3MPa)。タンク再充填が圧倒的に早い。アプリでコンプレッサの状態が見える。(遠隔操作機能、セキュリティ機能付)。スクエアデザインで奥行きが短く収納空間にもスッキリ。操作部を前面に集約し操作性向上!。大きく見やすい液晶ディスプレイ。低振動(従来機比約25%減)。本体に充電機能を搭載
    仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)●取出し可能圧力(MPa):(高圧カプラ)0~2.5●空気取出し口:高圧カプラ×4個●運転制御圧力(MPa):OFF圧力:4.0/ON圧力:2.5~4.0(モードによる)幅(mm)440質量(kg)21.5高さ(mm)450奥行(mm)395電源(V)単相交流100(50/60Hz兼用)消費電力(W)1500最高使用圧力(MPa)【空気タンク内】4.4モーター直流ブラシレスモーター マイコン・インバータ制御吐出し空気量(L/min)0.7MPa:60~120/2.3MPa:50~115騒音値(dB)59(オートモード)コードアースクリップ付3心キャブタイヤケーブル 約2.5m 3P(可倒式)プラグ付空気タンク容量(L)16運転モードブースト/パワー/オート/サイレント
  • 静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 21L フローバル

    静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 21L

    フローバル
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク エアーツールに強い中型タイプ。アルミ製タンクがドレン水による内部のサビから解放してくれます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類小型本体質量(kg)17.4消費電力(W)(50/60Hz)750/850設定圧力(MPa)0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)108/135最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)エアータンク容量(L)21電動機(kW)0.75(1HP)
  • 静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ パオック

    静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ

    パオック
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。 作動音が静かな静音タイプです。 コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
    用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)15800定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)1.8材質(タンク)アルミ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
  • エアコンプレッサ マキタ

    エアコンプレッサ

    マキタ
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    コンパクト&低振動。 可搬性に優れたコンパクトサイズ。
    種類小型・軽量・低振動電流(A)15、(静音モード)12回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800運転方式圧力センサー式空気取出口高圧:2減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧:0.98~2.45(10~25)
  • 静音オイルレスコンプレッサー 24L MTO

    静音オイルレスコンプレッサー 24L

    MTO
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    室内でも使用可能なほどの静音設計。精悍なブラックボディ。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスが簡単なオイルレス仕様。クラスを超えた豪華な装備・水抜きレギュレーター付き。ツインシリンダー採用で、24Lクラスではトップクラスの性能
    電流(A)6/7消費電力(W)580/700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×330×560最高圧到達時間170~190秒(50Hz)、145~165秒(60Hz)
  • オイルレス エアーコンプレッサー ZAIRAS

    オイルレス エアーコンプレッサー

    ZAIRAS(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    8日以内出荷
    オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)。ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行なえます。
    用途エアーコンプレッサー付属品タイヤ、タイヤ取付けボルト・ナット・ワッシャー、足ゴム、エアーフィルター、ワンタッチカプラー(装着済)、シールテープ電流(A)8.2(50Hz)、8.6(60Hz)消費電力(W)760(50Hz)、840(60Hz)コード長さ(m)約2吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラアズワン品番64-8926-86再起動圧力(MPa)0.6
  • 縦型エアコンプレッサ SK11

    縦型エアコンプレッサ

    SK11(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    スリム形状で設置場所に困らない静音コンプレッサです。省スペース・静音設計なので、全てのユーザーに使いやすい仕様となっています。従来品(メーカー製品比)に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
    用途ダスター、タッカー、塗装、タイヤ交換、空気入れ等、様々な作業に使用。定格消費電力(W)700定格時間連続空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)定格電流(A)(50/60Hz)9.5/7.9
  • エアコンプレッサ マキタ

    エアコンプレッサ

    マキタ
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    可搬性に優れたコンパクトサイズ
    種類軽量電流(A)15(静音モード12)最高圧力(MPa)(タンク内)4.5運転方式圧力センサー空気取出口一般圧/2、高圧/2騒音値(dB)静音モード58(A)、速打ちモード63(A)回転数(min-1[回/分])最大2500(静音モード最大1800)減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧/0.39~0.88[4~9]、高圧/0.98~2.45[10~25]
  • エンジン式エアーコンプレッサー16Lタンク AIR WAVE(和コーポレーション)

    エンジン式エアーコンプレッサー16Lタンク

    AIR WAVE(和コーポレーション)(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    エアー工具全般にご利用いただけます。エアーレギュレター吐出口(空気調整吐出)×2口、タンク直結吐出口×1口
    用途電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に!回転数(min-1[r.p.m])4.0PS/3600起動形式リコイル起動方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×480~1020使用燃料無鉛レギュラーガソリン吐出量(L/min)201動力4-STROKE エンジン保証期間本体:購入日より1年間使用油4サイクル用エンジンオイルRoHS指令(10物質対応)対応吹出口3口 カプラ 1/4(2口レギュレター付)
  • レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hz アネスト岩田

    レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hz

    アネスト岩田
    339,800税込373,780
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    運転制御方式圧力開閉器
  • レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hz アネスト岩田

    レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hz

    アネスト岩田
    339,800税込373,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    運転制御方式圧力開閉器
  • 小型オイルレスコンプレッサー PCシリーズ HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)

    小型オイルレスコンプレッサー PCシリーズ

    HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    振動が少ない静音設計のコンプレッサーです。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。軽量・コンパクトです。研究室・実験室で使用するのに最適です。安心の国内製造品です。
  • コンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    コンプレッサ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    プロからDIYまで幅広いユーザーに対応。 持ち運びラクラク19kg。 エア工具にも安心。タンク内防錆処理。 1馬力・タンク内最高圧力0.95MPa。
    用途2×4、在来建築、ネダレス工法、ビル内装工事、マンション構造等の現場にこれ1台!!トラスコ品番474-3202モーター750W空気取出口一般釘打機・エア工具用エアチャックワンタッチ式(1個)吐出量(L/min)※JIS B8341に則り測定。【0.49MPa運転時】65(50Hz)、75(60Hz)(電圧状況により異なります)使用電源AC100V(50Hz/60Hz共用)回転速度(min-1[r.p.m])最大2850(50Hz)、3450(60Hz)負荷電流(A)14気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数47×24×1
  • オイルレスエアーコンプレッサー SK11

    オイルレスエアーコンプレッサー

    SK11(3件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷
    仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)1300/1300消費電流(A)(50/60Hz)14/14電源コード2.0mm2×約2.0mモーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)、1720(60Hz)空気圧縮方式往復動ピストン方式
  • 45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 ブラック MAX(マックス)[事務用品・工具]

    45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 ブラック

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    ワンタッチでフィルタ清掃ができる「プッシュDメンテ機構」搭載です。ムダの無い運転で必要な分だけエアを溜めるAIモードを搭載してます。別売の脱着式の3連タンクを購入すれば大量のエアが必要な時にだけ5連タンク仕様にバージョンアップしました。スマートフォンで遠隔操作できます。操作にはアプリのダウンロードが必要です。常圧・高圧の釘打機、エアネイラが使用できます。ハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。
    トラスコ品番710-2953幅(mm)351質量(kg)16高さ(mm)336種類静音、軽量奥行(mm)573電源(V)AC100モーター出力(kW)1.3空気取出口常圧2口、高圧2口騒音値(dB)ハイパワーモード62吐出圧力(MPa)4.4空気タンク容量(L)11吐出空気量(L/min)AD吐出量194ハイパワーモード
  • 45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    ワンタッチでフィルタ清掃ができる「プッシュDメンテ機構」搭載です。常圧・高圧の釘打機、エアネイラが使用できます。ハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。
    トラスコ品番710-2951幅(mm)351質量(kg)16高さ(mm)336種類静音奥行(mm)573電源(V)AC100モーター出力(kW)1.3空気取出口常圧2口 高圧2口騒音値(dB)ハイパワーモード62吐出圧力(MPa)4.4空気タンク容量(L)11吐出空気量(L/min)AD吐出量194ハイパワーモード
  • 静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク 和コーポレーション

    静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク

    和コーポレーション
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    「静音×大容量。39Lタンク搭載エアーコンプレッサー」・・・静音67dB設計で住宅地や工房でも快適。39Lタンクを0.78MPaまで約6分30秒(50Hz)/約5分10秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大110L/minで安定したエア供給を実現し、DIYからセミプロ、自動車整備まで幅広く対応できる大容量エアーコンプレッサー。
    用途39Lの大容量タンクにより、長時間安定したエア供給が可能。公共施設の工房や修繕現場では、エア工具を使った作業や定期メンテナンスに対応。静音67dB設計でマンションや集合住宅でも周囲に迷惑をかけにくく、安心して使用できる。夏場の海の家では、浮き輪やエア遊具を一度に膨らませる用途に便利で、静音性と大容量を兼ね備えた採用しやすいエアーコンプレッサー。幅(mm)960質量(kg)22高さ(mm)600種類静音奥行(mm)360電源(V)単相100タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.78消費電力(W)(50/60Hz)656/730連続使用時間(分)30速度エアー目安充填:約6分30秒(50Hz)、約5分10秒(60Hz)潤滑方式オイルレス吐出口Rc1/4騒音レベル(dB(A))67安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)6.5/7.3空気吐出量(L/min)91/110(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類静音オイルレスモーター
  • オイルレスエアーコンプレッサー22Lタンク 和コーポレーション

    オイルレスエアーコンプレッサー22Lタンク

    和コーポレーション
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    「待たせない高速充填。パワフル22Lエアーコンプレッサー」・・・22Lタンクを0.78MPaまで約3分(50Hz)/約2分45秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大173L/minとクラス上位で、DIY、自動車整備、農機具メンテナンスに最適な高速エアーコンプレッサー。
    用途短時間でのエア充填が可能なため、公共施設の清掃作業やメンテナンスに最適。夏場の海の家では、浮き輪やビーチボールなどの空気入れ、シャワー設備や送風機のメンテナンスに活躍。高速充填で作業効率を高められるため、イベント現場や繁忙期の現場運営におすすめのエアーコンプレッサー。幅(mm)54質量(kg)18高さ(mm)54奥行(mm)34電源(V)単相100タンク容量(L)22最高使用圧力(MPa)0.78消費電力(W)(50/60Hz)770/860連続使用時間30分速度エアー目安充填:約3分(50Hz)約2分45秒(60Hz)潤滑方式オイルレス吐出口Rc1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×34×54騒音レベル(dB(A))82安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)8.3/8.8空気吐出量(L/min)142/173(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類オイルレスモーター
  • エアーコンプレッサ- WIZ'A

    エアーコンプレッサ-

    WIZ'A
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチールブルーサイズカプラ:1/4インチ消費電力(W)700/800定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力(MPa)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400/1750騒音値(dB)約60(無負荷)消費電流(A)7/8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.6Mpa時)75/84定格時間(分)約20空気タンク容量(L)24再起動圧力(MPa)0.58馬力約1馬力
  • ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ハンディコンプレッサ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧常圧兼用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
    用途エア工具の動力源。幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類静音・軽量・小型奥行(mm)316空気取出口高圧2個・常圧2個圧力調整範囲(MPa)0.1~2.45(高圧)、0.1~0.83(常圧)騒音値(dB)62(ハイパワー)、55(静音)吐出量(L/min)90(ハイパワー・AIモード時/2.5MPa)最高圧力45気圧(4.4MPa・タンク内)使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)エアータンク容量(L)8モーター出力(W)1300制御圧力(MPa)【静音モード】約2.5(ON圧)/約3.0(OFF圧)、【AIモード】約2.5~3.9(ON圧)/約2.9~4.4(OFF圧)、【ハイパワーモード】約3.9(ON圧)/約4.4(OFF圧)
  • ハンディコンプレッサー 精和産業

    ハンディコンプレッサー

    精和産業
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    片手で持てる!100V高圧力、小型でも大型並み。ロッキングピストン採用で従来の約2.5倍の耐久性。アルミタンク採用でクラス最軽量の13kg。低電圧/オーバーヒート警報機能搭載(LED)。高圧4.2MPa使用状況で選べる3モード(通常・パワフル・低速)
    幅(mm)450質量(kg)13高さ(mm)363種類小型奥行(mm)317消費電力(W)1250最高圧力(MPa)【空気タンク内】4.2空気取出口スーパーカプラ(ソケット)x1・ハイカプラ(ソケット)x1使用電源(V)100潤滑方式給油式空気タンク容量(L)9吐出空気量(L/min)低圧 (0.7MPa) 115制御圧力(MPa)【OFF圧】4.2、【ON圧】3.2(通常)・3.8(パワフル)・3.2(低速)取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])【一般圧】0~1.1以下
  • オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式 日立産機システム

    オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式

    日立産機システム
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    ヒートシールドピストンで周囲温度45~50℃に対応。ヒートシールドピストンを採用し、圧縮熱の影響を受けやすいピストン連接棒小端部のベアリングを削減。さらに中空構造のアルミピストンをスーパーエンプラでコーティング。コーティングが圧縮熱を遮断、中空構造でピストン全体を効率的に冷却し、大端部ベアリングの温度を低減。高温環境下でも製品の信頼性を保ちます。タンクマウント型は 50℃、パッケージ型は 45℃まで使用可能になりました。(※上限温度を超えても停止せず運転継続します)【※】特許出願中。オフセット構造と空気弁の改良で吐出し空気量を最大3%アップ。揺動ピストン特有のピストンリングの傾きをオフセット構造で抑制し、シール性能を向上。さらに空気弁の改良と組み合わせて吐出し空気量をアップ。吐出し空気量が最大で3%(※従来機との公称値比較)向上しました。【※】特許出願中。消耗部品点数を削減、保証も延長。消耗部品のライダーリング、ピストンピン、小端部ベアリングを削減。さらに圧縮機本体が従来の1年保証から2年保証へ延長しました。グリーンプロダクト。潤滑油を使わないオイルフリーの環境配慮型グリーンプロダクト(※吸い込み空気中の油分は吐出し空気に含まれます。)完全給油不要で手間いらずなうえ、耐久性・効率もアップ。カーボンニュートラルに貢献 (パッケージ)。従来からのPUSC制御を PUSCⅡへバージョンアップ。使い勝手はそのままに、運転間隔に応じてアンロードを減らしてモータを停止。消費電力を従来比最大15%カット。カーボンニュートラルに貢献します。Bluetooth®;機能搭載機種「FitLiveコネクトアプリ」に対応。従来は一部の中型・大型機種のみでご利用可能だったFitLiveサービスをベビコンにも。FitLiveコネクトアプリはFitLiveサービスの一部機能をパッケージベビコンなどのBluetooth®;機能搭載機種でご利用いただくためのスマートデバイス用アプリケーションです。事前のユーザーID等の登録で、サービス契約や利用料なしでご利用いただけます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類小型制御方式自動アンローダ式最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)潤滑方式オイルフリー
  • コンプレッサー PC-4001A 麻場

    コンプレッサー PC-4001A

    麻場
    71,980税込79,178
    1個
    5日以内出荷
    過電流からモーターを保護する 「サーキットブレーカー」付。 オイルレスのため、オイルが混ざらずクリーンなエアー。 オイル交換が不要でメンテナンスも簡単です。
    用途農機具の清掃・車のタイヤの空気入れ・塗装作業など付属品ロングダスター330mm、エアホース10m仕様短時間作業向け質量(kg)17.1種類静音電源100(50/60Hz)タンク容量(L)39電源電圧(V)AC100(50/60Hz)吐出量(L/min)116/140潤滑方式オイルレス騒音レベル(dB(A))68圧力(MPa)0.78
  • 12V・DCエアーコンプレッサー ナカトミ

    12V・DCエアーコンプレッサー

    ナカトミ
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    家庭用電源不要!バッテリーから直接電源が取れます。出張整備の必需品!小型・軽量で使いやすく持ち運びも容易です。
    用途充填用・農機具・車の保守用付属品消音器×1・1/4ソケット×1・コンプレッサーオイル×1仕様PL保険加入幅(mm)480質量(kg)約14高さ(mm)420奥行(mm)190電源12V/43Aタンク容量(L)8使用圧力(MPa)0.78騒音値(dB)約74吐出量(L/min)116電線長さ(m)約1.8定格時間(分)15保証期間1年
  • エアブラシ用コンプレッサー ORCA アサヒペン

    エアブラシ用コンプレッサー ORCA

    アサヒペン
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    持ち運びに便利!。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。エアブラシによる塗装作業に最適。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。ファンが搭載されておりモーターの冷却が可能。圧力計、エアーフィルター、圧力調整バルブ付き。オイルフリー。低ノイズ。エアブラシ付属。エアーホース付属。
    用途エアーコンプレッサー:各種専用のエアブラシを使用することでイラスト、クラフト塗装(ホビー/プラモデル/フィギュアなど)、ネイル、ボディペイントなど広く使用できます。付属エアブラシ:塗装、イラスト・アート用です。幅(mm)255質量(kg)3.9容量(mL)エアブラシ液体カップ:7高さ(mm)205奥行(mm)135出力(馬力)約1/10使用圧力範囲(MPa)0.01~0.4定格電圧(V)AC100長さ(cm)エアーホース:180方式オイルレスピストン方式定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)77/91最高圧力(MPa)0.4電源コード(m)2潤滑方式オイルレス定格時間(分)30空気吐出量(L/min)20~23再起動圧力(MPa)0.3作動音(dB)47ノズル径(Φmm)エアブラシ:0.3供給口エアー:PT1/8オスネジ

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー