絞り込み
出力(kW)
吐出圧力(MPa)
0.5・0.50~0.70・0.6・0.60~0.80・0.70・0.78・0.7845・0.79・0.80・0.8・0.80~1.00・0.83・0.85・0.93・0.95・0.98・1.00・1.40・4.4・4.40・吐出圧力(MPa)をもっと見る
騒音値(dB)
40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満
種類
低振動・小型・軽量・静音
質量(kg)
0.7・13・14・15.8・16・21・22・24・26・27・30・60・62・65・68・117・188・230・245・288・質量(kg)をもっと見る
幅(mm)
500未満・500~1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2000~2500未満
奥行(mm)
500未満・500~1000未満・1000~1500未満
高さ(mm)
500未満・500~1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満
ブランド
アネスト岩田・日立産機システム・富士コンプレッサー・明治機械製作所・SK11・マキタ・アイ・エイ・シー・精和産業・MAX(マックス)[事務用品・工具]・AIR WAVE(和コーポレーション)・パオック・MTO・AIRREX(アネスト岩田)・ナカトミ・和コーポレーション・日東工器・HiKOKI(ハイコーキ)・JUN-AIR・アグリカルチャー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

224件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
  • オイルレスエアコンプレッサ パオック

    オイルレスエアコンプレッサ

    パオック
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    作動音が静かな静音タイプです。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
    用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側静音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)24000定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)2材質(タンク)スチール回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)710/850充填時間(50/60Hz)180/150秒吐出流量(L/min)50Hz/60Hz80/90(0.0MPa時)、55/65(0.4MPa時)、40/50(0.6MPa時)、30/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×560×570
  • エアコンプレッサ(黒) マキタ

    エアコンプレッサ(黒)

    マキタ(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    コンパクト&低振動。 可搬性に優れたコンパクトサイズ。
    種類小型・軽量・低振動電流(A)15、(静音モード)12回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800運転方式圧力センサー式空気取出口一般:2、高圧:2減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25)
  • 内装エアコンプレッサ(赤) マキタ

    内装エアコンプレッサ(赤)

    マキタ
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    持ち運び楽な、小型・軽量タイプ。
    種類小型・軽量電流(A)11回転数(min-1[r.p.m])最大2500運転方式圧力センサー式空気取出口一般:1、高圧:1減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25)
  • ウォーブル式コンプレッサー(オイルフリータイプ) アネスト岩田

    ウォーブル式コンプレッサー(オイルフリータイプ)

    アネスト岩田
    299,800税込329,780
    1台
    31日以内出荷
    ピストンとコンロッドが一体となったピストンロッドがシリンダー内で左右に揺れる動作(wobble)により、驚異の低騒音40dB(A)を実現しました。オイルフリーのため確実にクリーンエアを供給します。キャスター付で移動が簡単です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    トラスコ品番818-4158接続口径G1/4×1種類低音
  • 釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(ハイコーキ)

    釘打機用エアコンプレッサ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    振動を約80%低減!。業界トップクラスの低騒音(59db)。ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換。低振動構造で現場環境の改善に。耐久性が大幅アップ。フィルタを簡単にメンテナンス可能。トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
    種類静音、小型、軽量消費電力(W)1500最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9]モーター直流ブラシレスモーター運転方式圧力センサー式コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150保証期間2年(ユーザー登録時)
  • レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式) 明治機械製作所

    レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式)

    明治機械製作所
    479,800税込527,780
    1台
    翌々日出荷
    圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載。安全ベルトガード付き。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    運転制御方式連続・断続運転兼用式
  • 縦型エアコンプレッサ SK11

    縦型エアコンプレッサ

    SK11(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    スリム形状で設置場所に困らない静音コンプレッサです。省スペース・静音設計なので、全てのユーザーに使いやすい仕様となっています。従来品(メーカー製品比)に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
    用途ダスター、タッカー、塗装、タイヤ交換、空気入れ等、様々な作業に使用。定格消費電力(W)700定格時間連続空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)定格電流(A)(50/60Hz)9.5/7.9
  • 給油式ベビコン 日立産機システム

    給油式ベビコン

    日立産機システム
    449,800税込494,780
    1台
    31日以内出荷から46日以内出荷
    全閉モートル、両面ベルト覆い標準装備、ON-OFFスイッチ、サーマルリレー、タイムカウンタ標準装備。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 日立スーパーオイルフリーベビコン用部品 日立産機システム

    日立スーパーオイルフリーベビコン用部品

    日立産機システム
    2,739税込3,013
    1セット(1個)
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    適合本体0.75LE8T用
  • エアテストコンプレッサ1005 アサダ

    エアテストコンプレッサ1005

    アサダ
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    オイルレスコンプレッサで高耐久。潤滑オイル不要のメンテナンスフリー。 設備配管の気密試験に。 2つに吐出口で同時に2ヶ所作業可能。 見やすい2連メーター。タンク内圧力と使用圧力を表示。 圧力スイッチ付で0.79MPaで自動ストップ。0.6MPaで再起動。
    出力(W)750運転時間(分)30
  • エアーコンプレッサー SK11

    エアーコンプレッサー

    SK11(3件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    パワフル吐出量116L/min(0.6MPa時)
    消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200消費電流(A)12モーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)/1720(60Hz)空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
  • 2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー

    2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式)

    富士コンプレッサー
    599,800税込659,780
    1台
    31日以内出荷
    一段圧縮機と比例して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率もよく豊富な空気量が得られます。断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広いです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。
  • 静音オイルレスコンプレッサ KENOH

    静音オイルレスコンプレッサ

    KENOH
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    エアー工具を使用し、様々な作業を行う事が出来ます。「給油不要なオイルレス式」 クリーンなエアーを供給します。またメンテナンスも楽です。Wタンクシステム:15L(メインタンク)と15L(サブタンク)。サブタンクは取り外せて持ち運び可能で、電気の届かない場所でも作業が可能。作動音が静かな『静音タイプ』 静かな作動音がストレスを軽減します。周囲環境へもやさしいエアーコンプレッサーです。騒音:約68~70dB。電動機出力:0.78kW 吐出量:59/76 L/min (0.59Mpa)。空気接続口:1/4ワンタッチカプラー、エアーコック付
    用途空圧工具への圧縮空気供給に。
  • 静音 オイルレス エアーコンプレッサー ZAIRAS

    静音 オイルレス エアーコンプレッサー

    ZAIRAS
    39,980税込43,978
    1個(25L)ほか
    5日以内出荷
    オイルレス式:給油が不要なのでメンテナンスが簡単です。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)。ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行えます。
    用途空圧工具への圧縮空気供給、空気入れ、清掃、塗装作業に。
  • エアコンプレッサー TINOVA

    エアコンプレッサー

    TINOVA
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    用途タイヤの空気入れ、エアツールの駆動、エアダスターによる清掃・ホコリ飛ばし、スプレーガンによる塗装などに付属品消音フィルター/シールテープ/ワンタッチカプラソケット/コイルホース(2m)材質スチール質量(kg)27.5オーカー/ブラック定格電圧AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(50/60Hz):680W/780Wタンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.8最大流量(L/min)(50/60Hz)105 / 120吐出口径R1/4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)650×345×610作動音(dB)約65(消音フィルター装着時)
  • エアーコンプレッサー WIZ'A

    エアーコンプレッサー

    WIZ'A
    29,800税込32,780
    1個
    翌々日出荷
    用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質スチールブラック定格電圧AC100V(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.8消費電力(W)(50/60Hz)550 / 550消費電流(A)(50/60Hz)7.5 / 6.5定格時間(分)20ブレーカ【サーキットブレーカー】10A空気タンク容量(L)6カプラータイプワンタッチ1/4カプラ無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1450 / 1732再起動圧力(MPa)0.6吐出量(L/min)(50/60Hz)(0.58Mpa時)35 / 45、(0.78Mpa時)20 / 30作動音(dB)46馬力0.7馬力
  • タンクマウント型コンプレッサー 富士コンプレッサー

    タンクマウント型コンプレッサー

    富士コンプレッサー
    729,800税込802,780
    1個
    9日以内出荷から24日以内出荷
    中圧仕様で自動車整備に最適 【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 交換用コアレッサーフィルター デミスターエレメントセット A-BJシリーズ アイ・エイ・シー

    交換用コアレッサーフィルター デミスターエレメントセット A-BJシリーズ

    アイ・エイ・シー
    15,980税込17,578
    1セット
    7日以内出荷
    コアレッサーフィルターとデミスターエレメントのセット
  • コンプレッサー 明立精機

    コンプレッサー

    明立精機
    219,800税込241,780
    1台
    20日以内出荷
    除振装置の空気源として最適の、低騒音。オイルレスエアーのコンプレッサーです。
    電源(V)100 50/60Hz騒音値(dB)[Aスケール・距離1.5m] 54空気タンク容量(L)5.5供給圧力(MPa)0.5~0.65
  • 乾式コンプレッサー(オイルレス) イチネンTASCO

    乾式コンプレッサー(オイルレス)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    軽量コンパクトな乾式コンプレッサー。適応流体:空気。吐出空気量:80L/min。馬力:1.5HP。最大圧力:0.78MPa。タンク容量:6L。本体サイズ:W345×D307×H357mm。質量:9.5kg
    仕様乾式(オイルレス)ブラシモーター幅(mm)345質量(kg)9.5高さ(mm)357出力(kW)1.12種類軽量、小型使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)307周波数(Hz)50/60消費電力(W)830定格電圧(V)AC100タンク容量(L)6コード長さ(m)3定格電流(A)9最高圧力(MPa)0.78連続使用時間(分)30入力プラグポッキンプラグ潤滑方式オイルレス運転音(dB)97吐出空気量(L/min)80コード種類VCTF 1.25mm2×3芯
  • 24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE

    24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式)

    YARD FORCE
    32,980税込36,278
    1セット
    3日以内出荷
    簡単に持ち運びが可能な簡易使い、出先での作業もサブ機としても便利な24Vバッテリー式ポータブルコンプレッサーです。YARDFORCE機器共用の24Vバッテリーで稼働が可能なので、場所を選ばす使用ができて吹き飛ばし掃除や空気入れに、出先でのエアーツール使用も可能です。コンパクトで軽量なので携帯性も抜群!。アナログ操作による吐出設定が可能、圧力調整ダイヤルを回すだけで圧力設定ができ、設定圧力とタンク内気圧をゲージで把握できます。タンクと一体構造なのでタンクレスモデルに比べ脈動がなく、安定したエアー供給ができます。タンク内に溜まる水にも下部のドレンバルブが水抜き対応。タンク容量は6L、最大45L/minの吐出量で最大圧力は8BAR(0.8MPa)でトラクターのタイヤもエア充填可能。DIYではエアブラシやネイルガン、サンダーなどのエアー工具も使え、整備での出張整備や出先でのエアー工具使用にも便利なポータブルコンプレッサーです。エアダスターガンとスクリューエアホースが付属。ご家庭の掃除用としてもお庭や車の内部、狭い場所のホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばすことができて、使用用途が広がります。
    用途充電式なので、電源コードが届かない場所での持運びエアコンプレッサー使用にセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、エアダスターガン、スクリュエアホース、取扱い説明書(保証書)材質スチール、樹脂他質量(kg)本体:7質量(g)バッテリー:440タンク容量(L)6最大吐出量(L/min)45設定圧力(MPa)再始動設定圧力:0.6(6BAR)最大吐出圧力(MPa)約0.8(8BAR)バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24充電時間(分)約80分急速充電作動音(dB)約92寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約36×約さ32×約31
  • 軽量アルミタンク・静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク 和コーポレーション

    軽量アルミタンク・静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク

    和コーポレーション
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷
    「軽量アルミタンク採用、持ち運びやすい39Lエアーコンプレッサー」・・・アルミ製39Lタンクで軽量17kg、0.78MPaまで約4分20秒(50Hz)/約3分30秒(60Hz)で充填可能。静音68dBながら最大出力の静音モーターを搭載し、DIY、自動車整備、建築現場や出張作業にも最適な携帯性の高いエアーコンプレッサー。
    用途アルミ製タンクで軽量17kgと持ち運びやすく、移動の多いイベント現場や出張作業に最適。静音68dBかつ最大出力の静音モーターを搭載しているため、マンションや集合住宅でも安心して使える。公共施設では移動式清掃や修繕作業に、夏場の海の家ではビーチ設備の設営・撤収やエア遊具の空気入れに大活躍。携帯性と静音性を兼ね備えたプロ向けのエアーコンプレッサー。幅(mm)68質量(kg)17高さ(mm)57種類軽量、静音奥行(mm)36電圧(V)単相100タンク容量(L)39消費電力(W)(50/60Hz)680/800連続使用時間30分速度エアー目安充填:約4分20秒(50Hz)約3分30秒(60Hz)潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)7.0/8.2吐出口サイズRc1/4騒音レベル(dB(A))68安全弁設定圧力(MPa)約0.86空気吐出量(L/min)116/140(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78
  • オイルレスエアーコンプレッサー22Lタンク 和コーポレーション

    オイルレスエアーコンプレッサー22Lタンク

    和コーポレーション
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    「待たせない高速充填。パワフル22Lエアーコンプレッサー」・・・22Lタンクを0.78MPaまで約3分(50Hz)/約2分45秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大173L/minとクラス上位で、DIY、自動車整備、農機具メンテナンスに最適な高速エアーコンプレッサー。
    用途短時間でのエア充填が可能なため、公共施設の清掃作業やメンテナンスに最適。夏場の海の家では、浮き輪やビーチボールなどの空気入れ、シャワー設備や送風機のメンテナンスに活躍。高速充填で作業効率を高められるため、イベント現場や繁忙期の現場運営におすすめのエアーコンプレッサー。幅(mm)54質量(kg)18高さ(mm)54奥行(mm)34電源(V)単相100タンク容量(L)22最高使用圧力(MPa)0.78消費電力(W)(50/60Hz)770/860連続使用時間30分速度エアー目安充填:約3分(50Hz)約2分45秒(60Hz)潤滑方式オイルレス吐出口Rc1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×34×54騒音レベル(dB(A))82安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)8.3/8.8空気吐出量(L/min)142/173(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類オイルレスモーター
  • 超低騒音コンプレッサー(給油式) JUN-AIR

    超低騒音コンプレッサー(給油式)

    JUN-AIR
    399,800税込439,780
    1台
    11日以内出荷から91日以内出荷
    騒音値が35~48[dB(A)/1m]と超低騒音なコンプレッサーです。世界中で50万台を超える実績が高品質と信頼性を証明しています。無駄の無い圧力開閉式です。ユニークで画期的なデザインで操作も持ち運びも簡単です。CEマーキングに適合した商品です。環境にやさしいRoHS2適合コンプレッサーです。
    用途医療機器業界をはじめ歯科技工士、分析機器、リハビリ機器等静音を求める方に。周波数(Hz)50/60電源(V)単相100吐出圧力(MPa)0.6~0.8
  • 低騒音オイルレスコンプレッサー JUN-AIR

    低騒音オイルレスコンプレッサー

    JUN-AIR
    459,800税込505,780
    1台
    91日以内出荷
    小型軽量でユニークかつ機能的デザインで使いやすいコンプレッサーです。キャビネットタイプで低騒音50~51dB(A)/1m、さらにキャスター付きのため移動も簡単です。RoHS2・CEマーキング対応。連続運転も可能な長寿命設計です。メンテナンスは国内工場で実施のため安心です。
    用途医療機器、分析機器、測定機器等クリーンなエアと静音を求める装置用に。トラスコ品番208-2207幅(mm)313接続口径1/4メスねじ高さ(mm)340奥行(mm)411周波数(Hz)50/60電源(V)単相100モーター出力(kW)0.37吐出圧力(MPa)0.6~0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)21/24(0.8MPa)空気タンク容量(L)4騒音値(dB)(50/60Hz)61/63
  • 低騒音オイルレスコンプレッサー(膜式ドライヤー搭載) JUN-AIR

    低騒音オイルレスコンプレッサー(膜式ドライヤー搭載)

    JUN-AIR
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    91日以内出荷
    Membrane(膜式)ドライヤー搭載により大気圧露点ー17℃以下のよりクリーンなエアをお届けする低騒音オイルレスコンプレッサーです。『よりクリーンなエアをより静かに、よりコンパクトで簡単に供給したい』というユーザの声にこたえるために開発されたコンプレッサーです。オイルレスタイプとしては驚きの低騒音[50dB(A)/1m]です。独自の強制乾燥システムによりドレン処理不要です。RoHS2・CEマーキング・UL規格(1450)対応品です。メンテナンスは国内工場で実施のため安心です。
    用途医療機器、分析機器、測定機器等クリーンなエアと静音を求める装置用に。トラスコ品番208-2209幅(mm)407接続口径1/4メスねじ高さ(mm)520奥行(mm)444周波数(Hz)50/60電源(V)単相100モーター出力(kW)0.37吐出圧力(MPa)0.5~0.7吐出空気量(L/min)(50/60Hz)18/25(0.7MPa)空気タンク容量(L)4騒音値(dB)(50/60Hz)50/51
  • コンプレッサー WIZ'A

    コンプレッサー

    WIZ'A
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチールグレー消費電力(W)1000/1100定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力0.8Mpa 再起動圧力:0.58Mpa無負荷回転数(min-1[r.p.m])2850/3450騒音値(dB)約90(無負荷)消費電流(A)10/11吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.1Mpa時)100/110 (0.58Mpa時)60/70 (0.78Mpa時)43/53定格時間(分)約20ブレーカ160度で保護機能作動空気タンク容量(L)24カプラータイプワンタッチ1/4インチメスカプラ
  • レシプロコンプレッサー(給油式) 東芝

    レシプロコンプレッサー(給油式)

    東芝
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    IE3モーターを搭載しています。全閉外扇形モーターを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途一般産業機械のエア源として。電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.8~1.0
  • レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ) 東芝

    レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ)

    東芝
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    0.75kW以上の機種はIE3モーターを搭載しています。潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやカジリの心配もありません。全閉外扇形モーターを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業等、油分を嫌う用途に。電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.8~1.0
  • オイルフリーベビコン圧縮機本体のみ自動アンローダ式 日立産機システム

    オイルフリーベビコン圧縮機本体のみ自動アンローダ式

    日立産機システム
    529,800税込582,780
    1台
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(kg)67出力(kW)5.5タンク容量(L)不付き最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×455×580回転速度(min-1[r.p.m])920
  • オイルフリーベビコン圧縮機本体のみ圧力開閉器式 日立産機システム

    オイルフリーベビコン圧縮機本体のみ圧力開閉器式

    日立産機システム
    529,800税込582,780
    1台
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    出力(kW)5.5タンク容量(L)不付き最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620
  • オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式 日立産機システム

    オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式

    日立産機システム
    649,800税込714,780
    1台
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(kg)234出力(kW)5.5タンク容量(L)150最高使用圧力(MPa)0.93外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×475×985潤滑方式オイルフリー騒音レベル(dB(A))78吐出空気量(L/min)620制御圧力ON-OFF(MPa)0.78-0.93
  • オイルフリーベビコン Rシリーズ圧力開閉器式 日立産機システム

    オイルフリーベビコン Rシリーズ圧力開閉器式

    日立産機システム
    699,800税込769,780
    1台
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(kg)234出力(kW)5.5タンク容量(L)150最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)吐出し空気量(L/min)620外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×475×985潤滑方式オイルフリー騒音レベル(dB(A))78
  • ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ハンディコンプレッサ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧専用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
    用途エア工具の動力源。幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類ハンディ、小型、静音奥行(mm)316最高圧力(MPa)タンク内:4.4空気取出口高圧4個吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)エアータンク容量(L)8モーター出力(W)ブラシレスDCモータ:1300圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0、AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4、ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧0.1~2.45[約1~25]作動音(dB)(静音モード)55
  • ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ハンディコンプレッサ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。常圧専用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
    用途エア工具の動力源。仕様発生音(dB):55(静音モード)幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類静音奥行(mm)316空気取出口常圧4個圧力調整範囲(MPa)常圧0.1~0.83a(約1~8.5Kgf/cm2)吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90最高圧力タンク内:45気圧(4.4MPa)使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)潤滑方式オイルレス方式エアータンク容量(L)8モーター出力(W)1300圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0,AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4,ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4
  • モーター式コンプレッサー 精和産業

    モーター式コンプレッサー

    精和産業
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    モーターエンジン・コンパクトタイプ。印刷工場など連続運転に最適!。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式。◆深溝フィン等の冷却構造で温度上昇を抑える。◆オイル温度上昇少なくオイル劣化も減少。◆オイルミスト極小
    付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)75出力【駆動源】三相 200V/2.2kW空気タンク容量(L)15双胴型吐出空気量(L/min)330寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3圧力(MPa)0.7
  • エンジンコンプレッサー 11L 精和産業

    エンジンコンプレッサー 11L

    精和産業
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    ガソリンエンジンタイプ。国内最軽量・小型2PSコンプレッサー。◆スローダウン機能付き。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
    付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)50出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8空気タンク容量(L)11空気流量(L/min)210圧縮機2(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58圧力(MPa)0.7
  • モーター式コンプレッサー 精和産業

    モーター式コンプレッサー

    精和産業
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    モーターエンジン・コンパクトタイプ。自動車修理工場に最適!。◆大エアー量270L/分コンパクトで省スペース。◆移動性・作業性抜群!。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式。◆鋼シリンダーライナー装着で高耐久
    付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)75出力【駆動源】三相 200V/2.2kW空気タンク容量(L)15双胴型吐出空気量(L/min)270寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3圧力(MPa)1
  • エンジンコンプレッサー 15L 精和産業

    エンジンコンプレッサー 15L

    精和産業
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない。◆低燃費・低騒音・高耐久を可能にするスローダウン付き!。◆静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ。◆らくらく引けるリコイル。◆余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)。◆深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える。◆振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし
    付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー長さ(mm)890幅(mm)383質量(kg)65高さ(mm)558種類静音/低振動出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0常用圧力(MPa)0.7潤滑方式給油式空気タンク容量(L)15圧縮機3.3(PS)吐出空気量(L/min)330寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89×38.3×55.8
  • エンジンコンプレッサー 11L 精和産業

    エンジンコンプレッサー 11L

    精和産業
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    ガソリンエンジンタイプ。国内最軽量・小型2PSコンプレッサー。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
    付属品エスコンオイル1L缶、ジェットオイラー質量(kg)50出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8空気タンク容量(L)11空気流量(L/min)210圧縮機2(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58圧力(MPa)0.7

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー
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
3ページ目: タンクマウント型コンプレッサー 【通販モノタロウ】