2ページ目: 油用ポンプ

72件中 4172
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
  • 油圧ハンドポンプ RS PRO RS PRO

    油圧ハンドポンプ RS PRO

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ヘビーデューティポリエチレンハンドポンプ. RS Pro ヘビーデューティ手動ピストンレスポリエチレン製変位ポンプは、下向きのストロークで放電します。 液だれ防止ノズル、 12 mm ボアホース用ねじアダプタ、上げねじ式ネッククロージャ用マルチアダプタ、標準的なプラスチックドラム内部ねじに適合するアダプタ、 20L → 210L のあらゆるドラムに適合する伸縮式ディップチューブが付属しています。特長と利点:. オイル、不凍液、脱脂剤、脱脂剤、その他の非腐食性液体に適しています ポンプは自吸式で約 250 の変位があります ML ( 1 ストロークあたり)ポンプ Ability (ポンプの使用) 真空を発生させるためにハウジングに保管されている液体 吸着ライン ポンプの操作は簡単です. 代表的用途:. 油圧式ハンドポンプは動力を必要とせず、製造工場や加工工場で、より小さい測定容器、収納容器、キャニスタに大量のバレルを空にするのに最適です。油圧式ハンドポンプには、さまざまな用途に合わせたさまざまな圧力オプションを備えた、幅広いポンプスタイル及び流量のものがあります。よくある質問 油圧ハンドポンプの仕組み 油圧式ハンドポンプは流体リザーバを備えていて、これは通常レバーによって操作します。レバーを下向きにポンプすると、流体に圧力がかかり、出口を通って排出されます。レバーを上向きにポンプすると、入口から水を吸い込んで、次の作動のためにリザーバがリセットされます。油圧ハンドポンプは、出口から流体が吸い込まれないようにするためのセーフガードバルブを備えています。 単動式及び複動式はポンプの「何」を指していますか. 吐水式ポンプは、機械的エネルギーを使用して液体を送リ出すという点で遠心ポンプとは異なります。変位が前進ストロークのみである場合、ポンプは単動動作です。ただし、ポンプが前進 / リターンストークの液体を除去すると、ポンプは複動式になります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様ストロークあたりの変位 第1ステージ = 210L使用 = 手動
  • 油圧ハンドポンプ RS PRO RS PRO

    油圧ハンドポンプ RS PRO

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 油圧ハンドバレルポンプ. RS Pro 油圧式バレルポンプは、 40 ガロンの金属製ドラムと併用するように設計されており、 Hypoid 90 の粘度までポンプで作動します。このハンドポンプは、オイル、燃料、その他の化学薬品に対する耐性を備えた fearure ニトリルラバー( NBR )シールを備えています。 バレルポンプ(ドラムポンプとも呼ばれます)は、バレル、ドラム、又は保管タンクから液体を安全に輸送するように設計された、ポータブルな手動ポンプです。 このタイプの手動ハンドポンプは、安全かつ効果的な方法で転倒するのに重すぎる大型コンテナから液体を空にするのに最適です。 オプション: ; 672-425 672-425 レバー動作ハンドポンプは、 84 cm の吸引チューブを備えています ; 672-419 672-419 - ロータリアクションハンドポンプには、 96 cm のスチール製吸引チューブが組み込まれ、 M24 x 4 mm 保持アダプタが付属しています. 特長と利点:. ; 672-419 672-419 ポンプハウジング鋳鉄 プラスチック 操作が簡単な手動回転操作 SAE 90までのオイル、自己潤滑、非侵略性媒体、燃料オイル、ディーゼル、石油 吸引フィルタ付き バレルねじカップリングで高さを調整可能 寸法: 350 x 160 x 120 (長さ x 幅 x 高さ) mm ; 672-425 672-425 このポンプは、60 / 200 / 220リットルのドラムでの使用に適しています。 このモデルにはレバー機構が付いています。ボディはABS / PA6製で、吸引ホースは355 → 955 mmで調整可能です。 流量は24リットル/分です。このモデルは、ドラムの2インチバングにねじ止めします。 オイル、最大SAE 50、ディーゼル、石油、ケロセン、グリセリン、原液の凍結防止剤などの液体と互換性があります。 寸法: 820 x 155 x 115 (長さ x 幅 x 高さ) mm. 代表的用途:. 油圧式ハンドポンプは動力を必要とせず、製造工場や加工工場で、より小さい測定容器、収納容器、キャニスタに大量のバレルを空にするのに最適です。油圧式ハンドポンプには、さまざまな用途に合わせたさまざまな圧力オプションを備えた、幅広いポンプスタイル及び流量のものがあります。よくある質問 Hydralic ハンドポンプはどのように機能するのですか. 油圧式ハンドポンプは流体リザーバを備えていて、これは通常レバーによって操作します。レバーを下向きにポンプすると、流体に圧力がかかり、出口を通って排出されます。レバーを上向きにポンプすると、入口から水を吸い込んで、次の作動のためにリザーバがリセットされます。油圧ハンドポンプは、出口から流体が吸い込まれないようにするためのセーフガードバルブを備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様ストロークあたりの変位 第1ステージ = 400mlストロークあたりの変位 第2ステージ = 400 ml重さ = 2.5kg長さ = 1.3m使用 = 手動
  • 計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式 CUBE 70MC 100-110V 50/60Hz 壁掛式 PIUSI

    計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式 CUBE 70MC 100-110V 50/60Hz 壁掛式

    PIUSI
    559,800税込615,780
    1台
    8日以内出荷
    ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム CUBE-70K(灯油・軽油用/壁掛) 灯油・軽油の計量給油 ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。 ポンプと流量計がひとつのボックス 今まで置場に困っていたガンノズルをコンパクトに収納できます。 量を管理することにより、省エネにもつながります。 取り出した量が一目でわかる 使用量の管理ができる 小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし 連続運転可能 流量計やオートストップガン標準装備 ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
    付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m)材質本体:FC パッキン:NBR、FKM型式CUBE-70K質量(kg)25電流(A)5.5電源(V)100揚程(m)8(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)70ホース内径(Φmm)25(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)2(吸入)4(吐出)吐出圧力(MPa)0.13計量方式プリセット式設置方式壁掛式使用可能液体灯油・軽油ノズルタイプオートストップガン
  • 計量ポンプシステム(灯油・軽油用)壁掛け式 CUBE 56/33 100-110V 60HZ 壁掛式 PIUSI

    計量ポンプシステム(灯油・軽油用)壁掛け式 CUBE 56/33 100-110V 60HZ 壁掛式

    PIUSI
    229,800税込252,780
    1台
    8日以内出荷
    灯油・軽油の計量給油 ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。 取り出した量が一目でわかる 使用量の管理ができる 小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし 連続運転可能 流量計やオートストップガンが標準装備 ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
    付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m)材質本体:FC パッキン:NBR、FKM質量(kg)25電流(A)5.5電源(V)100揚程(m)10(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)46ホース内径(Φmm)19(吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)4(吐出)吐出圧力(MPa)0.15計量方式機械式定格時間(分)連続運転可能設置方式壁掛式使用可能液体灯油・軽油ノズルタイプオートストップガン
  • ハンディ電動オイルポンプ 灯油・軽油用 100V PANTHER 56 100V 60Hz new PIUSI

    ハンディ電動オイルポンプ 灯油・軽油用 100V PANTHER 56 100V 60Hz new

    PIUSI
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    リリーフ弁及び100μmフィルターを内蔵。渦巻型遠心ポンプ。連続運転可能
    材質本体:FC パッキン:NBR接続口径吐出側:G1/吸入側:G1質量(kg)7.4電流(A)5.5電源(V)AC100揚程(m)10(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)46吐出圧力(MPa)0.15定格時間(分)連続運転可能使用可能液体灯油・軽油
  • 自吸オイルポンプ OC・OCH形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸オイルポンプ OC・OCH形

    川本ポンプ(川本製作所)
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    電源(V)三相200モータ種類安全増防爆型付
  • ハンディホースセットG(軽油・オイル用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディホースセットG(軽油・オイル用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷
    ハンディポンプと組合すことで吐出ホース・吸水ホース(ストレーナー付)のセットとなり、容器・タンクから液体移送が可能です。ハンディポンプと組合すことで耐油性のドラム缶セットになります。
    用途ハンディポンプシリーズ専用灯油・軽油・オイル用ホースセットです。(ACH-20AL・AMH1-20FC・AMVH-20FC・EMH-20FC)灯油、軽油、オイルの移送に。トラスコ品番820-2482材質ホース:NBR質量(kg)3使用流体オイル、軽油2018年トラスコ掲載ページ7 0760
  • FC製電動ハンディポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    FC製電動ハンディポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    安定した連続運転が可能です。 バイオディーゼルオイルの移送も可能です。 振動、騒音が少ないです。 リリーフ弁付で安全です。 ホースセット・ドラムセット対応可能です。(オプション)
    用途灯油・軽油・オイル・バイオディーゼルオイルの移送、小分けにトラスコ品番827-4163材質本体・パイプ:FC パッキン:PTFE、FKM型式ポンプ単体質量(kg)7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)0.9電源(V)AC100揚程(m)10(押上)5(吸込)電力(W)90使用圧力(MPa)0.1最大吐出量(L/min)30(1cP時)電源コード(m)3使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル使用可能粘度(cP)500駆動方式電動式アズワン品番64-4044-26
  • エア式FC製ベーンポンプ(20A) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式FC製ベーンポンプ(20A)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。
    用途中粘度のオイル移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。灯油・軽油・オイルの移送にトラスコ品番820-2451材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)7.8使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • エア式ハンディ遠心ポンプ オイル 灯油 軽油 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ハンディ遠心ポンプ オイル 灯油 軽油

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    灯油・軽油からA重油までの低粘度油(5mPa・s)の移送が可能です。200Lドラム缶を約4分で給油・移送ができ、連続使用が可能です。
    用途防爆エリアでの使用に、車輌・建機・農機の給油作業に、連続運転での使用に、灯油・軽油・低粘度オイルの移送にトラスコ品番494-2132材質本体:AL パッキン:NBR、FKM質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508使用流体灯油、軽油使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • ハンディ電動オイルポンプ汎用タイプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディ電動オイルポンプ汎用タイプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
    材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式ポンプ単体使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル駆動方式電動式
  • ハンディ電動オイルポンプ 汎用タイプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディ電動オイルポンプ 汎用タイプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
    トラスコ品番509-5727材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式ポンプ単体質量(kg)13使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電源(V)AC100揚程(m)30(押上)6(吸込)電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45最大吐出量(L/min)15(1cP時)電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式
  • ハンディ電動オイルポンプ 灯油・軽油用 100V AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディ電動オイルポンプ 灯油・軽油用 100V

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
    トラスコ品番509-5808材質本体:FC パッキン:NBR型式ポンプ単体質量(kg)7.4使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電源(V)AC100揚程(m)10(押上)2(吸込)電力(W)550使用圧力(MPa)0.15最大吐出量(L/min)46(1cP時)電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • ウィングポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ウィングポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    5000cpまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。 フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。 電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。 吸水6m(ドライ時2.5m)です。
    用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に、非常用の給油に材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000以下駆動方式手動式使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
  • ウィングポンプ 全砲金 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ウィングポンプ 全砲金

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷
    吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。
    材質本体要部:CAC、SUS ハンドル:AL パッキン:PTFE、NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体駆動方式手動式
  • ウィングポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ウィングポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。
    材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動式使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
  • ウィングポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ウィングポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    合フランジ式およびねじ直接配管式のどちらにでも接続可能です。 緊急用・浄水器用をはじめ、広範囲な用途に対応できます。 軽量・コンパクトでその上スマートな形状です。
    用途水用、非常用タンク、設置の移送に材質本体:AL、SUS、CAC パッキン:NBR使用温度範囲(℃)0~60シリーズHWAシリーズ使用流体駆動方式手動式
  • エア式ハンディベーンポンプ 溶剤用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ハンディベーンポンプ 溶剤用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    299,800税込329,780
    1個
    欠品中
    灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能
    トラスコ品番509-5085材質本体・ノズル:SUS パッキン:PTFE質量(kg)8.8使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(吸込)最大吐出量(L/min)32(1cP時)空気消費量(L/min)415使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル使用可能粘度(cP)2000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
  • エア式ハンディベーンポンプ オイル用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ハンディベーンポンプ オイル用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能
  • 定量供給バルブKGK-401M ヤマダコーポレーション

    定量供給バルブKGK-401M

    ヤマダコーポレーション
    369,800税込406,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6187
  • 自動定量バルブグリース用(定量弁センサ付) ヤマダコーポレーション

    自動定量バルブグリース用(定量弁センサ付)

    ヤマダコーポレーション
    269,800税込296,780
    1台
    31日以内出荷
  • 自動定量バルブグリース用 ヤマダコーポレーション

    自動定量バルブグリース用

    ヤマダコーポレーション
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
    用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。トラスコ品番466-4361材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.6ホース内径(Φmm)6.3吐出口Rc1/4定量値(mL)2~5
  • 自動定量バルブグリース用 ヤマダコーポレーション

    自動定量バルブグリース用

    ヤマダコーポレーション
    179,800税込197,780
    1台
    欠品中
    装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
    用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。トラスコ品番466-4353材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.6ホース内径(Φmm)6.3吐出口Rc1/4定量値(mL)0.3~3
  • 自動定量バルブグリース用 ヤマダコーポレーション

    自動定量バルブグリース用

    ヤマダコーポレーション
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
    用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。トラスコ品番466-4345材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.5ホース内径(Φmm)6.3吐出口Rc1/4定量値(mL)0.2~1
  • 自動定量バルブグリース用 ヤマダコーポレーション

    自動定量バルブグリース用

    ヤマダコーポレーション
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷
    装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
    用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。ホース内径(Φmm)6.3吐出口Rc1/4
  • 燃料ポンプ 日本オイルポンプ

    燃料ポンプ

    日本オイルポンプ
    119,800税込131,780
    1個
    30日以内出荷
  • 電動ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    729,800税込802,780
    1台
    31日以内出荷
    駆動源は手動でも電動(AC100V)でも使用可能です。吸込(5m)押上(7m)の能力でビルの4Fまで移送可能です。川やプール、貯水槽などからの給水、排水、給油、廃油など、異物混入もOKです。
    仕様【ネジ式フランジ】吸入側:R2/吐出側:Rc2材質ポンプ・ハンドル:AL/SUS質量(kg)60最大揚程(m)押上:7吸入揚程(m)最大5最大吐出量(L/min)(50/60Hz)(1cP時)50Hz:80/60Hz:100使用液水・オイル・灯油・軽油使用可能粘度(cP)5000駆動方式電動100V/手動材質(接液部)パッキン:NBR(補強布入)
  • エア式ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    269,800税込296,780
    1台
    11日以内出荷
    中粘度液体(1500cP以下)の循環などにおすすめ。エア式のため電動では制限のかかる連続運転が可能です。また、バルブの開閉で流量調節が可能です。エア駆動の為、漏電なく安全。連続運転可能な為、循環ポンプとして使用可能
    用途オイル・灯油・軽油移送で持ち運びの多い現場に。連続での移送作業に。バルブの開閉で流量調節をしたい方に。最大吐出量(L/min)(1cP時)45空気消費量(L/min)560最大揚程(m)押上:10吸入揚程(m)最大5最大使用圧力(MPa)0.1使用液灯油・軽油・オイル寸法(内径Φmm×長さLm)吐出側ホース:耐油ゴムホース(25×2)カプラ、ボールバルブノズル付、吸入側ホース:耐油ゴムホース(19×2)カプラ、ストレーナ付ポンプベーンポンプ使用可能粘度(cP)1500駆動方式モーター:ベーンモーター材質(接液部)パッキン:PTFE/FKM、本体・ノズル:FC/AL/SUS
  • 手動ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    手動ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    動力源いらずの手回しポンプです。ハンドルを回すだけで、移送できます。(逆方向も可)。吸込1m、押し上げ2m、横引き10m
    用途灯油・軽油・一般油を容器から容器へ移したい時に。災害非常時の備品として。接続部のサイズネジ接続(Rc3/4)吐出量200cc/回転・1ストローク最大揚程(m)押上:2使用液灯油・軽油・重油・オイル使用可能粘度(cP)500材質(接液部)本体:FC鋳物/STKR、パッキン:NBR
  • 電動ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    239,800税込263,780
    1台
    8日以内出荷
    容器を選ばず灯油・軽油の移送ができます。
    用途灯油・軽油・バイオディーゼル等の低粘度オイルの移送に。電流(A)0.9電源(V)100最大吐出量(L/min)(1cP時)30最大揚程(m)吸込:5、押上:10吐出圧力(MPa)0.1使用液灯油・軽油・オイル寸法(内径Φmm×長さLm)吸入側ホース:耐油ゴムホース(19×2)、吐出側ホース:耐油ゴムホース(19×2)定格時間(分)連続運転可能使用可能粘度(cP)500材質(接液部)本体・パイプ:FC/BS、パッキン:NBR/FKM
  • 油用ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    油用ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    239,800税込263,780
    1台
    31日以内出荷
    過流 自吸式オイルポンプ
    用途燃料油用・ビル・住宅・工場暖房用・一般工業用。オイルポンプシリーズモーター安全増防爆型三相200V付
  • 手動式微量吐出型ポンプ RIKEN(理研機器)

    手動式微量吐出型ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    種類その他ポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)70使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8吐出量(cm3)0.05(ハンドル1回転当り)
油用ポンプ