絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- ニッぺ(日本ペイント)(35)
- 東洋石油化学(34)
- ロックペイント(23)
- エスケー化研(20)
- 信越化学工業(18)
- ネクストリー(16)
- アクト(14)
- アサヒペン(12)
- シンロイヒ(11)
- 日本特殊塗料(9)
- 大阪塗料工業(9)
- きよまる君(HALVO)(9)
- EpoChemical(8)
- 大伸化学(7)
- DNT(大日本塗料)(6)
- 中国塗料(6)
- 太陽化学(5)
- ローバル(5)
- ニッペホームプロダクツ(5)
- ブランドをもっと見る

増粘・増量タンカル
EpoChemical¥1,798~税込¥1,978~1本(500mL)ほか翌々日出荷ポリエステル樹脂の硬化時の大きな収縮と熱膨張での、そり、亀裂、内部クラック、を減少させる。中継樹脂の量産性のコストダウン。引張強さ、曲げ弾性が向上します。用途炭酸カルシウム 樹脂の強度性を上げる、表面平滑性を高める使用方法適当な混入量を決め(通常30~40%)樹脂に入れて撹拌します。積層の場合は樹脂に少しずつ入れて硬化剤は通常より少し多めで使用します。危険物の類別非危険物入数(個)1
SKつや消し剤(弱溶剤塗料用)
エスケー化研¥3,500税込¥3,8501缶7日以内出荷質量(kg)0.8危険等級Ⅲ色調艶消し剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量800mL特性つや消し危険物の性状非水溶性
刷毛シンナー
シンロイヒ¥3,198~税込¥3,518~1缶(1L)ほか15日以内出荷から16日以内出荷スーパールミノサイン、スーパー夜光塗料アクリル、オーバーレイA専用のうすめ液です。用途スーパールミノサイン、スーパー夜光塗料アクリル、オーバーレイAを刷毛塗り塗装する場合の希釈用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
メラミン焼付塗料専用シンナー オルガセレクトシンナー
ニッぺ(日本ペイント)¥26,980~税込¥29,678~1缶(16L)6日以内出荷焼付け形メラミンアルキド樹脂系上塗り塗料オルガネオ専用シンナーです。 エアスプレー(静電エアスプレー・回転無化静電など)塗装の希釈剤として使用します。 専用シンナーには種類があります。気温の変化により使い分けてください。用途焼付け形上塗り塗料オルガネオ専用シンナー オルガネオの塗装時の希釈用としてお使いください。 季節や塗装ラインの温度によって使い分けてください。荷姿石油缶塗装エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など)危険物の類別第四類危険物の数量16000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ニッペ 1液パワーウレトップ シンナーシリーズ
ニッぺ(日本ペイント)¥9,298~税込¥10,228~1缶(4L)ほか6日以内出荷から10日以内出荷工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 【ニッペ1液パワーウレトップ 専用シンナーシリーズ】 エアスプレー塗装には専用シンナーをお使いください。 専用シンナーには季節・温度に合わせて5種類のシンナー種があります。 スーパークイックシンナー:冬季 0℃~10℃ クイックシンナー:冬季 5℃~15℃ スタンダードシンナー:春・秋季 10℃~30℃ スローシンナー:夏季 25℃~35℃ スーパースローシンナー:夏季 30℃以上 刷毛、ローラー(短毛・中毛)塗装の場合は、塗料用シンナーA(新)またはニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナーをお使いください。用途ニッペ 1液パワーウレトップ 専用シンナー エアスプレー塗装にご使用ください。荷姿石油缶指触乾燥時間(分)5~10/23℃危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL02(エーエル)」
ネクストリー¥3,398~税込¥3,738~1本(1kg)ほか3日以内出荷印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などのアルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが薄い排水に対して高い分離力を持っています。 またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。 【特徴】 ・インク含有排水は、通常3~5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理が可能となります。用途インキ、糊含有排水形状粉末色白主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は、「濃厚アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL」(型番:AL-ST01)をお試しください。危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
デュフロン 100 フレッシュ2 シンナー S
ニッぺ(日本ペイント)¥31,980税込¥35,1781缶(16L)6日以内出荷合成樹脂塗料用シンナー/デュフロン100フレッシュ2専用シンナー用途日本ペイント デュフロン100フレッシュ2専用シンナー適合夏用液性シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
デュフロン 100 フレッシュ2 シンナー
ニッぺ(日本ペイント)¥21,980~税込¥24,178~1缶(4L)ほか6日以内出荷合成樹脂塗料用シンナー/デュフロン100フレッシュ2専用シンナー用途日本ペイント デュフロン100フレッシュ2専用シンナー適合標準液性シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハイポン ウレタンシンナー W
ニッぺ(日本ペイント)¥35,980税込¥39,5781缶(16L)4日以内出荷合成樹脂塗料用シンナー/ウレタン塗料用シンナー用途日本ペイント ウレタン系重防食塗料用うすめ液適合冬用液性シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
ハイポン ウレタンシンナー S
ニッぺ(日本ペイント)¥38,980税込¥42,8781缶(16L)4日以内出荷合成樹脂塗料用シンナー/ウレタン塗料用シンナー用途日本ペイント ウレタン系重防食塗料用うすめ液適合夏用液性シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
ハイポン エポキシシンナー W
ニッぺ(日本ペイント)¥29,980税込¥32,9781缶(16L)4日以内出荷合成樹脂塗料用シンナー/エポキシ塗料用シンナー用途日本ペイント エポキシ系重防食塗料用うすめ液適合冬用液性シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
ハイポン エポキシシンナー S
ニッぺ(日本ペイント)¥29,980税込¥32,9781缶(16L)4日以内出荷合成樹脂塗料用シンナー/エポキシ塗料用シンナー用途日本ペイント エポキシ系重防食塗料用うすめ液適合夏用液性シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
ビニレックス510アクチブプライマー シンナー
ニッぺ(日本ペイント)¥14,980~税込¥16,478~1缶(4L)ほか4日以内出荷から6日以内出荷合成樹脂塗料用シンナー/エッチングプライマー用シンナー用途日本ペイント ビニレックス120アクチブプライマーエコ用シンナー液性シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ジンキー 8500 シンナー
ニッぺ(日本ペイント)¥29,980税込¥32,9781缶(16L)7日以内出荷有機ジンクリッチ系塗料用シンナー 合成樹脂塗料用シンナー用途ジンキー8000メタルグレー、ジンキー8000HB 希釈シンナー液性シンナー密度(g/cm3)0.85(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
ニッペ、マイティラック(10:1)、シンナー
ニッぺ(日本ペイント)¥29,980~税込¥32,978~1缶(16L)6日以内出荷用途ニッペ、マイティラック(10:1)シリーズ専用シンナー危険物の類別第四類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
プルーフロンシンナー
日本特殊塗料¥15,980税込¥17,5781缶(16L)5日以内出荷プルーフロンバリュー、プルーフロンエコONEなどの希釈に使用できます。ウレタン塗膜防水システム用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
プルーフロンGRトップ用シンナー
日本特殊塗料¥9,598税込¥10,5581缶(4L)5日以内出荷プルーフロンGRトップ、プルーフロンバリュー、プルーフロンエコONEなどの希釈に使用できます。ウレタン塗膜防水システム用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ニッペ パワーバインドTK シンナー
ニッぺ(日本ペイント)¥26,980~税込¥29,678~1缶(16L)6日以内出荷用途パワーバインドTK用専用シンナーです。液性シンナー粘度塗装(岩田カップ23℃):エアスプレー/20~30秒、エアレススプレー/30~40秒、静電塗装/18~25秒塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ニッペ パワーバインドTK アルミ用添加剤
ニッぺ(日本ペイント)¥6,298税込¥6,9281缶(0.8kg)6日以内出荷パワーバインドTK用添加剤です。 ニッペ パワーバインドTK (各色)に当添加剤を規定量添加することで アルミ合金「6000番台」へ適用できます。 従来 (当添加剤添加前)からの各種素材へも適用できます。(SPCC鋼板、AL1100、AL5052、溶融亜鉛メッキ鋼板(Z22)、SUS304、ブリキ板など) 従来 (当添加剤添加前)からの特長(上塗り塗料適性・塗装作業性など)は保持されます。用途広範囲の金属素材に適用が可能です。 アルミ用添加剤を配合することでアルミ合金(6000番台)にも適用できます。タイプ添加剤引火点(℃)24密度(g/cm3)1.00±0.05(23℃)危険等級Ⅲ発火点(℃)240(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性混合比(パワーバインドTK:パワーバインドTK アルミ用添加剤)100:5危険物の性状非水溶性加熱残分(%)48±2wt
ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用 シンナー
ニッぺ(日本ペイント)¥8,498~税込¥9,348~1缶(4L)ほか4日以内出荷から6日以内出荷用途パワーバインド用専用シンナーです。タイプ刷毛塗り用液性シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ジンクプラスシンナーR
日新インダストリー¥29,980税込¥32,9781缶(3L×4缶)当日出荷ジンクプラス専用シンナーです。 PRTR法、特化則、有機則に非該当な環境対応型です。 環境対応が求められる場所に最適です。用途ジンクプラスの粘度調整用。主成分プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ユニエコAFラッカーシンナー
ユニオンペイント¥15,980~税込¥17,578~1缶(16L)3日以内出荷ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど仕様12ラインELハイフラット、13-02クリヤーラッカー 希釈剤種類バージン品主な用途木工危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14L危険物の性状非水溶性
ドータイト希釈シンナー
藤倉化成¥13,980税込¥15,3781缶(4L)9日以内出荷FN-101、FE-107希釈用シンナー用途導電性ペーストの希釈シンナーとして危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ピュアフラット薄め液
玄々化学工業¥8,698~税込¥9,568~1缶(4L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷ピュアフラット(2液ウレタン塗料)用うすめ液主成分ウレタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ユートンシンナー
玄々化学工業¥6,298~税込¥6,928~1缶(4L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷油変性ウレタン塗料の希釈および洗浄用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
再生ラッカーシンナー
大伸化学¥13,980税込¥15,3781缶(16L)3日以内出荷再生溶剤を利用したラッカーシンナーです。用途ラッカー系塗料の希釈・機械、部品、用具、パーツの洗浄に成分トルエン42%他、キシレン、エチルベンゼン、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、イソブチルアルコール、1-ブタノール、酢酸エチル、酢酸ノルマルブチル、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル種類再生品使用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
16-0021 リターダー
ロックペイント¥36,980税込¥40,6781缶(16L)3日以内出荷ラッカー用ノンブラッシング(白化防止)種類バージン品使用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
メラミンシンナー遅乾型
東洋石油化学¥15,980税込¥17,5781缶(16L)11日以内出荷メラミン樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは遅乾型タイプです。乾燥スピードが遅くなるため、夏場の使用にも適しています(夏型シンナー)。用途メラミン塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄成分メラミン樹脂系危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性遅乾PRTR法該当危険物の性状非水溶性
ウレタンシンナー遅乾型
東洋石油化学¥16,980税込¥18,6781缶(16L)3日以内出荷ウレタン樹脂塗料に特化した高性能な希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは遅乾型タイプです。乾燥スピードが遅くなるため、夏場の使用にも適しています(夏型シンナー)。用途ウレタン塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄成分ウレタン樹脂系危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性遅乾PRTR法該当危険物の性状非水溶性
遅乾型ラッカーシンナー
東洋石油化学¥15,980税込¥17,5781缶(16L)3日以内出荷用途塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄、一般洗浄成分ラッカー系種類バージン品使用危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性遅乾PRTR法該当危険物の性状非水溶性![1.0L [天然樹脂塗料用]うすめ液 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50516637-170331-02.jpg)
1.0L [天然樹脂塗料用]うすめ液
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌々日出荷用途EA942EK-1/26用専用うすめ液成分脂肪族系炭化水素溶剤エスコ品番EA942EK-52危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ルミノVトップ シンナー
シンロイヒ¥5,298~税込¥5,828~1缶(1L)ほか8日以内出荷から16日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水溶性洗浄シンナー
東洋石油化学¥3,998~税込¥4,398~1缶(4L)ほか3日以内出荷から6日以内出荷水性塗料・水溶性切削油の洗浄に最適な洗浄剤です。速乾タイプの洗浄剤であるため、次工程への検査、脱脂工程にもお使い頂けます。用途洗浄(水性塗料・水溶性切削油)脱脂、検査作業(次工程への検査、脱脂工程)成分アルコール系分類水溶性危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類PRTR法非該当危険物の性状水溶性
樹脂用ソフト洗浄シンナー
東洋石油化学¥17,980税込¥19,7781缶(16L)3日以内出荷用途樹脂表面の脱脂・洗浄 簡単な油汚れの脱脂成分アルコール系種類バージン品使用危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状水溶性
高温対応型インク用シンナー
東洋石油化学¥16,980税込¥18,6781缶(16L)3日以内出荷170℃以下での印字に対応できる溶剤です。比較的高い管理濃度で使用できる第3種有機溶剤に該当。作業環境改善にも適しています。用途インキ希釈、オフセット版などの洗浄、作業環境改善活動の推進成分炭化水素系危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
弱有害性インク用シンナー
東洋石油化学¥16,980税込¥18,6781缶(16L)3日以内出荷第3種有機溶剤仕様で、比較的高い管理濃度で使用できるインク用シンナーです。リスクアセスメント対策や作業環境改善活動に適しています。用途インキ希釈、オフセット版などの洗浄、作業環境改善、リスクアセスメント対策の推進成分炭化水素系危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
































![1.0L [天然樹脂塗料用]うすめ液 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50516637-170331-02.jpg)