絞り込み
水性or油性
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
304件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ) きよまる君(HALVO)

    天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ)

    きよまる君(HALVO)
    5,398税込5,938
    1袋(1kg×1袋)
    当日出荷
    シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物質も処理できるため、環境に配慮される多数のユーザー様より支持されております。 1凝集までのスピードは圧倒的です。また他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。 2弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても使いやすいです。 3形成されるブロックが大きく、粘性も低いため、撥水処理が容易です。
    用途セメント・アルカリ廃水、有機廃水に強いタイプです。1工場排水処理(塗装業、食品工場、半導体工場など) 2建築排水処理(生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理) 3自然環境改善(湖、河川、沼、ため池のヘドロ水、アオコ水等の沈静水)仕様【魚類急性毒性試験】(ヒメダカ)各種試験クリア、【溶媒に対する溶解性】水/有機溶剤に不溶・水中でフロックを形成し凝集沈殿するpH0.1%液中性(約6.5)密度(g/cm3)0.95(かさ)外観淡褐色(粉末)危険物の類別非危険物添加量目安100~200ppm(廃水の濃度や種類によって最大1000ppm必要な時もあり)
  • N 1500 ラッカーシンナー ニッぺ(日本ペイント)

    N 1500 ラッカーシンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    15,980税込17,578
    1缶(16L)
    22日以内出荷
    合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
    種類バージン品使用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
  • N 500 ラッカーシンナー ニッぺ(日本ペイント)

    N 500 ラッカーシンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    14,980税込16,478
    1缶(16L)
    22日以内出荷
    合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
    種類バージン品使用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
  • シリコンオフシンナー 東洋石油化学

    シリコンオフシンナー

    東洋石油化学(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷
    塗装前の脱脂に最適。塗装不良の原因となるほこり、シリコン、皮脂油など塗装面に付着した汚れの拭き取りに。 シリコンを含有した表面保護剤などの除去にも適応。
    用途塗装前の一般金属・鉄製品・自動車ボディ鋼板に付着したほこり、シリコン、皮脂油、表面保護剤などの汚れの拭き取り 樹脂、プラスチック製品の脱脂や塗装前洗浄成分炭化水素系種類バージン品使用主な用途鉄、プラスチック危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
  • エナメルシンナー 東洋石油化学

    エナメルシンナー

    東洋石油化学
    16,980税込18,678
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    エナメル樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは標準です。耐熱塗料の希釈にも対応しています。
    用途エナメル塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄成分炭化水素系分類非水溶性有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類PRTR法該当危険物の性状非水溶性
  • カラーマックスWエコ ニッぺ(日本ペイント)

    カラーマックスWエコ

    ニッぺ(日本ペイント)
    3,698税込4,068
    1本(260mL)
    5日以内出荷から22日以内出荷
    水性塗料専用の現場調色用着色剤 優れた耐候性と濃縮着色剤
    用途水性塗料専用着色剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆添加量3%を上限(重量比)
  • 水コロジー サンデーペイント

    水コロジー

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(1kg)
    欠品中
    用具洗いの水を塗料カスと水とに分離しそのまま廃棄できます
    用途水性塗料だけでなく、水性ポスターカラー・水性絵の具などの凝集脱色剤(分離剤)として使用できます危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗料固化剤 固まーるPRO PROST's

    塗料固化剤 固まーるPRO

    PROST's
    149税込164
    1個(30g)ほか
    5日以内出荷
    簡単!エコ!塗料を固めて捨てられる塗料固化剤
    用途塗料固化剤使用上の注意1. 目に入った場合は清浄な水で15分間以上洗浄し、医師の診断を受けてください。2. 誤って飲み込んだときには、直ちに医師の診察を受けてください。3. 取り扱い後は、うがい・鼻孔洗浄・手洗いを十分に行ってください。4. 湿気を含みますと、分離効果が低下することがありますので、密閉し、高湿度を避け、 子供の手の届かない屋内に保管してください。5.処理物が大量に出る時は、産業廃棄物として処理してください。危険物の類別非危険物
  • 無機凝集剤『水夢』(品番:SP-3602GP) | 水性塗料廃水(成分複雑)・水溶性切削廃水(成分複雑)処理用 アクト

    無機凝集剤『水夢』(品番:SP-3602GP) | 水性塗料廃水(成分複雑)・水溶性切削廃水(成分複雑)処理用

    アクト
    2,598税込2,858
    1個(1kg)
    8日以内出荷
    水夢(品番:SP-3602GP)は、水性塗料廃水(成分複雑)、水溶性切削廃水(成分複雑)を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。水夢シリーズ中で最も汎用性の高い品番です。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
    用途○水性塗料廃水(成分複雑) ○水溶性切削廃水(成分複雑) ○工事濁水(成分複雑) ○製造廃水(成分複雑)の凝集・浄化。※製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイポン エポキシシンナー ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポン エポキシシンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    13,980税込15,378
    1缶(4L)ほか
    22日以内出荷から24日以内出荷
    液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ローバルシンナー 3L缶 ローバル

    ローバルシンナー 3L缶

    ローバル(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1缶(3L)
    当日出荷
    ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
    用途塗料粘度調整用トラスコ品番828-6843材質主成分:キシレン、エチルベンゼン無色主成分キシレン、エチルベンゼン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 水性塗料着色剤  トーンカララント 7000 ロックペイント

    水性塗料着色剤 トーンカララント 7000

    ロックペイント(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1缶(300mL)
    当日出荷
    低VOC、低臭水性塗料用着色剤 VOC(揮発性有機化合物)を使用せず、においもほとんどありませんから、低VOC・低臭型水性ペイントの調色に使用しても特長を損ないません。 耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。 着色力が強く、少量の添加で調色できます。 保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどなく、低温時の粘度上昇も少なくなっています。 鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。
    種別水性塗料着色剤使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内使用場所屋外危険物の類別非危険物特性耐候
  • 水澄まいる アルカリ型 スバル興業

    水澄まいる アルカリ型

    スバル興業
    19,980税込21,978
    1箱(6kg)ほか
    4日以内出荷
    成分硫酸アルミニウム、珪藻土、硫酸無機系凝集剤、その他比重0.5~0.7外観白色の微粉末危険物の類別非危険物反応酸性
  • オスモ ワックスアンドクリーナー オスモカラー

    オスモ ワックスアンドクリーナー

    オスモカラー
    4,798税込5,278
    1本(0.5L)
    6日以内出荷
    頑固な汚れを落とし塗装のつやと撥水性をよみがえらせます。 スリキズの補修にも使えます。 油汚れ、インクなどの頑固な汚れ落としに効果的です。 フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます。 汚れを落とし、膜を造ることなく表面に必要な植物ワックス(カルナバワックス、カンデリラワックス)を補い、防汚性を向上させます。 1m2に小さじ2杯程度を乾いた布やオプティセットのアクティブファイバー布や乾いた布で薄く塗り広げます。 小さなキズや頑固な汚れはオスモポリッシングパッドにワックスアンドクリーナーをつけて軽くこすると落とせます。
    用途フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます/床以外にも屋内木部、家具、建具のメンテナンスにご利用いただけます危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スーパージンクうすめ液 日新インダストリー

    スーパージンクうすめ液

    日新インダストリー
    2,298税込2,528
    1缶
    当日出荷
    ジンクZ96、スーパージンク、ラスタージンク、ガルバーコート、マザックスの専用シンナーです。
    用途ジンク塗料の粘度調整用。材質主成分:トルエン、キシレン、エチルベンゼン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類2018年トラスコ掲載ページ3 1249危険物の性状非水溶性
  • PROST’s IPA イソプロピルアルコール PROST's

    PROST’s IPA イソプロピルアルコール

    PROST's
    11,980税込13,178
    1個(18L)
    4日以内出荷
    工業用、塗装面の脱脂、洗浄、汚れ取り、ステッカー剥がし等としてご使用いただけます。
    用途脱脂/洗浄成分IPA(イソプロピルアルコール)、精製水備考廃棄される場合お住まいの地域の地方自治体にお問い合わせ頂き、適正な廃棄をお願い致します。容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
  • 塗料用シンナーHR 東洋石油化学

    塗料用シンナーHR

    東洋石油化学
    12,980税込14,278
    1缶(16L)
    翌々日出荷
    ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。防錆剤・オイル・グリスなどの洗浄脱脂や、用具洗いにもご使用いただけます。
    用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、金属部品の脱脂や洗浄、炭化水素系洗浄剤の代替として内容1缶(16L)分類非水溶性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
  • 浮上型凝集剤「アクアネイチャーライト」 ネクストリー

    浮上型凝集剤「アクアネイチャーライト」

    ネクストリー(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    工場で発生する排水や外壁塗装工事で発生する汚水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャーライトは、分離した汚泥が水面に浮上します。 分離した汚泥は、網(あみ)などを使い簡単に回収する事が出来るため、作業時間の短縮に繋がります。 【特徴】 ・加圧浮上装置等を使わずに薬剤単体で凝集した汚泥(スラッジ)を浮上させる事が可能な製品
    用途○水性塗料の洗浄水(洗いジャブ) ○塗装ブースの循環水 ○染色排水形状粉末危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
  • 塗料シンナー 大阪塗料工業

    塗料シンナー

    大阪塗料工業
    1,698税込1,868
    1缶(400mL)ほか
    5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液ペイントうすめ液危険物の性状非水溶性
  • ロックポリパテ うすめ液 ロックペイント

    ロックポリパテ うすめ液

    ロックペイント(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1缶(0.946L)
    5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • テレピン油 大伸化学

    テレピン油

    大伸化学
    16,980税込18,678
    1缶(16L)
    8日以内出荷
    ・テレピン油配合の高性能塗料用シンナー。・塗装時の刷毛目も目立ちにくく、塗りやすくなります。
    用途・油性塗料の希釈、用具の洗浄に成分ミネラルスピリット40~50%、テレピン油5~10%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
  • 多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス」(リスクアセスメント非該当品) ネクストリー

    多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス」(リスクアセスメント非該当品)

    ネクストリー
    3,598税込3,958
    1個(1kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。※本商品は、発がん性物資が含まれていないため、リスクアセスメント非該当品です。。【特徴】。 ・幅広いpH域で凝集処理が可能です。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。 ・低濃度排水にも対応出来るようカスタマイズした製品です。 ・リスクアセスメント非該当製品のため使用記録を残す必要がありません。
    用途土木工事濁水・ベントナイト泥水・バレル研磨排水・ガラス研磨排水・油含有排水・セメント・モルタル排水・界面活性剤含有排水・水性塗料含有排水・電着塗装排水・セラミックス含有排水主成分炭酸カルシウム使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g)※高濃度の場合は要調整保管環境直射日光を避け湿度の低い暗所にて保管下さい。危険物の類別非危険物作業手順1.排水に対して規定量を粉末のまま添加する。2.3分程度撹拌する。3.清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。性状粉末凝集剤
  • 水洗塗装ブース処理剤(凝集浮上剤) KBフロック KBクリエイト

    水洗塗装ブース処理剤(凝集浮上剤) KBフロック

    KBクリエイト
    30,980税込34,078
    1箱(15kg)
    5日以内出荷
    アルカリ性のブース洗浄剤です。 スプレー塗装用水洗ブースの循環水に添加する事で、水面や水中に分散する塗料ミストを循環水から分離、フロック化して浮上させます。 本製品は塗料ミストの捕獲力が強く、少量の添加で高い効果が得られます。また分離、浮上、脱臭、耐腐敗、防錆性など多くの項目において性能を大幅に向上させました。 本製品を用いる事でブースは常に正常な状態で稼働しますので大気中への塗料ミストの飛散が防止できます。
    用途スプレー塗装用水洗ブース用仕様(通知物質)水酸化カルシウム、アルミニウム水溶性塩pH11.8/0.3%比重(見掛)0.7~0.8外観白色粉末危険物の類別非危険物
  • 硝子加工排水用凝集剤「アクアネイチャーGM(ジーエム)」 ネクストリー

    硝子加工排水用凝集剤「アクアネイチャーGM(ジーエム)」

    ネクストリー
    3,398税込3,738
    1本(1kg)ほか
    3日以内出荷
    硝子加工工場で発生する排水や弱アルカリ性の排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャージーエムは、硝子加工の際に排出される研磨排水に対して優れた効果を発揮します。 pHが弱アルカリ性(pH9程度)の排水対して高い効果を発揮します。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能。
    用途○硝子加工排水形状粉末主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
  • N 2500 K ラッカーシンナー ニッぺ(日本ペイント)

    N 2500 K ラッカーシンナー

    ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1缶(16L)
    22日以内出荷
    合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
    種類バージン品使用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
  • 塗料用シンナーSA ニッぺ(日本ペイント)

    塗料用シンナーSA

    ニッぺ(日本ペイント)
    15,980税込17,578
    1缶(16L)
    22日以内出荷
    弱溶剤塗料用シンナー 合成樹脂塗料用シンナー
    液性シンナー密度(g/cm3)0.79(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
  • シンナー#100 ニッぺ(日本ペイント)

    シンナー#100

    ニッぺ(日本ペイント)
    9,998税込10,998
    1缶(4L)ほか
    22日以内出荷
    液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • U-OIL専用専用クリーナー シオン

    U-OIL専用専用クリーナー

    シオン
    4,998税込5,498
    1缶(1L)ほか
    4日以内出荷
    シンナーのような溶剤臭が一切しない「完全無臭型」の洗浄クリーナーです。 U-OILの施工の際に使った刷毛、容器等の汚れをみるみる落としてくれます。 臭いがないため、刷毛、容器に臭いが付着せず、次に使うときの臭い移りも気にする必要がありません。
    用途U-OILの施工に使用した刷毛、容器の洗浄成分低臭性イソパラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • EX塗料共通うすめ液 トーホー

    EX塗料共通うすめ液

    トーホー(2件のレビュー)
    719税込791
    1個(100mL)
    当日出荷
    「セルロースセメントEX」や「ウレタンクリヤーEX」、「ウレタンフィニッシャーEX」など商品名に”EX”と表示されているメーカー塗料で共通してご使用いただけます。
    用途適合塗料の希釈(うすめ)や用具の洗浄にご使用下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • ニッペ パワーバインド シンナー ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ パワーバインド シンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    11,980税込13,178
    1缶(4L)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    用途パワーバインド用専用シンナーです。液性シンナー塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ラッカーシンナーM KTケミカルズ

    ラッカーシンナーM

    KTケミカルズ
    4,298税込4,728
    1缶(4L)
    欠品中
    用途ラッカー系塗料の希釈及び用具洗浄に種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 廃塗料固化処理剤「ペイントマスター」 ネクストリー

    廃塗料固化処理剤「ペイントマスター」

    ネクストリー(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(1kg×3袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水性塗料であれば、塗料の種類やメーカーを問わずどの種類の塗料にも安定した効果を発揮します。 固化しにくい塗料に対しては、固化しやすい別の塗料を混ぜ合わせることで処理が可能な場合があります。 【特徴】 ・反応に必要な添加量が投入されていれば、混合直後から固化反応が出て増粘します。そのまま混ぜ続けることで徐々に粘度がなくなりパラパラの状態になります。
    用途○水性塗料成分珪藻土薄茶使用の目安水性塗料の重量に対して5~8wt%主な用途プラスチック保管環境湿度の低い暗所に保管危険物の類別非危険物作業手順1.塗料重量に対して5~8wt%を粉末のまま添加する。2.3分程度撹拌する。3.固化直後の塗料は湿っていますが、2~3日風乾することで完全に乾燥します。乾燥後は産業廃棄物として処分してください。性状黄土色微粉末添加量塗料質量の5~8%
  • エポキシシンナー ロックペイント

    エポキシシンナー

    ロックペイント
    19,980税込21,978
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    用途061ライン、ロックエポキシ、ロックタールエポキシ希釈用、洗浄用引火点(℃)8危険等級発火点(℃)235危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • パーマロックシンナー ロックペイント

    パーマロックシンナー

    ロックペイント(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    ユカロック1000専用シンナーです。 希釈割合は塗料(ユカロック1000)に対して40~60%です。
    用途ユカロック1000専用の希釈剤。トラスコ品番361-0501質量(kg)13.9容量(L)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈の目安塗料に対して40~60%危険物の性状非水溶性
  • ラッカーシンナーA エスケー化研

    ラッカーシンナーA

    エスケー化研
    7,998税込8,798
    1缶(16L)
    5日以内出荷
    塗装用具を洗浄するためのシンナー。溶解能力が高いのでラッカー系塗料の希釈剤としても使用できます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • ボウジンテックス#1000シンナー 水谷ペイント

    ボウジンテックス#1000シンナー

    水谷ペイント
    17,980税込19,778
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    タイプ通常(A)
  • ユニパックシリーズ 専用シンナー ニッぺ(日本ペイント)

    ユニパックシリーズ 専用シンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    34,980税込38,478
    1缶(16L)
    22日以内出荷
    ユニパックネオシリーズのエアースプレー及びエアレススプレーで塗装時の希釈シンナーとしてご使用ください。季節・気温により使い分けいただけるように4種類からお選びください。ユニパック500 シンナー ・・・ 主に春・秋季用 気温:10℃~30℃。ユニパック501スローシンナー ・・・ 夏季用 気温:25℃~30℃以上。ユニパック502クイックシンナー ・・・ 冬季用 気温:0℃~10℃。ユニパック503冬用シンナー ・・・ 冬季用 気温:5℃以下。※はけ・ローラー塗装の場合は塗料用シンナーA(新)をお使いください。※はけ・ローラー塗装の際、塗装器具の洗いはユニパック専用シンナーかラッカーシンナーをご使用ください。
    用途【用途】。ユニパックネオシリーズのエアスプレー/エアレススプレー時の希釈シンナー荷姿16kg石油缶危険物の類別第四類危険物の数量16000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 濃厚アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」(リスクアセスメント非該当品) ネクストリー

    濃厚アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」(リスクアセスメント非該当品)

    ネクストリー
    3,598税込3,958
    1個(1kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などの濃厚アルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが濃い排水に対して高い分離力を持っています。またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。※本商品は、発がん性物資が含まれていないため、リスクアセスメント非該当品です。。【特徴】。 ・インク含有排水は、通常3~5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理することが出来ます。 ・リスクアセスメント非該当製品のため使用記録を残す必要がありません。
    用途◯インキ、糊含有排水主成分炭酸カルシウム使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g)※高濃度の場合は要調整保管環境直射日光を避け湿度の低い暗所にて保管下さい。危険物の類別非危険物作業手順1.排水に対して規定量を粉末のまま添加する。2.3分程度撹拌する。3.清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。性状白色粉末
  • 徳用ペイントうすめ液 ニッペホームプロダクツ

    徳用ペイントうすめ液

    ニッペホームプロダクツ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。
    用途油性系塗料の希釈や用具の洗浄。材質有機溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ミルコン 尾崎亀商店

    ミルコン

    尾崎亀商店
    13,980税込15,378
    1袋
    5日以内出荷
    塗り床材の増粘(粘りけの増強)に使います。 セピオライトという鉱物資源の粉末で塗り床などで、厚膜形成時の目止めに使用する材料に添加することにより、粘度が上がり粘りがでます。 材料をそのまま塗ると粘度がなく材料が流れてしまう場合に、厚みを特に付けたい場合は特におすすめできる商品です。
    用途塗床材の増粘成分セピオライト品番MS-2-2容量(kg)5主な用途塗り床材の粘りけの増強危険物の類別非危険物
塗料うすめ液/処理剤