絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- ニッぺ(日本ペイント)(35)
- 東洋石油化学(34)
- ロックペイント(23)
- エスケー化研(19)
- 信越化学工業(18)
- ネクストリー(17)
- アクト(14)
- シンロイヒ(11)
- 日本特殊塗料(9)
- 大阪塗料工業(9)
- EpoChemical(9)
- きよまる君(HALVO)(9)
- 大伸化学(7)
- DNT(大日本塗料)(6)
- 中国塗料(6)
- 太陽化学(5)
- ローバル(5)
- アサヒペン(5)
- ニッペホームプロダクツ(5)
- ブランドをもっと見る

シーブルーエース専用シンナー
サンデーペイント¥43,980税込¥48,3781箱(1L×12本)翌々日出荷用途シーブルーエースシリーズ専用のうすめ液成分有機溶剤タイプ専用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ混合溶剤
H・O・H
きよまる君(HALVO)¥4,998~税込¥5,498~1セット(2kg)ほか5日以内出荷きよまる君と除菌剤の2剤からなる凝集剤です。災害発生時や緊急時に河川水などから飲料水を大量かつ安価に飲料水や生活用水を製造することができます。凝集剤に除菌機能を付加させており、大腸菌などを除菌できます。また、本製品は天然無機質系で構成されているため安全性が高く、人体及び環境への影響はありません。わずか60秒で不純物の凝集・沈殿が可能です。特別な機械や動力が不要で、水筒やバケツなど水と混ぜるための容器があれば、どこでも飲料水が作れます。用途河川・湖水・池水や井戸水、風呂水、雨水等を飲料用に殺菌・浄化危険物の類別非危険物
スーパーシルトロック
きよまる君(HALVO)¥21,980税込¥24,1781袋(20kg)5日以内出荷人の生活や産業活動で汚染された貧酸素域の低質汚泥を団粒安定固化物に変え、栄養源に富む有用資源として活用し、資源生態系が有する再生浄化能力をサポートします。環境適応型:天然無機系の素材で構成されているため、安全で環境への悪影響がありません。少量で高含水軟弱土を短時間の攪拌で瞬時に団粒固化するため、運搬・処理などの作業効率を格段に向上させます。再資源化:高い保水性と水分中塩分の排出を両立し、重金属等が含まれていない土の場合は植物の生育も可能な有用資源として活用が可能です。用途運搬等を目的とした、高含水のヘドロ等の安定固化危険物の類別非危険物NETIS番号QS-180043-A
きよまる君 濁水用
きよまる君(HALVO)¥21,980税込¥24,1781袋(20kg)5日以内出荷シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。凝集までのスピードは圧倒的です。また、他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また、添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、『きよまる君』を使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。用途・土木・建築現場で発生する濁水全般。・トンネル工事・AGF工法(水ガラス)。・ダム工事・造成工事に伴う濁水。・基礎工事(杭打ち)に伴う濁水。・シールド工事、ボーリング工事に伴う濁水危険物の類別非危険物NETIS番号KT-190016-VE添加量目安:100~200g/1000L
きよまる君 水性残塗料固化用
きよまる君(HALVO)¥27,980税込¥30,7781袋(20kg)5日以内出荷シラス(火山灰)を主原料とした天然無機系の凝集剤。固化するまでの時間はとても短く、従来の添加量が10~15%であるのに対して、本製品は5~7%の添加で固化を実現しました。従来の水性残塗料固化材は固化してもペースト状になるものが多かったですが、本製品で固化させた残塗料はしっかり固化し、ハンドリング性が良いです。危険物の類別非危険物
きよまる君 OIL
きよまる君(HALVO)¥7,698税込¥8,4681袋(5kg)5日以内出荷切削・研削油などの高濃度含油廃水、高CODの排水処理に適した天然無機質系の凝集剤です。凝集までのスピードは圧倒的です。また、他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物や重金属の除去も可能です。アルカリ性排水(pH1013程度)にも使用できます。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。凝集物の産廃費用が低減できます。用途高濃度含油廃水の処理:水溶性切削油・研削油廃水など高濃度含油排水。高COD排水の処理:食品工場等で発生する高COD排水の処理。危険物の類別非危険物
きよまる君 水性塗料排水用
きよまる君(HALVO)¥22,980税込¥25,2781袋(20kg)5日以内出荷1剤で処理することができることから濁水処理の簡素化を実現し、誰でも簡単に安全に濁水を処理することができます。用途建築現場で発生する水性塗料廃水危険物の類別非危険物NETIS番号KT-190016-VE添加量目安:0.5~1kg/1000L
SK#2000プライマー
エスケー化研¥22,980~税込¥25,278~1缶(5.5kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷磁器タイルやホーロー鋼板などの釉薬面用として開発された2液反応硬化タイプの下塗材です。1. 各種無機系下地への密着性に優れています。2. アルカリに対して強いシール効果を発揮します。アルカリに対して強いシール効果に優れています。用途磁器タイル、ホーロー鋼板などへの改装用下塗り色白主成分特殊変性樹脂希釈剤SK#2000プライマー シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、磁器タイル、ホーロー鋼板など油性 or 水性油性一般的名称二液溶剤形プライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔4時間以上
SK#8000プライマー
エスケー化研¥48,980税込¥53,8781缶(15kg)5日以内出荷亜鉛の効果により優れた防食性を示します。下地との優れた付着性を示します。耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。用途各種鉄鋼構造物のプライマー(1種ケレン)色グレー塗り面積(m2)65~75主成分特殊エポキシ樹脂、亜鉛末希釈剤SK#8000プライマー シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL油性 or 水性油性一般的名称有機ジンクリッチプライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔16時間以上
アーキUシンナー
エスケー化研¥5,398~税込¥5,938~1缶(4L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷アーキフロアーUT用シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
アクリルシンナー E200
エスケー化研¥5,998税込¥6,5981缶(16L)5日以内出荷油性アクリル系塗料の希釈や塗装用品の洗浄に使用します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ウレタンシンナー
エスケー化研¥5,598~税込¥6,158~1缶(4L)ほか5日以内出荷ウレタンカラー専用の希釈剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
SK#8000プライマー シンナー
エスケー化研¥16,980税込¥18,6781缶(16L)5日以内出荷SK#8000プライマーの希釈用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
SK#1000プライマー シンナー
エスケー化研¥5,898~税込¥6,488~1缶(4L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷SK#1000プライマーの希釈用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
SK#2000プライマー シンナー
エスケー化研¥6,298~税込¥6,928~1缶(4L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷SK#2000プライマーの希釈用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
水澄まいる 標準型
スバル興業¥19,980~税込¥21,978~1箱(6kg)ほか4日以内出荷成分無水石膏、硫酸アルミニウム、珪藻土、ALAS、アルギン酸ソーダ、ソーダ灰、その他比重0.8~1.0外観灰白色の微粉末危険物の類別非危険物反応中性
ハイライン用シンナー
太洋塗料¥14,980~税込¥16,478~1缶(4L)ほか6日以内出荷から7日以内出荷ハイラインの粘度調整、塗装用具の洗浄色無色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
バッファーコートシンナー
太洋塗料¥26,980税込¥29,6781缶(16L)6日以内出荷バッファーコートの粘度調整、塗装用具の洗浄色無色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
顔料専用うすめ液
EpoChemical¥4,498税込¥4,9481缶(500mL)4日以内出荷樹脂顔料に使用する専用うすめ液です。用途EpoChemical顔料シリーズ専用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性入数(本)1
ラッカーシンナー SP-880
大伸化学¥11,980税込¥13,1781缶6日以内出荷ラッカー系塗料の希釈・用具洗浄に。成分トルエン50%、メタノール20~30%他、酢酸ノルマルブチル、アセトン、メチルエチルケトン、エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル種類バージン品使用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
シリコーン樹脂微粒子添加剤 トスパール145
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥54,980税込¥60,4781本(1kg)5日以内出荷・粒子径がよく揃い、粒度分布がシャープです。・低比重で耐熱性に優れています。・有機系溶剤系に不溶です。・凝集性がほとんどありません。・900℃まで加熱しても融解しません。・焼成しても真球状シリカ微粒子が得られます。・多量の負の電荷を帯電します。用途ゴム工業:耐摩耗性の向上、ゴム表面の滑り性の改質。・塗料・インキ:色調の鮮明化、光沢の制御、ブロッキング防止、耐磨耗性の向上。・合成樹脂:エポキシ、アクリル、ポリエステル、ABS樹脂等の耐摩耗性の向上、プラスチックフィルム(PP、PE等)のブロッキング防止・スリップ性の向上、透明性の維持。・その他:顔料、セラミック粒子などの分散助剤・凝集防止・流動性向上色白pH7比重真:(25℃)1.32、かさ比重:0.43主な用途その他外観新球状・白色微粒子加熱減量(%)(250℃、30min)0.3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面積m2/g比表:20吸油量アマニ油(ml/100g):58グリーン購入法適合粒子径(μm)平均:4.5
SEAJET シンナーA
中国塗料¥3,998税込¥4,3981缶(0.5L)7日以内出荷適合015、033、037、039、137共用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性
ビームライトエースシンナー
シンロイヒ¥5,698~税込¥6,268~1缶(1L)ほか12日以内出荷従来の反射塗料(メーカー商品ビームライトシリーズ)と比べて、倍以上の反射輝度を有しております。 従来の反射塗料の既存色を塗装しても反射光は白っぽく光りましたが、ビームライトエースは反射光が塗装面の色と同じ色に光り、反射するだけでなく色としての視認性の効果も付与しております。 従来の反射塗料は耐候性1~2年でしたが、メーカーの技術により大幅に耐候性が向上致しました。用途コンクリート高欄、アンダーパス、ガードレール、橋脚など主な用途コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、シンナー危険物の性状非水溶性
エバーロックネクスト シンナー
ロックペイント¥7,798税込¥8,5781缶(3.5L)3日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3500mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ボイル油A
DNT(大日本塗料)¥25,980税込¥28,5781缶(16L)3日以内出荷油性塗料、合成樹脂調合ペイントに混ぜて使用する。 シンナー希釈と比べて、仕上がりの光沢が良好である。色透明粘度23℃ 60~80cSt密度23℃ 塗料0.93±0.05 揮発分 0.80危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量16L光沢つや有り乾燥時間20℃ 24時間加熱残分(%)93~98
パイロジンACT#250Aシンナー
DNT(大日本塗料)¥9,998税込¥10,9981缶(4L)6日以内出荷250℃までの耐熱性がある。 耐亜硫酸・耐亜硝酸性が非常に優れている。 腐食性ガス(酸性ガス)や露点腐食に強い抵抗性を示す。 常温で硬化する。色グレー主成分シリコン樹脂塗料(250℃)粘度粘度 130KU密度(23℃)塗料 主剤 1.55 硬化剤 0.87(淡彩色) 揮発分 0.87希釈剤パイロジンACT#250Aシンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛 0~40% エアレス10~20%特性耐熱、シンナー膜厚標準膜厚:250μm 刷毛塗り 標準膜厚:30μm/回 ウエット管理膜厚:82μm/回 エアレス塗装 標準膜厚:110μm/回 ウエット管理膜厚:308μm/回乾燥時間5℃ 指触:24時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 20℃ 指触:8時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 30℃ 指触:2時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 40℃ 指触:1時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)刷毛:109~125、エアレス:416~471塗装間隔5℃ 最小 36時間 最大 7日 20℃ 最小 12時間 最大 7日 30℃ 最小 4時間 最大 7日 40℃ 最小 3時間 最大 7日調合比主剤:96 部、硬化剤:4 部(重量比)加熱残分(%)0.75
SKセラミフロアーシンナー
エスケー化研¥4,798税込¥5,2781缶(4L)4日以内出荷SKセラミフロアー用シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
SKセラミフロアーシンナー
エスケー化研¥11,980税込¥13,1781缶(16L)3日以内出荷SKセラミフロアー用シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
ラッカーシンナーエコST(PRTR対策品)
ロックペイント¥17,980税込¥19,7781缶(16L)3日以内出荷トロール、キシロールが含まれないPRTR対策用シンナー種類バージン品使用引火点(℃)1危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤発火点(℃)250危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性