絞り込み
呼び
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(ポート)(7)
  • 3/4(ポート)(6)
  • 1 1/4(ポート)(6)
  • 1 1/2(ポート)(2)
  • 1-1/4(1)
  • 1(ポート)(7)
  • 2(2)
  • 3(8)
  • 4(1)
  • 6(12)
  • 10(1)
  • 25(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 21
  • 6.86(1)
  • 7(11)
  • 10(11)
  • 13.7(1)
  • 14(13)
  • 16(8)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 20(1)
  • 20.5(1)
  • 25(104)
  • 30(1)
  • 31.5(5)
  • 32(2)
  • 34.5(1)
  • 35(105)
  • 35(350)(2)
  • 35[350](5C/66C/51Cは25[250])(8)
  • 70(26)
最大流量(L/min)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 75(1)
  • 76(1)
  • 80(2)
  • 120(1)
  • 190(6)
  • 240(1)
  • 300(1)
  • 400(1)
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(30)
  • ダイキン工業(20)
  • NACHI(不二越)(9)
  • ダイキン潤滑機設(4)
  • 廣瀬バルブ(3)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
67件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
1/2(ポート)(7)
3/4(ポート)(6)
1 1/4(ポート)(6)
1 1/2(ポート)(2)
1(ポート)(7)
2(2)
3(8)
6(12)
10(1)
25(1)
  • インラインチェック弁 ダイキン工業

    インラインチェック弁

    ダイキン工業
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
  • スロットルチェックバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    スロットルチェックバルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/りん酸エステル系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • シャトル弁(ねじ接続形) ダイキン工業

    シャトル弁(ねじ接続形)

    ダイキン工業
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    2つの入口の圧力を比較し、高圧側と出口を連通させる弁です。
    質量(kg)0.5形式ST形シャトル弁呼び径1/4最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式接続口 G1/4 Oリングボス接続形圧力(MPa[kgf/cm2])圧力降下:0.5[5]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
  • インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    インライン形チェック弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • DW型分配弁 ダイキン潤滑機設

    DW型分配弁

    ダイキン潤滑機設
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ダブル吐出により省スペース化
    用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc耐圧力(MPa)31.5グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2バルブ種類流量制御弁
  • パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
    バルブ種類方向制御弁
  • DV型分配弁 ダイキン潤滑機設

    DV型分配弁

    ダイキン潤滑機設
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    優れた耐久性と給油の信頼性向上
    用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。管接続口径(供給)3/8、(吐出)1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc耐圧力(MPa)31.5グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2最低作動圧力(MPa)1バルブ種類流量制御弁
  • 手動操作弁(JM形) ダイキン工業

    手動操作弁(JM形)

    ダイキン工業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。02サイズスタック弁と組み合わせて、各種の回路を構成できます。
    質量(kg)1.4管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
  • パイロットチェックバルブ NACHI(不二越)

    パイロットチェックバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥30,958~税込¥34,054~
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    通常はチェックバルブと同じように一方向にのみ油を通過させますが、外部からのパイロット圧力により、チェックバルブを押し上げれば、逆流させることができます。非常にコンパクトです。
    最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形寸法LH(mm)10クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]寸法LE(mm)30寸法LF(mm)15バルブ種類方向制御弁
  • インラインチェックバルブ NACHI(不二越)

    インラインチェックバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    当日出荷
    軸方向にのみ流れるインラインタイプのチェックバルブです。 所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。
    質量(kg)0.4管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)30寸法BB(mm)27寸法LA(mm)70寸法BA(mm)31.2バルブ種類方向制御弁
  • 電磁比例切換弁 ダイキン工業

    電磁比例切換弁

    ダイキン工業
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    50日以内出荷から70日以内出荷
    圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。_x000D_。可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り付けられています。_x000D_。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。
    種類電磁比例切換弁取り付け形状ガスケット取付形最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]機構流量調整:比例制御用
  • 比例弁電磁比例切換弁 ダイキン工業

    比例弁電磁比例切換弁

    ダイキン工業
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    50日以内出荷
    圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。_x000D_。可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り付けられています。_x000D_。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。
    仕様●ドレン:外部ドレンポートT3付●リターンスプリング:スプリングセンタ形/スプリングオフセット形種類電磁比例切換弁取り付け形状ガスケット取付形最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]圧力(MPa[kgf/cm2])スプール差圧:0.6[6]機構流量調整:比例制御用
  • 電磁比例切換弁 ダイキン工業

    電磁比例切換弁

    ダイキン工業
    ¥192,300~税込¥211,530~
    1個
    50日以内出荷から65日以内出荷
    圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。_x000D_。可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り付けられています。_x000D_。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。
    種類電磁比例切換弁取り付け形状ガスケット取付形最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]圧力(MPa[kgf/cm2])スプール差圧:0.6[6]機構流量調整:比例制御用
  • 比例弁電磁比例切換弁 ダイキン工業

    比例弁電磁比例切換弁

    ダイキン工業
    ¥59,000税込¥64,900
    1台
    50日以内出荷
    圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。_x000D_。可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り付けられています。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。
    仕様オプション記号:パイロットリリーフ弁無種類減圧形圧力補償弁呼び径3/4(ポート)取り付け形状サブブロック形最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]圧力(MPa[kgf/cm2])アンロード圧力:(圧力補償機構差圧)差圧0.3[3]
  • 比例弁電磁比例切換弁 ダイキン工業

    比例弁電磁比例切換弁

    ダイキン工業
    ¥149,100~税込¥164,010~
    1台
    50日以内出荷から65日以内出荷
    圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。_x000D_。可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り付けられています。_x000D_。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。
    種類電磁比例切換弁取り付け形状ガスケット取付形最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]機構流量調整:比例制御用
  • 比例弁手動比例切換弁 ダイキン工業

    比例弁手動比例切換弁

    ダイキン工業
    ¥81,500~税込¥89,650~
    1台
    50日以内出荷
    入口弁ブロックです。
    種類バイパス形圧力補償弁取り付け形状スタック形最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]
  • 比例弁手動比例切換弁 ダイキン工業

    比例弁手動比例切換弁

    ダイキン工業
    ¥48,930~税込¥53,823~
    1台
    50日以内出荷
    バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。_x000D_。負荷圧力の変化に対応してポンプ圧力が変わります。この圧力でポンプの余剰流は、タンクへバイパスします。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。8連まで使用することができ、切換弁シンボルは、11形式あります。_x000D_。切換弁中立アンロード機能を有し、リリーフ弁を内蔵しています。
    種類手動比例切換弁取り付け形状スタック形最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]
  • 比例弁手動比例切換弁 ダイキン工業

    比例弁手動比例切換弁

    ダイキン工業
    ¥274,400税込¥301,840
    1台
    50日以内出荷
    バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。_x000D_。負荷圧力の変化に対応してポンプ圧力が変わります。この圧力でポンプの余剰流は、タンクへバイパスします。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。8連まで使用することができ、切換弁シンボルは、11形式あります。_x000D_。切換弁中立アンロード機能を有し、リリーフ弁を内蔵しています。
    仕様リターンスプリング:スプリングセンタ形/スプリングオフセット形種類手動比例切換弁呼び径1(ポート)取り付け形状スタック形最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]記号定格流量:[80]定格流量表参照圧力(MPa[kgf/cm2])スプール差圧:0.6[6]取付場所【レバー】弁取付面側スプール形式[C]スプール形式表参照
  • 方向制御弁Ⅰ耐圧防爆電磁弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ耐圧防爆電磁弁

    ダイキン工業
    ¥310,300~税込¥341,330~
    1台
    80日以内出荷
    公益社団法人産業安全技術協会の工場電気設備防爆指針に基づき設計された弁です。
    仕様デザイン番号:20種類耐圧防爆形電磁操作弁呼び径3/8最大流量(L/min)76最高使用圧力(MPa)21接続方法ガスケット取付形防爆構造耐圧防爆構造(d2G4)適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油許容背圧(MPa[kgf/cm2])7最高切換頻度(min-1)60
  • 手動比例切換弁 ダイキン工業

    手動比例切換弁

    ダイキン工業
    ¥38,070~税込¥41,877~
    1個
    50日以内出荷
    入口弁ブロックです。
    種類バイパス形圧力補償弁取り付け形状スタック形最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]
  • 手動比例切換弁 ダイキン工業

    手動比例切換弁

    ダイキン工業
    ¥49,030~税込¥53,933~
    1個
    50日以内出荷
    バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。_x000D_。負荷圧力の変化に対応してポンプ圧力が変わります。この圧力でポンプの余剰流は、タンクへバイパスします。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。8連まで使用することができ、切換弁シンボルは、11形式あります。_x000D_。切換弁中立アンロード機能を有し、リリーフ弁を内蔵しています。
    仕様リターンスプリング:スプリングセンタ形/スプリングオフセット形種類手動比例切換弁取り付け形状スタック形最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]
  • パイロットチェック弁 ダイキン工業

    パイロットチェック弁

    ダイキン工業
    ¥61,000税込¥67,100
    1個
    32日以内出荷から35日以内出荷
    クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。_x000D_。主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
    種類Jシリーズパイロットチェック弁適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    圧力パイロット:OUT側圧力に対し10%以上バルブ種類積層タイプ
  • チェック弁 Wポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 Wポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    構造ライトアングル形制御ポートA、Bバルブ種類積層タイプ
  • チェック弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    構造ライトアングル形制御ポートBバルブ種類積層タイプ
  • チェック弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    構造ライトアングル形制御ポートAバルブ種類積層タイプ
  • チェック弁 Rポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 Rポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    構造ライトアングル形制御ポートRバルブ種類積層タイプ
  • チェック弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 Pポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    構造ライトアングル形制御ポートPバルブ種類積層タイプ
  • チェック弁 ライトアングル形 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 ライトアングル形 ガスケット結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向 の圧油の流れを阻止する役目をします。 形状によりインライン形とライトアングル形があります。
    質量(kg)1.5取付方式ねじ結合取付形最高使用圧力(MPa)21クラッキング圧力(MPa)0.53弁構造ライトアングル形
  • チェック弁 ライトアングル形 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 ライトアングル形 スレッド結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    50日以内出荷
    一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向 の圧油の流れを阻止する役目をします。 形状によりインライン形とライトアングル形があります。
    質量(kg)1.5取付方式ねじ結合取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120弁構造ライトアングル形
  • チェック弁 インライン形 フランジ結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 インライン形 フランジ結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向 の圧油の流れを阻止する役目をします。 形状によりインライン形とライトアングル形があります。
    取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)21弁構造インライン形
  • 機械式切換弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    機械式切換弁 03型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    55日以内出荷
    カムプランジャを押し下げることにより、圧油の流れ方向を切換えます。 構造は電磁切換弁の電磁操作の代りにカムプランジャを押し下げることにより圧油の流れ方向を切換えます。
    質量(kg)3取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40流量(L/min)(最大)50許容背圧(MPa[kgf/cm2])3押下げ力(N)カム:180
  • 手動切換弁(スライドスプール形) 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    手動切換弁(スライドスプール形) 03型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    55日以内出荷
    手動レバーを操作して圧油の流れ方向を切換える弁です。 構造は電磁切換弁の電磁操作の代りに手動レバー操作で圧油の流れ方向を切換え ます。
    質量(kg)4.8取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
  • 低電力形低ショック電磁油圧切換弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低電力形低ショック電磁油圧切換弁 10型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1個
    55日以内出荷
    電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
    最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.35~0.65
  • 低電力形低ショック電磁油圧切換弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低電力形低ショック電磁油圧切換弁 06型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    50日以内出荷
    電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
    最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4~0.6
  • 低電力形電磁油圧切換弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低電力形電磁油圧切換弁 10型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1個
    55日以内出荷
    電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
    最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内
  • 低電力形電磁油圧切換弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低電力形電磁油圧切換弁 06型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    50日以内出荷
    電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
    最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内
  • 低電力形電磁油圧切換弁 04型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低電力形電磁油圧切換弁 04型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    50日以内出荷
    電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
    最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75流量(L/min)(最大)120許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
  • 低ショック電磁油圧切換弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低ショック電磁油圧切換弁 10型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    55日以内出荷
    電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
    最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.35~0.65
  • 低ショック電磁油圧切換弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低ショック電磁油圧切換弁 06型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    50日以内出荷
    電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
    最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4~0.6

『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

方向制御弁特集
おすすめ人気ランキング
方向制御弁