カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Manfrotto(84)
- エツミ(80)
- SLIK(スリック)(71)
- DJI(34)
- bitstrong(ビットストロング)(34)
- king(撮影・写真用品)(32)
- エレコム(30)
- IFOOTAGE(26)
- エスコ(25)
- FOTOPRO(23)
- TOKIWA STYLE(20)
- LPL(16)
- Velbon(ベルボン)(15)
- BiRod(14)
- サンワダイレクト(13)
- Goocong(グーコン)(12)
- Nikon(ニコン)(11)
- サンワサプライ(10)
- Kenko(ケンコートキナー)(10)
- ブランドをもっと見る
質量(g)
- 20未満(9)
- 20~40未満(19)
- 40~60未満(19)
- 60~80未満(17)
- 100~120未満(12)
- 120~140未満(13)
- 140~160未満(11)
- 160~180未満(13)
- 200~300未満(24)
- 300~400未満(34)
- 400~500未満(18)
- 500~600未満(19)
- 600~700未満(23)
- 700~800未満(14)
- 800~900未満(9)
- 900~1000未満(9)
- 1000~1500未満(60)
- 1500~2000未満(34)
- 2000~2500未満(15)
- 3000~4000未満(22)
- 質量(g)をもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 一脚/三脚

ポール式マイクアーム用クランプテーブル
NBROS JAPAN¥2,398税込¥2,6381個当日出荷マイクアームをモニター裏に設置 デスク周りがスッキリ快適 作業スペースの邪魔にならない 配信やオンラインミーティングなどに最適 直径40mmまでのポール径に対応 幅広い用途に対応 2.0mm厚の鉄で抜群の剛性を実現付属品組立ネジ一式、クランプ保護シート、取扱説明書材質鉄色ブラック質量(g)約350耐荷重(kg)3表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×60×31適合ポール径(Φmm)直径15~40
マルチポッドトーラーR
SLIK(スリック)¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷折りたたむと1本の筒状になる、新形状のマルチポッドです。3本の脚はステー付きで素早いセットが可能。自由雲台のカメラ台部分にスマートフォンホルダーを組み込み、カメラとスマホの両方で使えます。フリクション式のセンターポールで、全高1,110mmを実現。雲台の形状を見直し、カメラネジと干渉せずにスマホホルダーが使えます。 Bluetoothリモコン、ポーチ付属。質量(g)390全高(mm)1110最低高さ(mm)350縮長(mm)325最大積載荷重(g)500![手持ち三脚スタンド アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85300435-220713-02.jpg)
手持ち三脚スタンド
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,600税込¥1,7601個3日以内出荷スマホやタブレットを挟んで使用できる三脚機能付き。三脚ネジ1/4インチ。材質:アルミ,ABS。サイズ:225×80×35mm(収納時)高さ210~530mm。セット内容:本体×1用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質アルミ、ABS寸法(mm)225×80×35、(収納時)高さ210~530適合寸法(mm)挟みこめる範囲/ホルダー1つ使用:65~95、ホルダー2つ使用:210~250
スマホフレキシブル三脚(青)
bitstrong(ビットストロング)¥909税込¥1,0001本当日出荷【お好みの角度・位置で固定可能】脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。 【コンパクトタイプ】持ち運びにも便利なコンパクトで軽量(59g)、かばんに入りやすいサイズです。用途キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立つ。テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップ。色青質量(g)59長さ(cm)19耐荷重(g)250
ホルダー付三脚 スマホ用 角度調整可 伸縮式 ホルダー取外し可 デジカメ対応 黒/シルバー
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷スマホ・デジカメ用ミニ三脚。三脚の雲台は角度調節が可能で、スマートフォンなどを好きな向きに固定できます。三脚の足は伸縮式で15~21.5mmで高さ調整が可能。スマホホルダーは取り外しができ、デジカメなどに利用も可能です。色黒(三脚部分:シルバー)質量(g)75縮長(mm)15~21.5
カメラ用雲台
SLIK(スリック)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷最も小型の2ハンドル3ウェイ雲台。カメラの上下・左右方向の動きはハンドル1本で操作できるため、素早い操作が可能です。水準器を装備していますので、水平出しの目安に便利です。カメラの取り付けはクイックシュー式。クイックシューのカメラとの取り付けは蝶ネジ式です。適合脚部重量580g以上、パイプ径20mm-28mmの小型から中型の三脚寸法(mm)40×50(カメラ台)高さ(mm)75質量(g)290最大積載量(kg)2取付ねじU1/4(カメラ)三脚取付ねじU1/4ベース径(Φmm)23
XPROギア雲台
Manfrotto¥26,980税込¥29,6781台欠品中カメラの設置の際に細かな微調整を望むフォトグラファー向け の商品です。 携帯性に優れたXPRO3WAYギア雲台は、マンフロット製品の 中でも軽量かつ特別な商品です。 堅牢性の高いマイクメトリックノブにて、微妙な調整が瞬時に 可能となります。 最大耐荷重は4キロですが自重0.75キロなので、頑丈な三脚ヘ ッドは持ち運びに便利です。 難しい構図の設定であっても、3つの軸を操作することにより 微妙なところまで設定することができます。 フレームを調整するにはノブを押してロックシステムを緩めて下さい。 たとえどんなフレーミングであっても快適に使用できるよう、ノブ は人間工学に基づきデザインされました。 標準200PLプレートを採用しているので別のマンフロットヘッドを 使用した場合にはそのまま装着することができるので、プレートを 変える必要はありません。 これにより写真撮影やビデオ撮影の準備に時間を取られることは ありません。仕様フロントティルト:-20°/+90°材質テクノポリマー質量(kg)0.75直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)最大4
三脚バッグ75cm
Manfrotto¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷XPRO三脚/雲台シリーズにフィット。 雲台を保護する下面のロゴモールド部分をスリム化した、スマートなデザイン。 ダブルジッパー、長さ調節可能なストラップ。 撥水ナイロン。 055、190三段キット、MMXPROA3Bなど 三脚×雲台と、バッグの互換表はダウンロードへ質量(kg)0.36色ブラック直径(Φcm)外寸雲台側:17、外寸脚側:15、内寸脚側:15寸法(cm)75
HDパッド付き三脚バッグ_100CM
Manfrotto¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷ビデオキットに最適。 熱成形パッドが高い保護性能を発揮。 耐久性のある撥水ボディ。質量(kg)1.13色ブラックタイプサポート機材寸法(cm)100
パッド付き三脚バッグ_80CM
Manfrotto¥10,980税込¥12,0781個欠品中フォト並びにビデオキットに最適。 熱成形の蓋とパッド入りで高い保護性能を発揮。 撥水生地使用。 内寸79cm 雲台側16cm 脚側15cm。 ショルダーストラップで肩掛けが可能。仕様三脚コネクション:可質量(kg)0.64色ブラック直径(Φcm)外寸雲台側:23、外寸脚側:15寸法(cm)80
テーブルトップ三脚キット MH492-BH付き
Manfrotto¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷小型で携帯性に優れたテーブルトップ用三脚キットです。 ボールヘッドは新しいMH492-BHを搭載しています。 付属ケース付き。 最大耐荷重4kg。 アルミニウム製。付属品ケース仕様ボールロック:可材質アルミ寸法(mm)ベースタイプ:35質量(kg)0.33耐荷重(kg)4最低高さ(cm)11最大耐荷重(kg)4アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
ライトスタンドケース110cm
Manfrotto¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷機材の持ち運びに便利なキャリングソリューション。 ライトスタンド3本までを収納して持ち運び可能に。 撥水加工素材を使用。質量(kg)0.52色ブラック内寸(cm)108×16×11外寸(cm)110×16×12.5
ギア付きプロ雲台
Manfrotto¥74,980税込¥82,4781個当日出荷正確なフレーミング混成を提供するイクロメーターノブ。 三脚雲台のロックシステムで軸を高速で変更することができます。 正確なフレーミング組成物を与える水準器。 アルミニウムボディで長期信頼性を確保します。 人間工学に基づいた広いノブはシンプルなギアコントロールを提供します。仕様ボールロック:不可質量(kg)1.6直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)7.5最大耐荷重(kg)7.5アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
ギア付き雲台
Manfrotto¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷精密な動作を可能にするマイクロメトリックノブ。 ロックシステムにより、各軸方向に素早い動作が可能。 軽量で信頼性の高いアルミニウムボディ。 スタジオコラムスタンドへの装着に最適。 正確なフレーミングを可能にするバブル水準器を搭載。仕様ボールロック:不可質量(kg)3直径(Φmm)ベース側:74耐荷重(kg)10最大耐荷重(kg)10アタッチメント最上部:3/8ネジ
190プロアルミニウム三脚4段 +RC2付3ウェイ雲台キット
Manfrotto¥34,980税込¥38,4781本9日以内出荷新たな視点から90°コラムシステムで撮影。 クイックパワーロックで楽なセットアップ。 イージーリンク経由してアクセサリを追加。 新しい脚角度セレクターでスムーズな操作が保証されます。 3軸XPRO 3ウェイヘッドのおかげでの正確なフレーミング。仕様ボールロック:不可質量(kg)3.1段数脚:4最低高さ(cm)8アタッチメント最上部:1/4ネジ
200- 630mm カメラ三脚
エスコ¥5,000税込¥5,5001本翌日出荷仕様カメラ取付ねじサイズ:1/4UNC材質アルミ寸法(mm)伸長:630、縮長:200色ブラック質量(g)330耐荷重(g)約800
クイックリリース3種パック ボールヘッド3K用
JOBY¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ユニバーサルフラッシュシュー、クイックリリースプレートボールヘッド3K用、GoPro用マウントのセット カメラ・GoPro・フラッシュなど様々な機材を使い分ける方に仕様デバイス:Action Video Cam、Camcorder、DSLR、Mic (cold shoe)、Mirrorless、Point & Shoot Camera適合ゴリラポッド3Kキット/ボールヘッド3K/ボールヘッドSLRズーム(BH1)/ゴリラポッドハイブリッド材質ステンレス鋼、ABS Plastic、TPE質量(kg)0.03容量(kg)3寸法(cm)4.57×4.57×1.27アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe
THETA対応スタンド TD-1
RICOH(リコー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷THETAシリーズ専用のスタンド。 スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。 THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。 クイックシューを装備。付属品ソフトケース質量(g)約765段数4段対応機種THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA縮長(mm)約558伸長(mm)約1520
スマホグリップポッド
エツミ¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ミニ三脚・卓上スタンド、ハンドグリップになるスマホグリップポッド。 手ブレ防止、360度回転可能、転倒防止ゴム付、自撮用ミラー付で快適なSNSライフを。 旅先での自撮りや記念撮影、運動会やアウトドアなど屋外での動画撮影などにオススメ。高さ(mm)開脚:50質量(g)スマホホルダー:約28本体質量(g)42収納寸法(mm)100クランプ固定幅(mm)スマホ固定:約50~85
ドットサイト DF-M1
Nikon(ニコン)¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷超望遠撮影時に役立つ照準器です。肉眼と同じ倍率の広い視野で確認でき、撮影する際のフレーミングをより快適にします。防塵・防滴に配慮した設計で悪天候下でも安心。コンパクトに持ち運べる折りたたみタイプです。照準マークはパターンを3種類から選べ、位置調整、明るさ(5段階)とカラー(赤または緑)の選択も可能です。対応機種Nikon_D5、Df、D850、D810、D810A、D750、D610、D500、D7500、D5600、D5300、D3500、D3400、Nikon_Z_7、Z_6、COOLPIX_P1000
Mini Tripod スタンダード250
ナカバヤシ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷携帯に便利な小型三脚です。ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。脚部伸長3段階、最大地上高250mmまで伸長可能です。材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮質量(g)70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×23×160最大伸長(mm)250(脚部伸長3段階)RoHS指令(10物質対応)対応
Mini Tripod スクエア3
ナカバヤシ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷携帯に便利な小型軽量の卓上三脚です。雲台は前後180°調整可能です。レバーを上に上げると、雲台の調節ができます。脚部伸長3段階、最大地上高130mmまで伸長可能です。材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮質量(g)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×18×116最大伸長(mm)130(脚部伸長3段階)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールヘッドシューM
エツミ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプターに、ロックネジ一つの操作で上下左右あらゆる向きに調整自在なボールヘッドが付いています。ビデオライトや液晶モニターをセットしたり、シュー付きのカメラアクセサリーに取り付けたり、アイデア次第でようとはいろいろ。仕様底部ネジ穴付高さ(mm)76質量(g)約100最大径(Φmm)30耐荷重(g)400以下
ホットシューアダプター
エツミ¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)のみ質量(g)約15
スマホホルダー SH-3
エツミ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷取付部は溝付きラバーでしっかり挟み込みますので、安定感も十分。三脚ネジ穴が二箇所付となり、より柔軟な取付と使用が可能になりました。スマホの取付幅は58~88mmで、取付可能な厚みは最大10mmを確保。薄手のラバーを装着したiPhone6Plusにも使用可能。多彩な用途に対応します。幅(mm)(スマホ固定)58-88質量(g)約30耐荷重(g)約200以下
スマートフォンアダプターLL
エツミ(1件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷大画面スマホを三脚にガッチリホールドするスマートフォン用三脚アダプター。iPhone6Plusにも余裕で対応する最大96mmの固定幅を持ちます。市販の三脚やカメラアダプターを介してのセルフ撮り、動画撮影に適しています。セルフ撮りスティックとの併用もお勧めです。幅(mm)(固定)約65-98質量(g)約35主要材質ABS樹脂、他耐荷重(g)約180穴径(inch)(三脚ねじ)樹脂製1/4
マクロ撮影用三脚
Velbon(ベルボン)¥21,980税込¥24,1781台欠品中標準マクロレンズでの撮影にピッタリな、最小サイズの接写用三脚。 収納時は500mlのペットボトルより短くなり、カメラバッグの片隅に入れておくことも可能。 テーブルフォトなども気軽に楽しめます。雲台はQHD-33。仕様三脚と雲台が分離可能質量(g)597径(Φmm)(脚)21段数5段積載荷重(kg)(推奨)1.5全高(mm)477/401(EV含む/含まず)スライド寸法(mm)76最低高さH(mm)130縮長(mm)188
マクロ撮影用三脚
Velbon(ベルボン)¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷小型ながらも頑強なボディで、望遠マクロレンズを用いての本格的な接写等に威力を発揮。 フル開脚時は小型低重心となり、いっそう安定感が増加。 大きめのレンズで、ローポジションからスポーツ写真を撮るような使い方も可能です。雲台はQHD-53。仕様三脚と雲台が分離可能質量(g)1060径(Φmm)(脚)27段数5段積載荷重(kg)(推奨)2.5全高(mm)630/538(EV含む/含まず)スライド寸法(mm)92最低高さH(mm)170縮長(mm)244
スピゴットアダプターL
エツミ¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷主に国内メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ17mmメスダボを、海外製のライトスタンド等に用いられるΦ16mmオスダボに変換するアダプターです。16mmオス側は真円ではなく、固定部の空回りを防止できるよう、一部平面の削りがなされていて、安定性に優れています。全長(mm)約71質量(g)約105径(Φmm)16(オスダボ)、17(オスダボ)最大径(Φmm)20
トラベル4段三脚
エツミ¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷軽快な4段、コンパクト三脚。素早いセッティングが可能なセンターポール式。ミラーレス一眼を支えるのに最適です。材質アルミ製高さ(mm)(最大開脚)約1250(内EV165)、(最小開脚)約400質量(g)約540段数(三脚)4/脚ロック耐荷重(g)約600収納寸法・長さ(mm)420
ナノクランプ 2個入 多用途 金属製 1/4インチ・3/8インチメスネジ穴対応 カメラ・ライト固定用
メディアカバーマーケット¥2,298税込¥2,5281セット(2個)4日以内出荷・作業台、机、棚板、パイプなどに取り付けできる多用途クランプの本体2個セットです。・カメラ、小型ライト、Webカメラ、マイク、撮影補助機材、検査用カメラなどの取り付けに便利です。・1/4インチ・3/8インチ メスネジ穴対応の機器やアクセサリーの固定に使用できます。・穴あけ不要のクランプ式で、挟み込んで固定できます。・最大約55mmまでの天板、パイプ、棚板などに取り付けできます。・内側に滑り止めパッドがあり、取り付け面の傷つきや滑りを軽減できます。・金属製のため、作業台や検査工程など業務用途にも使いやすい仕様です。・T字ハンドルを回しながら挟み込む箇所の幅に合わせてクランプの口を開閉して固定し、側面のメスネジ穴に対応する機材等を取り付けて使用します。用途カメラ・照明・モニター・各種ホルダー等の設置や固定に。材質アルミニウム合金寸法(mm)約90×50×20色ブラック質量(g)約120(1個)耐荷重(kg)約2(1個辺り)対応ねじ1/4インチ、3/8インチ(メス)取付け方法クランプ式開口幅(mm)最大約55
ダブルクランプ 両端クランプ式 カメラ ライト 固定 360度回転
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷・両端にクランプ付きで、多用途に使えるクランプアームです。・両端のクランプは360度回転可能でカメラのアングルや、取り付けた機器も調整がしやすいです。・クランプ式のため、穴あけをせずに固定できます。・内側に滑り止めパッドがあり、取り付け面の傷つきや滑りを軽減できます。・最大約38mmまでの天板、パイプ、棚板などに取り付けできます。・固定ノブを緩めて左右のクランプのボール部分を連結部にはめ込み、向きを調整して締め直した後、取り付け対象に固定します。・材質に高強度ナイロンを使用しており、軽量ながらも優れた耐久性を備えています。用途作業台・棚板・パイプにカメラ、照明、小型モニターなどを取り付け、撮影・検査・記録・作業補助用機器などを固定する材質高強度ナイロン寸法(mm)約270×80×30色ブラック質量(g)約350耐荷重(kg)約1.5開口幅(mm)最大約38
RAM マウンティングシステム
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
PGYTECH アクションカメラ用 エクステンションポール&三脚 Plus
PGYTECH¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷1.スマートフォン接続&大画面モニタリング: 構図やカメラワークを細かく確認できます。2.2-in-1 三脚&延長ポール設計: 延長ポールモードと三脚モードをスムーズに切り替えられます。3.軽量&ポータブル: 5段階の伸縮構造を採用し、収納時は18 cmまでコンパクトになります。重量はわずか165 gで、スマートフォンクランプは最大8.5 cmまで対応します。4.横向き・縦向きの切り替えに対応。5.汎用Actionカメラマウント。6.汎用1/4"-20 ネジ: 標準で付属し、幅広い機器に対応します。7.滑りにくいソフトラバーグリップを採用し、快適な握り心地を実現します。8.マグネット式三脚設計: 素早く折りたため、持ち運びも簡単です。
デジタルデータスタンド DS-4X
LPL¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷測定機器のスタンドに最適!マグネットスタンドがどの位置でも固定できる画像検査用小型スタンド。各種画像入力に最大のパフォーマンスを発揮します。上下移動はクランプハンドルで微調整が簡単にでき、アーム固定もロックレバーで完全にできる小型スタンド。ベースボードは鉄材仕様で各種マグネットスタンドが取付られます。材質鉄材寸法(mm)ベースボード:300×360×4全長(mm)約562(支柱全長550)質量(kg)約4最大積載量(kg)3取付ねじ機器:カメラネジU1/4”
スーパークランプ (1/4ネジ穴、3/8ネジ穴)
HMD WORKS¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷三脚・ライトスタンド・机に簡単固定。挟める範囲:約15~40mm。1/4インチ・3/8インチネジ穴搭載。カメラ・LEDライト・モニターに対応。高強度アルミ合金製。T型ハンドルでしっかり固定。滑り止め付きクランプ面用途撮影・ライブ配信・DIY・アウトドアに材質アルミニウム合金寸法(mm)【挟める範囲】15-40質量(g)250ねじ穴1/4×1、3/8×1
トンパポッド64
エツミ¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷簡単に脚が開くオートポップアップスタンド、トンパポッド64。底部のボタンを押すだけで、簡単に脚が開くオートポップアップスタンド。机にトン!と押し付けるだけで3本の脚が均等に開きます。640mmまで伸びるポールは一脚や自撮り棒代わりに。別売のスマホホルダーやアクションカメラアダプターとの併用で、さらに活躍の場が広がります。寸法(mm)収納/約225高さ(mm)開脚(約)/220~640質量(g)約180段数5段耐荷重(kg)約300






![手持ち三脚スタンド アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85300435-220713-02.jpg)