絞り込み
ブランド
耐荷重(kg)
質量(g)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 一脚/三脚

706件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドットサイトプレート エツミ

    ドットサイトプレート

    エツミ
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    ミリタリー用照準器を撮影に活用できる変換プレート、ドットサイトプレート。ミリタリー用の光学照準器を、一眼レフやミラーレスカメラでの撮影に活用できる、1/4インチネジ穴付きの20mmレール変換プレート。多彩な照準器の中から、お好みのモデルを撮影用アクセサリーとして使用できます。【軽量・コンパクト設計】。撮影時の負担になりにくい軽量・コンパクト設計。カメラに装着したままでも取り回しやすく、機動力を損ないません。軽量でありながら高い強度を持つアルミ合金を採用。耐久性に優れ、長期間の使用でも安定した装着状態を保ちます。【カメラへの取り付け方法】。別売のドットサイトブラケットやネジ付きシューと併用することで、カメラの側面や上部(アクセサリーシュー部)に照準器を取り付け可能です。【汎用性の高い20mmピカティニーレール対応】。標準規格の20mmピカティニーレールに対応。多くのドットサイトや光学照準器に対応しており、幅広い機器との組み合わせが可能です。
    材質アルミ合金質量(g)(約)18.5寸法(長さL×幅W)(mm)(約)59×21.5
  • マクロライトアダプターセット AD-M1 Canon

    マクロライトアダプターセット AD-M1

    Canon
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    6日以内出荷
    マクロライトアダプターセット AD-M1は、RFマクロレンズ等にマクロツインライトMT-26EX-RTを装着するためのマクロライトアダプターセットです。本商品は以下の商品で構成されています。取り付けリング A AD-M1-MA。マクロライトアダプター AD-M1-RA。1/AD-M1-LA。1/AD-M1-LB/AD-M1-LC/AD-M1-LD。マクロライトアダプター AD-M1-RA/AD-M1-LA は別売。取り付け台座 A AD-M1-FA ×2。取り付けリングAから着脱可能
    寸法(mm)154.7×114.5×28.3構成取り付けリング A AD-M1-MA、マクロライトアダプター AD-M1-RA、マクロライトアダプター AD-M1-LA、マクロライトアダプター AD-M1-LB、マクロライトアダプター AD-M1-LC、マクロライトアダプター AD-M1-LD、取り付け台座 A AD-M1-FA ×2※取り付けリングAから着脱可能
  • マクロライトアダプター AD-M1-LA Canon

    マクロライトアダプター AD-M1-LA

    Canon
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    RF100mm F2.8 L MACRO IS USMをMT-26EX-RTを装着するためのマクロライトアダプター
    モデルEOS R1、EOS R3、EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark III、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS R8、EOS R、EOS RP、EOS R10、EOS R50 V、EOS R50、EOS R100、EOS Kiss X90、EOS-1V、EOS-3、EOS 7s、EOS 7、EOS 55、EOS Kiss7、EOS Kiss 5、EOS Kiss Lite、EOS Kiss 3L、EOS Kiss 3、New EOS Kiss、EOS IX E、EOS IX 50、EOS-1D X Mark III、EOS-1D X Mark II、EOS-1D X、EOS-1Ds Mark III、EOS-1Ds Mark II、EOS-1Ds、EOS-1D Mark IV、EOS-1D Mark III、EOS-1D Mark II N、EOS-1D MarkⅡ、EOS-1D、EOS 5Ds、EOS 5Ds R、EOS 5D Mark IV、EOS 5D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 5D、EOS 6D Mark II、EOS 6D、EOS 7D Mark II、EOS 7D、EOS 90D、EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da、EOS 50D、EOS 40D 、EOS 30D、EOS 20D、EOS 20Da、EOS 10D、EOS D60、EOS D30、EOS 9000D、EOS 8000D、EOS Kiss X10、EOS Kiss X10i、EOS Kiss X9、EOS Kiss X9i、EOS Kiss X8i、EOS Kiss X7i、EOS Kiss X7、EOS Kiss X6i、EOS Kiss X5、EOS Kiss X4、EOS Kiss X3、EOS Kiss X2、EOS Kiss X80、EOS Kiss X70、EOS Kiss X50、EOS Kiss F、EOS KissデジタルX、EOS KissデジタルN、EOS Kiss デジタル、EOS Kiss M2、EOS Kiss M、EOS M、EOS M2、EOS M3、EOS M5、EOS M6 Mark II、EOS M6、EOS Ra
  • マクロライトアダプター AD-M1-RA Canon

    マクロライトアダプター AD-M1-RA

    Canon
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    6日以内出荷
    RF35mm F1.8 MACRO IS STMをMT-26EX-RTを装着するためのマクロライトアダプター。
    モデルEOS R1、EOS R3、EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark III、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS R8、EOS R、EOS RP、EOS R10、EOS R50 V、EOS R50、EOS R100、EOS Kiss X90、EOS-1V、EOS-3、EOS 7s、EOS 7、EOS 55、EOS Kiss7、EOS Kiss 5、EOS Kiss Lite、EOS Kiss 3L、EOS Kiss 3、New EOS Kiss、EOS IX E、EOS IX 50、EOS-1D X Mark III、EOS-1D X Mark II、EOS-1D X、EOS-1Ds Mark III、EOS-1Ds Mark II、EOS-1Ds、EOS-1D Mark IV、EOS-1D Mark III、EOS-1D Mark II N、EOS-1D MarkⅡ、EOS-1D、EOS 5Ds、EOS 5Ds R、EOS 5D Mark IV、EOS 5D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 5D、EOS 6D Mark II、EOS 6D、EOS 7D Mark II、EOS 7D、EOS 90D、EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da、EOS 50D、EOS 40D 、EOS 30D、EOS 20D、EOS 20Da、EOS 10D、EOS D60、EOS D30、EOS 9000D、EOS 8000D、EOS Kiss X10、EOS Kiss X10i、EOS Kiss X9、EOS Kiss X9i、EOS Kiss X8i、EOS Kiss X7i、EOS Kiss X7、EOS Kiss X6i、EOS Kiss X5、EOS Kiss X4、EOS Kiss X3、EOS Kiss X2、EOS Kiss X80、EOS Kiss X70、EOS Kiss X50、EOS Kiss F、EOS KissデジタルX、EOS KissデジタルN、EOS Kiss デジタル、EOS Kiss M2、EOS Kiss M、EOS M、EOS M2、EOS M3、EOS M5、EOS M6 Mark II、EOS M6、EOS Ra
  • デジタルデータライトDL-V2000【L18289】 LPL

    デジタルデータライトDL-V2000【L18289】

    LPL
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    6日以内出荷
    アーカイブ・デジタルデータスタンド専用LED照明。画像入力・原稿複写・資料撮影・俯瞰撮影照明として最大のパフォーマンスを発揮。リフレクタLEDランプ搭載の複写用照明。明るく広範囲を照らします。スペースを取らずデジタルデータスタンドと一体感を生み出します。本商品にベースボードは含みません
    付属品ボード固定アダプター×2、角度調節ハンドル×2、ボード固定ハンドル×2、縦アーム×2、横アーム固定ホルダー×2、固定ハンドル×2、横アーム×2、ランプホルダーアダプター×2、コードクリップ×6、ランプホルダー×2、LEDランプ×2、2PACタップ、延長コード寸法(mm)LED:発光面120・全長157、縦アーム長:700、横アーム長:500質量(g)アーム:約3000、LED:約244、ランプホルダー:260(1灯)電源(V)AC10050/60Hz定格電力(W)ランプホルダー:最大150口金E26全光束(Lm)約1804×2定格寿命(時間)40000光源LED150形相当色温度(K)昼光色5000照度(Lux)約3000(直下50cm1灯)クランプ取付幅(mm)7~35適合スタンドデジタルデータスタンドSD-7S、DS-5、DS-3、DS-5DX照射角度(°)130角度調節アーム:内側外側各30°/10°毎
  • クロスバーアルミ合金背景用バー調節可能な伸縮式撮影スタンド用(125~300cm) bitstrong(ビットストロング)

    クロスバーアルミ合金背景用バー調節可能な伸縮式撮影スタンド用(125~300cm)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    5日以内出荷
    素材:高品質のアルミニウム合金素材、耐摩耗性、頑丈で耐久性に優れています。製品サイズ: 最小の長さ125cm、最大の長さ300cm。長さ調整方法;簡単にポールをスライド、回して固定するだけで長さ調節が可能で、力いらずで簡単に組立てができます。調節可能: 3段階の伸縮式背景幕サポートスタンドクロスバー。使用のニーズに応じて長さを調節できます。
    用途写真撮影、写真スタジオ、ビデオ録画、フォトビデオスタジオなどに適しています。クロスバーの両端をライト スタンドに接続し、ノブを調整してクロスバーをしっかりとロックすると、ライト スタンドは実用的な背景スタンドになります。その他調節可能段数:3段階の伸縮式色黒長さ(cm)125~300素材アルミニウム合金
  • 3ウェイ雲台 SLIK(スリック)

    3ウェイ雲台

    SLIK(スリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    「アルカスイス互換」のクイックシューに対応する、3ウェイ雲台です。三脚取り付けネジはU1/4・U3/8両対応で様々な三脚に組み合わせ可能です。
    適合機材:フルサイズミラーレス+300mmズーム、三脚:パイプ径25mm~28mmの中型三脚寸法(mm)カメラ台:60×32質量(g)645積載荷重(kg)最大4
  • SLXD5用コールドシューマウント SHURE

    SLXD5用コールドシューマウント

    SHURE
    ¥2,298税込¥2,528
    1式
    12日以内出荷
    WA311を使えばSLXD5シングルチャンネル・ポータブル・デジタルワイヤレス受信機をカメラのアクセサリーシューに安定して取り付けることができます。
  • DJI Care Refresh 1年版(Osmo Mobile 8P) DJI

    DJI Care Refresh 1年版(Osmo Mobile 8P)

    DJI
    ¥1,200税込¥1,320
    1枚
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます
    互換性Osmo Mobile 8P
  • DJI Care Refresh 2年版(Osmo Mobile 8P) DJI

    DJI Care Refresh 2年版(Osmo Mobile 8P)

    DJI
    ¥2,100税込¥2,310
    1枚
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます
    互換性Osmo Mobile 8P
  • DJI OM磁気スマートフォンクランプ 5 DJI

    DJI OM磁気スマートフォンクランプ 5

    DJI
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    4日以内出荷
    その他スペック:質量:23.2 g対応スマートフォン 幅:67~84 mm対応スマートフォン 厚さ:6.9~11 mm対応スマートフォン 質量:170~300 gセット内容DJI OM磁気スマートフォンクランプ 5 × 1互換性Osmo Mobile 8P
  • Bi Rod 6C-4500 V2 BiRod

    Bi Rod 6C-4500 V2

    BiRod
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    6日以内出荷
    ドローンを使わずに最大4.5mの高所撮影を可能にするカーボン製ロング一脚です。1mから4.5mまでスムーズに伸縮し、軽量かつ高剛性のため、しなりが少なく安定した映像を得られます。また、スマートフォンとカメラをWi-Fi接続すれば、手元でアングル確認やシャッター操作が可能。ハードケースも付属し持ち運びも容易です。屋根上や橋梁、建築物点検などのインフラ業務、ドローン禁止区域での空撮、サッカーチームなどのスポーツ分析、イベント時の高所定点撮影、水中撮影など幅広い用途で活躍します。高所からの安全で正確な撮影が求められるプロの現場に最適な一本です。
    付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、取扱説明書兼保証書寸法(mm)最長約4500/ 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23段数6段本体質量(kg)約1.2 (自由雲台・ケース除く)縮長(mm)1000耐荷重(g)750材質(パイプ)主素材:カーボンファイバー
  • Bi Rod 6G-2000 V2+専用三脚セット BiRod

    Bi Rod 6G-2000 V2+専用三脚セット

    BiRod
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    6日以内出荷
    最大2.0mまで伸縮可能なグラスファイバー製ロングポールと専用三脚を組み合わせた、軽量かつコンパクトなハイアングル撮影ツールです。収納時はわずか0.58mと持ち運びがしやすく、重量も約1.5kgと扱いやすいため、手軽に高所視点を取り入れたいユーザーに最適です。V2シリーズとして、レバーロックの工具不要調整やステンレス製アダプター、改良された抜け防止構造など、現場の声を反映した操作性と耐久性の向上が実現されています。Wi-Fi対応カメラとスマートフォンを組み合わせることで、手元で映像を確認しながら安全に撮影が可能。屋根裏や建物周辺の点検、狭所での視認、省スペースでの高所撮影、ドローンが使えない環境での簡易空撮、スポーツ分析、水中撮影補助など、多彩な用途をカバーします。コストを抑えつつ機動力と実用性を両立したい点検業者・建設現場・スポーツ現場・映像制作者におすすめの一本です.
    付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、専用三脚、取扱説明書兼保証書仕様【カメラ取付部】自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着幅(mm)【三脚開脚幅】Φ440~500寸法(mm)最長約2,000/収納時約580 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23段数6段本体質量(kg)約1.5 (自由雲台・ケース除く)素材【三脚(主素材)】アルミ材質(パイプ)主素材:グラスファイバー推奨荷重1000g以下
  • ビデオ三脚 Manfrotto

    ビデオ三脚

    Manfrotto
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    フラッドベース式ギア付きセンターポールを装備したビデオ雲台
    用途ギア付きセンターポールでビデオカメラの高さを微調整可能仕様●センターポール方式:ギア式●雲台アタッチメント:3/8”ネジ材質アルミニウム質量(kg)5.7段数脚:2耐荷重(kg)18寸法(cm)縮長:94機能レベリング:なし最高高さ(cm)173
  • FAST ツインビデオ三脚 カーボン Manfrotto

    FAST ツインビデオ三脚 カーボン

    Manfrotto
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    FAST機構によりワンアクションで各脚全段展開とロックが可能なビデオ三脚
    用途ロケ先などの素早いセッティングが求められるシーンに最適仕様●ハーフボール:別売●ミッドスプレダー付属材質カーボン質量(kg)3.9段数脚:3耐荷重(kg)25寸法(cm)縮長:73ボール径(Φmm)100/75最高高さ(cm)157
  • 057カーボン三脚3段ギア付き Manfrotto

    057カーボン三脚3段ギア付き

    Manfrotto
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    多様なセッティングを提供する堅牢なプロ仕様の大型三脚
    用途プロ用撮影機材や長尺レンズ使用時にも脅威的な安定性を提供します仕様●センターポール方式:ギア式●雲台アタッチメント:3/8”ネジ材質カーボン質量(kg)3段数脚:3耐荷重(kg)20寸法(cm)縮長:62最高高さ(cm)157
  • 057カーボン三脚4段 Manfrotto

    057カーボン三脚4段

    Manfrotto
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    多様なセッティングを提供する堅牢なプロ仕様の大型三脚
    用途プロ用撮影機材や長尺レンズ使用時にも脅威的な安定性を提供します仕様●センターポール方式:ラピッド式●雲台アタッチメント:3/8”ネジ材質カーボン質量(kg)3.5段数脚:4耐荷重(kg)20寸法(cm)縮長:66.5最高高さ(cm)205
  • トライマン三脚 Manfrotto

    トライマン三脚

    Manfrotto
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    4日以内出荷
    スタジオ撮影用に設計された大型三脚。ギア付きコラムに加え、コラムの底部に超ローアングル撮影を可能にする3/8”スクリューを備えています
    用途スタジオ撮影に最適な大型三脚仕様●センターポール方式:ギア式●雲台アタッチメント:3/8”ネジ材質アルミニウム質量(kg)4.1段数脚:3耐荷重(kg)14寸法(cm)縮長:82最高高さ(cm)227
  • ビデオ/映画用 ヘビー三脚 Manfrotto

    ビデオ/映画用 ヘビー三脚

    Manfrotto
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    4日以内出荷
    50kgもの大きな耐荷重をもつビデオ用三脚
    用途大型・大重量の撮影機材に最適仕様●ハーフボール:付属●ミッドスプレダー付属材質アルミニウム質量(kg)7.4段数脚:2耐荷重(kg)50寸法(cm)縮長:99ボール径(Φmm)100最高高さ(cm)148
  • 057カーボン三脚4段ギア付き Manfrotto

    057カーボン三脚4段ギア付き

    Manfrotto
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    多様なセッティングを提供する堅牢なプロ仕様の大型三脚
    用途プロ用撮影機材や長尺レンズ使用時にも脅威的な安定性を提供します仕様●センターポール方式:ギア式●雲台アタッチメント:3/8”ネジ材質カーボン質量(kg)3.7段数脚:4耐荷重(kg)20寸法(cm)縮長:66.5最高高さ(cm)205
  • MPROカーボンファイバー 4段ビデオ三脚 Manfrotto

    MPROカーボンファイバー 4段ビデオ三脚

    Manfrotto
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    動画用として群を抜く高さと安定性を誇る大型ビデオ三脚
    用途高さ・軽さ・耐荷重を兼ね備えたビデオ用三脚仕様ハーフボール:別売材質カーボン質量(kg)3.3段数脚:4耐荷重(kg)25寸法(cm)縮長:72ボール径(Φmm)100/75最高高さ(cm)203
  • FAST ツインビデオ三脚 アルミニウム Manfrotto

    FAST ツインビデオ三脚 アルミニウム

    Manfrotto
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    FAST機構によりワンアクションで各脚全段展開とロックが可能なビデオ三脚
    用途ロケ先などの素早いセッティングが求められるシーンに最適仕様●ハーフボール:別売●ミッドスプレダー付属材質アルミニウム質量(kg)3.6段数脚:3耐荷重(kg)25寸法(cm)縮長:73ボール径(Φmm)100/75最高高さ(cm)157
  • アクションポッド3WAYⅡ モバイルスタンド エツミ

    アクションポッド3WAYⅡ モバイルスタンド

    エツミ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    自撮り・三脚スタンド・グリップの3way、アクションポッド3wayⅡ モバイルスタンド。自撮り・三脚スタンド・グリップの3wayで、アクティブな撮影が可能。セルフィー使用時は通常の自撮り棒とは違い、2箇所で曲げてアームの写り込みを防止。アームを伸ばせばハイアングル一脚としてもOK。ヘッドは360°稼働。グリップ使用時は地面すれすれのローアングルで、より迫力のある表現もできます。グリップを開いてテーブル三脚に。収納に困らないコンパクト設計です。
    材質プラスチック幅(mm)スマートフォン固定/約84まで寸法(mm)収納時:約220、伸長時:約550質量(g)推奨使用/約200以下製品質量(g)250
  • アクションポッド3WAYⅢ カメラスタンド エツミ

    アクションポッド3WAYⅢ カメラスタンド

    エツミ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    自撮り・三脚スタンド・グリップの3way、アクションポッド3wayⅢ カメラスタンド。自撮り・三脚スタンド・グリップの3wayで、アクティブな撮影が可能。セルフィー使用時は通常の自撮り棒とは違い、2箇所で曲げてアームの写り込みを防止。アームを伸ばせばハイアングル一脚としてもOK。ヘッドは360°稼働。グリップ使用時は地面すれすれのローアングルで、より迫力のある表現もできます。グリップを開いてテーブル三脚に。収納に困らないコンパクト設計です。また、付属の三脚ネジアダプターで、ウェアラブルカメラからデジタルカメラに付け替え可能です。
    付属品三脚ネジアダプター材質プラスチック寸法(mm)収納時:約215、伸長時:約565質量(g)推奨使用/約250以下製品質量(g)260
  • セルフィスタンド150 エツミ

    セルフィスタンド150

    エツミ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    様々なシーンで利用できる、セルフィスタンド150。150cmまで伸び、300gと軽量な、全天球カメラやアクションカメラ、スマートフォン、LEDライトの設置などに便利なセルフィスタンドです。自撮りとスタンドの2WAYで使用可能。先端は1/4インチネジ仕様。アクションカメラマウント、スマートフォン、コールドシューの取り付けには、専用のパーツが必要です。SNSや動画の撮影、WEB会議、自撮り、他撮り等、様々なシーンで利用できます。
    付属品専用ケース寸法(mm)伸長時:約150、縮長時:約29.5質量(g)300段数7段耐荷重(g)300
  • ナイトロテックフルードビデオ雲台 Manfrotto

    ナイトロテックフルードビデオ雲台

    Manfrotto
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    4日以内出荷
    ナイトロジェンピストン機構による無段階カウンターバランス搭載により、機材の重量や重心変更に細かく対応が可能。撮影の生産性を飛躍的に向上させます。
    用途動画撮影で重要なパン・ティルトの「ゆっくり・均一な動き」をサポートするビデオ用雲台。業務用ビデオカメラ・望遠レンズ付き一眼レフカメラに、しっかりと対応します。
  • 504X フルードビデオ雲台 Manfrotto

    504X フルードビデオ雲台

    Manfrotto
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    4日以内出荷
    無段階可変フルード機構による滑らかな動きと、最大6.5kgの4段階切替式カウンターバランスで多様なカメラに対応します。
    用途動画撮影で重要なパン・ティルトの「ゆっくり・均一な動き」をサポートするビデオ用雲台。十分な耐荷重設計により業務用ビデオカメラ・望遠レンズ付き一眼レフカメラに、しっかりと対応します。質量(kg)2耐荷重(kg)12機能カウンターバランス/可変4段階
  • XPROフルードビデオ雲台 Manfrotto

    XPROフルードビデオ雲台

    Manfrotto
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    長めのパンレバーと、フルード機構による粘りのある動きが動画撮影に最適です。
    用途ミラーレスカメラでの動画撮影や、軽量スコープを使うバードウォッチャーのためのフルード雲台。質量(kg)0.76材質(本体)アルミニウム/テクノポリマー耐荷重(kg)5
  • センターボール雲台(コールドシュー付き) Manfrotto

    センターボール雲台(コールドシュー付き)

    Manfrotto
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    MH492-BHセンターボール雲台の底部がスイベルマウント(コールドシュー)のバージョンです。
    用途カメラ上部のアクセサリーシュー(ホットシュー)にモニター等を装着するために使用します。質量(kg)0.17直径(Φmm)雲台/35耐荷重(kg)4取付部【カメラ】1/4"ネジ止め式【三脚】コールドシュー
  • DJI RS BG33 バッテリーグリップ DJI

    DJI RS BG33 バッテリーグリップ

    DJI
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    4日以内出荷
    ジンバルに継続的な電力を供給し、DJI RS 5のスタンバイ時間を最大14時間にします。約1時間でフル充電できます。
    付属品BG33 バッテリーグリップ × 1容量2150 mAh電圧(V)11.2 ~17.8互換性DJI RS 5、DJI RS 4 Pro、DJI RS 4消費電力量(Wh)33.29USB入力:5 V/3 A、9 V/3 A、12 V/3 A、15 V/3 A、20 V/3 A
  • DJI Care Refresh 2年版 (DJI RS 5) DJI

    DJI Care Refresh 2年版 (DJI RS 5)

    DJI
    ¥7,200税込¥7,920
    1枚
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます
  • DJI RS 5 電子ブリーフケースハンドル DJI

    DJI RS 5 電子ブリーフケースハンドル

    DJI
    ¥6,800税込¥7,480
    1個
    4日以内出荷
    追加の工具なしでNATOポートに取り付けることができ、ハンドルのジョイスティックとボタンでジンバルやカメラを操作できます。内蔵コールドシューおよび1/4"-20取り付け穴を使って、撮影を補助する外部モニターを接続でき、ローアングルでのカメラワークや操作をより直感的に行えます。
    付属品電子ブリーフケースハンドル × 1、L型ケーブル(USB-C、13cm) × 1質量(g)149互換性DJI RS 5サイズ(mm)60×197.5×79.5 (長さ×幅×高さ)
  • DJI RS 5コンボ DJI

    DJI RS 5コンボ

    DJI
    ¥72,000税込¥79,200
    1台
    4日以内出荷
    業務用軽量スタビライザー。DJI RS 5は、新しいトラッキングモジュールによるタッチスクリーンでの被写体選択、微調整ノブによるスムーズなバランス調整、新しいブリーフケースハンドルからの直接操作を特長とし、さらに高速充電と長時間の駆動時間を実現しています。
    仕様Roninアプリ要件:iOS 14以降、Android 9.0以降、軸ロック:オート質量(g)ジンバル:約1193 (上部および下部クイックリリース プレートおよびネジを含む)、グリップ:約274 、クイックオープン三脚:約149 、上部および下部クイックリリース プレート:約93 (ネジ含む)対応縦向き撮影バッテリーモデル:BHX715-2150-15.48、種類:LiPo 4S、容量:2150 mAh、電力量:33.29 Wh、電圧:11.2 V~17.8 V、USB入力:5 V/3 A、9 V/3 A、12 V/3 A、15 V/3 A、20 V/3 A、最長待機時間:約14時間、充電時間:約1時間、推奨充電環境温度:5℃~40℃使用環境温度(℃)-20~45動作周波数(GHz)2.4000~2.4835言語表示タッチ画面対応/英語、簡体中国語、繁体中国語、ドイツ語、フランス語、韓国語、日本語、スペイン語、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、タイ語サイズ(mm)折りたたんだ状態:247.4×115.7×258.7 (長さ×幅×高さ、カメラ、グリップ、クイックオープン三脚を除く)、展開状態:223.2×192.2×418.8 (長さ×幅×高さ、グリップを含み、カメラおよびクイックオープン三脚を除く)回転速度最大制御/パン軸:360°連続回転、ロール:-95°~+240°、チルト:-112°~+214°積載能力(kg)(試験値)3Bluetooth伝送電力/<8 dBm
  • DJI Care Refresh 1年版 (DJI RS 5) DJI

    DJI Care Refresh 1年版 (DJI RS 5)

    DJI
    ¥4,200税込¥4,620
    1枚
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshは偶発的な損傷をカバーする包括的な保証プランです。どこででも安心してDJI製品をお使いいただけます
  • DJI RS 5 上部クイックリリースプレート DJI

    DJI RS 5 上部クイックリリースプレート

    DJI
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    4日以内出荷
    上部クイックリリースプレートには調整可能な配置ガイドが搭載されており、カメラ底面にぴったりと密着してストッパーとして機能します。1/4インチのねじ1本を使用した場合でも、カメラをしっかりと固定し、緩みやズレを防ぎます。
    付属品D-Ring カメラ取り付けねじ 1/4″-20 × 1、ねじ 1/4″-20 × 1、DJI RS 5 上部クイックリリースプレート × 1質量(g)28互換性DJI RS 5、DJI RS 4 Pro、DJI RS 4サイズ(mm)55×38×18 (長さ×幅×高さ)
  • DJI RS 5 DJI

    DJI RS 5

    DJI
    ¥62,600税込¥68,860
    1台
    4日以内出荷
    業務用軽量スタビライザー。DJI RS 5は、新しいトラッキングモジュールによるタッチスクリーンでの被写体選択、微調整ノブによるスムーズなバランス調整、新しいブリーフケースハンドルからの直接操作を特長とし、さらに高速充電と長時間の駆動時間を実現しています。
    仕様Roninアプリ要件:iOS 14以降、Android 9.0以降、軸ロック:オート質量(g)ジンバル:約1193 (上部および下部クイックリリース プレートおよびネジを含む)、グリップ:約274 、クイックオープン三脚:約149 、上部および下部クイックリリース プレート:約93 (ネジ含む)対応縦向き撮影バッテリーモデル:BHX715-2150-15.48、種類:LiPo 4S、容量:2150 mAh、電力量:33.29 Wh、電圧:11.2 V~17.8 V、USB入力:5 V/3 A、9 V/3 A、12 V/3 A、15 V/3 A、20 V/3 A、最長待機時間:約14時間、充電時間:約1時間、推奨充電環境温度:5℃~40℃使用環境温度(℃)-20~45動作周波数(GHz)2.4000~2.4835言語表示タッチ画面対応/英語、簡体中国語、繁体中国語、ドイツ語、フランス語、韓国語、日本語、スペイン語、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、タイ語サイズ(mm)折りたたんだ状態:247.4×115.7×258.7 (長さ×幅×高さ、カメラ、グリップ、クイックオープン三脚を除く)、展開状態:223.2×192.2×418.8 (長さ×幅×高さ、グリップを含み、カメラおよびクイックオープン三脚を除く)回転速度最大制御/パン軸:360°連続回転、ロール:-95°~+240°、チルト:-112°~+214°積載能力(kg)(試験値)3Bluetooth伝送電力/<8 dBm
  • DJI RS 5 下部クイックリリースプレート DJI

    DJI RS 5 下部クイックリリースプレート

    DJI
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    4日以内出荷
    下部クイックリリースプレートは、両側に目盛りがあり、底面には鋸歯状の溝が設けられています。これはジンバルのチルト軸にある微調整ノブを補完するもので、カメラマンがカメラやレンズを交換する際にミリ単位の正確な調整を行うことを可能にします。また、カメラの三脚やスタビライザーの切り替えも素早く行えます。
    付属品DJI RS 5 下部クイックリリースプレート × 1質量(g)61互換性DJI RS 5、DJI RS 4サイズ(mm)119×49.5×19 (長さ×幅×高さ)
  • 携帯三脚セット エスコ

    携帯三脚セット

    エスコ
    ¥55,300税込¥60,830
    1セット
    翌々日出荷
    ヘッド、パイプ(1250mm)×6本、ベース3個、連結金具、脚部締結用ロープ、携帯用バッグのセット。パイプは連結金具で2本連結して使用します(連結時全長2500mm)。ヘッド+パイプ3本、パイプ1本+べース1個(×3本分)はそれぞれ固定された状態で梱包されています。
    材質スチール質量(kg)25使用荷重(t)1脚寸法(mm)(パイプサイズ)Φ42.7×1250
  • 三脚ベース エスコ

    三脚ベース

    エスコ
    ¥8,940税込¥9,834
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    ベースのみです(3個1組)。単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも3脚ベースをご利用下さい。Φ48.6単管パイプを差し込んで、付属の6角レンチで締め付けるだけで完成です。
    材質スチール寸法(mm)120×90×70(H)(1個/実寸)質量(kg)2使用荷重(t)1適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 三脚ヘッド エスコ

    三脚ヘッド

    エスコ
    ¥17,100税込¥18,810
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドのみです。単管パイプ又は丸太を3本ご用意下さい。スパナ1丁で3脚が簡単に組めます。接地角が自由自在なので、傾斜面でも利用可能です。組立に13mmのスパナが必要です。
    付属品ボルトM8×40mm、丸ワッシャ、スプリングワッシャ、ナット(数量各6)材質スチール質量(kg)4.2使用荷重(t)1リング内径(Φmm)約40 (実寸)適合パイプ径(Φmm)42~78リング線径(Φmm)約16(実寸)
一脚/三脚