6ページ目: 自動車用塗料

335件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UBC-TW1600 ENDOX(エンドックス)

    UBC-TW1600

    ENDOX(エンドックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    10日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • シャーシーブラック 420ML シントーファミリー

    シャーシーブラック 420ML

    シントーファミリー
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(12本)
    当日出荷
    トラスコ品番479-7922材質アクリルポリエステル樹脂色黒容量(mL)420質量(g)430危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.268L危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガード水性ブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード水性ブラック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1缶(15kg)
    5日以内出荷
    水性タイプで安全性が高い!! 耐チッピング性能に優れます。 水性タイプ、有規則やPRTRに非該当です。 油性タイプと同じく、塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。 塩水噴霧試験 500 時間以上耐久(塗布膜厚 200μm 以上)
    指触乾燥時間(分)40(常温)危険等級Ⅲ塗布面積(m2/kg)0.5~0.8危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量11.45L危険物の性状水溶性
  • バイザースモーク DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    バイザースモーク

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(6件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本(130mL)
    当日出荷
    サイドバイザーをより濃いスモークに仕上る!!。全車種適応!!(バイザー取り外し不要)。サイドバイザーの表面をスモークにする遮光透明着色剤です。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25危険物の性状非水溶性
  • NX495 塩害ガードホワイト 15kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX495 塩害ガードホワイト 15kg

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1缶(15kg)
    5日以内出荷
    融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
    用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1kg危険物の性状非水溶性
  • 亜鉛めっき補修塗料 ”ジンクプラスネオA” スプレータイプ(環境対応型) 日新インダストリー

    亜鉛めっき補修塗料 ”ジンクプラスネオA” スプレータイプ(環境対応型)

    日新インダストリー
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型亜鉛末塗料です。亜鉛粉末とアルミペーストで落ち着いたシルバー色。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量84%でアッシュシルバー仕上りです。
    用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。環境対応が求められる作業現場に最適です。トラスコ品番597-0448材質成分:亜鉛粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤噴射剤(DME)色アッシュシルバー容量(mL)420タイプスプレー使用温度範囲(℃)気温5℃以上、湿度85%以下容量(L)0.42容器仕様エアゾール缶含有量(%)亜鉛:84危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 補修ペン MINIMIX オーダーカラー スズキ 武蔵ホルト

    補修ペン MINIMIX オーダーカラー スズキ

    武蔵ホルト
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(20mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカースズキ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 補修ペン MINIMIX オーダーカラー トヨタ 武蔵ホルト

    補修ペン MINIMIX オーダーカラー トヨタ

    武蔵ホルト
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(20mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカートヨタ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 補修ペン MINIMIX オーダーカラー マツダ 武蔵ホルト

    補修ペン MINIMIX オーダーカラー マツダ

    武蔵ホルト
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(20mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーマツダ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • UVクリーナ アサダ

    UVクリーナ

    アサダ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    水溶性のクリーナで、落ちにくい蛍光剤を除去。
    容量(mL)250危険物の類別非危険物
  • 耐熱ブラック FALCON

    耐熱ブラック

    FALCON
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(300mL)
    5日以内出荷
    有機則非該当品です。耐熱温度600℃、マフラー等の塗装にご使用ください。耐熱マフラー下地剤(PU01)とセット使用していただくことで効果が高まります。
    用途マフラー等の塗装色艶消しブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • Foam it!(フォームイット!) FINIXA

    Foam it!(フォームイット!)

    FINIXA
    ¥3,698税込¥4,068
    1缶(500mL)
    5日以内出荷
    脱脂にも使えるアンモニアフリーの汎用水性クリーナーです。エアゾールタイプで、吹き付けると薄い泡(フォーム)の層を形成し、対象面にとどまります。表面に軽く吹き付けたあと、柔らかいマイクロファイバークロスや不織布ウエスで拭き取ってください。あらゆる種類の汚れや油分をほぼ瞬時に剥がし、容易に拭き取れるようにします。拭き痕が残らず、水拭きも不要です。塗装やプラスチックリペア前の脱脂剤としても使用できます。
    用途自動車外装(塗装前の脱脂洗浄、水なし洗車、リムの清掃など)。自動車内装(プラスチック、レザー、木材、金属、ガラス、鏡、ダッシュボード、ドアパネル、液晶画面)など危険物の類別非危険物
  • 水で流せる蛍光マーカー FINIXA

    水で流せる蛍光マーカー

    FINIXA
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本ほか
    5日以内出荷
    自動車ボディの小規模な損傷等をマーキングするための水性蛍光ペンです。(完全硬化していない塗装面や荒れた塗装面等には使用できません。)。水や洗剤で簡単に洗い流すことができます。
    ライン幅(mm)約1.5危険物の類別非危険物
  • 究極RAINBOW SHOW UP

    究極RAINBOW

    SHOW UP
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本(15mL)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    究極レインボーは非常に輝度が高く粒子の細かいホログラム顔料を使用しています。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY色レインボー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガード専用洗浄液 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード専用洗浄液

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(1L)
    5日以内出荷
    塩害ガードツヤタイプのガン等の洗浄、専用薄め液として使用して下さい。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 塩カル防錆剤 シフト

    塩カル防錆剤

    シフト(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個(4L)
    当日出荷
    車両の下廻りをサビからガードする透明コーティング剤。簡単施工で引渡しがスムーズ。無色透明な仕上りでマスキング不要。下廻り全体・マフラーにも使用可能。融雪剤・潮風・台風による塩害対策として最適。
    用途融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の塩基に対する防錆効果成分合成炭化水素、イソステアリン酸、フルオロアルキルカルボン酸色無色透明内容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • RUSTLOCK専用ガン2 BAN-ZI

    RUSTLOCK専用ガン2

    BAN-ZI
    ¥6,398税込¥7,038
    1丁
    当日出荷
    ラストロックシステムのカートリッジに使用する専用ガンです。 樹脂製と金属製の2種類あり使用後の洗浄は不要です。 専用ガンはメーター付きで視認性の良い「ラストロックシステム専用ガン」と、軽量型でコストパフォーマンスの良い「ラストロックシステム専用ガン2」の2種類からお選びいただけます。 カートリッジに接続して使用する際、コンプレッサーが必要です。
    トラスコ品番369-8566材質強化プラスチック型番J-RLG/MS2危険物の類別非危険物
  • RUSTLOCK専用ガン BAN-ZI

    RUSTLOCK専用ガン

    BAN-ZI
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    ラストロックシステムのカートリッジに使用する専用ガンです。 樹脂製と金属製の2種類あり使用後の洗浄は不要です。 専用ガンはメーター付きで視認性の良い「ラストロックシステム専用ガン」と、軽量型でコストパフォーマンスの良い「ラストロックシステム専用ガン2」の2種類からお選びいただけます。 カートリッジに接続して使用する際、コンプレッサーが必要です。
    トラスコ品番370-1680材質金属製型番J-RLG/MS1危険物の類別非危険物
  • ペインターM用変換アダプタAN023 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ペインターM用変換アダプタAN023

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    欠品中
    塩害ガードペインター オプション品
    用途他社メーカーダイヤフラムポンプ(塗料出口1/4サイズ)にペインターM用ホースを接続する際に使用危険物の類別非危険物
  • 塩害ガード水性ブラックパウチパック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード水性ブラックパウチパック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(700mL×15本)
    4日以内出荷
    水性タイプ、有機則やPRTRに非該当です。油性タイプと同じく、塗膜に厚く、ゴム弾性を持ち合わせた密着性があります。塩水噴霧試験500時間以上合格です(塗布膜厚200μm以上)。使用後は丸めて廃棄出来ます。容器の体積が1L缶に比べて小さいので、より近いところで塗布が可能になりました。1L缶に比べて重量が軽いので作業中の負担軽減になります。
    用途自動車足回り用防錆剤色ブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10500mL危険物の性状水溶性
  • タイナミックコート 東洋化学商会

    タイナミックコート

    東洋化学商会
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(280mL)
    8日以内出荷
    ダイナミックな3つの効果を実感! ・アルミナ粒子のキズ消し効果! ・特殊レジンの撥水メカニズム! ・超硬被膜の深みのある光沢! 超微粒子の高硬度コンパウンドがボディやレンズの汚れや黄ばみを落とし、『MQレジン』でがっちりガードします! ※マイクロファイバークロス1枚付き
    用途自動車・バイクのボディ・レンズ・メッキ部のキズ消し・表面仕上げ成分酸化アルミニウム、石油ナフサ、ブタン危険物の類別非危険物
  • シャーシブラック 901S 水性 UNiCON(ユニコン)

    シャーシブラック 901S 水性

    UNiCON(ユニコン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個(1L)
    翌日出荷
    有機溶剤中毒予防規則適用外の水性防錆塗装剤で密着性、防錆 420ml性に優れ、車検、整備、補修などに安心してご使用になれます。
    タイプ水性速乾タイプ危険物の類別非危険物
  • シャシーブラック 901S UNiCON(ユニコン)

    シャシーブラック 901S

    UNiCON(ユニコン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個(14kg)
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ホルツ キャンディーカラー 上塗り 武蔵ホルト

    ホルツ キャンディーカラー 上塗り

    武蔵ホルト(2件のレビュー)
    ¥1,088税込¥1,197
    1本(180mL)
    当日出荷
    ファンタジーペイントシリーズの共通クリアです。ファンタジーペイントのツヤ出し仕上げにご使用下さい。
    寸法(mm)55×55×145色クリア危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量72mL危険物の性状非水溶性
  • ホルツ カラータッチ バンパープライマー 武蔵ホルト

    ホルツ カラータッチ バンパープライマー

    武蔵ホルト
    ¥939税込¥1,033
    1本(20mL)
    4日以内出荷
    チョットしたバンパーのキズ補修時に役立つ無色透明の下塗り塗料です。 便利な筆塗りタイプ
    寸法(mm)22×131×22メーカー汎用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適合カラーNo無危険物の性状非水溶性
  • ホルツ カーペイント (パール 上塗り) 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント (パール 上塗り)

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(180mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • パスター水性黒 PITWORK(日産)

    パスター水性黒

    PITWORK(日産)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(420mL)
    11日以内出荷
    防錆性、密着性に優れ約-10℃まで凍結しません。 有機則の規制を受けないため安心してお使いいただける塗料です。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類
  • パスター油性黒 PITWORK(日産)

    パスター油性黒

    PITWORK(日産)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(420mL)
    5日以内出荷
    水性タイプに比べて乾燥が早いのが特長。また、約マイナス50℃まで凍結しません。 雨の日や寒い日にまたは、寒冷地用として最適のタイプです。 有機則の適用となりますので、ご使用にあたり作業環境などの注意が必要です。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 補修塗料エアゾールラッカー(農業機械用ラッカー) KOB

    補修塗料エアゾールラッカー(農業機械用ラッカー)

    KOB(2件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱(6本×420mL)
    4日以内出荷
    耐候性にすぐれ、美しく仕上がるアクリルペイント。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • チビカン ボカシザイ SOFT99

    チビカン ボカシザイ

    SOFT99(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1本(120mL)
    当日出荷
    A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。
    トラスコ品番475-6991危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • パスタークリアW 水性 DJ(ドライブジョイ)

    パスタークリアW 水性

    DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本(1L)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。
    色透明塗布厚さ薄膜危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • シャーシブラック油性 エア・ウォーター

    シャーシブラック油性

    エア・ウォーター
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(420mL×24本)
    3日以内出荷
    自動車のシャーシ部分の防災・防音・摩擦防止に使用できます。 金属に対する密着性がよく、冬期、雨期に乾燥性が早く、防錆性、耐候性、耐衝撃性に優れています。
    用途車検・整備・塗装剤。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • シャーシブラック水性 エア・ウォーター

    シャーシブラック水性

    エア・ウォーター
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(480mL×24本)
    3日以内出荷
    内容液や水溶性の塗装剤ですので作業性にすぐれ簡単に使用できます。 安全性の高い水溶性シャーシ用防錆塗装剤で、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
    用途自動車の防錆・保護塗料。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • SSアンダーガードスプレー 三彩化工

    SSアンダーガードスプレー

    三彩化工(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1缶(420mL)
    当日出荷
    柔軟性に富む塗膜を形成し、素材を砂、石等による損傷から保護します。 エアゾールタイプなので、自動車のフロントスカート、シャーシ、ホイールハウス、ロッカーパネル等への作業が簡単で、乾燥も早く、耐水性、防食性に優れています。
    使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いてください。(2)ご使用前に缶をカラカラと音がするまでよく振ってください。(3)被塗装面とスプレーノズルとの間隔は20~30cm が適当です。(4)一度に厚塗りをしないで塗る面と平行に移動させて、薄めにまんべんなく塗り、2~3 回塗り重ねてください。(5)使用後は容器を逆さにして2~3 回空吹きし、ノズルの先をよく拭いて保管してください。塗り面積(m2)1.0(1回塗り)指触乾燥時間(分)20~30外観エアゾール容器入り液体危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、速乾
  • RB R2000 HS Teroson(テロソン)

    RB R2000 HS

    Teroson(テロソン)(3件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本(1L)
    5日以内出荷
    広範囲な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。
    用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤及び消音剤として使用。使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。タイプ厚吹き危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • シャーシーブラック水性 FALCON

    シャーシーブラック水性

    FALCON
    ¥769税込¥846
    1本(420mL)
    4日以内出荷
    密着性に優れたアクリル樹脂塗膜で、車体下回りの防錆、防蝕に優れた保護剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しない製品。 車検整備、点検時の車体下回りにご使用ください。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量140mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱シルバー FALCON

    耐熱シルバー

    FALCON(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    マフラー等の再塗装にご使用ください。 耐熱性に優れ、600度の高温に耐えます。 金属の腐蝕を抑制する防錆効果に優れ、速乾性です。
    色シルバー耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
  • ホワイトシルバー DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    ホワイトシルバー

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本(168mL)
    当日出荷
    スプレーするだけで、アルミ調の質感が得られる!アルミ、金属、アクリル板、木材などあらゆるところに塗装可能。!スプレーするだけで、アルミ調の輝きが得られます。材質を選ばず、あらゆるものに塗装可能です。自動車のホイールキャップ、グリル部分などに最適です。塗装面は、ダイヤワイト銀メッキシャインと比べて硬いので、車内パーツなど手に触れるところにもお使いいただけます。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量60mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.9危険物の性状非水溶性
  • シャーシブラック ロックペイント

    シャーシブラック

    ロックペイント
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(420mL)
    5日以内出荷
    黒さに優れ、つやが良くしかも速乾性です。 付着性が良く、防錆力に優れます。 エアゾールタイプ
    用途車検整備や補修などに使用する、自動車、車両の車台用塗装剤。 鉄部の上塗り用ブラックペイント。成分硝化綿ラッカートラスコ品番322-8843色黒質量(g)435乾燥時間(分)約20~30(夏)、約30~60(冬)塗り重ね可能時間(分)30分以上(20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL塗布面積(cm2)1.2危険物の性状非水溶性
  • 耐熱スプレー ブラック ダイゾーニチモリ

    耐熱スプレー ブラック

    ダイゾーニチモリ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱塗料スプレー
    用途マフラー、ドラムカバーなどに。液色ブラック耐熱温度(℃)600膜厚(μm)(推奨)15~30危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
自動車用塗料