絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(3)
- 武蔵ホルト(75)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(70)
- SOFT99(34)
- Noxudol(ノックスドール)(12)
- DJ(ドライブジョイ)(12)
- スリーボンド(9)
- DIA-WYTE(ダイヤワイト)(9)
- PITWORK(日産)(8)
- エスコ(7)
- UNiCON(ユニコン)(7)
- FALCON(6)
- WURTH(ウルト)(6)
- エア・ウォーター(5)
- ENDOX(エンドックス)(5)
- TRUSCO(4)
- ロックペイント(4)
- ダイゾーニチモリ(4)
- サンデーペイント(4)
- 横浜油脂工業(Linda)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 自動車用塗料

耐熱コート 914 シルバー
UNiCON(ユニコン)¥1,898税込¥2,0881本(300mL)翌々日出荷600℃の高温に耐える耐熱性に優れた塗料で、塩害などによる腐食を防ぐと同時に、シルバー色によるデコレーション効果もあります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量136mL危険物の性状非水溶性
NX481 塩害ガード水性 ブラック1kg
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881缶(1kg)当日出荷融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。塩水噴霧試験500時間以上合格。水性で有機則クリア。用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量763g危険物の性状水溶性
NX493 塩害ガードホワイト 1kg
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥4,998税込¥5,4981缶(1kg)当日出荷融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量909g危険物の性状非水溶性
JETシャーシーWスプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥23,980税込¥26,3781ケース(420mL×30本)4日以内出荷用途自動車下回り塗料タイプ水性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
塩害ガードシルバー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥36,980税込¥40,6781個(15kg)4日以内出荷塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の足回りの塩カルの錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。塩水噴霧試験1000時間以上合格(塗布膜厚200μm以上)用途自動車足回り用防錆剤色シルバータイプ油性塩水噴霧試験:1000時間膜厚(μm)推奨:200以上指触乾燥時間(分)20(常温)危険等級Ⅱ塗布面積(m2/kg)036~0.9危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL危険物の性状非水溶性
防錆・塗装下地 錆転換剤
スリーボンド¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷錆だけに反応して、化学的に安定した黒錆を形成し、防錆や塗装などの施工に適した下地を形成します。車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理剤としてご使用いただけます。用途錆の発生している鉄鋼及び鋳鋼類の錆処理に。スリーラスター(TB 6153 シリーズ)等の車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理に。トラスコ品番715-6676色乳白色容量(kg)2容器グレーボトル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 (高隠蔽性厚塗りタイプ)
スリーボンド¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷ThreeBond 6154Q は、自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。融雪剤海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。また、水置換性を有しており、洗車後直ちに塗布することが可能です。厚塗りタイプのため防振、防音の効果が期待できます。乾燥が速く、作業効率も優れています。ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタつきが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。厚膜を形成するため、防振、防音の効果が期待できます。用途自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆トラスコ品番714-2463色黒色容器一斗缶主成分ワックス粘度(mPa・s)2500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤
スリーボンド¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷ThreeBond6154 は、自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。融雪剤海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。乾燥後はベタつきも少なく耐熱性に優れています。洗車後直ちに塗布でき、作業効率も優れています。ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタツキが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。用途自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆容器一斗缶主成分ワックス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アルミコートスプレー
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本欠品中アルミニウム粉配合の美観を重視した補修用・耐熱・防錆塗料スプレーです。鉄・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキなどの素材に使用できます。高温度化での安定性に優れています。用途メッキ部分の美観仕上げ。プラント外面などの高温設備の補修。トラスコ品番699-3939材質主成分:樹脂、顔料、溶剤色銀色容量(mL)330使用温度範囲(℃)-40~200容器330mLスプレー缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.33L危険物の性状非水溶性原液量(mL)330
ステンレスコートスプレー
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本欠品中ステンレス粉(SUS316)を配合した美観を重視した補修用防錆塗料スプレーです。鉄素地やアルミメッキ材などの素材に使用でき、また密着性にも優れているため、腐食や酸化を防ぎます。耐熱温度300℃となり、高温度化での安定性にも優れています。用途ステンレス製配管、タンク溶接部の防錆。トラスコ品番700-8137材質主成分:樹脂、顔料、溶剤色金属色(ステンレス)容量(mL)200使用温度範囲(℃)-40~300危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性原液量(mL)90
防錆剤(半乾燥タイプ・液状) スミコー防錆剤ドライ 14kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥53,980税込¥59,3781缶6日以内出荷半乾燥の強固な防錆被膜を形成。用途加工、貯蔵、搬送中の部品防錆に。トラスコ品番546-4138色淡褐色タイプ液状使用温度範囲(℃)-20~+90容量(L)17.07危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量11.9LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
住鉱 金型防錆剤 TFP液状
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶6日以内出荷ワックス被膜タイプで浸透性、水置換性を有し、複雑な形状にも均一な防錆被膜を形成、除去も容易。用途射出成形機金型や加工、組立待ちの部品の防錆に。容量(mL)18000容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000(18L)
カーペイント MINIMIX オーダーカラー レクサス
武蔵ホルト¥2,998税込¥3,2981本(260mL)12日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーレクサス危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー マツダ
武蔵ホルト¥2,998税込¥3,2981本(260mL)12日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーマツダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー スズキ
武蔵ホルト¥2,998税込¥3,2981本(260mL)12日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー いすゞ
武蔵ホルト¥2,998税込¥3,2981本(260mL)12日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーいすゞ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー スバル
武蔵ホルト¥2,998税込¥3,2981本(260mL)12日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカースバル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱
武蔵ホルト¥2,998税込¥3,2981本(260mL)12日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー三菱危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー レクサス
武蔵ホルト¥1,598税込¥1,7581本(20mL)12日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーレクサス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー スバル
武蔵ホルト¥1,598税込¥1,7581本(20mL)12日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカースバル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産
武蔵ホルト¥1,598税込¥1,7581本(20mL)12日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー日産危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー 三菱
武蔵ホルト¥1,598税込¥1,7581本(20mL)12日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー三菱危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー ダイハツ
武蔵ホルト¥1,598税込¥1,7581本(20mL)12日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーダイハツ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー いすゞ
武蔵ホルト¥1,598税込¥1,7581本(20mL)12日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーいすゞ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
Jコート7ブラック
ダイゾーニチモリ¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷ワックス系塩害対策用強力車体防錆コート剤です。Jコート7を塗布する事で、防錆性・塗膜保持性・浸透性に優れ、融雪剤(塩化カルシウム)、海水、酸性雨などからの発錆を強力に防止し、。低温下での塗膜剥離防止や紫外線などによる劣化に対して効果を発揮します。試験データ:塩水噴霧試験 JIS K 5600 7-1 1,000時間以上発錆なし。有機則、特化則、PRTR法非該当用途自動車用アンダーコート剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ゴム質系アンダーコーティング
FALCON¥2,598税込¥2,8581本(1L)6日以内出荷有機則非該当品です。水溶性タイプのアンダーコーティングです。ゴム質系のためショックを吸収し、防錆効果に加えて防音効果も発揮します。用途車体下部の防錆等色ブラック危険物の類別非危険物
ワックス系アンダーコーティング
FALCON¥1,698税込¥1,8681本(480mL)5日以内出荷有機則非該当品です。ワックスタイプのアンダーコーティングです。ワックス系エアゾールのため、作業性にも優れています。用途車体下部のコーティング等危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
耐熱シルバー
FALCON¥1,998税込¥2,1981本(300mL)6日以内出荷有機則非該当品です。耐熱温度600℃、マフラー等の塗装にご使用ください。耐熱マフラー下地剤(PU01)とセット使用していただくことで効果が高まります。用途マフラー等の塗装色艶消しシルバー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
プロテクトシュリンク ミニボトル
SHOW UP¥6,298税込¥6,9281セット7日以内出荷プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤180g、シンナー60g危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
プロテクトシュリンク
SHOW UP¥23,980税込¥26,3781セット7日以内出荷プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤0.9kg、シンナー300g危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1200mL危険物の性状非水溶性
エンメイ600
Noxudol(ノックスドール)¥1,798税込¥1,9781本(500mL)4日以内出荷アンダーフロアやホイールハウスを塗装することで美観を整えます用途アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上色黒サイズ500mL (エアゾール)危険物の類別非危険物性状アクリル樹脂(水溶性)
耐熱防錆スプレー(ダークシルバー)
株式会社野中¥5,998~税込¥6,598~1本(0.42L)5日以内出荷200℃に加熱しても防錆力を発揮する防錆スプレー用途高温になる箇所(エンジン周辺、マフラー、ブレーキ)の防錆。塩害によるサビ汚れから金属を保護。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
360度噴霧ノズル(ラストガードガン)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ホースタイプで狭い箇所にも塗布が可能用途981専用ノズル危険物の類別非危険物
ペインターM用変換アダプタAN032
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥2,998税込¥3,2981個13日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインターM本体に他社塗料ホース(1/4サイズ)を接続して使用する際に必要危険物の類別非危険物
ペインターM用エア延長中間ニップル
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥799税込¥8791個5日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインターMのエアホース延長の際に使用危険物の類別非危険物
ペインターM用塗料延長中間ニップル
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインターMの塗料ホース延長の際に使用危険物の類別非危険物
ペインターM用エアホース延長5m
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷塩害ガードペインター オプション品用途塩害ガードペインター用エアホース長さ(m)5危険物の類別非危険物




















































![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)