9ページ目: 自動車用塗料

336件中 321336
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱シルバーコート 横浜油脂工業(Linda)

    耐熱シルバーコート

    横浜油脂工業(Linda)
    36,980税込40,678
    1セット(20個)
    当日出荷
    トラスコ品番835-6413シルバー容量(mL)300質量(g)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • SB S 3000 Teroson(テロソン)

    SB S 3000

    Teroson(テロソン)
    6,498税込7,148
    1本(1L)
    10日以内出荷
    耐久性に優れた上塗り可能な防錆、及び飛び石保護コーティング剤です。 乾燥が速く(自然乾燥タイプ)完全乾燥後はサンディングが可能です。 樹脂系コート剤ですので荷台などに使用可能です。
    用途ロッカーパネル、ドア下部、フロントスカート、フェンダー下部などの飛び石保護、融雪塩、湿気による腐食防止、プラスチックパーツ、バンパーの飛び石保護硬化時間(分)50~60(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • ヴィジュアルシルバー DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    ヴィジュアルシルバー

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(105mL)
    当日出荷
    オレンジ球の映り込みを防ぐ半透明ホワイトシルバー着色剤。クリアレンズ内のオレンジ球の映りこみを防ぎ、見た目の違和感をなくします。スプレータイプでムラなく仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。
    用途ウィンカー球(オレンジ球)専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.18危険物の性状非水溶性
  • 耐熱スプレー シルバー ダイゾーニチモリ

    耐熱スプレー シルバー

    ダイゾーニチモリ
    1,498税込1,648
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱塗料スプレー
    用途マフラー、ドラムカバーなどに。液色シルバー耐熱温度(℃)600膜厚(μm)(推奨)10~15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • NX910 カップガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX910 カップガン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    29,980税込32,978
    1丁
    7日以内出荷
    用途NX494用スプレーガンです。危険物の類別非危険物
  • 塩害ガード(大型車用)油性 15kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード(大型車用)油性 15kg

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    34,980税込38,478
    1缶(15kg)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。レッド、オレンジと混ぜてお好みの色に変える事ができます。
    用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14.1L危険物の性状非水溶性
  • NX19 シャーシーブラック SL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX19 シャーシーブラック SL

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(1L)
    当日出荷
    優れた耐水性の塗膜性能を持っています。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。乾燥が早く、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
    用途シャーシー塗装剤タイプ水溶性乾燥時間(分)(常温)10~15使用の目安2000cc乗用車2~3台危険等級凍結温度(℃)-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • 厚塗りガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    厚塗りガン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1丁
    7日以内出荷
    NX43(00043)、NX46(00046)厚塗り専用スプレーガンです。 吹き付けパターンの調節により、お好みの塗装ができます。
    空気圧力(MPa)0.3~0.5危険物の類別非危険物
  • ジンキーコートブライト スプレー ニッペホームプロダクツ

    ジンキーコートブライト スプレー

    ニッペホームプロダクツ
    2,798税込3,078
    1本
    6日以内出荷
    高光輝性めっき光沢調の色合いです。亜鉛基めっき鋼材に対する付着性良好です。作業性が良好で、優れた防錆力があります。
    用途溶融亜鉛めっき(新設、経年劣化)。電気亜鉛めっき。各種高耐食めっき鋼板に。トラスコ品番692-0287材質成分:エポキシエステル樹脂、特殊防錆顔料、アルミペースト、添加剤、溶剤容量(mL)300容量(L)0.3塗布面積(m2)約1.0指触乾燥時間(分)20塗り重ね可能時間(分)完全乾燥後 夏:10以上/冬:20以上標準重ね塗り回数(回)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0015L危険物の性状非水溶性
  • 耐熱塗料 エア・ウォーター

    耐熱塗料

    エア・ウォーター
    1,040税込1,144
    1個
    欠品中
    エンジン・マフラー・ストーブ等の耐熱用塗料。自動車のマフラーをはじめ、ストーブ、焼却炉、スチーム等をワンタッチで塗装できる特殊耐熱塗料です。
    成分トルエンブラック内容量(mL)220耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 1Kg缶用アダプター イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    1Kg缶用アダプター

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    塩害ガード専用ガン備品
    用途塩害ガードガンと1kg缶接続用アダプター危険物の類別非危険物
  • 塩害ガード専用ガンⅡ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード専用ガンⅡ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    塩害ガード専用
    用途塩害ガード専用ガン危険物の類別非危険物
  • パウチパック用アダプター イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    パウチパック用アダプター

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    塩害ガード専用ガン(000906,000975)用
    用途塩害ガードパウチパック(000470)専用危険物の類別非危険物
  • 塩害ガードペインターMスタートセット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードペインターMスタートセット

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    塗料を適正な圧力に調整して供給します。シンプル設定で色替え、洗浄が楽に行え、また、設置・移動も容易です。エア駆動なので、エア源を接続するだけで使用できます。
    用途塩害ガード専用ダイヤフラム式圧送ペインターセットセット内容本体(000919)、ガン(000920)、塗料ホース(000921)、エアホース(000922)危険物の類別非危険物
  • JETシャーシーブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    JETシャーシーブラック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    22,980税込25,278
    1ケース(420mL×30本)
    5日以内出荷
    用途自動車下回り塗料タイプ油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • アダプター(NX910カップガン用) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    アダプター(NX910カップガン用)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    カップガン用アダプター
    危険物の類別非危険物
自動車用塗料