カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(175)
- RS PRO(158)
- ELPA(81)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(71)
- PANDUIT(パンドウイット)(55)
- オーム電機(48)
- SKINTOP(46)
- ニックス(日幸工業)(33)
- オーム電機[配線パーツ](33)
- タカチ電機工業(29)
- 岩崎電気(28)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(27)
- LAPP(27)
- 未来工業(21)
- JEFCOM(ジェフコム)(21)
- 共和化学工業所(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- フエニックス・コンタクト(17)
- ピタック(17)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(6)
- SUS304(6)
- SUS316(12)
- その他(15)
- アルミニウム(7)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(32)
- エラストマー(10)
- ゴム(6)
- スチール(81)
- ステンレス(28)
- ナイロン(171)
- ニトリルゴム(NBR)(3)
- フッ素樹脂(3)
- プラスチック(5)
- ポリアミド(PA)(21)
- ポリプロピレン(PP)(22)
- 塩ビ(PVC)(20)
- 樹脂(13)
- 銅(14)
- 黄銅(真鍮)(48)
- 材質をもっと見る

メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から6日以内出荷保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、Oリング、ナット材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(黒)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、Oリング/NBR(黒)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)温度範囲(℃)-40~+100保護等級IP68 1bar/30min準拠EN50262 Var.Aに準拠(Mネジ)
エスシーロック 耐食タイプ
星和電機(SEIWA)(6件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から3日以内出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。色グレー
ワンタッチカラーエフ(プラスチック製・線名札)
未来工業(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(10枚)ほか当日出荷結束部を穴に通すだけで取り付けられます。色白形角形材質(本体)S-PVC本体白色取付方向ワンタッチ材質(ひも)S-PVC
CLIP スタークリップ
STAR CLIP¥499~税込¥549~1個当日出荷くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。材質黄銅(ニッケルメッキ)
ステンレスステッカー
ピタック(13件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(10個)ほか当日出荷ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。材質ステンレス色シルバー
パチップル
品川商工(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)当日出荷RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。材質ナイロン6横(mm)19.6テープ積水#535RoHS指令(10物質対応)対応
エスシーロック 汎用タイプ
星和電機(SEIWA)(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。材質本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム使用温度範囲(℃)-30~60ねじ管用平行ねじ:G1/2厚鋼電線管:CTG16取付穴径(Φmm)22取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミクランプ(コーティング付)
エッセントラ・コンポーネンツ(リチコ)(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(20個)当日出荷から6日以内出荷材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118色アルミ色、黒(コーティング剤)穴径(Φmm)5.2
メタルケーブルグランド(真鍮製)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から67日以内出荷金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルコード止め(粘着)
LEC(レック)¥309~税込¥340~1パック(6個)ほか当日出荷コード、配線用フックです。ケーブル、電話線の配線に。取付けが簡単な粘着テープです。 【◎取り付けられる場所】柱・板壁・プリント合板・化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリート※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。※一部のプリント合板には粘着テープが付きにくいものがあります。取り付け壁面をお手持ちの消しゴムでこすってからおとりつけください。用途ケーブル、電話線の配線にタイプコード止め取付け方法粘着テープ
ワンタッチカラーエフ( プラスチック製・線名札)角型
未来工業(1件のレビュー)¥329税込¥3621袋(20枚)当日出荷取り付けワンタッチ! 結束部を穴に通すだけで取り付けられます。長さ(mm)100(結束部)形状角形寸法(mm)15×42色白
ステンレスステッカー
ピタック(9件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1袋(100個)ほか当日出荷ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)材質ステンレス色ブラック
ケーブルグランド
LAPP¥279~税込¥307~1個当日出荷耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン色クロ使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)
カードエフ プラスチック製・線名札 透明ケースタイプ
未来工業(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(10枚)当日出荷記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。 白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。 チャック付は、結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の進入を防ぎます。付属品記入紙付(1袋10枚入)ひも長(mm)120
BP51-K クランプ
日東工業(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(20個)ほか当日出荷ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。 粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。材質ナイロン色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
差込型コードブッシュ CBSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥759税込¥8351袋(10個)当日出荷電線を曲げ等から保護するコードブッシュです。筐体・パネルの内部側よりコードブッシュを差込み取付けて下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ネームカードホルダー
外山電気(2件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081箱(100個)当日出荷保守、増改築を考慮し線別に配線サイズ、線番号、用途、行き先など表示用カードホルダーです。 ■丈夫で見やすいビニール製 ■全サイズ結束紐付き(20cm)寸法A(mm)40寸法B(mm)60ポケット寸法(mm)35×55
エルボ型ケーブルグランド RELシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷ネジ部がMネジ規格の汎用L型ケーブルグランドです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質【キャップ・コネクタ本体・ナット】ポリアミドPA66(UL94V-2)、【シールワッシャー】NBR、【ゴムブッシュ】NBR/PA66色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ULクランプ
ユーボン¥929~税込¥1,022~1袋(10個)当日出荷1種類で広範囲の束径に対応できます。 開閉自在ですので配線の変更・追加等に便利で経済的です。 丸・平・角など様々な形状のワイヤー・ケーブル・パイプなどに使用できます。 両面粘着テープ付きですが、ネジ止めとの併用もできます。材質6ナイロン色灰
フレキケーブルグランド (A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から67日以内出荷スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
ワイヤーステッカー
ムツミ金属工業¥199~税込¥219~1セット(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷金属製粘着式。Sタイプ用途機器シャ-シ内の電線やケ-ブルの配線。配電盤、分電盤、機器相互間に配線される電線や、ケ-ブルの設備配線。事務机、テ-ブル、カウンタ-廻りの配線。インタ-ホ-ン、信号回路、拡声装置、電話コ-ドなどの低電圧配線。有線放送、自動車船舶電装、各種音響機器などに使用が主要。



















![ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040904-141225-02.jpg)