カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(175)
- RS PRO(158)
- ELPA(81)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(71)
- PANDUIT(パンドウイット)(55)
- オーム電機(48)
- SKINTOP(46)
- ニックス(日幸工業)(33)
- オーム電機[配線パーツ](33)
- タカチ電機工業(29)
- 岩崎電気(28)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(27)
- LAPP(27)
- 未来工業(21)
- JEFCOM(ジェフコム)(21)
- 共和化学工業所(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- フエニックス・コンタクト(17)
- ピタック(17)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(6)
- SUS304(6)
- SUS316(12)
- その他(15)
- アルミニウム(7)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(32)
- エラストマー(10)
- ゴム(6)
- スチール(81)
- ステンレス(28)
- ナイロン(171)
- ニトリルゴム(NBR)(3)
- フッ素樹脂(3)
- プラスチック(5)
- ポリアミド(PA)(21)
- ポリプロピレン(PP)(22)
- 塩ビ(PVC)(20)
- 樹脂(13)
- 銅(14)
- 黄銅(真鍮)(48)
- 材質をもっと見る

多芯型ケーブルグランド(2芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から11日以内出荷多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
ケーブルグランド PGネジ
(5件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。保護等級IP68
シーリングプラグ SPシリーズ
タカチ電機工業¥279~税込¥307~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷使用しないケーブルグランドの穴を塞ぐシーリングプラグです。 ケーブルグランドのゴムブッシュに差込み、キャップを締付ける事で防水する事が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Mネジケーブルグランド(B型/短足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から67日以内出荷ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。シール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応![OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036853-200327-02.jpg)
OA-Wシリーズ(標準タイプ )
オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷タイプ耐候性材質(キャップ)ナイロン66使用周囲温度(℃)-25~+80材質(ブッシュ)EPDM
ワンタッチカラーエフ
未来工業(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(10枚)ほか当日出荷本体とヒモが水に強い樹脂製・ワンタッチタイプで取付ラクラク用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに材質(本体)S-PVC本体白色材質(ひも)S-PVC
NKクランプ SPタイプ
ニックス¥439~税込¥483~1パック(2個)ほか当日出荷振動対策に最適。ケーブルの損傷防止。光ファイバーケーブルの固定用にも対応。内側にケーブル保護用スポンジ付材質(両面テープ)積水化学 #535色(スポンジ)黒材質(本体)66ナイロン 難燃性UL94V-2材質(スポンジ)クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
Mネジケーブルグランド(A型/短足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から10日以内出荷材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルクリップ ミニ
清水産業¥1,298税込¥1,4281セット(5個)当日出荷じゃまなコードを簡単にひとまとめにできます。長くてジャマなコードなどをワンタッチでひとまとめにできます。はずすのも簡単。だから、よくつけはずしするものに最適です。アイロン、ドライヤー、ジューサー、家庭用ゲーム等のコードに。材質ポリカーボネート、ステンレス最大結束径(Φmm)23寸法(cm)約3.8×3.3×高さ1.8最小結束径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルクランプ
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。 フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。仕様ワンタッチ式、粘着式材質66ナイロン寸法W2(mm)19.0
ベークノズルブッシング
共和化学工業所¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷ナイロン製。ROHS対応。耐衝撃性。耐熱性。耐油性。耐摩耗性。用途ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護用。色黒RoHS指令(10物質対応)対応![ゴムブッシュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83278738-250529-02.jpg)
ゴムブッシュ
オーム電機[配線パーツ]¥1,498~税込¥1,648~1箱(10個)当日出荷ニップル・締付キャップを分割。 コネクタ付ケーブル通線後に防水・防塵処理が可能。用途コネクタ付ケーブル(D-sub、キャノンプラグ、USB、3Pソケット等)のクランプ、防水処理に色黒本体質量(g)約1保護等級IP67適合電線径(Φmm)4~6![キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33525565-181226-02.jpg)
キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプ
オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(20個)当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ゴムタイプ耐油性適合板厚(mm)4以下取付ねじCTG16(G1/2)取付穴径(Φmm)21
ニュースーパーロック
北川工業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(20個)当日出荷から17日以内出荷独自のシール構造により、粉塵・水等が機器内に侵入するのを防ぎます。材質(キャップ・本体・ナット)ナイロン66色ブラック規格UL94V-2
ステンレスサドルステッカー
ピタック(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1袋(10個)ほか当日出荷ステンレス鋼板を使用したサドルタイプです。裏面に使用の両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当しており、低温での初期接着力が強力で耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。材質ステンレス板厚(mm)0.4縦(mm)19
e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304
ユーボン¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A
低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ
タカチ電機工業¥389~税込¥428~1個3日以内出荷保護等級IP67の低価格型防水メタルケーブルグランドです。MネジサイズはM12~M32、対応ケーブル外径はΦ5mm~Φ25.5mmまで10サイズを揃えています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質本体:真ちゅう / ゴムブッシュ:TPE色ニッケルメッキ保護等級IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応
配線止め具 クリンチャー
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198~税込¥2,418~1セット(25個)当日出荷束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。用途配線の固定。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4適合管径(Φmm)4.8~17.3取付穴径(Φmm)3.9最大静荷重(g)227使用場所屋内用![ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87038323-180202-02.jpg)
ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ)
オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981袋(10個)当日出荷から7日以内出荷狭い個所からのケーブル引出部に 従来のスリムタイプに比べ、格段にラインナップが充実!適合電線径Φ2~10mmの全てをカバーしています。 一機種での電線径範囲がΦ0.5mm(従来タイプ)⇒Φ1.5mm(新タイプ)へ拡大 ロックナットをオプション化しました。従来品と異なり、めねじ取付でのご使用時に廃棄物がでず、コストダウンも出来ます。 電線にフィットした形状で、とてもスマート!! 狭いスペースでの電線引出部に使用可能。 使用環境に応じてご選択ください。 油のかかる場所には耐油性タイプ、屋外での使用には耐候性タイプ。(屋内でも油のかからない場所には耐候性タイプをお薦めします。) 保護構造IP67適合用途小型モータ、センサ、検出ヘッドの電線引出部 計測器などの電線引出部 その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途材質(キャップ)真ちゅう(ニッケルメッキ)使用周囲温度(℃)-25~+100材質(ブーツ)PBT(難燃グレードUL94HB)材質(ブッシュ)EPDMニップル真ちゅう(ニッケルメッキ)
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から11日以内出荷本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。1種場所、2種場所でご使用ください。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
ケーブルクリップ 噛込防止型
TRUSCO¥109~税込¥120~1袋(10個)当日出荷真円形状により線材を線をはさむことなくしっかり固定できます。自己消火性UL94 V-0規格を取得しているため、極めて燃えにくいです。エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。用途配線固定用。材質66ナイロン(UL94V-0)色白横(mm)9.5使用ねじM4ねじ穴(Φmm)4.3
多芯型ケーブルグランド(4芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から13日以内出荷多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質本体・キャップ・ナット:真鍮ゴムブッシュ・Oリング:FPMねじピッチ(mm)1.5保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応












![OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036853-200327-02.jpg)







![OA-1シリーズ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036756-221202-02.jpg)
![ゴムブッシュ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83278738-250529-02.jpg)


![キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33525565-181226-02.jpg)











![ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87038323-180202-02.jpg)





![絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040536-180129-02.jpg)