絞り込み
呼び径(A)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 80(2)
  • 100(4)
  • 125(42)
  • 150(4)
種類
  • 種類その他(20)
  • 種類エルボ(2)
  • 種類カップリング(3)
  • 種類キャップ(2)
  • 種類ソケット(3)
  • 種類チーズ(2)
  • 種類フランジ(2)
  • 種類伸縮継手(1)
材質
  • ステンレス(4)
  • 鋳鉄(7)
呼び径(B)
  • 5
  • 3/8(30)
  • 1/2(85)
  • 5/8(1)
  • 3/4(72)
  • 1(92)
  • 1-1/4(92)
  • 1-1/2(85)
  • 2(99)
  • 2-1/2(92)
  • 3(92)
  • 4(51)
  • 6(42)
  • 8(10)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • -(7)
ブランド
  • リケン(37)
  • ショーボンド(4)
  • コダマ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
50(1)
65(1)
80(2)
100(4)
125(42)
150(4)
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンドストラブ・ワイドクランプCWタイプショーボンド(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から24日以内出荷
広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。
用途各種配管の補修に種類メカニカル継手流体温度(℃)-10~60材質(ゴム)NBR
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用ショーボンド(1件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に形状カップリング使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80
グリップLA LAカップリング リケングリップLA LAカップリングリケン
21,980税込24,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンドストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用ショーボンド(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。 グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。 作業時間短縮で人的コストを削減できます。
用途油、ガス、給水など各種配管の接続に形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類可とう角片側±2°(両側4°)
鋼管用圧着ソケット 直管専用型 コダマ鋼管用圧着ソケット 直管専用型コダマ
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です。 鋼管直管のピンホールや腐食漏れの箇所を修理することができます。 取り付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。
用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。 水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用。適合(六角レンチ)12mmセット内容65A以上は、六角レンチとパイプハンドルが付属材質/仕上外側金具:ダクタイル鋳鉄、内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム、内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-30~130耐圧力(MPa)2適合流体水・湯・油・蒸気
トップアウトレット(枝管取り出し用) 溶融亜鉛めっき品 リケントップアウトレット(枝管取り出し用) 溶融亜鉛めっき品リケン
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用材質鋳鉄形状枝管取り出し用RoHS指令(10物質対応)対応
トップジョイント(伸縮・可とう型) 溶融亜鉛めっき品 リケントップジョイント(伸縮・可とう型) 溶融亜鉛めっき品リケン
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用形状ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
トップジョイント 伸縮可とう型 一次防錆塗装品 リケントップジョイント 伸縮可とう型 一次防錆塗装品リケン
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質鋳鉄形状伸縮継手使用温度範囲(℃)鋼管・ステンレス鋼管使用時:0~60使用圧力(MPa)配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0~2(4B~6B:0~1)、配管用ステンレス鋼鋼管:0~2(4B~6B:0~1)表面処理一次防錆品水質水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02 冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠材質(ガスケット)通常品材質(ボルト)鋼製材質(ナット)鋼製
トップジョイントネジ付きキャップ(テスト用) リケントップジョイントネジ付きキャップ(テスト用)リケン
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用材質可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ねじ付きキャップ表面処理溶融亜鉛めっき(ねじ部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応寸法XRc3/4
グリップLA LAカップリング リケングリップLA LAカップリングリケン
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプ応急補修用のヒンジタイプ適合管鋼管(32A以上)・SUS管(40SU以上)・VP管(40以上)
グリップLA LAカップリング リケングリップLA LAカップリングリケン
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプ離脱防止機能を保有しないタイプ適合管鋼管(32A以上)・SUS管(40SU以上)・VP管(40以上)
トップジョイント 固定型 一次防錆塗装品 リケントップジョイント 固定型 一次防錆塗装品リケン
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄使用温度範囲(℃)鋼管使用時:0~60、ステンレス鋼管使用時:×使用圧力(MPa)配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:×、配管用ステンレス鋼鋼管:×表面処理一次防錆品水質水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02 冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠材質(ガスケット)通常品材質(ボルト)鋼製材質(ナット)鋼製
トップジョイント(径違い 伸縮・可とう型) 溶融亜鉛めっき品 リケントップジョイント(径違い 伸縮・可とう型) 溶融亜鉛めっき品リケン
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用その他受注生産品形状ハウジング表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
トップジョイントB-0(転造リング形) リケントップジョイントB-0(転造リング形)リケン
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼鋼管、軽量鋼管形状ハウジング使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)ステンレス鋼鋼管:0~2.0、軽量鋼管:1.4寸法E(mm)1~2表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) 溶融亜鉛めっき品 リケントップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) 溶融亜鉛めっき品リケン
9,198税込10,118
1個
8日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用、ステンレス鋼管用形状ハウジング表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
トップジョイントリブ付ガスケット装着品(固定型) 一次防錆塗装品 リケントップジョイントリブ付ガスケット装着品(固定型) 一次防錆塗装品リケン
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用仕様ガスケットの耐圧性能(MPa):-0.09~2.0形状ハウジング使用温度範囲(℃)0~50表面処理一次防錆
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(固定型) エポキシコート品 リケントップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(固定型) エポキシコート品リケン
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用、ステンレス鋼管用形状ハウジング表面処理エポキシコーティング
トップジョイントリブ付ガスケット装着品(固定型) 溶融亜鉛めっき品 リケントップジョイントリブ付ガスケット装着品(固定型) 溶融亜鉛めっき品リケン
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用仕様ガスケットの耐圧性能(MPa):-0.09~2.0形状ハウジング使用温度範囲(℃)0~50表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(固定型) 溶融亜鉛めっき品 リケントップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(固定型) 溶融亜鉛めっき品リケン
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用、ステンレス鋼管用形状ハウジング表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
トップフランジ(フランジ接合用) 溶融亜鉛めっき品 リケントップフランジ(フランジ接合用) 溶融亜鉛めっき品リケン
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用形状フランジ表面処理溶融亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
トップフランジ(フランジ接合用) 一次防錆塗装品 リケントップフランジ(フランジ接合用) 一次防錆塗装品リケン
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用形状フランジ表面処理一次防錆塗装品
径違いソケット トップフィッティング(ハウジング形組合せ用) 溶融亜鉛めっき品 リケン径違いソケット トップフィッティング(ハウジング形組合せ用) 溶融亜鉛めっき品リケン
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用形状径違いソケットRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ トップフィッティング(ハウジング形組合せ用) 溶融亜鉛めっき品 リケン径違いチーズ トップフィッティング(ハウジング形組合せ用) 溶融亜鉛めっき品リケン
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用形状径違いチーズRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ トップフィッティング(ハウジング形組合せ用) 溶融亜鉛めっき品 リケンキャップ トップフィッティング(ハウジング形組合せ用) 溶融亜鉛めっき品リケン
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用形状キャップ表面処理溶融亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ トップフィッティング(ハウジング形組合せ用) 溶融亜鉛めっき品 リケンチーズ トップフィッティング(ハウジング形組合せ用) 溶融亜鉛めっき品リケン
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用形状チーズ表面処理溶融亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
45° エルボ トップフィッティング(ハウジング形組合せ用) 溶融亜鉛めっき品 リケン45° エルボ トップフィッティング(ハウジング形組合せ用) 溶融亜鉛めっき品リケン
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ トップフィッティング(ハウジング形組合せ用) 溶融亜鉛めっき品 リケンエルボ トップフィッティング(ハウジング形組合せ用) 溶融亜鉛めっき品リケン
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用形状エルボ表面処理溶融亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(固定型) 一次防錆塗装品 リケントップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(固定型) 一次防錆塗装品リケン
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用形状ハウジング表面処理一次防錆塗装品
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(固定型) 一次防錆塗装品 リケントップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(固定型) 一次防錆塗装品リケン
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用形状ハウジング表面処理一次防錆塗装品
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) ナイロンコート品ステンレスボルト装着品 リケントップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) ナイロンコート品ステンレスボルト装着品リケン
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用形状ハウジング表面処理ナイロンコート品
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) エポキシコート品ステンレスボルト装着品 リケントップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) エポキシコート品ステンレスボルト装着品リケン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用形状ハウジング表面処理エポキシコート品
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) エポキシコート品 リケントップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) エポキシコート品リケン
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用形状ハウジング表面処理エポキシコート品
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) 一次防錆塗装品 リケントップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) 一次防錆塗装品リケン
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用形状ハウジング表面処理一次防錆塗装品
トップジョイント(径違い 伸縮・可とう型) 一次防錆塗装品 リケントップジョイント(径違い 伸縮・可とう型) 一次防錆塗装品リケン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用形状ハウジング表面処理一次防錆塗装品
トップジョイント(固定型) 溶融亜鉛めっき品 リケントップジョイント(固定型) 溶融亜鉛めっき品リケン
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用形状ハウジング表面処理溶融亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
トップジョイント(伸縮・可とう型) ナイロンコート品ステンレスボルト装着品 リケントップジョイント(伸縮・可とう型) ナイロンコート品ステンレスボルト装着品リケン
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用形状ハウジング表面処理ナイロンコート品
トップジョイント(伸縮・可とう型) エポキシコート品 リケントップジョイント(伸縮・可とう型) エポキシコート品リケン
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用形状ハウジング表面処理エポキシコート品
ソケット F-LA型(フランジ式接合タイプ) LAカップリング(コート) リケンソケット F-LA型(フランジ式接合タイプ) LAカップリング(コート)リケン
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
他のLAカップリングとは異なり、本体、ゴムパッキン、ワッシャ、フランジ、ボルト、ナットからなり、フランジをボルトで締め付けることによって管にゴムパッキンを圧着します。
用途水道管形状ソケット表面処理エポキシ樹脂コート品
ソケット F-LA型(フランジ式接合タイプ) LAカップリング(メッキ) リケンソケット F-LA型(フランジ式接合タイプ) LAカップリング(メッキ)リケン
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
他のLAカップリングとは異なり、本体、ゴムパッキン、ワッシャ、フランジ、ボルト、ナットからなり、フランジをボルトで締め付けることによって管にゴムパッキンを圧着します。
用途水道管形状ソケット表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカル継手