絞り込み
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
種類
  • 種類カップリング(1)
材質
  • ゴム
  • アルミ(1)
  • スチール(18)
  • ステンレス(24)
  • 亜鉛合金(15)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(5)
  • 鋳鉄(83)
  • 青銅(3)
  • 黄銅(真鍮)(6)
ブランド
  • タイヨージョイント(2)
  • ノーブランド(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • コダマ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
30(1)
32(1)
40(1)
50(1)
65(1)
75(1)
80(1)
100(1)
125(1)
150(1)
フレックスマスターカップリング YOKOHAMA(横浜ゴム)フレックスマスターカップリングYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管のジョイント部には何ら加工がいりません。 ねじ切りの必要もなく、フランジをとりつける手間もいらず、溶接するなどの加工がいりません。 配管の振動を吸収します。 フレックスカップリングには、弾力性のあるゴムガスケットが使われていますので、振動や騒音または流体の流れからおこるぶれ等がなくなります。 スパナ1本で簡単にとりつけができます。 狭い場所での取りつけや配管の混んでいる所でも容易にとりつけられます。 配管が多少偏心してもジョイントできます。 ゴムガスケットは伸縮性に富んでいるので配管の偏心は±4°まで吸収します。 (バルジ加工していないものは従来どおり±2°までです)
用途ブルドーザー・油圧ショベル・パイルドライバ・トラクター等の重機・油圧戻り装置・冷却水配管・エアー配管・潤滑油配管、トラック・バス等の大型エンジンの冷却水配管・燃料配管、船舶の船内一般配管(船内での溶接等作業不要)、タンク車輌・ホッパー車輌・客車等の鉄道車輌、ポンプのサクションライン、発電所の冷却水等配管、水処理工場・化学工場・パルプ工場等の配管、一般工場の水配管・エアー配管・電線配管、電線・光ファイバーケーブル保護管材質NBR系特殊合成ゴム(ガスケット)形状カップリング使用温度範囲(℃)-30~120使用流体空気、水、油、粉体材質(ガスケット)NBR系特殊合成ゴム適合流体空気、水、油、粉体
圧着ソケット用交換ゴム コダマ圧着ソケット用交換ゴムコダマ
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
S型ジョイント用パッキン ノーブランドS型ジョイント用パッキンノーブランド
499税込549
1個
3日以内出荷
用途S型ジョイント用パッキン材質SBR
S型ジョイント S-ONE型(ワンタッチタイプ) タイヨージョイントS型ジョイント S-ONE型(ワンタッチタイプ)タイヨージョイント
4,990税込5,489
1個
3日以内出荷
フランジに比べて小さく、軽い。U字形ワッシャーのシール原理を基本としており、低圧、高圧とも完全にシールします。
用途一般土木工事配管用、ダム工事、トンネル工事、橋梁工事、高架工事、シールド工事、浚渫工事、灌漑工事、埋立工事、農業用水工事、生コン・モルタル工事などに材質ゴムリング:SBR材質(本体)FCD450-10常用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
S型ジョイント SL型(軽量低圧タイプ) タイヨージョイントS型ジョイント SL型(軽量低圧タイプ)タイヨージョイント
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
フランジに比べて小さく、軽い。U字形ワッシャーのシール原理を基本としており、低圧、高圧とも完全にシールします。
用途一般土木工事配管用、ダム工事、トンネル工事、橋梁工事、高架工事、シールド工事、浚渫工事、灌漑工事、埋立工事、農業用水工事、生コン・モルタル工事などに材質ゴムリング:SBR材質(本体)FCD450-10常用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカル継手