絞り込み
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 150(1)
種類
  • 種類プラグ(1)
材質
  • 樹脂
  • アルミ(1)
  • ゴム(5)
  • スチール(18)
  • ステンレス(24)
  • 亜鉛合金(15)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 鋳鉄(83)
  • 青銅(3)
  • 黄銅(真鍮)(6)
ブランド
  • エスコ(2)
  • ショーボンド(2)
  • コダマ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
20(2)
25(2)
32(2)
40(2)
50(2)
65(2)
80(2)
100(2)
125(1)
150(1)
圧着ソケット用交換ゴム コダマ圧着ソケット用交換ゴムコダマ
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
SBコアー VLP・PLP用管端防食カバー ストラブカップリング用2枚入 ショーボンドSBコアー VLP・PLP用管端防食カバー ストラブカップリング用2枚入ショーボンド
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、 管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。
使用温度範囲(℃)-10~60材質(カバー)ポチエチレン寸法t1(mm)0.5材質(ゴム)ブチルゴム適合配管VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP
雌ねじ口金 (逆止弁付き) エスコ雌ねじ口金 (逆止弁付き)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
逆止弁付き。パッキン付き。散水ホース接手を接続できます。
材質PP、POM (弁体)取付ねじG1/2”サイズ(mm)28.5×49.5 (H)対応水栓呼13
雌ねじプラグ (樹脂製) エスコ雌ねじプラグ (樹脂製)エスコ
275税込303
1パック(2個)
翌日出荷
2個入り。軽量な樹脂製のため工具や機器に接触しても傷が付きにくい。
材質ナイロン (ガラス繊維入)形状プラグ20使用エアー圧力(MPa)0.8
SBコアー VLP・PLP用 管端防食カバー(ストラブカップリング専用) ショーボンドSBコアー VLP・PLP用 管端防食カバー(ストラブカップリング専用)ショーボンド
1,798税込1,978
1袋(2個)
4日以内出荷
SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。 このブチルゴムは厚生省令第14号「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の浸出性能基準を満たしており、使用温度は-10℃~60℃となっています。
材質カバー:ポリエチレン、粘着ゴム:ブチルゴム使用温度(℃)-10~60寸法h(mm)10寸法t1(mm)0.5寸法t2(mm)1適合配管VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP
メカニカル継手