949件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リモコン送信器 Panasonic(パナソニック)

    リモコン送信器

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    るすばんボタンを押すだけで、設定時刻になるとリモコン照明器具が自動点灯・自動消灯。 外出時も在宅が装え、空き巣に狙われにくい効果を発揮。 簡単操作で点灯開始/終了時刻が自由に設定できます。
    付属品リモコンボックス、単三乾電池2本仕様LEDシーリングライト調光・調色用、壁掛け収納可長さ(mm)168幅(mm)27高さ(mm)52
  • キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック)

    キャノピスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    グレー取付木ねじでの取付もできます定格3A-300V包装パック商品
  • メディカルユニット用取付金具 Panasonic(パナソニック)

    メディカルユニット用取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K材質アルミダイカスト(クールホワイト)
  • LED 蛍光灯器具用オプション ガード Panasonic(パナソニック)

    LED 蛍光灯器具用オプション ガード

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様蛍光灯器具用ガード
  • ベターランプ付7A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベターランプ付7A中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    定格7A 100V
  • LED専用別売電源ユニット コイズミ照明

    LED専用別売電源ユニット

    コイズミ照明
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    入数(個)1
  • LED用調光器 ODELIC(オーデリック)

    LED用調光器

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています
    仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70白色高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用出しろ(mm)19再生紙使用マーク適合
  • USB POWER CONTROLLER DIAL JTT

    USB POWER CONTROLLER DIAL

    JTT
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    本製品をUSB LEDライトにとりつけ、ダイヤルで明るさ調節することができます。オフ側に[カチッ]音がするところで回すと通電が切れ、接続機器の電源がオフになります。 USB LEDライトとUSB電源の間に本製品を取り付けるだけ。取り付けるだけでLEDライトをコントロールできます。 ダイヤルを操作することで、LEDライトの明るさを調節することができます。
    質量(g)約40使用可能温度範囲0~40度(屋内専用/非防水)端子USB(A)オス-USB(A)メスケーブル長(cm)約47(ユニット含む)許容電流最大5V/2A
  • 壁付用取付金具 Panasonic(パナソニック)

    壁付用取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K材質本体/アルミダイカスト(クールホワイト)、取付板/鋼板
  • LEDブラケット DAIKO(大光電機)

    LEDブラケット

    DAIKO(大光電機)
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付 岩崎電気

    落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付

    岩崎電気
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    材質カシメ金具:SUS316、ワイヤ:SUS316 7×19、リングキャッチ:SUS304全長(mm)300ワイヤー径(Φmm)3
  • 照明器具用リモコン コイズミ照明

    照明器具用リモコン

    コイズミ照明(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    付属品単三アルカリ乾電池2本、収納ケース(壁付可能)仕様ワンボタンリモコン(順送り専用)、リモコン照明器具用送信機、Fit調色/調光調色タイプの場合:全灯→シーン1→シーン2→保安灯→消灯、調光タイプの場合:全灯→調光→保安灯→消灯材質プラスチック(白色)幅(mm)170×36質量(kg)0.1高さ(mm)20アズワン品番64-9315-48
  • LED用直流電源 LPS-M-21.6-24A (定格出力:DC24V,0.9A) TOKISTAR

    LED用直流電源 LPS-M-21.6-24A (定格出力:DC24V,0.9A)

    TOKISTAR
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)280RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100/AC240V、DC24V/0.9A
  • 蛍光灯シーリングライト専用照明リモコン 国内13メーカー対応 オーム電機

    蛍光灯シーリングライト専用照明リモコン 国内13メーカー対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン 国内13社のメーカーに対応 チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 順送り(光量100%→光量60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
    付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)動作温度(℃)0~40有効距離(m)約6適合メーカー東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応
  • 天井板押さえ金具 Panasonic(パナソニック)

    天井板押さえ金具

    Panasonic(パナソニック)
    159税込175
    1個
    欠品中
    材質亜鉛鋼板質量(g)12
  • 3線式スレーバ LC-M-SLV TOKISTAR

    3線式スレーバ LC-M-SLV

    TOKISTAR
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC24V
  • 落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付 岩崎電気

    落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付

    岩崎電気
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質リングキャッチ:SUS304全長(mm)500ワイヤー径(Φmm)3ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応適合器具LEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD NEO材質(カシメ部)(金属)SUS316
  • テープLED連結コネクター 2ピン 2個セット JTT

    テープLED連結コネクター 2ピン 2個セット

    JTT(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    カットした単色テープLEDを連結
    ピン数(ピン)2入数2適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIBエコロジー商品省エネ
  • 【コイズミ・ダウンライト用】リニューアルプレート コイズミ照明

    【コイズミ・ダウンライト用】リニューアルプレート

    コイズミ照明
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)鋼板出幅(mm)4取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)1~25
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明
    1,798税込1,978
    1台
    4日以内出荷
  • メンテナンス用専用落下防止ホルダー ENDO(遠藤照明)

    メンテナンス用専用落下防止ホルダー

    ENDO(遠藤照明)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    樹脂(ポリカーポネート・透明)
  • キッチンライト DAIKO(大光電機)

    キッチンライト

    DAIKO(大光電機)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光演色性(Ra)93
  • Bluetooth 調光・調色リモコン ODELIC(オーデリック)

    Bluetooth 調光・調色リモコン

    ODELIC(オーデリック)
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    オールマイティな空間演出を手軽におこなえます。単3乾電池2本。壁付ホルダー付。常夜灯ボタンあり
    仕様ダイレクト光色点灯:あり(電球色:2700K/温白色:3500K/昼白色:5000K)材質樹脂(ホワイト)機能シーン登録:可(4シーンまで)、グループ設定:可(6グループまで)、IDの共有:あり防水仕様なしタイマーあり(スリープタイマー設定可)接続台数(可能)150台まで調光の可否調色の可否
  • 電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 86W・LEDライトバルブF 99W用・LEDアイランプSP 104W用 岩崎電気

    電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 86W・LEDライトバルブF 99W用・LEDアイランプSP 104W用

    岩崎電気
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.65材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)295(瞬時値)入力電流(A)0.98[100V時]、0.48[200V時]、0.4[242V時]口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)15以下(ライトバルブ、アイランプSPとの組合せ時)、50以下(ライトバルブFとの組合せ時)エコロジー商品省エネ
  • 電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 24W用 岩崎電気

    電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 24W用

    岩崎電気
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.77材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)90(瞬時値)入力電流(A)0.27[100V時]、0.15[200V時]、0.13[242V時]口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)15以下エコロジー商品省エネ
  • 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅(mm)65調光の可否不可再生紙使用マーク適合
  • 部品・ランプ/スイッチ DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/スイッチ

    DAIKO(大光電機)
    1,198税込1,318
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • オンカン JAPPY

    オンカン

    JAPPY(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途蛍光灯器具とクサリのジョイント用材質亜鉛ダイカスト
  • LEDスポットライト (LED内蔵) DAIKO(大光電機)

    LEDスポットライト (LED内蔵)

    DAIKO(大光電機)
    7,198税込7,918
    1台
    4日以内出荷
    取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
  • LED用直流調光器 LC-M-DMRJ/A TOKISTAR

    LED用直流調光器 LC-M-DMRJ/A

    TOKISTAR
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • Smart LEDZ Lite専用 Liteリモコン ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ Lite専用 Liteリモコン

    ENDO(遠藤照明)
    7,398税込8,138
    1台
    翌々日出荷
    利用頻度の高い機能に集約。Liteリモコンだけで設定から操作まで完結。最大35チャンネルまで切替可能です。チャンネルかぶりや不足を気にせずリモコンの操作性と携帯性を活かした、様々な使い方が可能です。大きな部屋をエリア分けして1台のリモコンで管理する。1部屋の照明器具を複数のチャンネルに分けて操作します。部屋を細かくエリア分けしたい場合に適しています。1台のリモコンで複数の部屋を管理する。1部屋に1つのチャンネルを割り当てれば、1台で複数の部屋の照明器具を操作することができます。複数のリモコンで各エリアと部屋を管理する。リモコンのチャンネルを合わせれば、どのリモコンからでも操作することができます。メモリー呼出。呼び出したい明るさ・色を記憶させて、チャンネルごとに呼び出しできる機能です。メモリー機能に調光率/色を9つまで記憶可能。電波強度は5段階で切替可能。リモコンの通信範囲(最大半径15m)(※リモコンとの直接通信になります。操作環境や制御器具により最大距離は変化します。通信が届かない場合は、近くに移動して制御してください。)
    仕様●制御可能器具:無線モジュール付照明器具●制御可能機器(照明器具以外):有線リピータ/位相調光ユニット/PWM信号ユニット/無電圧a接点ユニット(※接点との開(オフ)はOFFボタンのみで操作可能です。)●壁付けホルダー:付●無線モジュール:内蔵材質(本体)樹脂(白)電源単四電池2本
  • キャノピースイッチ 照明用 ひも式プルスイッチ ON/OFF切替 増設用 オーム電機

    キャノピースイッチ 照明用 ひも式プルスイッチ ON/OFF切替 増設用

    オーム電機
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    照明用キャノピースイッチ。 ひも式のスイッチを増設。 一度引いてON、もう一度引けはOFFになります
    その他最大300ワットまで定格3A-300V適合電線(mm2)平行線…0.75~2(2(mm2)使用時は圧着端子R2-4を使用してください) / 単線…Φ0.8~Φ1.6
  • 取付金具(SUS) 日動工業

    取付金具(SUS)

    日動工業
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    腐食性ガスや塩害に対して有効で、寸切ボルトなどへ簡単に取付できます。
    付属品ベース取付金具(スチール)×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×7(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2定格(199V)0.30A/(200V)0.15A消費電力(!00V)30W/(200V)30W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55電源コード(m)入力:0.5(切放し)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(199V)183.3、(200V)183.3LED30W入力電圧範囲(V)90~264演色指数(Ra)81(高演色LED)入力電源(V)100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)5500
  • ベター7A 中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベター7A 中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様ブッシング付ホワイトタイプ袋打コード用定格7A 300V包装パック商品
  • 軽量パイプ吊具(Φ16) 東芝ライテック

    軽量パイプ吊具(Φ16)

    東芝ライテック
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    パイプの材質をアルミ製にして軽量化しました。 パイプの長さ加工(カット)もパイプ端部のねじ切りが不要な構造になりました。
    材質(パイプ)アルミ
  • LEDライン照明用電源給電用コード アイリスオーヤマ

    LEDライン照明用電源給電用コード

    アイリスオーヤマ
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    適合LS060L30-V1、LS090L30-V1、LS120L30-V1
  • 40形用ガード 三菱電機

    40形用ガード

    三菱電機
    5,898税込6,488
    1台
    6日以内出荷
    用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付)・2灯用(反射笠付用)質量(kg)1.7タイプ40形用仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上ガードΦ3、Φ4
  • リモートスイッチ(コード2.5m付) 明工社

    リモートスイッチ(コード2.5m付)

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 人感センサー付ダウンライト DAIKO(大光電機)

    人感センサー付ダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.4取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光演色性(Ra)93

照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

照明器具アクセサリー・スイッチ