カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(297)
- Panasonic(パナソニック)(175)
- 岩崎電気(129)
- ENDO(遠藤照明)(102)
- DAIKO(大光電機)(91)
- ODELIC(オーデリック)(65)
- 東芝ライテック(22)
- コイズミ照明(21)
- オーム電機(5)
- JAPPY(5)
- TOKISTAR(5)
- エスコ(4)
- 明工社(4)
- HotaluX(ホタルクス)(3)
- JTT(3)
- 東京富士商会(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ELPA(2)
- omron(オムロン)(2)
- ブランドをもっと見る

キャノピースイッチ 照明用 ひも式プルスイッチ ON/OFF切替 増設用
オーム電機¥449税込¥4941個翌々日出荷照明用キャノピースイッチ。 ひも式のスイッチを増設。 一度引いてON、もう一度引けはOFFになりますその他最大300ワットまで定格3A-300V適合電線(mm2)平行線…0.75~2(2(mm2)使用時は圧着端子R2-4を使用してください) / 単線…Φ0.8~Φ1.6
落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチなし
岩崎電気¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ワイヤー径(Φmm)3ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
ベター7A 中間スイッチ 通電表示ランプ付
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷付属品通電表示ランプ仕様片切・ブッシング付色ホワイトタイプ袋打コード用定格7A 300V AC(スイッチ定格)、100V(ランプ定格)包装パック商品
MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ローカル自動調光システム MILCO.S 双方向ワイヤレスリモコン付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.16(電池除く)材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)使用温度範囲(℃)0~35電源単3アルカリ乾電池2本(付属)操作屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)通信機能自動/消灯の操作、調光率の明暗、調光率指示の操作、設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現モニタ調光率、色温度、省エネ率、電力値、各種設定の情報設定項目通常、シーン1~6、調光率、上下限調光率、不在時調光率、感度設定、初期照度、目標照度、人感センサ保持時間、不在時フェード時間、スケジュール設定機能適合コントローラ機種【別売】MS681、MS681S、MS682、MS682S、MS683S、MS684SA、MS691S、MS691S、MS692S、MS851、MS711S(設定の高さによっては使用できない機種があります)
調光・調色リモコン
ODELIC(オーデリック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷シーリングライト専用仕様壁付ホルダー:付き主な機能かんたんタイマー、ON・OFFタイマー、チャンネル切替3ch再生紙使用マーク適合
人感センサスイッチ
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台当日出荷用途屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)。水滴がかからない、かつ結露しない場所。直射日光や熱光源の当たらない場所質量(kg)0.2切替方式【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ)負荷接続定格:3A/1mA(最大/最小)検知距離(m)天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時)
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 600TYPE、Rs-5電源(V)100-242消費電力(W)9.9、9.9定格入力(VA)600TYPE使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)、Rs-5使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)
SENMU 無線制御システム ネットワークブリッジ
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷仕様器具色:白 / プラスチック / 消費電力1.0W寸法(mm)径□80 高30質量(kg)0.08電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト/Cylinder spot/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵容量(VA)17RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光)従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当(LZ)演色性(Ra)93
ダイレクトアダプタ照光ユニット用
IDEC(和泉電気)¥509~税込¥560~1個4日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。適合機種Φ25 TWSシリーズ材質ポリアミド樹脂質量(g)11エコロジー商品省エネ
調光コントローラ
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷MILCO.S[有線タイプ] 天井埋込形コントローラ スケジュール付。仕様【制御台数】LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)、双方向ワイヤレスリモコンMS213Aで色温度可変制御方式の設定変更が必要です。【通信仕様】RS485 115.2kbps、コントローラ台数:1システムに10台以下質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6使用環境温度(℃)5~35配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)定格電圧 AC V10-254使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85RH以下(結露しないこと)※断熱施工では使用できません。埋込穴(Φmm)75調光範囲調光率:5~100%、0%(消灯)
パターンフィルター付フード
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷長さ(mm)86幅(mm)106質量(kg)0.44高さ(mm)106材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考落下防止ワイヤー付入数(個)1適合器具YYY33010・YYY33011・YYY33020・YYY33021
色温度変換フィルター YYY41000用
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷長さ(mm)84幅(mm)84質量(kg)0.07高さ(mm)9材質(本体)強化ガラス備考YYY41000用入数(個)1
PWM信号制御調光用電源
DAIKO(大光電機)¥8,398~税込¥9,238~1台4日以内出荷調光可能範囲1%~100%仕様最大延長距離:10m電圧(V)AC100~242RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(PWM調光)
落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ8.5穴付き)
岩崎電気¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷材質アイエンド:SUS316ワイヤー径(Φmm)4ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応適合器具LEDioc FLOOD SPOLARTLEDioc FLOOD DUELLLEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD URBANVIEW DIRECT材質(カシメ部)(金属)SUS316
LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュール
ENDO(遠藤照明)¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷TUBEシリーズ用途低温用密閉形ベースライト専用適合低温用密閉形ベースライト専用長さ(mm)1198材質(本体)アルミ・白タイプ40Wタイプ径(Φmm)ランプ:32.5消費電力(W)29.1構造防湿防雨形保護等級IP55材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート)LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3500調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82器具相当Hf32W高出力
Smart LEDZ ゲートウェイパネル Base専用
ENDO(遠藤照明)¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷から62日以内出荷用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.4材質(本体)樹脂モジュール無線モジュール:内蔵定格電圧(V)100スピーカー有画面サイズ6インチ無線LANIEEE802.1 1b/g
Smart LEDZ ゲートウェイウイッチ Base専用
ENDO(遠藤照明)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.2材質(本体)樹脂モジュール無線モジュール:内蔵定格電圧(V)100スピーカー有画面サイズ3.5インチ無線LANIEEE802.1 1b/g
ディスプレイライト 専用別置電源ユニット 非調光
ENDO(遠藤照明)¥4,198税込¥4,6181台4日以内出荷質量(kg)0.2タイプRsシリーズ 300TYPE定格電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)41×39×160調光方式非調光タイプ
拡散パネル
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷DNシリーズ種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプションフレーム鋼材(亜鉛メッキ仕上)パネルアクリルエコロジー商品省エネ
C-Slim S08 電源ユニット
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷質量(kg)0.35タイプ28W調光タイプ定格電力(W)28以下入力電圧(V)100~242調光率(%)約3~100
ショップライン 100V用配線ダクトシステム パイプ吊クロスハンガー
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 配線ダクトを、フィードインキャップやジョイナ(S・L・T・+)部でパイプ吊りする場合に使用します。 パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。長さ(mm)463
sBシリーズ(直付型)用 レースウェイ取付金具(本体下向き器具取付用)
Panasonic(パナソニック)¥779税込¥8571セット(2組)3日以内出荷開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。仕様レースウェイ30.45型共通入数2セット
取付金具
ODELIC(オーデリック)¥129~税込¥142~1個4日以内出荷から5日以内出荷簡易取付A シーリングライト・シャンデリア・ペンダントライト用仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング再生紙使用マーク適合
取付レール
ODELIC(オーデリック)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます長さ(mm)1000質量(kg)0.1材質(本体)アルミ再生紙使用マーク適合
電源装置
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷材質(本体)アルミ構造防雨型出力電圧(V)DC24コネクタ付き取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光範囲連続調光・100-5%・PWM再生紙使用マーク適合
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ